絞り込み
ブランド
  • パルサールブ
  • モノタロウ(74)
  • エスコ(378)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(339)
  • TRUSCO(218)
  • NOKクリューバー(134)
  • AZ(エーゼット)(117)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(110)
  • 信越化学工業(109)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(93)
  • オーデック(84)
  • ヤマダコーポレーション(79)
  • ダイゾーニチモリ(67)
  • マークテック(65)
  • フルプラ(60)
  • 出光NTG(54)
  • 協同油脂(54)
  • BOLL(54)
  • ダイゾー(52)
  • 呉工業(クレ)(48)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E型汎用グリス パルサールブ

    E型汎用グリス

    パルサールブ
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    1.3.6.9.12ヶ月の5種類の給油期間を自由に設定することができます。 360°取り付け方向に制限はありません。 正確な潤滑ができます。
    用途軸受部(ベアリング)などのメンテナンスに。幅(mm)Φ77ちょう度2給油設定可能期間:1、3、6、9、12ヶ月危険物の類別非危険物給油箇所軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに
  • パルサールブ専用バッテリーパック パルサールブ

    パルサールブ専用バッテリーパック

    パルサールブ
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    パルサールブ専用のバッテリーパックです。
    用途パルサールブでの軸受メンテナンスの導入時に。質量(g)300危険物の類別非危険物
  • M250cc用 汎用グリスパック(PL1) パルサールブ

    M250cc用 汎用グリスパック(PL1)

    パルサールブ
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    パルサールブM・MSP用汎用グリスパックです。パルサールブM 250cc専用の交換用グリスパック
    用途交換用グリスパックトラスコ品番490-5989質量(g)253危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1665
  • 自動給油器 グリス用分配弁 パルサールブ

    自動給油器 グリス用分配弁

    パルサールブ
    20,980税込23,078
    1個
    8日以内出荷
    パルサールブ自動給油器のグリス用分配弁です。パルサールブでマルチポイント給油するために使用します。分配弁は各ポートに定量のグリスを供給できる仕組みです。
    用途パルサールブ自動給油器をマルチポイント給油するために。材質アルミニウム対応機種パルサールブM型(M60、M125、M250、M500、M502)/パルサールブBT型(BT60、BT120、BT240)/パルサールブMSP型(MSP60、MSP125、MSP250、MSP500)/パルサールブPLC型(PLC60、PLC120、PLC240、PLC480)/パルサールブMi型(Mi60、Mi125、Mi250)危険物の類別非危険物吐出量(cm3/ストローク)0.34
  • M・MSP用サービスパック 汎用グリス パルサールブ

    M・MSP用サービスパック 汎用グリス

    パルサールブ
    17,980税込19,778
    1箱
    当日出荷
    ワンパッケージ品
    用途交換用パックとして。トラスコ品番681-6018適合機種M502/PL1セット内容ダストカバー、リチウムバッテリー、グリスパックのセットです。ちょう度2グリス容量500mL危険物の類別非危険物
  • パルサールブM・MSP用サービスパック 汎用グリス パルサールブ

    パルサールブM・MSP用サービスパック 汎用グリス

    パルサールブ
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    ダストカバー、バッテリーパック、グリスパックのセットです。
    用途交換用パックとして。品名パルサールブM・MSP用サービスパック危険物の類別非危険物
  • パルサールブOL500 (モーター式・オイル専用自動給油器・空容器) パルサールブ

    パルサールブOL500 (モーター式・オイル専用自動給油器・空容器)

    パルサールブ
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    用途パルサールブでのメンテナンス導入時に。質量(kg)1危険物の類別非危険物
  • パルサールブ M(モーター式・汎用グリス専用自動給油機) パルサールブ

    パルサールブ M(モーター式・汎用グリス専用自動給油機)

    パルサールブ
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    パルサールブ用ナイロンチューブです。
    用途パルサールブでの軸受メンテナンスの導入時に。危険物の類別非危険物
  • パルサールブ M(モーター式・グリス専用自動給油機・汎用グリス付き) パルサールブ

    パルサールブ M(モーター式・グリス専用自動給油機・汎用グリス付き)

    パルサールブ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番125-8467幅(mm)Φ92質量(kg)1高さ(mm)261グリス容量500mL給油【給油箇所】最大8分配可能、【設定可能給油期間】1/2、1、2、4、6、12、18、24ヶ月危険物の類別非危険物
  • パルサールブ M 500cc モーター式自動給油機(リチウム電池)空容器 パルサールブ

    パルサールブ M 500cc モーター式自動給油機(リチウム電池)空容器

    パルサールブ
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    給油期間:1/2、1、2、3、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定が可能です。8分配可能です。
    用途軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに。トラスコ品番132-7225高さ(mm)261質量(g)1.3取付ねじ3/8インチPT幅(Φmm)92防塵防水性能IP54環境温度範囲(℃)-15~60危険物の類別非危険物常用圧力(MPa)[kgf/cm2]30
  • パルサールブ M 汎用グリス 250cc パルサールブ

    パルサールブ M 汎用グリス 250cc

    パルサールブ
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配可能。常用圧力 30kgf/cm[[の2乗]](最大圧力 60kgf/cm[[の2乗]])。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M。500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
    用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。仕様取付ネジ寸法 3/8インチPT、防水・防塵レベル IP54トラスコ品番490-5920質量(g)1040寸法(幅W×高さH)(mm)Φ91×210グリス容量250危険物の類別非危険物
  • パルサールブ M 汎用グリス 125cc パルサールブ

    パルサールブ M 汎用グリス 125cc

    パルサールブ
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配可能。常用圧力 30kgf/cm[[の2乗]](最大圧力60kgf/cm[[の2乗]])。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M。500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
    用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。仕様取付ネジ寸法 3/8インチPT、防水・防塵レベル IP54トラスコ品番490-5911質量(g)860寸法(幅W×高さH)(mm)Φ91×183グリス容量125使用条件マイナス15℃~60℃危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス