絞り込み
ブランド
  • EDWARDS
  • モノタロウ(71)
  • エスコ(378)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(342)
  • TRUSCO(219)
  • NOKクリューバー(135)
  • AZ(エーゼット)(117)
  • 信越化学工業(110)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(109)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(94)
  • ヤマダコーポレーション(79)
  • オーデック(77)
  • マークテック(67)
  • ダイゾーニチモリ(67)
  • フルプラ(60)
  • 協同油脂(56)
  • BOLL(54)
  • 出光NTG(53)
  • ダイゾー(52)
  • 呉工業(クレ)(48)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空ポンプ交換用オイル EDWARDS

    真空ポンプ交換用オイル

    EDWARDS
    7,198税込7,918
    1本(1L)ほか
    欠品中
    添加剤を加えることにより、真空性能、熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプ交換用オイル EDWARDS

    真空ポンプ交換用オイル

    EDWARDS
    5,798税込6,378
    1本(1L)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプ用オイル ウルトラグレード19 EDWARDS

    真空ポンプ用オイル ウルトラグレード19

    EDWARDS
    47,980税込52,778
    1箱(12本×1L)ほか
    31日以内出荷から81日以内出荷
    エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
    用途質量分析、電子顕微鏡検査、薄膜スパッタリング、表面研究、UHVシステム、漏れ検出、TVチューブ、パワー バルブ、蒸留、宇宙研究、炉、EB溶接機、含浸、ケミカル ポンプ、包装、メタライゼーション仕様使用ポンプ:E2M18、E2M28、E2M30及びRVポンプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • アピエゾンTグリース EDWARDS

    アピエゾンTグリース

    EDWARDS
    49,980税込54,978
    1本(25g)
    16日以内出荷
    Tグリースは、その品質と粘着性で有名な、シリコンを含まない中温真空グリースです。 +10~+120℃の幅広い温度範囲で良好に機能します。 緩衝作用が高められています。 良好な静止摩擦力または付着力を示します。 20℃で蒸気圧は4.6 x 10-9 Torrです。 強力なゲッタリング作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。 炭化水素溶媒に可溶であるため、容易に洗浄および除去が可能です。
    用途真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマ ジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封使用目的保護、密封、漏れ検出、潤滑危険物の類別非危険物特性静止摩擦力、付着力
  • 真空ポンプ用オイル ウルトラグレード20 EDWARDS

    真空ポンプ用オイル ウルトラグレード20

    EDWARDS
    4,998税込5,498
    1本(1L)ほか
    6日以内出荷から55日以内出荷
    エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
    用途質量分析、漏れ検出、TVチューブ、パワー バルブ、蒸留、炉、含浸、ケミカル ポンプ、包装、メカニカル ブースタ仕様使用ポンプ:EHブースタポンプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • アピエゾンLグリース EDWARDS

    アピエゾンLグリース

    EDWARDS
    51,980税込57,178
    1本(50g)
    当日出荷
    Lグリースは、科学および産業用途での使用に適した、シリコンおよびハロゲンを含まない超高真空グリースです。 20℃で7x10-11Torrの非常に低い蒸気圧を示します。 クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。 優れた潤滑性を提供します。 周囲温度(通常は10~30℃ / 50~86°F)での使用が推奨されます。 耐放射線性を備えています。 強力なゲッタリング作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。 炭化水素溶媒に可溶なので、容易に洗浄および除去が可能です。
    用途真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマ ジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザー システムの光学面(曇りが発生しない)使用目的保護、光学面、密封、漏れ検出、潤滑危険物の類別非危険物特性潤滑性
  • アピエゾンMグリース EDWARDS

    アピエゾンMグリース

    EDWARDS
    26,980税込29,678
    1本(25g)ほか
    40日以内出荷
    Mグリースは、シリコンおよびハロゲンを含まない高真空グリースであり、あらゆる種類の高真空用途に最適です。 クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。 優れた潤滑性を提供します。 周囲温度(通常は10~30℃ / 50~86°F)での使用が推奨されます。 20℃で1.7x10-9Torrの蒸気圧を示します。 耐放射線性を備えています。 強力なゲッタリング作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。 炭化水素溶媒に可溶であるため、容易に洗浄および除去が可能です。
    用途真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマ ジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザー システムの光学面(曇りが発生しない)使用目的保護、光学面、密封、漏れ検出、潤滑危険物の類別非危険物特性潤滑性
  • 真空ポンプ用オイル ウルトラグレード70 EDWARDS

    真空ポンプ用オイル ウルトラグレード70

    EDWARDS
    22,980税込25,278
    1本(5L)
    91日以内出荷
    エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
    用途質量分析、電子顕微鏡検査、薄膜スパッタリング、表面研究、UHVシステム、漏れ検出、TVチューブ、パワー バルブ、蒸留、宇宙研究、炉、EB溶接機、含浸、ケミカル ポンプ、包装、メタライゼーション仕様使用ポンプ:E2M40からE2M275までの中大型ポンプ
  • アピエゾンAP101グリース EDWARDS

    アピエゾンAP101グリース

    EDWARDS
    25,980税込28,578
    1本(50g)
    31日以内出荷
    AP101グリースは、シリコンを含まない焼き付き防止真空グリースです。 20℃で蒸気圧が10-5 Torr未満の低~中真空範囲での使用に最適です。 焼き付き防止特性を備えているため、焼き付きや腐食の影響を受ける可能性のある金属表面を効果的に保護し、潤滑剤になります。 ほとんどの溶媒に不溶で、水、アルコール、ケトン、エステルに耐性があります。 酸およびアルカリ水溶液、アルコール性アルカリ溶液、腐食性ガスからの攻撃に耐えます。 幅広い温度範囲での使用に適しています。 クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。 お湯と水性ガラス製品洗剤または炭化水素溶剤を使用して、容易に洗浄および除去が可能です。
    用途真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマ ジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封使用目的保護、密封、漏れ検出、潤滑危険物の類別非危険物
  • フォンブリングリースAR555 EDWARDS

    フォンブリングリースAR555

    EDWARDS
    54,980税込60,478
    1本(100g)
    31日以内出荷
    スライド式エラストマーシールに最適な潤滑油であり、フォンブリン固有の化学的な不活性を示します。 蒸気圧がきわめて低く、気体酸素および液体酸素が発生する過酷な条件下での使用に適しています。
    危険物の類別非危険物
  • サントバック5拡散ポンプオイル EDWARDS

    サントバック5拡散ポンプオイル

    EDWARDS
    139,800税込153,780
    1本(100mL)ほか
    40日以内出荷から46日以内出荷
    宇宙船の潤滑油として開発されたオイルを原料とするポリフェニルエーテルです。 きわめて低い蒸気圧と卓越した熱安定性を持ち、他のオイルに比べて 表面湿潤の速度が遅く、"クリープ"の度合いが小さい傾向があります。 10-7 Pa未満の非常にクリーンな高真空および超高真空用途 (電子顕微鏡、質量分析、表面物理学など)で使用されています。 このような用途では、このオイルの優れた高真空性能とポンプ システムへの侵入傾向の低さが推奨理由となっています。 通常の運転温度において、化学的に安定し、耐食性があり、安全かつ無毒です。 オイル分解生成物(衝撃などに起因)は導電性を持つ傾向があります。 優れた潤滑品質を有し、真空システム機構の潤滑に使用できます。
    用途質量分析、電子顕微鏡検査、薄膜スパッタリング、表面研究、UHVシステム、漏れ検出、パワーバルブ、宇宙研究、放射線危険物の類別非危険物
  • エドワーズ45オイル EDWARDS

    エドワーズ45オイル

    EDWARDS
    22,980税込25,278
    1本(1L)ほか
    6日以内出荷
    エドワーズ 45オイルは炭化水素合成ポリマであり、化学的不活性、高温安定性、 低い蒸気圧(25℃で<10-7 mbar)をもたらす分子構造を有します。 ピークが明確であるため、質量分析で広く使用されています。 無毒で非腐食性があり、再生利用可能です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • エドワーズTWオイル EDWARDS

    エドワーズTWオイル

    EDWARDS
    35,980税込39,578
    1本(1L)ほか
    6日以内出荷から31日以内出荷
    エドワーズTWオイルは、ロータリーポンプオイルが反応性ガスや腐食性ガスに触れる可能性 のある用途向けに開発されました。 添加剤が加えられていない蒸留炭化水素ですが、不飽和化合物と芳香環は除去されています。 その結果、プロセスによっては最大で精製ミネラルオイルの20倍の耐久性を発揮します。 オイルの寿命が延びたことにより、オイル交換の間隔が長くなります。
    用途蒸留、半導体、ケミカル ポンプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプ用オイル ウルトラグレード15 EDWARDS

    真空ポンプ用オイル ウルトラグレード15

    EDWARDS
    54,980税込60,478
    1箱(12本×1L)
    46日以内出荷
    エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
    用途質量分析、電子顕微鏡検査、薄膜スパッタリング、表面研究、UHVシステム、漏れ検出仕様使用ポンプ:E2M0.7、E2M1.5及び低温起動用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量12000mL危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス