絞り込み
ブランド
- J’aime
- モノタロウ(30)
- メディアカバーマーケット(720)
- Nikon(ニコン)(404)
- Panasonic(パナソニック)(391)
- SONY(ソニー)(386)
- Kenko(ケンコートキナー)(353)
- アイリスオーヤマ(345)
- Canon(345)
- エレコム(335)
- オーム電機(330)
- エツミ(322)
- YAMAZEN(山善)(319)
- DJI(276)
- insta360(255)
- エスコ(241)
- Jabra(240)
- audio-technica(231)
- 象印マホービン(212)
- サンワサプライ(194)
- 東芝(186)
- ブランドをもっと見る

温度調節付きオーブントースター
J’aime¥3,998税込¥4,3981台3日以内出荷調理の幅が広がる温度調節機能付きトースター。30分タイマー。温度調節80℃~230℃色ブラック(K)消費電力(W)1000本体質量(kg)3.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×270×240温度調節範囲(℃)80~230有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【加熱室】260×220×70タイマー0~30分
充電式スティッククリーナー
J’aime¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷このパワーは、軽くない!軽量そしてコンパクト。 お手入れかんたん。しかも省エネ ハンディ&3WAYノズルで手軽にササッとお掃除! 充電式コードレス 紙パックレス 強/弱の2段階 3つのノズル付き付属品本体、ショートノズル、ロングノズル、ブラシノズル、ヘッド、フィルター、ACアダプター、充電スタンド、取扱説明書寸法(mm)約W212×162×1028色ブラック/レッド質量(g)約560(本体のみ)方式吸引:真空サイクロンフィルター方式定格消費電力(W)120吸込仕事率(W)38安全装置過充電防止回路集塵容量(L)0.14(拡張時)フィルタープラスチックフィルター、スポンジ、HEPAフィルター騒音値(dB)≦73連続使用時間(分)弱運転時:約25/強運転時:約11バッテリー内蔵式リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2保証期間1年間集塵方式サイクロンタンク方式充電時間(時間)約3電源タイプコードレス(充電式)駆動方式ブラシレスDCモーター定格電源入力:AC100V-240V、50/60Hz、出力:DC/10.8V 2000Ah出力切替2段階(強/弱)バッテリー寿命約500回程度 ※使用状況により変動します。







![Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 Shark(シャーク)[家電] Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80152479-260601-02.jpg)