カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 家電
        • カメラ・ビデオカメラ(30)

家電 :「偏光」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可変式 ND(減光)レンズフィルター バリアブルNDXⅡ Kenko(ケンコートキナー)可変式 ND(減光)レンズフィルター バリアブルNDXⅡKenko(ケンコートキナー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
バリアブルNDXⅡは、前枠を回転することで減光量を調整できる可変式NDフィルターです(ND2.5~ND450相当※1)。一眼動画撮影で露出オーバーを防ぐのに欠かせないフィルターで、静止画でのスローシャッター撮影にもお使いいただけます。新開発の偏光膜採用により色のニュートラル性をアップし、新たに着脱可能なレバーを採用しました。また回転枠の可動範囲を90°とすることで操作性を高めました。※1 濃度をMAXに近づけた時に映像にX状のムラを生じることがあります。使用するレンズの焦点距離が短いほどこの現象は起こりやすくなります。
フィルター Nikon(ニコン)フィルターNikon(ニコン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
ガラス面、光沢のあるプラスチック、陶器など、非金属の平滑面や水面の反射光を軽減またはカットします。 ガラス越し、あるいは水面の内部の撮影などに効果を発揮します。 また空気中の水蒸気や微少なゴミに反射した光もカットするため、青空をより青く表現することもできます。
マウントアダプター CanonマウントアダプターCanon
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
EOS Rシステム専用のマウントアダプター。 ドロップインフィルターホルダー機能を搭載したタイプです。 円偏光フィルターを同梱し、光の反射に合わせて回転できる調整ダイヤルも備えています。 フロントのレンズ面が特殊な形状でもこれ一つで効果が得られます。 超望遠、望遠、広角、マクロ、TS-EなどのEFレンズが装着可能です。 オートフォーカスや手ブレ補正機構、カメラの電子ダイヤルによる制御、 光学補正などレンズの持つ機能をほぼそのまま使用することができます。
対応機種EFレンズシリーズ
レンズフード オリンパスレンズフードオリンパス
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
「M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro」専用のレンズフード。スライド式のレンズフードなので、撮影開始/終了のたびに着脱する手間が省けます。不要な外光をカットするだけでなく、レンズの保護にも効果があり、偏光フィルターの回転操作も容易です。 近接撮影時には、フードをスライドさせることによりフードの影の写り込みや被写体への光の回り込み具合を調整することができます。
PL(円偏光)レンズフィルター PRO1DロータースC-PL(薄枠) Kenko(ケンコートキナー)PL(円偏光)レンズフィルター PRO1DロータースC-PL(薄枠)Kenko(ケンコートキナー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から26日以内出荷
耐久性に優れた撥水・撥油コーティングを採用。水や油を強力に弾き、汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。新開発のデジタルマルチコートⅡにより面反射0.6~1%(※C-PLの場合。メーカー基準による。)の超低反射を実現。フィルター装着によるフレアーやゴーストの発生を抑え、抜けのあるクリアな描写を実現。一般的なフィルターの場合、金枠の表面処理にアルマイト加工を施すのに対し、「PRO1D Lotus」には硬質アルマイト加工を採用。通常のアルマイトよりも厚い酸化被膜層を形成し、表面硬度、耐摩耗性、耐久性の向上を実現しました。フィルターガラス押さえバネに耐腐食処理を施しサビを防止。バネの部分まで水が入り込んでも安心です。
PL(円偏光)レンズフィルター ZX C-PL N(薄枠) Kenko(ケンコートキナー)PL(円偏光)レンズフィルター ZX C-PL N(薄枠)Kenko(ケンコートキナー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
通常のPLフィルターよりも約1EV明るい透過光量かつ、色味のかたよりが無い高透過偏光膜を採用し、最高のカラーバランスを実現しました。高透過偏光膜を使用した一般的なPLフィルターと比較して、イエローの色カブリが無く、ニュートラルな色再現でPL効果を発揮します。最大で1絞り分しか暗くならず、ファインダーが明るく見やすいままでPL効果が得られます。シャッタースピード低下の影響も少なく、光量が少ない条件下でも使うことができます。露出倍数1.7~2.2倍(約2/3絞り~1絞り分)。一般的なPLフィルターはフィルター枠でガラス面を押さえて固定するため極わずかな歪みがガラス面に生じてしまいます。ZX C-PL Nは特殊な緩衝剤でガラスを保持しているため、ガラスの平面性を保ちます。レンズの解像力をそのままにPL効果を発揮する最高画質のPLフィルターです。ガラス面における反射率0.16~0.2%の超低反射を実現※。フィルター装着による画質への影響を限りなくゼロに近づけました。新たに静電気防止コートを採用。静電気によるホコリの付着を軽減します。日本製
円偏光フィルター Canon円偏光フィルターCanon
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
被写体の描写を妨げる有害な反射光をコントロールして、撮影効果を上げる偏光フィルター。 AFや測光系に影響なく、手軽に使える円形タイプ。 フィルターの上からレンズキャップが取り付け可能な新構造。
用途ガラス面や水面の反射を除いたり、空の青さをより強調したい時などにタイプスクリュータイプ
PL(偏光)レンズフィルター PRO1D C-PL(W) N Kenko(ケンコートキナー)PL(偏光)レンズフィルター PRO1D C-PL(W) NKenko(ケンコートキナー)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
水面やガラスなどの光の表面反射を除去する効果や、青空の色を濃くし、樹葉、山肌、建物などの色彩を非常に鮮やかにする効果が得られます。デジタルマルチコートにより低反射を実現(C-PLは面反射1%以下)。フィルター装着によるフレアやゴーストの発生を抑え、クリアな描写を実現。フィルターガラスの外周に墨塗り加工を施すことで、内面反射を極限まで防止しています。逆光撮影時のフレアやゴーストの発生を軽減します。枠を通常より薄くすることにより超広角レンズにも対応。一眼レフカメラのハーフミラーとの干渉によるファインダー画像の色ズレを防ぐWIDEBANDタイプ。回転角度によって生じていたファインダー内の着色現象を抑え、撮影ストレスを軽減します。日本製
円偏光フィルター SONY円偏光フィルターSONY
10,900税込11,990
1個
当日出荷から6日以内出荷
主な特長〇Gマスターレンズの高解像を活かす、メーカー従来比約2倍※の高い解像度を実現※ VF-49CPAM/55CPAM/62CPAM/67CPAM/72CPAM/77CPAM/82CPAMとの比較〇高性能なツァイス T*コーティング〇薄型設計の円偏光タイプ●効果例水面の反射やガラスの映りこみを抑えたり、青空の色などを濃く鮮やかにして、メリハリのある写真を撮影したりできます。
レンズフード HB-117 Nikon(ニコン)レンズフード HB-117Nikon(ニコン)
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II用のレンズフードです。フィルター操作窓を装備しており、円偏光フィルターや可変NDフィルターなどの回転式フィルターを調整する際に、フードを取り外す必要がありません。フィルター操作窓は上下どちらにでも配置でき、ニーズに合わせた使い方ができます。
対応レンズNIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II
レンズフィルター MARUMIレンズフィルターMARUMI
5,298税込5,828
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
サーキュラー(円偏光)フィルター
用途被写体の反射光除去と、色彩コントラストを強調するフィルター。形状ねじ込み式効果サーキュラー(円偏光)
PL(円偏光)フィルター デジタルビデオカメラ用 Kenko(ケンコートキナー)PL(円偏光)フィルター デジタルビデオカメラ用Kenko(ケンコートキナー)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
光の表面反射を除去するフィルター。37mmサイズはオリンパスE-P1用 M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8に対応。装着時にケラレません。
RFレンズ RF7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM CanonRFレンズ RF7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STMCanon
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
世界初の全周190°の画角をカバー、焦点距離7-14mmの軽量フィッシュアイズームLレンズ。【世界初全周190°、広角端7mmをカバー】世界初、全周190°、広角端7mmの画角をカバー。広い画角を活かし、周囲の情報をより広く取り込むことで、自然な広がりのある全周魚眼を撮影できます。EF8-15mm F4L フィッシュアイ USMより画角が10°広い、190°全周魚眼を実現しました。【1本で2種類の異なる魚眼効果】フルサイズカメラ装着時は全周魚眼~対角線魚眼の2種類の異なる魚眼撮影を実現。APS-Cカメラ装着時は対角線魚眼を含む超広角ズーム撮影が可能です。【ズーム機能】魚眼撮影にズーム機能を組み合わせることで、歪みを活かした画角の変化を表現に加えることができます。動画撮影時は、連続する画角の変化を活かしたダイナミックな映像の撮影が可能。EOS C50、R6 Mark III、C400のオープンゲート記録時は、3:2のアスペクト比でケラレのない全周魚眼での動画撮影が可能です。また、魚眼撮影の利便性を向上するズームリミット/ロックスイッチを搭載。【魚眼レンズ×開放F値2.8の表現力】・明るいワイド端開放F2.8EF8-15mm F4L フィッシュアイ USMが全域F4に対して、本製品は開放F値2.8-3.5を実現して明るいレンズに仕上げています。広角側ではより速いシャッター速度が使えるため暗所撮影に有利です。・最短撮影距離0.15mのクローズアップ撮影最短撮影距離0.15m、最大撮影倍率0.35倍まで被写体に大きく近づいて撮影可能。フィッシュアイレンズ特有の最大190°の広い画角と遠近感を活かし、表現力豊かな個性あふれるクローズアップ撮影が楽しめます。・屋外での撮影の自由度を上げる、コーティング技術フィッシュアイレンズは画角が広く、撮影時に画面内に太陽光等の強い光源が入りやすく、フレアやゴースト発生への注意が必要です。従来の蒸着膜コーティングに比べて高い反射防止効果を持つコーティング技術ASC(Air Sphere Coating)を採用。曲率の大きなガラス面にASC採用により、フレアやゴーストを低減し、高画質の実現に寄与しています。【静止画も動画も快速・快適オートフォーカス】リアフォーカス+STM駆動に加え、マイクロプロセッサーによるアクチュエータ制御とカメラ側のAFアルゴリズムとのマッチングを図ることで、高速で高精度なAFを実現。静止画撮影での高速・高精度AFと動画撮影での静かでなめらかに追従するAFシステムにより、動きの激しい被写体でも高品質に撮影することができます。【動画性能】バックフォーカスを確保することでドロップインフィルターに対応。特に、ドロップイン可変式NDフィルターAを使い濃度を調整することで、明るさが連続して変化する環境下やスローシャッターで水面を滑らかに表現したい動画撮影に便利です。ドロップイン円偏光フィルターAは特に風景写真で効果を発揮し、青空をより深く再現したり、葉の色を鮮やかに表現することが可能。ドロップインフィルター機構を内部に搭載しながらも軽量で、取り回しがよく、機動力を活かした撮影が可能です。またリアフォーカスの採用により、フォーカス移動時に画角が変化するブリージングの発生を抑制。フォーカスブリージング補正機能を搭載しないカメラでも安定した構図で動画撮影が行えます。【手軽に180°VR画像・映像を撮影できる、VR対応】本製品で撮影した魚眼映像は自社アプリEOS VR Utilityで半球パノラマ映像(180°VR)に変換することができ、ヘッドマウントディスプレイやPCでのVR映像視聴が可能。VR映像制作ユーザーの「高画質な180°VR映像を必要とするユースケース」に対応します。
仕様フィルター径:非対応セット内容レンズキャップLP1219、レンズフードEW-76、レンズキャップ 7-14、レンズダストキャップRF質量(g)476倍率(倍)最大撮影:0.35(14mmAF時)羽根枚数絞り:9枚寸法(Φ×mm)最大径×長さ(約):76.5×109.4レンズ構成11群16枚撮影距離(m)最短:0.15(7-14mmAF時)絞り最小:22(7mm時)、29(14mm時) ※1/3 段表示時画角(水平・垂直・対角線)190°~149°45'・190°~99°50'・190°~180°
RFレンズ RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM CanonRFレンズ RF24-50mm F4.5-6.3 IS STMCanon
50,980税込56,078
1個
5日以内出荷
小型・軽量で高画質と高いコストパフォーマンスを実現、標準ズームレンズ。 焦点距離24mmスタートの広角域をカバー、小型軽量ながらレンズ内ISを搭載し、優れた描写力と携帯性を発揮します。室内でも撮影しやすい広い画角と滑らかな動きのリードスクリュータイプSTMを搭載し、Vlog撮影など動画撮影にも適しています。 〇携帯性に優れた小型・軽量設計 全長は約58mm、質量は約210g。小型軽量なEOS Rシステムのフルサイズ対応カメラにベストマッチなレンズとして、光学部材の選択や配置を効果的にすることにより小型・軽量化を実現。携帯性に優れ、街歩きスナップ撮影などに適しています。 〇画面全域で高画質 カメラ側での画像処理による歪曲収差補正を活用することにより、シンプルな光学設計を実現。2枚のプラスチックモールド非球面レンズを効果的に配置することにより、小型化を実現しながらも、画面周辺まで優れた描写力の高画質を両立し、自由な構図で画作りが楽しめます。 〇手ブレ補正効果:4.5段・協調7.0段 光学式手ブレ補正効果は4.5段※1。さらに、ボディ内手ブレ補正機構を搭載しEOS Rシステムの対応カメラに装着時は、協調制御により7.0段※2の手ブレ補正効果を発揮します。 ※1 焦点距離50mm、EOS R使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向) ※2 焦点距離50mm、EOS R3使用時、 CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向) 〇搭載テクノロジー ・非球面レンズ 優れた描写力を発揮。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。 ・IMAGE STABILIZER 失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。 ・STM 撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。 ・フルタイムマニュアル AFの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にMFが可能です。 ・リアフォーカス レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。 ・コントロールリング ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。
長さ(mm)58質量(g)約210倍率最大撮影0.11(24mm時)、最大撮影0.19(50mm時)羽根枚数7(絞り)フィルター直径(Φmm)58レンズ標準レンズ最大径(Φmm)69.6レンズ構成8群8枚(プラスチックモールド非球面レンズ2枚)撮影距離(m)最短0.3(24mm時)、最短0.35(50mm時)絞り最小22(24mm時)、最小32(50mm時)マウントキャノン - RFマウント画角74°00’~40°00’・53°00’~27°00’・84°00’~46°00’(水平・垂直・対角線)アクセサリタイプレンズキャップE-58II(同梱)、レンズダストキャップ RF(同梱)、レンズケースLP1014(別売)、レンズフードEW-63C(別売)、PROTECTフィルター 58mm(別売)、ND8Lフィルター 58mm(別売)、円偏光フィルターPL-C B 58mm(別売)、クローズアップレンズ250D/58mm(別売)
PENTAX リミテッドレンズ 超広角単焦点レンズ HD PENTAX-DA15mmF4ED AL Limited Kマウント APS-Cサイズ PENTAX(ペンタックス)PENTAX リミテッドレンズ 超広角単焦点レンズ HD PENTAX-DA15mmF4ED AL Limited Kマウント APS-CサイズPENTAX(ペンタックス)
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、シャープな描写の超広角レンズ。 非球面レンズ、特殊低分散ガラスを使用して歪曲収差や色収差を補正。シャープな描写の超広角レンズです。 第1レンズ前面の曲率を抑え、円偏光フィルターに対応。スライド伸縮式の花形フードを内蔵しています。
付属品ケース質量(g)189倍率(倍)0.15フィルター直径(Φmm)49レンズ超広角単焦点レンズ焦点距離(mm)15径(Φ)×全長(mm)63×39.5レンズ構成6群8枚撮影距離(m)(最短)0.18絞り(最少)F22マウントペンタックスK
RFレンズ RF135mm F1.8 L IS USM CanonRFレンズ RF135mm F1.8 L IS USMCanon
359,800税込395,780
1個
5日以内出荷
5.5段分のISを搭載、大口径F1.8の中望遠単焦点レンズ。焦点距離135mmの明るいF1.8レンズの大きなボケ表現で、被写体を美しく際立たせます。レンズ内ISを搭載し、暗がりのシーンでのポートレート撮影やスローシャッター撮影でもブレを防いで快適な撮影が可能です。ポートレート撮影に適した大口径F1.8の中望遠レンズ中望遠レンズのボケ表現に加え、開放F1.8の大きなボケにより、被写体を際立たせ、遠近感のある美しいポートレート撮影を可能にします。また、中望遠レンズの圧縮効果により背景が整理され、定番のバストアップ撮影はもちろん、全身撮影でも美しいボケを表現することができます。手ブレ補正効果5.5段・協調8.0段と瞳検出AF光学式手ブレ補正の効果は5.5段※1。さらに、ボディー内手ブレ補正機構を搭載したEOS Rシリーズのカメラに装着時は、協調制御により8.0段※2の手ブレ補正効果を発揮します。また、カメラ本体の瞳検出AFと組み合わせることで、暗いシーンでの撮影でもブレを防いで瞳をクッキリと描写することができます。※1 EOS R使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)※2 EOS R3使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)クローズアップ撮影が可能な最短撮影距離0.7m被写体の一部にクローズアップして、インパクトのある近接撮影が可能な最短撮影距離0.7m、最大撮影倍率0.26倍を実現しました。抜けがよく、高い解像感で肌の質感や瞳、髪、身に着けたアクセサリーをクリアに表現し、インパクトのあるポートレート写真が撮影可能です。また、昆虫や小動物など、警戒心の強い被写体とも適度な距離をとりながら、小さな被写体を細部までくっきりと撮影可能でネイチャーフォトにも適しています。搭載テクノロジーUDレンズ写真の色にじみを効率的に除去するUDレンズ。鮮明で美しい描写と、コンパクトなレンズ設計を可能にします。ASCフレア・ゴーストを大幅に低減するコーティング「Air Sphere Coating」。垂直に入る光の反射防止に効果を発揮。フッ素コーティングレンズ表面に付着した汚れを簡単に取り除くことができるフッ素コーティング。安心して撮影に臨むことができます。IMAGE STABILIZER失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。ナノUSMキヤノンが開発した新しい超音波モーター。小型・薄型のチップでありながら、リングUSM同様の高速AFと動画撮影時でのSTM(リードスクリュータイプ)同様の滑らかなAFを併せ持ち、快適な撮影を実現します。フルタイムマニュアルオートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。防塵・防滴ほこりや水滴の侵入を防ぐ防塵防滴構造を採用。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラ本体に装着する必要あり。※防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。コントロールリングRFレンズに搭載されたコントロールリング。ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。
質量(g)(約)935径(Φmm)フィルター:82倍率(倍)最大撮影:0.26羽根枚数絞り:9枚寸法(Φ×mm)(約)(最大)89.2×(長さ)130.3レンズ構成12群17枚(UDレンズ3枚)撮影距離(m)最短:0.7絞り最小:22マウントRFマウント画角(水平・垂直・対角線)15°00'・10°00'・18°00'適応アクセサリレンズキャップE-82II(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP1319(同梱)、レンズフードET-88B(同梱)、PROTECTフィルター82mm(別売)、円偏光フィルターPL-C B 82mm(別売)
可変式 ND(減光)レンズフィルター バリアブルNDX2 Kenko(ケンコートキナー)可変式 ND(減光)レンズフィルター バリアブルNDX2Kenko(ケンコートキナー)
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
バリアブルNDXⅡは、前枠を回転することで減光量を調整できる可変式NDフィルターです。(ND2.5~ND450相当)。 一眼動画撮影で露出オーバーを防ぐのに欠かせないフィルターで、静止画でのスローシャッター撮影にもお使いいただけます。新開発の偏光膜採用により色のニュートラル性をアップし、新たに着脱可能なレバーを採用しました。また回転枠の可動範囲を90°とすることで操作性を高めました。
フィルター外径(mm)67
交換レンズ FE 400mm F2.8 GM OSS SONY交換レンズ FE 400mm F2.8 GM OSSSONY
1,698,000税込1,867,800
1個
6日以内出荷
革新的な技術で高速・高精度AFと妥協のない高解像を圧倒的な軽量化を実現したボディに凝縮した大口径望遠レンズ 新開発XD(extreme dynamic)リニアモーターにより、高速・高精度かつ静粛・低振動なAF駆動を実現 蛍石レンズ3枚をはじめ光学エレメントを効果的に配置した高い解像性能 新設計の11枚羽根円形絞りを採用。製造工程でも球面収差調整を徹底的に行い、美しいぼけ味を追求 1.4倍、2.0倍のテレコンバーターに対応。装着時も精緻なAFと描写力を発揮 1.4× テレコンバーター、2× テレコンバーター ナノARコーティングの採用に加え、鏡筒内壁に植毛を施すことで、抜けの良いクリアな描写を実現 業界最軽量クラス約2895gによる高い機動性と優れた重量バランス プロフェッショナルの撮影を強力にサポートする高い操作性 差し込み式円偏光フィルター 過酷な撮影環境での使用にも耐える信頼性
付属品レンズフードALC-SH155、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ハードケース、レンズストラップ、ケースストラップ全長(mm)359質量(g)約2895倍率(倍)最大撮影:約0.16羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)40.5レンズ超望遠単焦点最大径(Φmm)158.1焦点距離(mm)400レンズ構成17群23枚(フィルター1枚含む)撮影距離(m)最短:2.7絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
交換レンズ FE 600mm F4 GM OSS SONY交換レンズ FE 600mm F4 GM OSSSONY
1,998,000税込2,197,800
1個
6日以内出荷
遠く離れた被写体をダイナミックに描写。高性能AFと高解像、美しいぼけ表現のすべてを世界最軽量(*1)で実現した大口径超望遠レンズ XDリニアモーター(extreme dynamic)により、高速・高精度・高追随かつ静粛・低振動なAF駆動を実現 蛍石レンズ3枚に新開発の大口径XAレンズを加え、高解像と美しいぼけによる高い描写性能を追求 1.4× テレコンバーター、2× テレコンバーター 世界最軽量約3040gの高い機動力と優れた重量バランス 過酷な環境での使用にも耐える耐久性・堅牢性 プロフェッショナルの撮影を強力にサポートする機能 差し込み式円偏光フィルター 高耐久かつ高い操作性の三脚座を採用
付属品レンズフードALC-SH158、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ハードケース、レンズストラップ、ケースストラップ全長(mm)449質量(g)約3040倍率(倍)最大撮影:約0.14羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)40.5レンズ超望遠単焦点最大径(Φmm)163.6焦点距離(mm)600レンズ構成18群24枚(フィルター1枚含む)撮影距離(m)最短:4.5絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
フィルター CanonフィルターCanon
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
差し込みタイプの円偏光フィルター。 被写体の描写を妨げる有害な反射光をコントロールして、撮影効果を上げる偏光フィルター。 ガラス面や水面の反射を除いたり、空の青さをより強調したい時などに。装着時もフィルター回転が可能です。
対応レンズEF400mm F2.8L IS III USM、EF600mm F4L IS III USM
フィルター CanonフィルターCanon
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
被写体の描写を妨げる有害な反射光をコントロールして、撮影効果を上げる偏光フィルター。 ガラス面や水面の反射を除いたり、空の青さをより強調したい時などに。 AFや測光系に影響なく、手軽に使える円形タイプ。 フィルターの上からレンズキャップが取り付け可能な新構造。
対応レンズRF28-70mm F2 L USM
フィルター CanonフィルターCanon
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
ドロップイン方式の円偏光フィルター。光の反射に合わせてダイヤルでフィルターを回転させ、青空の強調や光の反射を抑制できます。
対応機種ドロップインフィルターマウントアダプター
組み込み式円偏光フィルター C-PL405 Nikon(ニコン)組み込み式円偏光フィルター C-PL405Nikon(ニコン)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
組み込み式フィルターを有する望遠レンズと組み合わせて使用。 反射光をカットし、質感やクリアーな色彩を引き出せます。 また、空気中の水蒸気やゴミに反射する太陽光もカット。 モノクロ撮影ではコントラストを変えずに青空だけを暗く落として被写体を強調できます。 カラー撮影では反射光による色カブリを除去します。
対応レンズAF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR
円偏光フィルターII Nikon(ニコン)円偏光フィルターIINikon(ニコン)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
AFカメラ用に開発され正確な測距や測光が可能。 カラー・白黒写真に効果があり、MFカメラにも使用可能な円偏光フィルターです。
円偏光フィルターII Nikon(ニコン)円偏光フィルターIINikon(ニコン)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ガラス面、光沢のあるプラスチック、陶器など、非金属の平滑面や 水面の反射光を軽減またはカットします。 ガラス越し、あるいは水面の内部の撮影などに効果を発揮します。 また空気中の水蒸気や微少なゴミに反射した光もカットするため、 青空をより青く表現することもできます。
差し込み式 円偏光フィルター SONY差し込み式 円偏光フィルターSONY
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
水面の反射やガラスの映り込みを抑えたり、青空の色などを濃く鮮やかにして、質感やクリアな色彩を引き出します。レンズに装着した状態でも外側からフィルターの回転が可能です。SEL400F28GM専用
PL(円偏光)レンズフィルター PRO1DワイドバンドC-PL(薄枠) Kenko(ケンコートキナー)PL(円偏光)レンズフィルター PRO1DワイドバンドC-PL(薄枠)Kenko(ケンコートキナー)
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
水面やガラスなどの光の表面反射を除去する効果や、青空の色を濃くし、樹葉、山肌、建物などの色彩を非常に鮮やかにする効果が得られます。従来のマルチコートより透過率の高い「デジタルマルチコート」の採用により反射を抑制。フィルターガラス外周に黒塗り加工を施し、内面反射を減少。広角レンズから望遠タイプまで対応する薄枠タイプ。保護フィルター等とほぼ同じ枠厚を実現しています。着脱時の操作性を考慮したローレット(すべり止め)付きフィルター枠を採用。
フィルター直径(Φmm)43
サーキュラーPL(円偏光)大口径レンズフィルター Kenko(ケンコートキナー)サーキュラーPL(円偏光)大口径レンズフィルターKenko(ケンコートキナー)
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
通常枠厚の円偏光タイプの大口径フィルター。色彩を鮮やかに表現する風景撮影には必需のPLフィルター。水面やガラスなど光の表面反射を除去する「反射除去」の効果や、青色の空を濃くし、樹葉、山肌、建物などの色彩を鮮やかにする「色彩コントラスト」効果が得られます。回転枠を採用していますので、ファインダーで効果を確認しながら撮影できます。焦点距離が35mm(35mm判換算)よりも望遠側のレンズに対応します。ワイドレンズには <薄枠>あるいは<超薄枠>のPLフィルターをおすすめします。
円偏光フィルター Canon円偏光フィルターCanon
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
被写体の描写を妨げる有害な反射光をコントロールして、撮影効果を上げる偏光フィルター。 AFや測光系に影響なく、手軽に使える円形タイプ。 フィルターの上からレンズキャップが取り付け可能な新構造。
用途ガラス面や水面の反射を除いたり、空の青さをより強調したい時などに適合EF16-35mm F2.8L III USM、 EF16-35mm F2.8L II USM、 TS-E24mm F3.5L II、 EF24-70mm F2.8L II USMタイプスクリュータイプフィルター直径(Φmm)82
EXUS CIRCULAR P.L 偏光フィルター Mark2 A マルミ光機EXUS CIRCULAR P.L 偏光フィルター Mark2 Aマルミ光機
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
被写体の表面反射を抑え色彩コントラストを強調する、風景写真には欠かせない円偏光フィルター

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

偏光板特集
おすすめ人気ランキング
家電