カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 家電
        • カメラ・ビデオカメラ(1)
        • AV家電(181)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

家電 :「VESA ネジ」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具サンワサプライ
9,798税込10,778
1台
当日出荷
壁面取り付け用ディスプレイ金具です。 取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400に対応しています。 チルト角度は±15°です。 32~65型程度までのディスプレイの設置が可能です。
適合サイズ【ディスプレイ】 32~65型耐荷重(kg)60付属品ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×65.5×423アズワン品番64-0911-29関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)VESA対応100×100~400×400mm スペーサー/t=10mm
テレビ用壁掛け金具 ダブルアーム 32~70型 ブラック グリーンハウステレビ用壁掛け金具 ダブルアーム 32~70型 ブラックグリーンハウス
9,998税込10,998
1個
当日出荷
テレビをアームで左右に動かせて上下角度調節もでき、大型テレビでもしっかり支える安心設計。壁からテレビまでの距離は最短62mmから、アームを引き出せば468mmまで調節可能なロングアーム。テレビを左右±60°傾けられるので見る角度を選びません。どの位置からもテレビを見やすく、上下に調整可能です。壁掛け後のテレビでも±3°で水平を修正できます。ケーブルガイド付きだからスッキリ収納。ネジでしっかり固定、横揺れに強くて安心。VESA100x100~VESA400x400まで、一般的なテレビに対応可能です。すぐにご利用いただけるよう、様々なネジが付属。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。
耐荷重(kg)40対応インチサイズ31.5~70型
50型~84型対応ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ50型~84型対応ディスプレイ壁掛け金具サンワサプライ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
壁面取り付け用ディスプレイ金具です。 取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400、600×400に対応しています。 チルト角度は±15°です。 50~84型程度までのディスプレイの設置が可能です。
適合サイズ【ディスプレイ】50~84型耐荷重(kg)80付属品ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×65.5×423アズワン品番64-0911-30関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)VESA対応100×100~600×400mm スペーサー/t=10mm
【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DMM.com【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンドDMM.com(3件のレビュー)
57,980税込63,778
1セット
3日以内出荷
シンプルで丈夫なキャスター付きスタンドです。 4段階の高さ調整と本体内にケーブルを通せる構造でスマートに設置出来ます。 上部にWebカメラ等を設置出来る簡易棚も付属しています。
付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4質量(kg)約12.3角度(°)チルト:約+5~-12耐荷重(kg)DISPLAY/TV:30、棚板/カメラスタンド:5入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1VESAマウント(mm)100×100、200×100、200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1高さ調節4段階本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約871×1801~1966×678
テレビ壁掛け金具 サンワダイレクトテレビ壁掛け金具サンワダイレクト
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)設置方法専門業者(お客様にて依頼)
テレビ壁掛け金具 角度調節可能 JAPANNEXTテレビ壁掛け金具 角度調節可能JAPANNEXT
2,998税込3,298
1台
8日以内出荷
テレビ/液晶モニター用壁掛け金具。0~+15°の角度調節可能。VESA規格200mmx200mm、400mmx200mm、400mmx400mm、600mmx400mm対応。耐荷重50kgまで。付属品は取付けネジ、水平器。
耐荷重(kg)最大50適合モニターサイズ43~75インチ対応VESA規格200×200~600×400
液晶ディスプレイスタンド_ サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド_サンワサプライ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
34~55型までのディスプレイの搭載が可能です。 VESA取付け200×200~400×400mmに対応しています。 ±10°のチルト機能があります。 初期設定で862mm/916mm/970mm/1024mmの位置に取り付けできます。 W650xD444xH1226mmとコンパクトなサイズで省スペースに設置可能です。 会議テーブル横に置いて使用するのにおすすめのサイズの製品です。 組立時に支柱を前後逆向きに取り付けることによって、棚板を前方、後方どちらにも取り付けができます。 脚の部分にスチール+天然木(ビーチ)を使用しており、様々な利用シーンに対応できます。
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M8×16、M6×30、M8×35)各4本材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール、ケーブルホルダー/ABS使用工具プラスドライバー, 手袋耐荷重(kg)ディスプレイ:35キャスターあり形態ノックダウン組立式組立時間30分対応インチサイズ55インチ総耐荷重(kg)40六角レンチ(mm)5組立人数2対応VESA規格200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400
55~65型対応手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ55~65型対応手動上下昇降液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
55~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。 専用ハンドルを使って、ディスプレイ位置を上下に昇降させることができます。 ブラケットの中心位置が1407~1667mmの範囲で動かせます。 VESA取り付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400、684×300、684×400mmに対応しています。 DVDプレイヤーなどの機器が設置できる棚板を1枚標準装備しています。 棚板は3段階で高さを変更できます。 キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。
総耐荷重(kg)70(ディスプレイは60まで)対応インチサイズ55~65付属品ディスプレイ取り付けネジ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)38.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×710×1657~1917アズワン品番64-0846-05関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
VESAマウント取付けテレビハンドル サンワサプライVESAマウント取付けテレビハンドルサンワサプライ
3,398税込3,738
1台
当日出荷
26型以下の小型テレビ、液晶モニターなどに取り付け可能です。 部屋の移動やレイアウト変更などで移動させる際に便利な取っ手です。 VESA75×75、100×100mmのネジ穴がある液晶ディスプレイ、テレビへの取り付けが可能です。 グリップ部は手触りの良い木製(ラバーウッド)グリップを採用しています。
総耐荷重(kg)8材質/仕上スチール/エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×181アズワン品番64-0886-73
モニター壁掛け金具(VESA規格、14~42型対応、LED・LCD対応)、超軽量 bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、14~42型対応、LED・LCD対応)、超軽量bitstrong(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品最重量が約0.27kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください。
材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約0.27取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)25適合サイズ14~42インチVESAマウント(mm)最大200×200モデルRM-601B
液晶ディスプレイスタンド_手動上下昇降 サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド_手動上下昇降サンワサプライ
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
32~75インチ程度対応。 専用ハンドルにて、ディプレイ位置を上下昇降させることができます。 ブラケット中心位置が1400mm~1660mmで可動します。 VESA取付け200×100~600×400mmに対応しています。 レコーダーなどが置ける棚板1枚付きです。 TV会議用カメラを設置できるスタンド付きです。 外して使用することは可能です。 キャスターは4輪ともストッパー付きです。
付属品ディスプレイ取り付けネジ材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具プラスドライバー、手袋キャスターありフレーム色ブラック形態ノックダウン組立式組立時間30分色(マンセル値)該当なし対応インチサイズ75インチ総耐荷重(kg)ディスプレイ:50アジャスターなし組立人数2対応VESA規格200×100、 200×200、 200×300、 200×400、 300×100、 300×200、 300×300、 300×400、 400×100、 400×200、 400×300、 400×400、 600×200、 600×300、 600×400
液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプ エレコム液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプエレコム
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
見やすい角度でテレビを楽しめる!上下・左右・回転など、お好みの角度に調節できるテレビ壁掛け金具です。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。
用途フラットパネルテレビ対応にするシングルアーム フルモーションタイプのテレビ壁掛け金具です。 テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。 テレビを上下に傾けたり、左右に90度動かしたり、柔軟に角度を変えることができるので、部屋のさまざまな角度からテレビを見ることができます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで簡単に設置できます。 テレビからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。※木間柱壁に設置する際は事前に間柱の位置を確認したうえで設置してください。※組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。※取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。仕様【取り付け可能壁面】コンクリート壁(壁厚150mm以上)材質スチールブラック
テレビ壁掛け金具 24インチ~55インチ対応 JAPANNEXTテレビ壁掛け金具 24インチ~55インチ対応JAPANNEXT(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
翌日出荷
24~55インチの液晶テレビ、PCモニターに対応可能。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、200mm×200mmのネジ穴ピッチ)に対応。耐荷重30kg。
耐荷重(kg)最大30角度調整範囲0~+12°適合モニターサイズ24~55インチ対応VESA規格75×75~200×200
液晶ディスプレイスタンド 壁寄せ サンワダイレクト液晶ディスプレイスタンド 壁寄せサンワダイレクト
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
37~65型対応の壁寄せテレビスタンドです。VESA規格200×200から600×400まで対応し、幅広い機種に対応します。最大40kgの耐荷重で、大型ディスプレイもしっかりと固定します。左右に35度ずつ首振りができ、視聴環境に合わせて角度調整が可能です。3段階の高さ調整ができ、用途や視線の高さに応じて柔軟に設定可能です。支柱に配線処理機能を備え、ケーブルをすっきりと収納できる設計です。省スペースな壁寄せタイプで、シンプルなデザインがインテリアにも馴染みます。
仕様個口数:1個口付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×8個、スペーサー15mm×8個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具プラスドライバー、手袋、毛布など耐荷重(kg)ディスプレイ:40フレーム色ブラック形態出荷:ノックダウン組立式ディスプレイ最小:37インチ、最大:65インチ組立時間30分アジャスターなしVESA対応200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400六角レンチ(mm)4組立人数2キャスターの有無なし
モニター壁掛け金具(VESA規格、40~80型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、40~80型対応、LED・LCD対応)bitstrong
4,498税込4,948
1個
当日出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品最重量が約1.74kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください。
材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約1.74取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)75適合サイズ40~80インチVESAマウント(mm)200×200~600×400モデルRM-011
モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,14~42型対応,LED・LCD対応)、モデル2 bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,14~42型対応,LED・LCD対応)、モデル2bitstrong
3,798税込4,178
1箱
当日出荷
【商品重量】約1.3kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター壁掛け【対応モニター】14~42インチ【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能【角度調節機能】Up and Down ±15°Swivel 180°【伸縮機能】60~480mm【VESA規格に準拠】 Max 200*200【Model名】RM-117A【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】80~460mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH28(RM117A)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)1.285耐荷重(kg)35対応インチサイズ14~42型関連資料●MH28(RM117A)_組立手順説明書(0.29MB)
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
13,980税込15,378
1台
当日出荷
すっきりとした一本支柱で、会社の案内板としてや展示会用、病院や工場などのディスプレイの用途して使用できます。モニター取り付け後、置くだけで使用できます。高さは910~1600mmまで無段階で調整できます。角度(左右:60度、上下:45度、回転:360度)の無段階調整が可能です。支柱に配線口があるのですっきりとした配線が可能です。(25×25mmまでのコネクタ対応)
付属品ディスプレイ取付ネジ(M4×12、M6×12・各4本ずつ)材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装寸法(mm)付属スペーサー:約5使用工具手袋キャスターなし取付け方法据置き組立時間20分適合モニターサイズ32インチ支柱径(Φmm)35、下側:42設置形態1台総耐荷重(kg)ディスプレイ:約8アジャスターなし六角レンチ(mm)5、6組立人数2対応VESA規格75×75、100×100
液晶ディスプレイスタンド_32~55型対応_卓上用 サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド_32~55型対応_卓上用サンワサプライ
8,598税込9,458
1台
欠品中
左右35度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。32~55型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重40kg)VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを9段階に変更可能です。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱背面にケーブルクランプを標準装備しており、綺麗に配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×8個、スペーサー15mm×8個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルクランプ/プラスチックタイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口使用工具プラスドライバー、手袋、毛布などフレーム色ブラックディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:30kg組立時間30分総耐荷重(kg)40アジャスターなしVESA対応100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400六角レンチ(mm)4組立人数2スペーサ付属:スペーサー小(5mm)×8個、スペーサー大(15mm)×8個、最大40mm
薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能 StarTech.com薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能StarTech.com
12,980税込14,278
1個
当日出荷
32インチから75インチ、重量75kgまでの薄型ディスプレイを壁面に設置して省スペース+/-15°の上下チルトで快適なビュー位置に設定LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプのLCD/LEDディスプレイ用壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。互換性のあるVESAマウントで曲面型ディスプレイでも使用可能VESA規格互換のテレビでセットアップが簡単なフック&マウント設計対応するVESAブラケットの穴のパターン:75x75、100x100、100x200、200x100、200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400
用途テレビを安全に壁面に固定ゲストに情報と娯楽を提供ロビー、講義室、教室、ミーティングスペースなどに最適ホームシアターやリビングの省スペース幅(mm)83ブラック長さ(cm)81角度調整範囲+/-15高さ(cm)50
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、14~42型対応、LED・LCD対応)、モデル3 bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、14~42型対応、LED・LCD対応)、モデル3bitstrong
3,798税込4,178
1個
当日出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品最重量が約0.82kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください
材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約0.82取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)25適合サイズ14~42インチVESAマウント(mm)最大200×200モデルRM-35KO角度調節UpandDown±15°
VESAマウント ホルダー モニター裏収納 耐荷重5kg 【CPU HDD Mac mini ミニPCなど奥行き~7cm機器設置可能】 エレコムVESAマウント ホルダー モニター裏収納 耐荷重5kg 【CPU HDD Mac mini ミニPCなど奥行き~7cm機器設置可能】エレコム
2,298税込2,528
1個
当日出荷
モニター裏のスペースも無駄にしない!CPUやシンクライアント端末をモニター裏に設置できるVESA規格対応のCPUホルダーです。モニター裏、ポール、デスク下など好きな場所に固定することができます。
用途VESA規格対応のCPUホルダーです。 CPUやシンクライアント端末をモニター裏、モニターアームのポール部分、デスク下など、ワークスタイルに合わせてお好きな場所に設置できます。 ※耐荷重:約5kg ※デスク下に固定する場合は、天板裏に穴をあけてネジで締める必要があります。 本製品のホルダー幅はスライドし、機器に合わせて調整が可能です。 ※奥行調整:約17mm~約70mm 機器の固定をサポートする固定ベルトと、モニターアームのポール部分に取り付けるための固定用パーツを付属しています。 ※付属のクッションパッドを内側に貼り付けることで、滑り止めの役目を果たしつつ、機器への傷を防止します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ホルダー本体×1、固定ベルト×1、ポール固定用パーツ×1、クッションパッド×3、デスク裏固定ネジ(ST4.8×16)×4、ポール固定用ネジ(M5×25)×2、VESA固定用ネジ(M4×12)×8、スプリングワッシャー×4、ナット×4材質スチールブラック質量(g)約640耐荷重(kg)約5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×70×129 ※本体底のネジ部除く適合厚さ(mm)【設置可能機器】約17~70
モニター/テレビ壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ,40~80型対応,LED・LCD対応) bitstrongモニター/テレビ壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ,40~80型対応,LED・LCD対応)bitstrong
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
【商品重量】約4.7kg【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター/テレビ壁掛け【対応モニター】40~80インチ【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°【伸縮機能】60~498mm【VESA規格】200×200 to 600×400mm【Model名】CP502【色】黒
用途モニター/テレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】60~498mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH34-KRHT(CP502)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)質量(kg)4.7耐荷重(kg)50対応インチサイズ40~80型関連資料(0.22MB)
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、32~90型対応、LED・LCD対応)BS-MH14-KR2htd bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、32~90型対応、LED・LCD対応)BS-MH14-KR2htdbitstrong
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
【商品重量】約1.75kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター壁掛け【対応モニター】32~90インチ【耐荷重】45kg以下の多くのモニターに対応可能【角度調節機能】Up and Down ±15°【VESA 規格に準拠】200*200 To 600*400mm【Model名】C55【色】黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】箱に記載されておりますのでご参照ください質量(kg)1.75外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)185×645×40耐荷重(kg)45
手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ手動上下昇降液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
32~52型までのディスプレイの搭載が可能です。専用ハンドルにて、ディプレイ位置を上下昇降させることができます。ブラケット中心位置が1400mm~1700mmで可動します。VESA取付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×300、400×400に対応しています。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。取り付け位置はディスプレイの大きさに合わせて3段階位置変更ができます。キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
用途見やすい位置にディスプレイの高さを変更できる総耐荷重(kg)40(ディスプレイは35まで)付属品ディスプレイ取り付けネジ×各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)25.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×710×1650~1910アズワン品番64-0845-75関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
液晶ディスプレイスタンド サンワダイレクト液晶ディスプレイスタンドサンワダイレクト
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
32型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。 VESA取付け200×200~600×400に対応しています。 ディスプレイの高さは支柱内で変更することができます(ブラケット中心位置/1250~1600mm)。 ※初期設定で高さ位置を決めることができます。 ディスプレイを取り付けたまま高さ可変を行わないでください。 事故およびけがの原因となります。 棚板を標準装備しており、それぞれ高さを調整することができます。 移動に便利なキャスター(直径75mm)付きです。 4個は車軸と車輪ストッパー付きです。 ※大型液晶・プラズマディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。
対応インチサイズ32~75耐荷重(kg)70(ディスプレイ60)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約890×760×最大1840棚寸法(幅W×奥行D)(mm)約300×200棚高さ(mm)約300~700材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)付属品スペーサー大(15mm)×8、スペーサー小(5mm)×8、ディスプレイ取付けねじ各4本(M5×14、M6×14、M6×30、M8×30、M8×50)
デジタルサイネージスタンド JAPANNEXTデジタルサイネージスタンドJAPANNEXT
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
32~65インチ対応。幅広いインチに対応。縦横両方でご使用になれます。本製品はモニタースタンドとしてどのような環境でも幅広く対応します。特にビジネス用途におけるデジタルサイネージでの活用が最適です。 折り畳み式なので運搬も簡単。ロック機能付きキャスターで設置場所への移動もスムーズに行えます。4段階の高さ調整が可能です。取り付けプレートのVESAネジ上段固定部の高さは, 980mm, 1060mm, 1140mm, 1220mm、となりますモニター側にマウントするVESA取付金具には -15° ~ +15°の間で調整可能なチルト機能があります。※スタンド本体は一番手前にてしっかりと固定して下さい。後方へ傾きますと倒れる恐れがあります。
付属品マニュアル、保証書、モニタ取付用ネジ(M4×20 4本、M5×20 4本、M6×25 4本、M8×25 4本)質量(kg)14.5耐荷重(kg)40外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1380(本体のみ:1245)×417(ツマミ含む:465)×490VESAマウント(mm)100×100、200×200、300×300、400×400(上記の組み合わせにてマウント可能)高さ調節4段階固定(ネジ止め)980mm/1060mm/1140mm/1220mm対応インチサイズ32-65折りたたみ寸法(mm)高60×幅465×奥行1185RoHS指令(10物質対応)対応
チューナーレステレビ CHiQチューナーレステレビCHiQ
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
動画配信サービスの視聴に特化した「チューナーレス」スマートテレビNETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、Google Play 搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。
付属品リモコン×1個、単4形乾電池×2本、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4本、ビデオ入力用変換ケーブル×1本、取扱説明書×1部使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)取付ねじ上:M4×10mm×2本、下:M4×10mm×2本周囲湿度(%RH)80以下(結露がないこと)視野角(左右:上下)約178°:178°VESAマウント(mm)200×200OSGOOGLE TV (Android(TM)14)保管温度範囲(℃)-20~60リモコン赤外線 + ワイヤレスRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDBluetoothBluetooth V5.1アスペクト比16:9Wi-Fi2.4GHz/5.0GHzチューナー数チューナーレス
液晶ディスプレイスタンド_37~75型対応_回転機能付き サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド_37~75型対応_回転機能付きサンワサプライ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
37~75型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重50kg)VESA取付け200x200,200x300,200x400,300x200,300x300,300x400,400x200,400x300,400x400,600x200,600x300,600x400に対応しています。初期設定で無段階にディスプレイの取り付けの高さを調整可能です。(ブラケット中心1250~1650mm)ディスプレイを取り付けたまま、90度回転させることができ、横設置、縦設置どちらにも対応させることができます。※ディスプレイのVESA取り付け位置が中央にある機種以外は、縦設置した際に中心位置がずれてしまいますのでご注意ください。※ディスプレイの機種によって画面の縦表示の向きが決まっておりますので、詳しくは搭載機種の取扱説明書をご確認ください。支柱にケーブルを通せる構造になっており、ケーブルを隠してすっきりと配線ができます。+5°~-10°のチルト機能あり。移動に安心な大型キャスター100mmを採用しています。キャスターは全て車輪ロックと車軸ロックの機能があります。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×8個、スペーサー15mm×8個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/PP+ PU寸法(mm)【付属スペーサー】約40質量(kg)【対応ディスプレイ】最大50キャスターありフレーム色ブラック対応【ディスプレイ】32~75インチ総耐荷重(kg)55アジャスター約なし
【セット販売】 DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6 +  DISPLAY/TV スタンド?DKS-LCS4 DMM.make【セット販売】 DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6 + DISPLAY/TV スタンド?DKS-LCS4DMM.make
129,800税込142,780
1セット
9日以内出荷
(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。上下左右178°の広視野角見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行するHDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめるAmazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。(DKS-LCS4)シンプルで丈夫なキャスター付きスタンドです。4段階の高さ調整と本体内にケーブルを通せる構造でスマートに設置出来ます。上部にWebカメラ等を設置出来る簡易棚も付属しています。
仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4質量(kg)約12.3消費電力(W)160電源AC 100V、50/60Hz角度(°)(チルト)約+5~-12耐荷重(kg)(DISPLAY/TV)30、(棚板/カメラトレイ)5本体質量(kg)約16.7(スタンドを含む)対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4電源コード(m)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンドを含む)コントラスト比4000:1解像度(最大)3840 × 2160 (4K)入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1スピーカー8W+8W動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1言語表示日本語高さ調節4段階バックライト直下型LEDバックライト画角178°/178°(水平/垂直)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約871×1801~1966×678待機時消費電力(W)0.5適合サイズ(inch)43~65パネル種類VA対応VESA規格100 × 100、200 × 100、200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
テレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/1画面/VESA対応/ポール伸縮幅56~91cm/+/-180度水平回転  角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット StarTech.comテレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/1画面/VESA対応/ポール伸縮幅56~91cm/+/-180度水平回転 角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケットStarTech.com
21,980税込24,178
1個
当日出荷
全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチ(耐荷重:50kg)までのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離56cm - 91cm)すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適
用途薄型テレビを天井から吊るし見やすく設定会議室、ロビー、建物エントランス、ミーティングスペース、教室などに最適ゲストに情報と娯楽を提供ブラック幅(cm)68長さ(cm)43.5角度調整範囲+0/ -25高さ(cm)115関連資料製品寸法図(0.09MB)
モニター壁掛け金具(VASA規格、角度調整、26~55型対応、LED・LCD対応)、モデル3 bitstrongモニター壁掛け金具(VASA規格、角度調整、26~55型対応、LED・LCD対応)、モデル3bitstrong
4,998税込5,498
1箱
当日出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約1.45kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【角度調節機能】上下に+15度/-15度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。また、取付方法が箱に記載しておりますが壁に取り付ける金具の大きさは同じですがデザインが異なりますがご了承ください。 型番:BS-MH1-KR2、商品名:モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、26~55型対応、LED・LCD対応、モデル2)の後継商品になります。仕様は同じですが壁掛けの穴のデザインが変更になりました。
質量(kg)1.45耐荷重(kg)50以下適合モニターサイズ26インチ~55インチ上下角度調整±15度対応VESA規格200×200mm to 400×400mm
テレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/1画面/VESA対応/ポール伸縮幅1~1.5m/+/-180度水平回転  角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット StarTech.comテレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/1画面/VESA対応/ポール伸縮幅1~1.5m/+/-180度水平回転 角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケットStarTech.com
25,980税込28,578
1個
当日出荷
全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x4001台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチまでのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離106cm - 156m)
用途薄型テレビを天井から吊るし見やすく設定会議室、ロビー、建物エントランス、ミーティングスペース、教室などに最適ゲストに情報と娯楽を提供ブラック幅(cm)14長さ(cm)68角度調整範囲+0 / -25高さ(cm)177.8関連資料製品寸法図(0.09MB)
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
低位置で設置ができるディスプレイスタンドです。展示会や店舗などのサイネージ表示や円卓会議の床設置に最適です。45°~70°で6段階で角度調整ができます。(高さも6段階)電源タップやケーブルを収納できるケーブル配線収納(トレー)付きです。キャスター付きで簡単な移動に対応しています。VESA取付け100×100~400×400までに対応しています。32~60インチまでのディスプレイサイズを想定しています。縦方向※は32~50インチまで対応しています。※縦方向取付の際はディスプレイが縦使用に対応していることをメーカーにご確認下さい。またVESA取付位置がディスプレイの中心にありかつ、中心から下端までが600mm以下であることが条件です。
付属品ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラックキャスターあり組立時間30分総耐荷重(kg)ディスプレイ:40六角レンチ(mm)4組立人数2対応VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400
モニター壁掛け金具(VESA規格、14~32型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、14~32型対応、LED・LCD対応)bitstrong
4,198税込4,618
1個
当日出荷
耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約350gの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
用途互換性のあるVESA100固定壁マウントのiPad/タブレット用エンクロージャー。 VESAセットの釘を緩めることでタブレットは取り外すことが可能です。これによりタブレットの持ち運びも可能になります。材質スチール/粉体塗装ブラック質量(g)350耐荷重(kg)20VESAマウント(mm)75×75、100×100適合モニターサイズ14~32インチ
液晶プラズマテレビ壁掛け金具 サンワダイレクト液晶プラズマテレビ壁掛け金具サンワダイレクト
8,298税込9,128
1台
4日以内出荷
総耐荷重(kg)60付属品アンカー×6、タッピングボルト×6、ワッシャー/大×6、ワッシャー/小×16、ワッシャー/角型×4、スペーサー×4、ナット×8、ネジ(M6×50)×8、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M4×16)×4、ネジ(M5×16)×4、ネジ(M6×16)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M5×36)×4、ネジ(M6×36)×4、ネジ(M8×36)×4材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)4.5規格VESA(200×200、300×300、400×400)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×85×430設置方法専門業者(お客様にて依頼)適合モニターサイズ32~70型
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。50~86インチ対応です耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。中間棚付き(位置可変不可)ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。対応VESAは200×200~800×600
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×14、M60×30、M8×16、M8×35)、スペーサー5mm、スペーサー15mmケーブルストラップ(3本)材質本体/アルミ・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)ディスプレイ中心位置:1285/1410(2段階)、付属スペーサー:20ブラック使用工具プラスドライバー、手袋耐荷重(kg)ディスプレイ:120キャスターあり組立時間30分適合モニターサイズ86インチ総耐荷重(kg)130アジャスターなし棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192六角レンチ(mm)4組立人数2対応VESA規格200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600
デュアルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応) bitstrongデュアルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応)bitstrong
8,598税込9,458
1個
当日出荷
【商品重量】約4.7kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【対応モニター】17~27インチ【角度調節機能】Up and Down ±90° Left and Right 180°【モニター回転機能】360°調整可能【モニター高さ調整】400mmまで調整可能【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のSTD3010(T-2B)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)【Model名】T-2B 【色】 黒
用途デュアルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。1本の支柱に2つのモニターを取り付ける事で作業の効率をはかります。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。質量(kg)約4.7耐荷重(kg)8
TVモニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,10~32型対応,LED・LCD対応) bitstrongTVモニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,10~32型対応,LED・LCD対応)bitstrong
2,898税込3,188
1箱
6日以内出荷
商品重量:約0.8kg材質:SPCC(冷間圧延鋼板)取付方式:モニター壁掛け対応モニター:10~32インチ耐荷重:10kg以下の多くのモニターに対応可能角度調節機能:Up and Down ±15°Swivel 180°伸縮機能:30~400mmVESA規格に準拠:Max 100*100Model名:HY-210色:黒
用途テレビモニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】30~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の※MH40(HY-210)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)0.8耐荷重(kg)10入数(個)1対応インチサイズ10~32型関連資料BS-MH40-KR:組立説明書(0.14MB)
【セット販売】 DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6 +  DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS14 DMM.make【セット販売】 DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6 + DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS14DMM.make
139,800税込153,780
1セット
9日以内出荷
(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。上下左右178°の広視野角見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行するHDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめるAmazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。( DKS-LCS14)工具を使わず回転ノブのロックとレバーで高さを変えれるキャスター付きスタンドです。14段階の高さ調節と約+10°~-10°のチルト機構で見やすい位置に調整できます。本体内にケーブルを通せる構造で、スマートに設置可能です。
仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4消費電力(W)160電源AC 100V、50/60Hz角度(°)(チルト)約+10~-10耐荷重(kg)30本体質量(kg)約16.7(スタンドを含む)対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4電源コード(m)約3棚板耐荷重(kg)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンドを含む)コントラスト比4000:1解像度(最大)3840 × 2160 (4K)入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1スピーカー8W+8W動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1言語表示日本語高さ調節14段階バックライト直下型LEDバックライト画角178°/178°(水平/垂直)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約875×1300~1820×630待機時消費電力(W)0.5適合サイズ(inch)43~65パネル種類VA対応VESA規格200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、ダブルアームタイプ、40~85型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、ダブルアームタイプ、40~85型対応、LED・LCD対応)bitstrong
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
●【商品重量】約6.5kg●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)●【取付方式】モニター壁掛け●【対応モニター】40~85インチ●【角度調節機能】Up +8° Down -5° Swivel 160° 詳細な角度調整機能は画像を参照ください。●【伸縮機能】60~500(mm)●【耐荷重】68kg以下の多くのモニターに対応可能●【VESA規格に準拠】200*200 To 600*400(mm) ●【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能●【組立手順】Web掲載のMH32-KR(RM-P65)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)●【Model名】RM-P65 ●【色】黒
用途●【伸縮機能】60~500mmの範囲で伸縮可能な製品です。●【角度調節機能】上下に+8°/-5°、左右160°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。●【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。●【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。質量(kg)約6.5耐荷重(kg)68対応インチサイズ40~85関連資料組立説明書(1.65MB)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電