絞り込み
ポート数
  • 2(2)
  • 3(6)
  • 4(4)
  • 5(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.7(1)
  • 0~0.8(1)
  • 0.1~0.7(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(2)
  • 0.9(4)
  • 1(3)
切換方式
  • 2位置エキゾースト(1)
  • 2位置ノーマルオープン(1)
  • 2位置ノーマルクローズ(2)
  • その他(1)
管接続口径
  • 1/4
  • 1/8(4)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
使用流体
  • 空気(12)
ねじの種類
  • Rc(10)
Rc
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • コガネイ(4)
  • TRUSCO(4)
  • AirTAC(2)
  • ParkerTAIYO(1)
  • 日本精器(1)
  • 明治機械製作所(1)
  • SK11(1)
モノタロウ・コガネイ・TRUSCO・AirTAC・ParkerTAIYO・日本精器・明治機械製作所・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
足踏み弁(フットバルブ)には、フットスイッチや足踏み弁などがあります。フットスイッチでは、手や足を使ってスイッチを押すことによって、空気の流れを止めたり流れ始めるようにすることができる部品です。各種部品を活用することによって、ボール盤やプレスなど隠す機器と連動させることも可能。中には、エアーの流量を調節することができるものもあります。スイッチには圧力式のものとプッシュ式のものがあり、プッシュ式は操作性が圧力に左右されないので操作が簡単です。
FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
2(2)
3(6)
4(4)
5(2)
  • フットバルブ 3F / 3FMシリーズ AirTAC

    フットバルブ 3F / 3FMシリーズ

    AirTAC(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    直動常時閉。 ペダルの材質:3Fシリーズはアルミニウム 3FMシリーズはプラスチック ロック付きが選択可能 安定したロック機能、操作性向上。
    ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式直動型ノーマルクローズ周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70切換位置区分2位置3ポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 足踏み弁 モノタロウ

    足踏み弁

    モノタロウ(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    足踏み操作で空気の方向転換ができます。
    用途空気の方向切換幅(mm)80高さ(mm)50奥行(mm)122呼び径8A有効断面積(mm2)8管接続口径(IN・OUT)1/4、(EX)1/8使用圧力(MPa)0~0.8ねじの種類RC使用流体空気流体温度(℃)-5~60切替位置数2位置エキゾースト販売区分業務用
  • 足踏み切替え弁 ポート TRUSCO

    足踏み切替え弁 ポート

    TRUSCO
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は踏んでON、離してOFFです。
    用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4高さ(mm)48.5奥行(mm)120使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)6.5使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気
  • 切替弁(足踏み式) TRUSCO

    切替弁(足踏み式)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は1度踏むとONで保持し、再度踏むとOFFになります。
    用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80高さ(mm)48.5奥行(mm)120有効断面積(mm2)6.5最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rc使用流体空気
  • フートバルブ(4FN) ParkerTAIYO

    フートバルブ(4FN)

    ParkerTAIYO
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
  • 足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ 日本精器

    足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ

    日本精器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。・有効断面積をUP。・配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)。・ゴム板標準装備。
    使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7有効断面積(mm2)8管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1踏込力(N)30
  • フットバルブ(エアースイッチ) TRUSCO

    フットバルブ(エアースイッチ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    踏んでON、離してOFFと使い易さ抜群の2ポートペダル式エアーバルブです。最高使用圧力は6k以下。
    トラスコ品番227-4540幅(mm)80高さ(mm)58質量(g)625奥行(mm)175ポート数2有効断面積(mm2)8管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.6ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • 2方向切替弁 TRUSCO

    2方向切替弁

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    圧縮空気の流れをON-OFFさせる切替バルブです。操作は手でも脚でもOKです。取付方向は、縦でも、横でもOKです。
    トラスコ品番258-8285材質本体:アルミ幅(mm)60質量(kg)0.1奥行(mm)36ポート数2最大流量0.2m3/min(ANR)使用圧力0~0.7MPa使用流体空気口径Rc1/4
  • フットバルブ 4Fシリーズ AirTAC

    フットバルブ 4Fシリーズ

    AirTAC
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    アルミニウム材質のペダル、安定した性能を実現
    材質アルミ合金接続口径1/4”シリーズ標準型ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式直動式周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70切換位置区分2位置5ポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 足踏弁 コガネイ

    足踏弁

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
    使用温度範囲(℃)5~60ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)15ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要Cv値0.76切替位置数2位置ノーマルオープン
  • 足踏弁 2 3ポート コガネイ

    足踏弁 2 3ポート

    コガネイ
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    仕様●バルブストローク(mm):1.6使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
  • 足踏弁 コガネイ

    足踏弁

    コガネイ
    9,898税込10,888
    1個
    欠品中
    作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
    使用温度範囲(℃)5~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)15管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要Cv値0.76切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • フットバルブ 明治機械製作所

    フットバルブ

    明治機械製作所
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    空気回路のON・OFFをペダルを踏むことで切り替えが可能なフットバルブです。 空気回路の組込に最適。
    質量(g)530取付穴(mm)6.5×4個空気出入口G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 足踏式エアーバルブ SK11

    足踏式エアーバルブ

    SK11(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    足踏でエアーの調整が出来ます。ダスターなどの長時間の使用には、手でレバーを保持するより、足踏みによる制御の方が断然楽です。エアーの開閉が任意のタイミングで調整できます。小型、軽量、サビ等の腐食に耐性をもったアルミ製です。
    用途エアー配管継手(エアーバルブ)。材質アルミ質量(g)約100管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気
  • 足踏弁 2 4ポート コガネイ

    足踏弁 2 4ポート

    コガネイ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様●バルブストローク(mm):1.6質量(kg)1形式250F使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式スプリングリターン使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)

エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります

足踏み弁(フットバルブ)