絞り込み
使用流体
- その他(3)
- 圧縮空気(1)
- 水(6)
- 空気(37)
適合チューブ外径(Φmm)
- 6(7)
- 6.35(2)
- 7.94(2)
- 8(8)
- 9.53(2)
- 10(7)
管接続口径
- 1/4
- 1/8(31)
- 5/32(1)
- 3/8(19)
- 1/2(12)
- 3/4(3)
- 1(1)
- M5(15)
ポート数
- 2(6)
- 3(9)
- 4(11)
- 5(5)
切換方式
- 2位置エキゾースト(2)
- 2位置ノーマルオープン(5)
- 2位置ノーマルクローズ(4)
- 3位置エキゾーストセンタ(3)
- 3位置クローズドセンタ(7)
- その他(4)
最高使用圧力(MPa)
- 0~0.7(2)
- 0~0.8(2)
- 0~1(1)
- 0~1.4(1)
- 0.1~0.7(1)
- 0.1~1.0(1)
- 0.6(1)
- 0.7(2)
- 0.9(13)
- 1(12)
0~0.7・0~0.8・0~1・0~1.4・0.1~0.7・0.1~1.0・0.6・0.7・0.9・1
ねじの種類
- G(2)
- NPT(2)
- R(10)
- Rc(20)
G・NPT・R・Rc
ブランド
- モノタロウ(2)
- コガネイ(9)
- PISCO(ピスコ)(9)
- 日本精器(5)
- TRUSCO(4)
- AirTAC(4)
- SMC(3)
- ParkerTAIYO(3)
- CKD(1)
- 明治機械製作所(1)
- BeHAUS(1)
- SK11(1)
モノタロウ・コガネイ・PISCO(ピスコ)・日本精器・TRUSCO・AirTAC・SMC・ParkerTAIYO・CKD・明治機械製作所・BeHAUS・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応

ハンドバルブ レバー式
(6件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。ポート数4使用圧力範囲(MPa)1管接続口径1/4最大流量(L/min)2500(1MPa時)ねじの種類Rc販売区分業務用
フットバルブ 3F / 3FMシリーズ
AirTAC(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷直動常時閉。 ペダルの材質:3Fシリーズはアルミニウム 3FMシリーズはプラスチック ロック付きが選択可能 安定したロック機能、操作性向上。ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式直動型ノーマルクローズ周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70切換位置区分2位置3ポートRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドバルブ 4HVシリーズ
AirTAC(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から16日以内出荷正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。取付方式底面ポート数4使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式手動直動式使用流体空気ロック無RoHS指令(10物質対応)対応
スロットルバルブ エルボ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から14日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気主な用途スタンダード材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
足踏み切替え弁 ポート
TRUSCO¥7,198~税込¥7,918~1台当日出荷コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は踏んでON、離してOFFです。用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4高さ(mm)48.5奥行(mm)120使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)6.5使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気
フートバルブ(4FN)
ParkerTAIYO¥26,980税込¥29,6781個当日出荷Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ
日本精器¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から13日以内出荷・寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。・有効断面積をUP。・配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)。・ゴム板標準装備。使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7有効断面積(mm2)8管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1踏込力(N)30
フットバルブ(エアースイッチ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷踏んでON、離してOFFと使い易さ抜群の2ポートペダル式エアーバルブです。最高使用圧力は6k以下。トラスコ品番227-4540幅(mm)80高さ(mm)58質量(g)625奥行(mm)175ポート数2有効断面積(mm2)8管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.6ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60切替位置数2位置ノーマルクローズ
フットバルブ 4Fシリーズ
AirTAC¥2,298税込¥2,5281個当日出荷アルミニウム材質のペダル、安定した性能を実現材質アルミ合金接続口径1/4”シリーズ標準型ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式直動式周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70切換位置区分2位置5ポートRoHS指令(10物質対応)対応
スロットルバルブ PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から12日以内出荷樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。形状エルボ色樹脂本体/クリア使用温度範囲(℃)0~80使用圧力範囲(MPa)0~0.9最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブET
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から4日以内出荷ローコストタイプの流量制御弁材質ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)金属本体/黄銅(無電解ニッケルメッキ)エレメント/ポリエチレンロックナット/アルミニウム使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気
スロットルバルブ フリー
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から12日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。用途ねじとチューブの接続形状フリー使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
手動切替弁
日本精器¥9,598税込¥10,5581台当日出荷エアシリンダ等に供給する空気の流れ方向を切り替える機器です。3位置クローズドセンタ形です。取付方式側面ポート数4使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)5~70切替位置数3位置クローズドセンタ
ハンドバルブ VHシリーズ
SMC¥7,198税込¥7,9181個当日出荷有効断面積mm^2(Cv値): 10(0.54)取付方式パネル取付ボディサイズ1/4基準ポート数4有効断面積(mm2)10管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)11(P)ポート位置標準(ハンドル反対側)ねじの種類Rc使用流体空気配管横操作角度(°)90周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ハンドレバーバルブ VHL Series
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から20日以内出荷・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ。・質量最大45%軽量化。 ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合。・占有面積58%削減。 VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2。・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮。 パネルマウント取付の場合。 ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合。・流量73%UP。 ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))。・3種類の操作方式用途(縦型)レバー式5ポートバルブボディサイズ1/4基準使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0管接続口径1/4使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドバルブ 4HVLシリーズ
AirTAC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から16日以内出荷正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。ポート数4使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式手動直動式使用流体空気ロック有RoHS指令(10物質対応)対応
足踏弁
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から翌々日出荷作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。使用温度範囲(℃)5~60ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)15ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要Cv値0.76切替位置数2位置ノーマルオープン
足踏弁 2 3ポート
コガネイ¥9,798~税込¥10,778~1個3日以内出荷から31日以内出荷仕様●バルブストローク(mm):1.6使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
スロットルバルブブラス エルボ(カバー無し)
PISCO(ピスコ)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から14日以内出荷形状エルボカバー無し使用圧力範囲(MPa)0~1.0使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
足踏弁
コガネイ¥9,898税込¥10,8881個欠品中作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。使用温度範囲(℃)5~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)15管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要Cv値0.76切替位置数2位置ノーマルクローズ
手動弁
コガネイ¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から翌々日出荷作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。使用温度範囲(℃)5~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式スプリングリターンねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要切替位置数2位置ノーマルクローズ
スロットルバルブ
コガネイ¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。ポート数2使用流体空気
ぺったん君足踏ボールバルブ
日本精器¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷操作が簡単。床に設置できるので、手を汚さず、かがむことがなく、ドレン等の排出作業を短時間で行うことができます。中圧(1.4MPa)まで使用可能。使用圧力は0~1.4MPaまで使用可能です。優れたシール性。弁座にPTFEを使用しているのでシール性に優れています。優れた耐久性。過酷な耐久テストをクリア。コンパクト。高さを抑えたコンパクトタイプ。ロック機構付(オプション)。ペダルを踏むとロックされ、バルブが開いた状態を維持します。再度踏み込むとロックが解除させれます。底面ゴム板付(標準装備)。バルブが滑らないように、ゴム板が標準装備されています。材質【ボールバルブ】黄銅取付2-M5材質(本体)アルミダイカスト呼び径8Aポート数2ポート有効断面積(mm2)8管接続口径【IN】Rc1/4、【OUT】Rc1/4使用圧力(MPa)0~1.4使用流体空気/ドレン/水耐圧力(MPa)2.1周囲温度(℃)0~60Cv値0.42踏込力(N)200
方向制御弁 足踏ボールバルブ ぺったん君
日本精器¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷コンプレッサ等のドレンの排出に最適!。操作が簡単。・床に設置できるので、手を汚さず、かがむことがなく、ドレン等の排出作業を短時間で行うことができます。中圧 (1.4MPa) まで使用可能。・使用圧力は0~1.4MPaまで使用可能です。優れたシール性。・弁座にPTFEを使用しているのでシール性に優れています。優れた耐久性。・過酷な耐久テストをクリア。コンパクト。・高さを抑えたコンパクトタイプ。底面ゴム板付(標準装備)。・バルブが滑らないように、ゴム板が標準装備されています。ロック機構付(オプション)。・ペダルを踏むとロックされ、バルブが開いた状態を維持します。・再度踏み込むとロックが解除されます。用途使用流体 空気、ドレン、水 周囲温度 0~60℃(凍結なきこと) ボールバルブ材質 黄銅(C3604BD) 本体材質 アルミダイカスト(ADC) 取付方法・方向 2-M5・取付方向は水平呼び径8Aポート数2ポート有効断面積(mm2)8管接続口径[IN]Rc1/4[OUT]Rc1/4使用圧力0~1.4MPa耐圧力(MPa)2.1Cv値0.42踏込力(N)200
スロットルバルブSUS316
PISCO(ピスコ)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷全ての金属部品に、SUS316を使用。使用部品は全て禁油仕様。シール部にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。従来品より小型化、コストダウン。食品衛生法適合。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。用途食品、薬品、医療、半導体などの分野の流量調整に最適。トラスコ品番560-1633材質シールゴム(FKM):フッ素コーティング、シール部にはFKMを使用。形状エルボ接続口径R1/4使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合ねじR1/4使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径D(Φmm)8使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ
BeHAUS¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管内の流量調整として・管用めねじとチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
スロットルバルブ
コガネイ¥1,498税込¥1,6481個9日以内出荷から15日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。ポート数2使用流体空気
フットバルブ
明治機械製作所¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷空気回路のON・OFFをペダルを踏むことで切り替えが可能なフットバルブです。 空気回路の組込に最適。質量(g)530取付穴(mm)6.5×4個空気出入口G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
足踏弁 2 4ポート
コガネイ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷仕様●バルブストローク(mm):1.6質量(kg)1形式250F使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式スプリングリターン使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)