絞り込み
使用流体
  • 空気(11)
適合チューブ外径(Φmm)
  • 4(3)
  • 6(3)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
管接続口径
  • 1/8(4)
  • 1/4(9)
  • 3/8(2)
  • M5(2)
ポート数
  • 2(3)
  • 3(4)
  • 5(2)
切換方式
  • 2位置ノーマルオープン(2)
  • 2位置ノーマルクローズ(3)
  • 3位置エキゾーストセンタ(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9(8)
0.9
ねじの種類
  • M(2)
  • R(2)
  • Rc(7)
M・R・Rc
ブランド
  • コガネイ
  • PISCO(ピスコ)(27)
  • TRUSCO(11)
  • ParkerTAIYO(5)
  • 日本精器(4)
  • AirTAC(4)
  • BeHAUS(2)
  • 近畿製作所(1)
  • CKD(1)
  • 明治機械製作所(1)
  • SK11(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動弁 コガネイ

    手動弁

    コガネイ(2件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
    使用温度範囲(℃)5~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要切替位置数2位置ノーマルクローズ/2位置ノーマルオープン
  • 足踏弁 コガネイ

    足踏弁

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
    使用温度範囲(℃)5~60ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)15ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要Cv値0.76切替位置数2位置ノーマルオープン
  • 手動弁 コガネイ

    手動弁

    コガネイ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
    質量(g)600使用温度範囲(℃)5~60ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9有効断面積(mm2)15ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要Cv値0.76切替位置数3位置エキゾーストセンタ
  • 足踏弁 コガネイ

    足踏弁

    コガネイ
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
    使用温度範囲(℃)5~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)15管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要Cv値0.76切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • 手動弁 コガネイ

    手動弁

    コガネイ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
    使用温度範囲(℃)5~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式スプリングリターンねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • 足踏弁 2 3ポート コガネイ

    足踏弁 2 3ポート

    コガネイ
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    仕様●バルブストローク(mm):1.6使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
  • マイクロバルブ コガネイ

    マイクロバルブ

    コガネイ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
    仕様●弁機能:NC(常時閉)●3(R)ポート継手:なし●バルブストローク(mm):(作動までの動き)2、(作動後の許される動き)3.5、(全体の動き)5.5使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ストレートプランジャ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35操作力(N)(空気圧力0.9MPaの時)24.5給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
  • スロットルバルブ コガネイ

    スロットルバルブ

    コガネイ
    698税込768
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
    ポート数2使用流体空気
  • スロットルバルブ コガネイ

    スロットルバルブ

    コガネイ
    698税込768
    1個
    翌々日出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
    ポート数2使用流体空気
  • スロットルバルブ コガネイ

    スロットルバルブ

    コガネイ
    898税込988
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
    ポート数2使用流体空気
  • 足踏弁 2 4ポート コガネイ

    足踏弁 2 4ポート

    コガネイ
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様●バルブストローク(mm):1.6質量(kg)1形式250F使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式スプリングリターン使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
  • スロットルバルブ マフラ付排気絞り弁 コガネイ

    スロットルバルブ マフラ付排気絞り弁

    コガネイ
    798税込878
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
    スロットル方式マフラー付排気絞り弁
  • スロットルバルブ エルボ コガネイ

    スロットルバルブ エルボ

    コガネイ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
    スロットル方式エルボ
  • スロットルバルブ コガネイ

    スロットルバルブ

    コガネイ
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
    質量(g)22寸法L1(mm)MAX.37.5、MIN.31.1寸法A(mm)8接続ねじR1/8寸法E(mm)26.9寸法B(mm)MAX.41.5、MIN.35.1寸法C(mm)18.1寸法X(mm)13.8寸法L2(mm)11.9スロットル方式エルボ寸法P1(Φmm)14.4寸法P2(Φmm)14..4チューブ外径D(Φmm)8対辺H(mm)10
エアーバルブ