絞り込み
コネクタ形状
ケーブル外径(Φmm)
シールド
2重シールド・3重シールド・その他
プラグ
ニッケルメッキ・金メッキ
イーサネット対応
対応
色
グレー・ゴールド・シルバー・ブラック・ホワイト・レッド
フェライトコア
あり・なし
ブランド
RS PRO・エレコム・LINDY・ホーリック・サンワサプライ・Kordz・エイム電子・メディアカバーマーケット・Vodaview・StarTech.com・アイネックス・SUPRA・オーム電機・サンワダイレクト・変換名人・ELPA・ADTECHNO(エーディテクノ)・エスコ・ATEN・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: HDMIケーブル

794件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
  • HDMIケーブル ルーメン

    HDMIケーブル

    ルーメン
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    無酸素銅線材を使用した高品位HDMIケーブルです。 高速伝送18Gbpsに対応し、4K HDR動画に対応します。 4K/2K・HDR・HEC・ARC・3D・イーサーネット対応と、最新のコンテンツを楽しむために必要な仕様を搭載しました。 HDMIケーブルはテレビ・ビデオ・パソコンだけではなくゲーム機などでも取り入れられており、4Kの映像を楽しみたい場合に最適です。 ノイズ対策としてトリプルシールドを採用しました。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。
    仕様●3D:対応●ARC:対応●Full HD:対応●HEC:対応●イーサネット:対応●バージョン:HDMI Ver.2.0ケーブル長(m)2加工金メッキ解像度4K/60p対応端子HDMI Type-A(オス) - HDMI Type-A(オス)転送速度(Gbps)18
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:20m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:20m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    HDMI - DVI ケーブルは、 DVI-D 専用で、金色に点滅したコネクタが付属しています。HDMI コネクタは、 DVI コネクタの DVI-D ピンに接続された 19 本のピンを使用して、 DVI-D シングルリンクにします。DVI 24+1 ピンコネクタ(接続されているリンクピンは 1 本のみ) DVI-D シングルリンク HDMI 19 ピン 金フラッシュ仕上げコンタクト ケーブル(黒) パッシブケーブル
    仕様長さ = 20mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = DVI-Dシングルリンク最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ

    メディアカバーマーケット
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。【プリンストン】。モバイルディスプレイ。UP-M156T4K。UP-M156THD。PTF-M156T。PTF-M133T。【ASUS/エイスース。・パソコン/ディスプレイ/モニター。ASUS ZenScreen GO MB16AWP。ASUS ZenScreen OLED MQ13AH。ASUS ZenScreen OLED MQ16AH。VT168H。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【DIGI+】。10.1インチタブレット型PC。DGP-WTB1001。【IODATA/アイ・オー・データ。・液晶ディスプレイ。LCD-CF131XDB-M。LCD-CF161XDB-MT。LCD-CF161XDB-M。LCD-MF161XP。EX-LDC131DBM。EX-LDC161DBM。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【MARSHAL】。タブレット。MAL-FWTVTB01B。MAL-FWTVTB01W。【IRIS/アイリスオーヤマ】。液晶ディスプレイ。DP-BF132S-B。DP-BF162S-B。DP-DF163S-B。ILD-A1616MS-B。ILD-A16262KS-B。【ELECOM/エレコム】。・タッチパネルPC。LT-HA10シリーズ。LT-HA10/CAMW1。LT-HA10/W1。LT-HA10Bシリーズ。LT-HA10B/CAMW1。LT-HA10B/W1。LT-HA15B/W1。ノートパソコン。IPC-AA1401。【EPSON/エプソン】。ディスプレイ。LD16W61。LT12W82L。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
  • 【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Canon キャノン HTC-100 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Canon キャノン HTC-100 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ

    メディアカバーマーケット
    ¥999税込¥1,099
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。CANON(キヤノン)機種に対応しております。HTC-100の互換品としてご使用ください。※CANON純正品ではございません。【デジタルカメラ】。★IXYシリーズ。1・3。10S・30S・31S。32S・50S・51S。210 IS・220 IS・510 IS。830 IS・930 IS。210F・220F・400F。410F・420F・430F。600F・610F・620F。600F×Samantha Thavasa Petit Choice。DIGITAL 210 IS・DIGITAL 220 IS。DIGITAL 510 IS・DIGITAL 830 IS。★EOS。1D Mark IV・1D X。5D Mark II・5D Mark III。5D Mark IV・5Ds・5Ds R。6D・6D Mark II。7D・7D Mark II。50D・60D・60Da。70D・80D。8000D・9000D。EOS RP・EOS R。EOS M・EOS M2。EOS M3・EOS M10。EOS-1D Mark IV・EOS-1D X。EOS-1D X Mark II。Kiss X3・Kiss X4。Kiss X5・Kiss X6i。Kiss X7・Kiss X7i。Kiss X8i・Kiss X9。Kiss X9i・Kiss X50。Kiss X70・Kiss X80。Kiss X90。★PowerShotシリーズ。S90・S95・S100。S110・S120・S200。SX1 IS・SX20 IS・SX30 IS。SX160 IS・SX200 IS・SX210 IS。SX40 HS・SX50 HS・SX60 HS。SX230 HS・SX260 HS・SX280 HS。SX500 IS・SX510 HS・SX510 IS。SX530 HS。D20・D30。G1 X・G3 X・G11。G12・G15・G16。【ビデオカメラ】。★iVIS。G21・G40・GX10。HF G10・HF G20・HF G40。HF M31・HF M32・HF M41。HF M43・HF M51・HF M52。HF R10・HF R11・HF R21。HF R31・HF R32・HF R41。HF R42・HF R52・HF R62。HF R72・HF R82・HF R700。HF R800。HF S10・HF S11・HF S21。HF10・HF11・HF20。HF21・HF100。HG10・HG21。★その他。mini X。mini。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
  • 4K2K(4096x2160)30p対応 HIGH SPEED HDMI 1mケーブル グリーンハウス

    4K2K(4096x2160)30p対応 HIGH SPEED HDMI 1mケーブル

    グリーンハウス
    ¥869税込¥956
    1個
    5日以内出荷
    外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールドと、信号劣化しにくい金メッキプラグを採用する、ブルーレイプレーヤーなどに最適なイーサネット対応HDMIケーブル。
    色ブラックケーブル長(m)1プラグ金メッキプラグシールド3重シールドイーサネット対応対応
  • 4K2K(4096x2160)30p対応 HIGH SPEED HDMI 5mケーブル グリーンハウス

    4K2K(4096x2160)30p対応 HIGH SPEED HDMI 5mケーブル

    グリーンハウス
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールドと、信号劣化しにくい金メッキプラグを採用する、ブルーレイプレーヤーなどに最適なイーサネット対応HDMIケーブル。
    色ブラックケーブル長(m)5プラグ金メッキプラグシールド3重シールドイーサネット対応対応
  • HDMIケーブル ver2.1 ウルトラハイスピード強靭メッシュ仕様 48Gbps / 8K 60Hz / HDR / eARC対応 MIWAKURA

    HDMIケーブル ver2.1 ウルトラハイスピード強靭メッシュ仕様 48Gbps / 8K 60Hz / HDR / eARC対応

    MIWAKURA
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    8日以内出荷
    色ブラック規格HDMI2.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDM50-524GB HDMIケーブル  ゴールド [5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] ホーリック

    HDM50-524GB HDMIケーブル ゴールド [5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

    ホーリック
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    欠品中
    1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 4K/60p対応 滑らかで丈夫なコットンメッシュケーブル HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用 かわいい結束バンド付き
    付属品ケーブル結束用オリジナルバンド(1本)色ゴールドケーブル長(m)5コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.6×11.0×38最大解像度4K/60p保証期間1年間ケーブル径(Φmm)6.2ケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応変換タイプオス-オス
  • HDM40-523GB HDMIケーブル  ゴールド [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] ホーリック

    HDM40-523GB HDMIケーブル ゴールド [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

    ホーリック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 4K/60p対応 滑らかで丈夫なコットンメッシュケーブル HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用 かわいい結束バンド付き
    付属品ケーブル結束用オリジナルバンド(1本)色ゴールドケーブル長(m)4コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.6×11.0×38最大解像度4K/60p保証期間1年間ケーブル径(Φmm)6.2ケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応変換タイプオス-オス
  • HDM150-592GD HDMIケーブル  ゴールド [15m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] ホーリック

    HDM150-592GD HDMIケーブル ゴールド [15m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

    ホーリック
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    イコライザー付きで「キレイ」な長距離接続 イコライザー内蔵ケーブル イコライザー内蔵で信号の劣化や遅延を防ぐ!長距離接続に安定感があります。 フルHD(1920×1080/60p)対応 長距離接続でも高画質なデジタル映像をお楽しみいただけます。 3重シールド ケーブル構造は強度の高い3重シールドでノイズを低減します。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用
    付属品HDMI電源アダプタ HDMI-138USB仕様イコライザー位置:15m(INPUT側10m/OUTPUT側5m)色ゴールドケーブル長(m)15コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクタ:20.3×11.5×47、イコライザー:100×18×18最大解像度1920×1080/60p保証期間1年間ケーブル径(Φmm)8ケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応変換タイプオス-オス
  • HDMIF-041BK HDMIケーブル ブラック [HDMI⇔HDMI] ホーリック

    HDMIF-041BK HDMIケーブル ブラック [HDMI⇔HDMI]

    ホーリック
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    2本を繋げて1本に!コンパクトデザインの中継アダプタ フルHD対応 フルHD画質をしっかり伝送します。 シンプルでコンパクト シンプルな構造で簡単接続。サイズも非常にコンパクトで省スペースに適しています。持ち運びや付け替えも容易にできます。 HORIC製品で統一感 HORIC製品のHDMIケーブルを延長接続する際、鈍く光るメタルヘッドが当製品とマッチします。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応
    材質モールド:アルミニウム色ブラックコネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.5×11.5×29.1保証期間1年間イーサネット対応対応変換タイプメス-メス
  • Ultra High Speed HDMI Cable認証 HDMIケーブル 8Kウルトラハイスピード オーム電機

    Ultra High Speed HDMI Cable認証 HDMIケーブル 8Kウルトラハイスピード

    オーム電機
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(1m)
    当日出荷
    強化プラグ&メッシュ採用で切れにくく、メーカー従来品より約2倍の耐久性 8K(60P)/4K(120P)/2K対応、最大48Gbpsの超高速で高画質・高音質のデジタル信号を伝送します Ultra High Speed HDMI Cable規格認証商品 Dynamic HDR対応で映像フレームごとに適切な明るさとコントラスト(動的明暗)を表現できます eARCで高ビットレート(192kHz24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応します HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 大口径銅線と3重構造の金属シールド採用で外来ノイズを低減し高遮蔽性を実現 端子部分に24金メッキを採用、さびに強く経年劣化を防ぎます 広色域BT.2020対応 鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
    ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)
  • ミニ・マイクロ変換アダプタ付 HDMIケーブル Vodaview

    ミニ・マイクロ変換アダプタ付 HDMIケーブル

    Vodaview
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ハイスピードHDMIケーブル。ミニHDMI・マイクロHDMI変換アダプタ付の3点セット。イーサネット・オーディオリターンチャンネル・4K2K対応。
    仕様HDCP:2.2色黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状ケーブル:HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)、ミニHDMIアダプタ:ミニHDMI 19ピン(オス)- HDMI 19ピン(メス)、マイクロHDMIアダプタ:マイクロHDMI 19ピン(オス)- HDMI 19ピン(メス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)プラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)6対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hz転送速度(Gbps)10.2色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応変換タイプオス-オス、オス-メスオーディオARC・eARC
  • コンパクト HDMI ケーブル フラットタイプ Vodaview

    コンパクト HDMI ケーブル フラットタイプ

    Vodaview
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    4日以内出荷
    コンパクトサイズ ハイスピードHDMIケーブル。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
    仕様HDCP:2.2色黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)ケーブル幅(mm)8.5プラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)2.5対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz)転送速度(Gbps)18色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応変換タイプオス-オスオーディオARC・eARC
  • HDMI ECO ケーブル Vodaview

    HDMI ECO ケーブル

    Vodaview
    ¥789~税込¥868~
    1本
    4日以内出荷
    ハイスピードHDMIケーブル。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル対応。TPE素材環境対応ECOケーブル。
    仕様HDCP:2.2色白規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)6対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz)転送速度(Gbps)18色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
  • HDMI変換ケーブル 変換名人

    HDMI変換ケーブル

    変換名人(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    HDMI機器の映像をminiHDMI機器に出力するケーブルです。 手持ちのHDMIケーブルでminiHDMI搭載機器に接続する時に便利です。
    コネクタ形状HDMI A(メス) - mini HDMI(オス)ケーブル長(cm)約20オス形状miniHDMI(オス)メス形状HDMI A(メス)変換タイプオス-メス
  • 2.0m HDMIケーブル/Ver2.1  ブラック VIS-C20TUH-K [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機

    2.0m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C20TUH-K [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]

    オーム電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。 8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応 48Gbps超高速伝送対応 強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ) 金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。 eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 広色域BT.2020対応 無鉛半田付け
  • microHDMIケーブル プレミアム スーパースリム 4K 2K RoHS準拠 エレコム

    microHDMIケーブル プレミアム スーパースリム 4K 2K RoHS準拠

    エレコム
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷
    ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。 1本のケーブルで映像信号と音声信号を忠実に高速伝送できる4K/60Hz対応Premium HDMI Cable規格認証取得済みのHDMI Microケーブル。
    仕様THINK ECOLOGYマーク色ブラック規格Premium HDMI Cable(Premium High Speedwith ETHERNET)認証取得済コネクタ形状HDMI(Type-A)-HDMI(Type-D)対応機種HDMI Type-A側:HDMI Type-A入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI Type-D側:HDMI Type-D(HDMI Micro)出力端子を持つデジタルカメラ、スマートフォン、タブレット等プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)18ケーブル太さ(mm)3.2ケーブルタイプスーパースリムタイプ
  • スリム&ソフト ハイスピードHDMIケーブル アイネックス

    スリム&ソフト ハイスピードHDMIケーブル

    アイネックス
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    小型コネクタのため、コネクタ周りに余裕がない環境でオススメです。 ケーブルが柔らかいので取り回しやすいです。 4K60Hzの高解像度に対応します。 ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応 HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応 耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。
    長さ(mm)コネクタ: 22 (モールド15、ストレインリリーフ7、シェル部分を除く)色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIプラグ (タイプA 19ピン)・HDMIプラグ (タイプA 19ピン)ケーブル外径(Φmm)4.5ケーブル種類スリムケーブルイーサネット対応対応
  • 4K/8K対応 Ultra High Speed HDMI2.1ケーブル 2m BELKIN(ベルキン)

    4K/8K対応 Ultra High Speed HDMI2.1ケーブル 2m

    BELKIN(ベルキン)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷
    HDMI 2.1認定 ソニーPlayStation 5(PS5)やMicrosoft Xbox Series Xに最適 Dolby Visionと4K HDR(Dolby VisionとHDR 10)に対応 8K/60Hzまたは4K/120Hzに対応 MacBook、ノートパソコン、AVコンポーネント、メディアプレーヤー、DVDプレーヤー、ケーブルボックス、ゲーム機と互換性のあるシンプルなプラグアンドプレイ接続 2年保証サービス
    ケーブル長(m)2互換性Sony PlayStation 5 (PS5)、Microsoft Xbox Series X、Apple TV 4K、Apple TV、MacBook
  • HDMI ケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード スリム 8K4K対応 ブラック エレコム

    HDMI ケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード スリム 8K4K対応 ブラック

    エレコム
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    48Gbpsの高速伝送により8K(60p)/4K(120p)に対応! 高い信頼性と機能性、ノイズ耐性を兼ね備えたUltra High Speed HDMI(R) Cable規格認証モデルのイーサネット対応ウルトラハイスピードHDMIケーブル。すっきり配線できるスリムケーブルと干渉せずに接続できる小型コネクタを採用したスリムタイプ。
    色ブラック規格Ultra High Speed HDMI(R) Cable認証取得済コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等シールド3重シールドケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度8K(60P)/4K(120P)ケーブルタイプスリム
  • HDMIケーブル プレミアム 4K対応 やわらか 小型コネクタ 高速 高画質 イーサネット対応 エレコム

    HDMIケーブル プレミアム 4K対応 やわらか 小型コネクタ 高速 高画質 イーサネット対応

    エレコム
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    翌々日出荷
    配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用。 4K(60P)およびHDRに対応し、18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を忠実に伝送できるPremium HDMI cable規格認証済み”イーサネット対応Premium HDMIケーブル”のやわらかタイプ。 18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を忠実に伝送できるPremium HDMI cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルのやわらかタイプです。 4K/Ultra HDおよび3DフルHD対応のPremium HDMI cable規格認証済ケーブルです。 配線時に取り回しがしやすく、束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。テレビやレコーダーの裏など狭い場所でも柔軟に配線でき、コネクタにかかる負担を軽減できます。 接続機器の多いテレビ裏でも干渉せず接続できる小型コネクタを採用しています。 小形コネクタ採用により配線時の省スペース化が図れます。 4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送可能です。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 ノイズを軽減させる効果のある金属シェルコネクタを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
    色ブラック規格Premium HDMI Cable認証取得済コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)18対応解像度4K(60p)対応ケーブルタイプやわらか
  • HDMIケーブル プレミアム 4K対応 スリム 小型コネクタ 高速 高画質 イーサネット対応 エレコム

    HDMIケーブル プレミアム 4K対応 スリム 小型コネクタ 高速 高画質 イーサネット対応

    エレコム
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    すっきり配線できる3.2mmの超スリムケーブルを採用。 4K2K(60P)およびHDRに対応し、18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を忠実に伝送できるPremium HDMI cable規格認証済み”イーサネット対応Premium HDMIケーブル”の超スリムタイプ。 18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を忠実に伝送できるPremium HDMI cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルの超スリムタイプです。 従来品に比べ約46%スリムな3.2mm超スリムケーブルを採用し、すっきりと綺麗に配線可能です。※CAC-HDPSシリーズとの比較 従来品に比べ約75%小さい一体型シェル小型コネクタを採用しています。※CAC-HDPSシリーズとの比較 4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送可能です。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 ブッシュ部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
    色ブラック規格Premium HDMI Cable認証取得済プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)18ケーブルタイプ超(スーパー)スリム
  • HDMIケーブル ハイスピード 4K対応 スリム 直径約3.2mm イーサネット対応 ブラック エレコム

    HDMIケーブル ハイスピード 4K対応 スリム 直径約3.2mm イーサネット対応 ブラック

    エレコム
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。
    色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールドケーブル太さ(mm)約3.2ケーブルタイプスーパースリム
  • HDMI延長ケーブル サンワダイレクト

    HDMI延長ケーブル

    サンワダイレクト
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    chromecast やスティック型パソコンの接続にHDMIポートをちょっと延長、パソコン反対やテレビなどの機器のポートの保護に。 HDMIオス・HDMIメス(HDMItypeAオス/typeAメス)ショートケーブル 0.2m/0.5m(ケーブル長はSR-SR間)。 HDMIオスコネクタは ラッチロック付きで 抜けにくい。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器同士がイーサネット・ネットワークでつながります。※。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 ※。 4K2K【4,096×2,160(24P) /3,840×2,160(30P)】の高解像度映像に対応しています。※。 3DフルHD(1080P×2画面表示)映像に対応しています。※。 1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。※。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応しています。※。 シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。 ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 金メッキプラグ、金メッキpinを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。※各機能に対応した機器、環境が必要です。※同時に使う機器の性能や、ケーブルの性能により各機能に対応しない場合があります。
    色ブラック規格HDMI1.4準拠ケーブル長(m)0.5(コネクタカバーの長さも含む)コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(ラッチ付き/HDMIタイプA オス-HDMIタイプA メス)UL規格UL20276、導体/28AWGケーブル径(Φmm)約7.3
  • 映像系ケーブル HDMI延長ケーブル 30CM HDMI(オス) / HDMI(メス) HDMI1.4規格対応 エスエスエーサービス

    映像系ケーブル HDMI延長ケーブル 30CM HDMI(オス) / HDMI(メス) HDMI1.4規格対応

    エスエスエーサービス
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    HDMI1.4規格準拠 HDMI延長ケーブルです。 バスパワー給電にも対応しますので、ケーブルの延長以外にもスティックPCの接続等にもご利用いただけます。 お手持ちのHDMIケーブルでは届かない場合などにご利用頂けます。(※) (※HDMI規格では総延長5m以上でのご使用は推奨されておりません。機器やケーブルの組合せによっては、正常に伝送できない場合がございます。) HDMI機器間のケーブルを適正な長さにすることでケーブルの混雑を緩和し、壁際やTV台などの狭い場所への設置が容易に成ります。
    色ブラックケーブル長(m)0.3コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aメス対応HDMIver1.4機能ARC対応、HEC対応、3D対応プラグ金メッキケーブル長(cm)30動作確認済機器PS4、PS3、PS VITA TV、XboxOne、Xbox360、WiiUHDMI規格ハイスピード変換タイプメス - オス
  • AMC-HD07V20 HDMIケーブル Ainex [0.7m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス

    AMC-HD07V20 HDMIケーブル Ainex [0.7m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]

    アイネックス
    ¥699税込¥769
    1個
    6日以内出荷
    イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。
    色ブラックケーブル長(m)0.7コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • HDMI1.4ケーブル 横型 オーム電機

    HDMI1.4ケーブル 横型

    オーム電機
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    可動式接続プラグ(スイングプラグ)を両端子に採用。スイングプラグは180°可動し、45°ごとの角度で一時ロックが可能。
    色ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能3D対応プラグ金メッキシールド3重シールドプラグ形状スイング横型対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
  • イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル 1m HDMI - Mini HDMI オス/オス StarTech.com

    イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル 1m HDMI - Mini HDMI オス/オス

    StarTech.com
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    HDMI Mini/HDMI金メッキコネクタ 小型軽量設計 3Dおよびイーサネットに対応(接続機器側でサポートされている場合) IPベースのアプリケーションに対応
    色ブラック質量(g)44.1ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-HDMI[19ピン]オス機能HEC対応、3D対応プラグ金メッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBMini HDMI[19ピン]導体数19変換タイプオス - オス
  • HDMIケーブル 4K対応 プレミアム スリム RoHS ブラック エレコム

    HDMIケーブル 4K対応 プレミアム スリム RoHS ブラック

    エレコム
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    18Gbpsの高速伝送と高色域になった超高画質映像の伝送ができる、4K/Ultra HD対応のPremium HDMI cable規格認証済み”イーサネット対応Premium HDMIケーブル”。 すっきり配線できるスリムケーブル、干渉せずに接続できる小型コネクタを採用したスリムタイプ。 18Gbpsの高速伝送とノイズ耐性を高めたイーサネット対応Premium HDMIケーブルです。 4K/Ultra HDおよび3DフルHD対応のPremium HDMI cable規格認証済ケーブルです。 直径4.5mmのスリムケーブルを採用し、スッキリとキレイな配線が可能です。 従来品に比べ約57%小型化した、接続機器の多いテレビ裏でも干渉せず接続できる小型コネクタを採用しています。※DH-HDPSシリーズと比較。 小形コネクタ採用により配線時の省スペース化が図れます。 4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 ブッシュ部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
    色ブラック規格Premium HDMI Cable認証取得済コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)18ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度4K×2K(60p)対応ケーブルタイプスリム
  • HDMIケーブル ラッチロック付き サンワダイレクト

    HDMIケーブル ラッチロック付き

    サンワダイレクト
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    翌々日出荷
    DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(。1)。オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(。1)。3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(。1)。1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(。1)。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(。1) 。ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)(。2)。各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。 。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(。1)各機能に対応した機器が必要です。 (。2)コネクタの抜けを完全に防止するものではありません。
    仕様認証有無:なし(HDI)材質PVC種類HDI規格(HDMI)ハイスピードコネクタ形状HDIプラグ-HDIプラグ(HDI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)ラッチロック付きコネクタ方向なし(HDMI)コネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)ケーブル外径(Φmm)約7.3UL規格線材:UL20276対応解像度1920×1080/60Hz(1080p)4K(3840×2160)/30Hz--工場検証環境ではOK4096×2160/24Hz--未検証2560×1440/60Hz--未検証1920×1080/120Hz--未検証帯域幅(Gbps)10.2
  • HDMIケーブルウルトラ5.0m ELPA

    HDMIケーブルウルトラ5.0m

    ELPA
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    48Gbps高速伝送に対応し、ノイズ耐性に優れたUltra High Speed HDMIケーブル。8K(7680x4320px)/60Hz、4K(3840x2160px)/120Hzの高解像度表示に対応。映像フレーム単位で適切な明るさとコントラストを適用する動的明暗表現に対応し、鮮明な映像伝送が可能なDynamic HDR対応。高ビットレート(192kHz/24bit)および非圧縮5.1ch・7.1ch音声に対応し、オブジェクトベースオーディオ再生が可能なeARC対応。従来のBT.709と比べ、より色の再現性が高いBT.2020映像の伝送に対応。外部からのノイズの侵入を防ぐ3重シールド採用。サビなどの経年劣化・信号劣化を低減する金メッキ採用。ゲームモードVRR(可変リフレッシュレート)対応により、遅延やカクつきを抑えた滑らかな映像伝送が可能。
    色ブラックケーブル長(m)5適合プラグAコネクタ(19ピン・オス)-Aコネクタ(19ピン・オス)伝送速度最大48Gbps※各機能は接続機器側が対応している必要があります。HDMI規格ウルトラハイスピードHDMIケーブル
  • 光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 30m メッシュ 黒 ホーリック

    光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 30m メッシュ 黒

    ホーリック
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    8日以内出荷
    光ファイバー+銅線のハイブリット構造。メインの信号線にガラス製光ファイバーを使用したハイブリッドHDMIケーブルです。銅線のみのHDMIケーブルに比べて、伝送損失が少なくノイズの影響を受けにくいため、安定した長距離伝送が可能です。ウルトラハイスピード規格準拠。最大で48Gbpsの伝送速度に対応し、8K/60p(。DSC使用時)や4K/120pといった高解像度映像を対応機器でお楽しみいただけます。DynamicHDR対応。フレームごとに明暗・コントラストを最適化し、よりリアルで臨場感あふれる映像を再現します。eARC(拡張オーディオリターンチャンネル)対応。従来のARCでは伝送できなかったリニアPCM5.1chおよび7.1ch音声のほか、可逆圧縮フォーマット(Dolby TrueHD・DTS-HD Master Audio)や最大32chのオブジェクトベースオーディオをテレビ経由で伝送可能です。VRR(可変リフレッシュレート)対応。表示機器のリフレッシュレートを動的に変化させることで、画面のカクつきやチラつきをなくし、快適なゲームプレイをサポートします。丈夫なナイロンメッシュケーブル。PVCケーブルをメッシュで覆った二重構造は負荷や断線に強く、ケーブル内部の光ファイバーをしっかりと保護します。
    材質【モールド】クロムメッキ寸法(mm)【コネクタ】17.8×8×53.2ケーブル長(m)30表面処理【コネクタ】金メッキコネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)最小径(Φmm)【屈曲】30保証期間1年間ケーブル径(Φmm)5
  • ウルトラハイスピードHDMI 3m アイネックス

    ウルトラハイスピードHDMI 3m

    アイネックス
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    8K/60Hz・4K/120Hzに対応した、ウルトラハイスピードHDMIケーブルです。最新テレビ・ディスプレイの上位モデルに好適です。48Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。8K/60Hz (7680×4320)、4K/120Hz (3840×2160) の高解像度に対応します。 [1]。各種8K/HDR・4K/HDR対応機器に好適です。Dynamic HDR (ダイナミックHDR) 対応。eARC (エンハンストオーディオリターンチャンネル) 対応。最新のHDMI規格で向上した、リフレッシュレート機能に対応: VRR (可変リフレッシュレート)、QMS (クイックメディア切替)、QFT (クイックフレームトランスポート)。ALLM (自動低遅延モード) 対応。BT.2020対応。HEC (HDMIイーサネットチャンネル) 対応。コネクタ部にはシールドケースを採用。EMIシールドにより外部からの影響を受けにくく、大量のデータ伝送を実現します。信号線には単線を使用。外来ノイズや相互干渉を低減し、信号を安定して伝送します。耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルトラハイスピードHDMI 2m アイネックス

    ウルトラハイスピードHDMI 2m

    アイネックス
    ¥999税込¥1,099
    1本
    4日以内出荷
    8K/60Hz・4K/120Hzに対応した、ウルトラハイスピードHDMIケーブルです。最新テレビ・ディスプレイの上位モデルに好適です。48Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。8K/60Hz (7680×4320)、4K/120Hz (3840×2160) の高解像度に対応します。 [1]。各種8K/HDR・4K/HDR対応機器に好適です。Dynamic HDR (ダイナミックHDR) 対応。eARC (エンハンストオーディオリターンチャンネル) 対応。最新のHDMI規格で向上した、リフレッシュレート機能に対応: VRR (可変リフレッシュレート)、QMS (クイックメディア切替)、QFT (クイックフレームトランスポート)。ALLM (自動低遅延モード) 対応。BT.2020対応。HEC (HDMIイーサネットチャンネル) 対応。コネクタ部にはシールドケースを採用。EMIシールドにより外部からの影響を受けにくく、大量のデータ伝送を実現します。信号線には単線を使用。外来ノイズや相互干渉を低減し、信号を安定して伝送します。耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 20m メッシュ 黒 ホーリック

    光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 20m メッシュ 黒

    ホーリック
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    8日以内出荷
    【光ファイバー+銅線のハイブリット構造】。メインの信号線にガラス製光ファイバーを使用したハイブリッドHDMIケーブルです。銅線のみのHDMIケーブルに比べて、伝送損失が少なくノイズの影響を受けにくいため、安定した長距離伝送が可能です。【ウルトラハイスピード規格準拠】。最大で48Gbpsの伝送速度に対応し、8K/60p(。DSC使用時)や4K/120pといった高解像度映像を対応機器でお楽しみいただけます。【DynamicHDR対応】。フレームごとに明暗・コントラストを最適化し、よりリアルで臨場感あふれる映像を再現します。【eARC(拡張オーディオリターンチャンネル)対応】。従来のARCでは伝送できなかったリニアPCM5.1chおよび7.1ch音声のほか、可逆圧縮フォーマット(Dolby TrueHD・DTS-HD Master Audio)や最大32chのオブジェクトベースオーディオをテレビ経由で伝送可能です。【VRR(可変リフレッシュレート)対応】。表示機器のリフレッシュレートを動的に変化させることで、画面のカクつきやチラつきをなくし、快適なゲームプレイをサポートします。【丈夫なナイロンメッシュケーブル】。PVCケーブルをメッシュで覆った二重構造は負荷や断線に強く、ケーブル内部の光ファイバーをしっかりと保護します。
    材質【モールド】クロムメッキ寸法(mm)【コネクタ】17.8×8×53.2ケーブル長(m)20表面処理【コネクタ】金メッキコネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)保証期間1年間屈曲半径R(mm)最小30ケーブル径(Φmm)5
  • HDMI 2.0 Type-A 4K極細ケーブル LINDY

    HDMI 2.0 Type-A 4K極細ケーブル

    LINDY
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    6日以内出荷
    長さ1mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 直径3.2mm極細のワイヤー、超薄型テレビ用に特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 超薄型コネクタ設計、体積は僅か19×16×7mmです。 HDR Dolby Visionに対応します。 薄型軽量の設計でも信号品質抜群です。 4K@60Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率90%色グレー形円形規格【線材】36AWG対応【伝送速度】18Gbps最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A 19 ピン オス【後端】HDMI Type-A 19 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸銅線径(mm)3.2色深度最大4096×2160@120Hz(4:4:4、8 bit)
  • HDMI 2.0 Type-A to Type-D極細ケーブル LINDY

    HDMI 2.0 Type-A to Type-D極細ケーブル

    LINDY
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    6日以内出荷
    長さ0.5mのHDMI 2.0Type-A to Type-D(Micro HDMI)極細ケーブルです。 直径3.2mm極細のワイヤー、超薄型テレビ用に特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 薄型コネクタの軽量設計でも信号品質抜群です。 Micro HDMI デバイスを HDMI モニターに接続します。 最大4K@60Hzの超高解像度出力です。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率90%色グレー形円形規格【線材】36AWG対応【伝送速度】18Gbps最大解像度4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A 19 ピン オス【後端】HDMI Type-D(Micro HDMI) 19 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸銅線径(mm)3.2色深度最大4096×2160@60Hz(4:4:4、8 bit)
  • HDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用 StarTech.com

    HDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用

    StarTech.com
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    3日以内出荷
    高帯域4K映像を伝送:HDR10とHDCP 2.2に対応した高精細4K 60Hz UHD映像を伝送するHDMI 2.0ケーブル。32チャンネルオーディオ、7.1サラウンド、ARC、DTS-HD Master Audio対応により臨場感あふれる音質を提供。偶発的な途絶を防止:振動、張力、取り回しによる不慮の脱落に対応するラッチ式HDMIコネクター搭載したハイ スピードHDMIケーブル。基幹機器の接続状態を維持。壁際やラック背面などアクセスが制限された機器の設置環境でも、ケーブルの不意な抜け落ちを防ぎ安定した信号伝送を提供。仕様を瞬時に識別:HDMI 2.0 の仕様が各 Quick ID コネクターに刻印されており、一目で対応機能の視認が可能なHDMIモニターケーブル。環境に優しい TPE被覆材は柔軟性と耐久性を兼ね備え、タイトな曲げにも曲げにも耐える設計。RoHS指令準拠。高画質映像を扱う作業環境に対応:ワークステーションやプロフェッショナル向けAV環境において、18Gbpsの帯域幅で安定した4K 60Hz性能を実現するHDMIディスプレイケーブル。1440p 144Hzや1080p 240Hzを含む高リフレッシュレートに対応。Apple MシリーズPro / Max MacBook用USB-C to HDMI変換アダプターとの併用可能。ITプロフェッショナルに選ばれる理由:信号の安定性と耐久性、HDMI、DisplayPort、USB-C、従来格機器との幅広い互換性を自社ラボで徹底検証したデジタルディスプレイケーブル。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    仕様●コネクタ:HDMI (オス) - HDMI (オス)●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●MTBF[平均故障間隔]:1万回以上の挿抜試験をクリアしたコネクター●材質:サントプレーン - 熱可塑性エラストマー (TPE)色ブラック保存温度範囲(℃)-20~70データ転送速度18 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40使用湿度範囲(%RH)10~90
  • スパイラルシリコンケーブル HDMI to HDMI 2m ホワイト CIO

    スパイラルシリコンケーブル HDMI to HDMI 2m ホワイト

    CIO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    しなやかで絡まりにくいシリコン被膜と内蔵マグネットにより、使いやすさを追求したHDMIケーブルです。最大4K60Hzの高解像度映像に対応し、整頓性も抜群です。日常使いからプレゼンテーションまで、幅広く活躍するアイテムです。
    付属品取扱説明書(日本語/English)色ホワイト規格【急速充電】PD/2.4A・5A対応ケーブル長(m)2コネクタ形状ストレート機能折り曲げテスト3万回転送速度(Mbps)480※理論値USB規格HDMI
HDMIケーブル