絞り込み
ケーブル長(m)
コネクタ形状
- HDMI(A) - HDMI Mini(C)(3)
- HDMI(A) - HDMI(A)(35)
- HDMI(A) - microHDMI(D)(3)
- HDMI(A)(オス) - HDMI Mini(C)(オス)(6)
- HDMI(A)(オス) - HDMI Mini(オス)(1)
- HDMI(A)(オス) - HDMI(A)(オス)(57)
- HDMI(A)(オス) - HDMI(A)(メス)(5)
- HDMI(A)(オス) - HDMI(C)(オス)(1)
- HDMI(A)(オス) - HDMI(D)(オス)(4)
- HDMI(A)(オス) - microHDMI(A)(オス)(1)
- HDMI(A)(オス) - microHDMI(オス)(1)
- HDMI(A)(メス) - HDMI Mini(C)(オス)(1)
- HDMI(A)(メス) - HDMI Mini(オス)(1)
- HDMI(A)(メス) - microHDMI(オス)(1)
- HDMI(オス) - HDMI Mini(オス)(9)
- HDMI(オス) - HDMI Mini(メス)(2)
- HDMI(オス) - HDMI(オス)(88)
- HDMI(オス) - HDMI(メス)(12)
- HDMI(オス) - microHDMI(オス)(4)
- その他(13)
- コネクタ形状をもっと見る
ケーブル外径(Φmm)
ブランド
- LINDY(41)
- エレコム(34)
- サンワサプライ(30)
- Kordz(29)
- エイム電子(25)
- メディアカバーマーケット(25)
- StarTech.com(24)
- SUPRA(22)
- オーム電機(19)
- Vodaview(19)
- 変換名人(18)
- ELPA(16)
- ホーリック(14)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(14)
- ジャパンマテリアル(11)
- エスエスエーサービス(10)
- Tether Tools(10)
- エスコ(9)
- BUFFALO(バッファロー)(9)
- ブランドをもっと見る
LINDY・エレコム・サンワサプライ・Kordz・エイム電子・メディアカバーマーケット・StarTech.com・SUPRA・オーム電機・Vodaview・変換名人・ELPA・ホーリック・ADTECHNO(エーディテクノ)・ジャパンマテリアル・エスエスエーサービス・Tether Tools・エスコ・BUFFALO(バッファロー)・ブランドをもっと見る
「ケーブル長(m)」から絞り込む

スリム HDMI ケーブル
Vodaview¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷スリムタイプ HDMIケーブル (直径4.5mm)。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。仕様HDCP:2.2色黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5ケーブル種類スリム色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
HDMIケーブル
サンワサプライ¥21,980税込¥24,1781本当日出荷ULTRAHIGHSPEEDHDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル。8K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。DSC圧縮時には10K/60Hz・8K/120Hz・8K/60Hz・5K/120Hzの表示が可能です。DynamicHDR輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。ゲームモードVRR対応可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応。eARC「EnhancedAudioReturnChannel」対応非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応。イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。仕様認証有無(HDMI):ありULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE、方向性(HDMI):なし色ブラック種類HDMI規格ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLEケーブル長(m)約9(コネクタ(シェル)含む)コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)端子を持つ機器コネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)カラーケーブル外径(Φmm)約9UL規格UL 20276対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120HzDSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120HzHDMI規格ウルトラハイスピード帯域幅(Gbps)最大48(理論値)
HDMIケーブル 90度
VENTION¥1,498~税込¥1,648~1本4日以内出荷から7日以内出荷端子が90度なので機器を壁際に設置しやすいHDMIケーブル。ケーブルを曲げる必要がないので断線を予防します。4Kウルトラ高精細度ビデオ対応。仕様コンダクター:錫引き銅コア色ブラックAWG30AWGプラグ金メッキ解像度4K@60Hz保証期間1年ケーブル外径(Φmm)7.4シールドアルミホイル+メッシュインターフェイスHDMI2.0RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類スタンダード材質(シェル)PVC
HDMI変換ケーブル
変換名人¥1,198税込¥1,3181個当日出荷HDMI機器の映像をminiHDMI搭載機器に出力するVer1.4対応のケーブルです。 ケーブル長が1.8mで扱いやすくなっています。色ブラック質量(g)57規格HDMI ver1.4ケーブル長(m)1.8コネクタ形状HDMI A(オス) - mini HDMI(オス)プラグ金メッキケーブル種類ストレート変換タイプオス-オス
HDMIケーブル
変換名人¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷Ver1.4、3D対応のHDMIケーブルです。 3重シールドなので映像も乱れが少なくなります。 手頃な1.8mなので使い勝手はいいです。色ブラック規格HDMI ver1.4ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状HDMI A(オス) - HDMI A(オス)対応3D映像対応シールド3重シールドケーブル径(Φmm)約6ケーブル種類ストレート変換タイプオス-オス
8K HDMI ケーブル
VENTION¥2,298~税込¥2,528~1本6日以内出荷から7日以内出荷8K対応HDMI2.1ケーブル。リフレッシュレート144Hz、21:9広角の映像をお届け。Real HDRはすべてのディテールを鋭く映し、12Bitの色域で素晴らしい映像をお届けします。色ブラックタイプ接合:HDMI StandardAWG28AWG解像度1080P/160Hz, 2K/144Hz, 4K,/120Hz, 8K/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
超薄型HDMIケーブル アルミ合金タイプ
VENTION¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から6日以内出荷配線がしやすいHDMIスリムケーブル。4K@60Hzに対応、解像度3840×2160に対応で映像が細部まできれいに材質コンダクター:純銅色グレーAWG0.5-2m:34AWG,3m:32AWGプラグ金メッキ解像度4K@60Hz材質(シールド)アルミホイル+メタル+GNDRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)アルミニウム合金
オフィスサプライ - PC - PCアクセサリー - ケーブル - HDMIケーブル - HDMI-HDMIケーブル ブラック プラスチックヘッド
ホーリック¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から6日以内出荷
UltraHighSpeed HDMIケーブル ノーマル 5mブラック
BUFFALO(バッファロー)¥6,698税込¥7,3681個翌日出荷「Ultra High Speed HDMI Cable」規格認証済の次世代HDMIケーブル 。映像・音質の劣化を抑える外部ノイズ低減構造 。金メッキコネクター、金メッキピン採用 。RoHS基準値準拠色ブラック質量(g)約440ケーブル長(m)約5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)オス-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)オス対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器プラグ金メッキ保証期間初期不良のみシールド3重シールド伝送速度(Gbps)48ケーブル太さ(mm)約8.5対応解像度8K(60p)/4K(120p) ※36/24bit対応ケーブル種類スタンダードHDMI規格Ultra High Speed HDMI Cable規格認証済イーサネット対応対応変換タイプオス - オス![1.5m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C15TUH-K [1.5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82721504-220623-02.jpg)
1.5m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C15TUH-K [1.5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]
オーム電機¥1,798税込¥1,9781個当日出荷Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。 8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応 48Gbps超高速伝送対応 強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ) 金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。 eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 広色域BT.2020対応 無鉛半田付け![HDC-H20/BK HDMIケーブル ブラック [2m /HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] ミヨシ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82719106-220623-02.jpg)
HDC-H20/BK HDMIケーブル ブラック [2m /HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]
ミヨシ¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷4K30P/フルHD解像度に対応のHDMIケーブル 直径4.5mmのスリムケーブル 3D映像対応で立体的な3D映像を伝送可能 各社HDMIリンク機能対応 ARC(オーディオリターンチャンネル)対応 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 金メッキコネクタ採用色ブラックケーブル長(m)2プラグ形状Aコネクタ(19ピン・オス)―Aコネクタ(19ピン・オス)ケーブル径(Φmm)4.5伝送速度(Gbps)最大:10.2対応解像度4K30P/フルHDケーブル種類スリムタイプ![VX-HD115V-W HDMIケーブル Vシリーズ ホワイト [1.5m /HDMI⇔HDMI /スリムタイプ] JVC(ビクター)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82702139-220623-02.jpg)
VX-HD115V-W HDMIケーブル Vシリーズ ホワイト [1.5m /HDMI⇔HDMI /スリムタイプ]
JVC(ビクター)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷3D、4K、ARCに対応したベーシックなハイスピードHDMIケーブル 機器接続時に邪魔にならない小型プラグ採用 配線時の取り回し便利なスリムケーブル採用色ホワイトケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(オス)-HDMI(オス)ケーブル種類スリムタイプ
HDMIケーブル
サンワサプライ¥19,980税込¥21,9781本当日出荷ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル。8K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。DynamicHDR輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。ゲームモードVRR対応可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応。eARC「Enhanced Audio Return Channel」対応非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応。イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。※各機能に対応した機器、環境が必要です仕様■ケーブル長:約7mコネクタも含む■コネクタ形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)■線材規格(UL):UL 20276■規格:ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE■対応解像度:8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120HzDSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz■帯域:最大48Gbps理論値■ケーブル外径:約9mm■対応機種:HDMI(タイプA・19ピン)端子を持つ機器■種類:HDMI■認証有無(HDMI):ありULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE■規格(HDMI):ウルトラハイスピード■方向性(HDMI):なし■コネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA)カラーブラックケーブル長:約7m(コネクタの長さ含む)コネクタ仕様:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)規格:ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE認証品線材:UL20276/VW-1被覆材質:PVC対応解像度:8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz DSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz伝送帯域:最大48Gbps導体26AWG+AWG30 外径約8.0mmHDCP:HDCP2.2/HDCP1.4対応パッケージ:PE袋W340※D390※T0.05mm箱:W240※D240※H80mmカートン:W280※D500※H285mm 入数6 NW740g・GW920g カートン:6400gRoHS指令(10物質対応)対応
スリム&ソフト ハイスピードHDMIケーブル
アイネックス¥849税込¥9341本当日出荷小型コネクタのため、コネクタ周りに余裕がない環境でオススメです。 ケーブルが柔らかいので取り回しやすいです。 4K60Hzの高解像度に対応します。 ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応 HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応 耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。長さ(mm)コネクタ: 22 (モールド15、ストレインリリーフ7、シェル部分を除く)色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIプラグ (タイプA 19ピン)・HDMIプラグ (タイプA 19ピン)ケーブル外径(Φmm)4.5ケーブル種類スリムケーブルイーサネット対応対応
HDMI 2.0ケーブル/2m/4K60Hz/ネジ留め機構搭載/HDR/イーサネット対応/Hight Speed HDMI/オス - オス/ブラック/ウルトラHD UHD/Ultra HD 4K モニター ディスプレイ コード
StarTech.com¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷ネジロック付きHDMI 2.0ケーブル:イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMIケーブル。着脱式のネジが付いたロックコネクタで振動や引っ張りによる脱落を防止。設置作業に工具がいらない溝付きのつまみネジ。高性能ケーブル:18Gbpsの帯域に対応するUHD(4K)ケーブル。4K/60Hz(3840x2160)、3Dビデオ、高いコントラスト比を実現するHDR、12:9アスペクト比、32chマルチストリームオーディオ(1536Hzサンプリングレート)、ARC、色域規格BT.2020をサポート。柔軟なケーブル:衝撃を吸収するTPE被覆材を使用。頻繁な折り曲げによる損傷からケーブル芯を保護し、長期的な使用に耐えるスリムUHD HDMIケーブル(4.5mm径)。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応。用途:オフィス/会議室用、携帯用として便利。ネジ留めポート付きのテレビ、モニター、プロジェクタ、大型ディスプレイに対応。StarTech.comはじめ各種ブランドのエクステンダーで使用可能。HDMI 1.4 1080p以前のバージョンと下位互換性あり。仕様:2m | ブラック | HDMI 2.0 | HDMI ネジ付きオス - ネジなしオス | 外径4.5mm、34AWG | 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | StarTech.com ライフタイム保証仕様ワイヤゲージ:34 AWGセット内容HDMI ネジロック機構ケーブル性能【Video Revision】HDMI 2.0色ブラック質量(g)61ケーブル長(m)2幅(cm)12.8長さ(cm)22湿度(%RH)0~85保存温度(℃)0~50高さ(cm)18コネクタA:HDMI [19ピン]、B:HDMI [19ピン]ケーブル外径(Φmm)4.5動作温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応イーサネット対応対応
microHDMIケーブル HDMI-マイクロHDMI ハイスピード スリム イーサネット対応 1.5m ブラック
エレコム¥3,498税込¥3,8481本当日出荷ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどのHDMI入力端子(Type A)付きの機器と、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレットなどのHDMI-micro出力端子(Type D)を持つ機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。色ブラック規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証ケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA/19ピン) - HDMI-microプラグ(タイプD/19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI-microプラグ(タイプD/19ピン)側:HDMI-Micro出力端子を持つデジタルカメラ、スマートフォン、タブレット等プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2ケーブルタイプスーパースリムタイプ
miniHDMIケーブル HDMI-ミニHDMI ハイスピード スリム イーサネット対応 1.5m ブラック
エレコム¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、ビデオカメラレコーダーなどのHDMI-Mini出力端子(Type C)を持つAV機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。色ブラック規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証ケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA/19ピン) - HDMI-miniプラグ(タイプC/19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI-miniプラグ(タイプC/19ピン)側:HDMI-Mini出力端子を持つビデオカメラ、タブレット等プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2ケーブルタイプスーパースリムタイプ
イコライザ付HDMIケーブル
イメージニクス¥94,980~税込¥104,478~1本8日以内出荷イコライザ搭載HDMIケーブル表示器側のコネクタにイコライザ機能を搭載した長距離伝送用HDMIケーブル。
HDMIオス-HDMIメス 2軸変換アダプタ
JTT¥499税込¥5491個5日以内出荷HDMI端子を自由な向きに変更可能にする2軸タイプのアダプターです 2軸のジョイントにより、ケーブルのねじれ方向と曲げ方向が自由になるので、曲がりにくいHDMIケーブルの配線をスッキリさせたり、レコーダー等の背面から突き出るケーブルを、直角に曲げてスペースを有効活用したりできます。 HDMIケーブルに本製品を接続するだけでケーブルやコネクタにかかる力を受け流すことができるため、コネクタや端子の破損や断線の予防に役立ちます。寸法(mm)約71×22×14質量(g)約11コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(メス)対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)オス形状HDMIメス形状HDMI
イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル(スリムタイプ)
SONY(ソニー)¥2,098~税込¥2,308~1個6日以内出荷から10日以内出荷新規格フル対応 映像と音声信号に加えデータ通信が可能なHDMIイーサネットチャンネル対応 テレビの音声信号をHDMIケーブルのみでAVアンプ等に戻すことが可能なオーディオリターンチャンネル対応 3D映像対応 フルHDの約4倍の解像度を実現する4K解像度対応 HDMI端子搭載テレビなどにすっきり接続 高品質AWG34銅撚り線を採用し、細いケーブルを実現 業界標準規格・HDMI端子(19ピン標準コネクター)←→HDMI端子(19ピン標準コネクター) 独自開発の金属シールドシェル構造により高遮断性を実現。外来ノイズの影響を受けにくくしました プラグ先端の端子への微振動の伝搬を避けるメタル(アルミ)グリップを採用 プラグ部に継ぎ目のないシームレスプラグを採用。プラグ接点付近における外来ノイズを低減し安定した高品質な信号伝送を実現 プラグの抜き差しによりダメージを受けやすいケーブル部とプラグ部の接合部に、独自開発接合構造を採用し、機械的強度と伝送安定性を向上 プラグ部に高い信頼性と耐久性を実現し、経年変化による伝送品質の劣化を防止する24Kメッキを採用色黒コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能HEC対応、3D対応RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度Full HD(1080p)対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスリム変換タイプオス - オス
イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIミニ端子ケーブル
SONY(ソニー)¥2,098~税込¥2,308~1個6日以内出荷から15日以内出荷新規格フル対応 映像と音声信号にデータ通信が可能なHDMIイーサネットチャンネル対応 テレビの音声信号をHDMIケーブルのみでAVアンプ等に戻すことが可能なオーディオリターンチャンネル対応 3D映像対応 フルHDの約4倍の解像度を実現する4K解像度対応 業界標準規格・HDMIミニ端子(19ピン-TypeCコネクター)←→HDMI端子(19ピン-TypeAコネクター) 2つの芯線をドレイン線とともにツイストする構造により外来ノイズの影響を低減。3重シールド構造により遮蔽性を向上 外来ノイズの影響を低減し、高遮蔽性を実現する金属シールドシェル構造採用 プラグの抜き差しによりダメージを受けやすいケーブル部とプラグ部の接合部に、独自開発接合構造を採用し、機械的強度と伝送安定性を向上 プラグ部に高い信頼性と耐久性を実演し、経年変化による伝送品質の劣化を防止する24Kメッキを採用色黒コネクタ形状HDMIタイプCオス - HDMIタイプAオス機能HEC対応、3D対応シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度Full HD(1080p)対応HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
HDMIアクティブ光ケーブル(4K60p@10m)
ATEN¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷HDMIアクティブ光ケーブル。VE781010は、AOC技術を搭載し、入力信号と光信号を変換して、最適な高バンド幅データ伝送を実現するHDMIアクティブ光ケーブルです。この耐電波干渉の光ケーブルは、4K60p解像度の信号を最大10m延長することができます。色ブラックケーブル長(m)10コネクタ形状HDMI19pinタイプA オス - HDMI19pinタイプA オス機能HDR/3D/Deep Color対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18(6/チャンネル)対応解像度4096×2160/3840×2160 @60Hz(4:4:4)/10mケーブルタイプ巻取式変換タイプオス - オス
プレミアムHDMIケーブル
オーム電機¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷プレミアムHDMIケーブル規格認証済のHIGH SPEED HDMIケーブルです。 4K60P・4KHDR対応、18Gbps高速伝送対応高精細デジタル映像信号、及び、高音質デジタル音声信号伝送可能オーディオリターン(ARC)対応。テレビチューナーで受信した音声データをAVアンプなどに伝送します。3重シールド構造で外来ノイズを低減、高遮蔽性を実現。HDMIイーサネット(HEC)に対応。テレビなどを仲介しイーサネット接続を共有します。端子部分に24金メッキ採用。接触による劣化、経年劣化を防ぎます。鉛を含まない、環境に優しい無鉛はんだ使用色ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、3D対応プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)18対応解像度4K60P対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
HDMI1.4ミニケーブル
オーム電機(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷HDMIミニ(Cタイプ)出力端子付HDムービーやデジタルカメラと、テレビなどのHDMI(Aタイプ)入力端子とを接続するためのケーブルです。HDMI新規格フル対応【HIGH SPEED with ETHERNET】認証済み1本のケーブルによって高精細デジタル映像信号及び、高音質デジタル音声信号を伝送可能です。HDMIイーサネット(HEC)に対応します。オーディオリターン(ARC)に対応します。端子部分に24金メッキを採用。接触による劣化を少なくし、さびに強く、経年変化による画質・音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送。3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現。鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用。色ブラックコネクタ形状HDMIミニタイプCオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応プラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
HDMI1.4ケーブル FLAT
オーム電機¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷邪魔にならないフラットタイプのケーブルです。デジタル映像、音声信号をダイレクト伝送新規格フル対応高忠実伝送を実現するハイグレード構造各ペア芯線にアルミテープと編組銅線シールドを採用端子部分に24メッキを採用2重シールド構造により外来のノイズを低減し高遮蔽性を実現鉛を含まない環境に優しい無鉛はんだを使用色ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能3D対応プラグ金メッキシールド2重シールド対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプフラット変換タイプオス - オス
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル 2m HDMI - Mini HDMI オス/オス
StarTech.com¥2,398税込¥2,6381個当日出荷HDMI Mini/HDMI金メッキコネクタ 小型軽量設計 3Dおよびイーサネットに対応(接続機器側でサポートされている場合) IPベースのアプリケーションに対応色ブラック質量(g)101ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-HDMI[19ピン]オス機能HEC対応、3D対応プラグ金メッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBMini HDMI[19ピン]導体数19変換タイプオス - オス
HDMI 延長ケーブル/2m/ハイスピード HDMI 1.4/イーサネット対応 HDMI 延長コード/4K30Hz/HDMI オス - HDMI メス
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル(2m)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4KハイスピードHDMI対応延長ケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI延長コード。用途:2mケーブルでリーチを延長しパソコンのHDMIポートを保護。自宅やオフィス、出張先のテレビ、モニター、プロジェクターに接続。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:2m | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI オス - メス | 28 AWG | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔 + 85%編組| ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応用途ハイスピードHDMI ケーブルの接続距離を2m延長し、AV機器配置に柔軟に対応色ブラック高さ(mm)13質量(g)143ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz製品幅(mm)24シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
HDMIケーブル 4K対応 超スリム プレミアム RoHS ブラック
エレコム¥3,500税込¥3,8501個当日出荷すっきり配線できる3.2mmの超スリムケーブルを採用。 4K2K(60P)およびHDRに対応し、18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を充実に伝送できるPremium HDMI cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルの超スリムタイプ。 18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を充実に伝送できるPremium HDMI cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルの超スリムタイプです。 従来品に比べ約46%スリムな3.2mm超スリムケーブルを採用し、すっきりと綺麗に配線可能です。※DH-HDPSシリーズとの比較 従来品に比べ約75%小さい一体型シェル小型コネクタを採用しています。※DH-HDPSシリーズとの比較 4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送可能です。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 ブッシュ部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。色ブラックプラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)18
HDMIケーブル 4K2K対応 3D Full HD(1080P) ハイスピード 長尺 イーサネット対応 ブラック
エレコム¥69,980~税込¥76,978~1本翌々日出荷長距離でも安定した信号伝送が可能!HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”。色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)対応機種入力側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、出力側:HDMI出力端子を持つパソコン等プラグ金メッキ保証期間6カ月間シールド2重シールド
4K プレミアム ハイスピードHDMIケーブル 1m
ジャパンマテリアル¥1,498税込¥1,6481台翌々日出荷4K60Pフルスペック映像の18Gbps伝送対応。「Premium HDMIケーブル」のテストプログラム認証を取得したケーブルです。HDMI2.0a規格準拠デバイス同士の接続に対応。仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:1m●電気用品安全法(備考):ACアダプターを使用しないため、リチウムイオン電池を使用しないため非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:対象となる電波を発しないため色黒備考最大解像度:4K2K@60Hz(4:4:4)、HDCP:1.4/2.2、HDR:対応、CEC:対応、ARC:対応、EHC:対応端子HDMIタイプA19ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応![VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05135336-260929-02.jpg)
VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m]
ホーリック¥4,498税込¥4,9481式13日以内出荷「VGAからHDMI」への変換用ケーブル。VGA端子を搭載したソース機器からHDMI端子を搭載したディスプレイモニター等へ映像出力が可能です。接続をするだけで内蔵のICチップがアナログ映像信号(VGA)をデジタル信号(HDMI)へ自動変換します。最大解像度:1920x1080に対応。1920x1080/60p(Full HD)までの解像度に対応しており、幅広い機器でご使用が可能です。映像と音声を同時出力可能。3.5mmステレオミニプラグを接続することで、HDMIへ音声信号の伝送が可能です。スピーカー内蔵型の表示機器であれば、映像と音声を同時出力でお楽しみいただけます。給電用USBケーブル一体型構造。3重シールド構造ケーブル。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
LINDY USB Type-C to HDMI 8K HDR アクティブ変換ケーブル
LINDY¥4,898~税込¥5,388~1個5日以内出荷USB Type-C信号をHDMIディスプレイに出力することができます。 HDMI 2.1に対応しており、最大8K(7680 x 4320)@60Hzや4K@144Hzの高解像度出力が可能です。 HDR(ハイダイナミックレンジ)をサポートしており、よりリアルで鮮明な映像を楽しめます。 USB Type-Cコネクタはリバーシブル仕様のため、表裏を気にせずスムーズに差し込めます。 すべてのThunderbolt(Type-C)ビデオ出力インターフェースに対応。 HDCP 2.3およびDSC 1.2規格に準拠しています。 プラグ&プレイ設計により、専用ドライバをインストールすることなく、接続するだけでそのまま使用可能です。 ケーブルには高密度シールド処理が施されており、外付けの磁気リング(フェライトコア)がなくても電磁干渉を効果的に抑制します。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。仕様【標準】HDMI 2.1形状円形色ブラック接点構成黄銅線径(Φmm)4.8材質(ハウジング)PVC、ABSコネクタ【入力】USB Type-C オス【出力】HDMI Type-A オス材質(外被)PCメッキ接点:金メッキ材質(コネクタ)ニッケルメッキ
LINDY Mini DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル
LINDY¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷DisplayPort 1.2及び Thunderbolt仕様に準拠。 最大4K UHD (4096 x 2160)@60Hz HDRの超高解像度をサポート。 HDRハイダイナミックレンジをサポート。 AMD 及び NVIDIA グラフィックス カードと INTEL 内蔵グラフィックスに対応。 3画面表示またはマルチ画面表示が可能。 デジタルオーディオ信号伝送及びHDCP仕様に対応。 プラグアンドプレイ、ドライバーをインストールする必要がありません。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色ブラック形円形線径(Φmm)5コネクタ【前端】Mini DisplayPort オス【後端】HDMI Type-A オス材質(外被)シース:PVC材質(導体)錫メッキ銅材質(コネクタ)金メッキ材質(シェル)ABS材質(接点)黄銅/金メッキ
LINDY Mini DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換アダプタケーブル
LINDY¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷DisplayPort 1.2 バージョン及び Thunderboltの仕様に準拠します。 HDRに対応。 最大4K UHD(4096 x 2160p)@60Hzの高解像度に対応。 Eyefinityに対応。 AMD グラフィックス カードの3 画面ディスプレイまたはマルチ画面ディスプレイをサポート。 デジタルオーディオ信号伝送及びHDCP仕様に対応。 プラグアンドプレイ、ドライバーをインストールする必要はありません。 ケーブルを取り外しの際には、端子の根元の出っぱり部分を押しながら、引き抜いてください。色ホワイト出力HDMI2.0 Type-A メス使用温度(℃)0 ~ 70入力Displayport 1.2 オス保存温度(℃)-20 ~ 70最大解像度4096×2160@60Hzケーブル長(cm)12色深度6 / 8/ 10 / 12 、RGB 6 / 8 /10 / 12 bpc、YCbCr 4:4:4、YCbCr 4:2:2、8 / 10 / 12 bpcHDCP対応1.4 / 2.2
LINDY DisplayPort to HDMI オス/メス 4K変換ケーブル
LINDY¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷DisplayPort1.2の仕様をサポート。 HDMI 1.4の仕様をサポート。 4K(3840 x 2160p@30Hz)に対応。 色深度10 / 12 bitに対応。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。 ケーブルのDisplayPort側を引き抜く必要がある場合は、端子の根元の出っぱり部分を押しながら、引き抜いてください。寸法(mm)全体/150出力HDMI メス入力DisplayPort オス保存温度(℃)-10 ~ 60最大解像度4K×2Kデザインドイツ
LINDY DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル
LINDY¥4,198~税込¥4,618~1個5日以内出荷DisplayPort 1.2及び Thunderbolt仕様に準拠。 最大4K UHD (4096 x 2160p)@60Hz HDRの超高解像度をサポート。 HDRハイダイナミックレンジをサポート。 AMD 及び NVIDIA グラフィックス カードと INTEL 内蔵グラフィックスに対応。 3つの画面表示またはマルチ画面表示が可能。 デジタルオーディオ信号伝送及びHDCP仕様仕様に対応。 プラグアンドプレイ、ドライバーをインストールする必要がありません。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色ブラック形円形接点構成黄銅(真鍮)線径(Φmm)5材質(カバー)PVC接点材質金メッキコネクタ【前端】DisplayPort オス【後端】HDMI Type-A オス材質(導体)錫メッキ銅材質(コネクタ)金メッキ材質(シェル)ABS
LINDY DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換アダプタケーブル
LINDY¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷DisplayPort 1.2 バージョン及び Thunderboltの仕様に準拠します。 HDRに対応。 最大4K UHD(4096 x 2160p)@60Hzの高解像度に対応。 Eyefinityに対応。 AMD グラフィックス カードの3 画面ディスプレイまたはマルチ画面ディスプレイをサポート。 デジタルオーディオ信号伝送及びHDCP仕様に対応。 プラグアンドプレイ、ドライバーをインストールする必要はありません。 ケーブルを取り外しの際には、端子の根元の出っぱり部分を押しながら、引き抜いてください。色ブラック出力HDMI2.0 Type-A メス使用温度(℃)0 ~ 70入力Displayport 1.2 オス保存温度(℃)-20 ~ 70最大解像度4096×2160@60Hzケーブル長(cm)12色深度6 / 8/ 10 / 12 、RGB 6 / 8 /10 / 12 bpc、YCbCr 4:4:4、YCbCr 4:2:2、8 / 10 / 12 bpcHDCP対応1.4 / 2.2
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
HDMIケーブル の新着商品
HDMI 1.4 ケーブル/1.8m/4K30Hz/ 10.2 Gbps/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス - オス/ブラック/Ultra HD 4K TV ディスプレイ用StarTech.com税込¥2,088¥1,898
HDMI 2.0ケーブル/1.5m/4K60Hz/Premium High Speed/オス - オス/ブラック/UHD モニター ディスプレイコードStarTech.com税込¥2,198¥1,998
HDMI 2.0ケーブル/パネルマウント型/オス - メス パネル取付 延長用/2m/4K60Hz 1440p 144Hz/High Speed HDMI/会議室 AV環境対応StarTech.com税込¥2,968¥2,698
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/1m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥4,838¥4,398
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/2m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥5,938¥5,398
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/3m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥9,568¥8,698
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/50cm/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥4,838¥4,398
HDMI 2.1ケーブル/30cm/8K60Hz/Ultra High Speed/HDR10+・eARC/オス - オス/ブラック/UHD モニター ディスプレイコードStarTech.com税込¥2,858¥2,598












![1.5m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C15TUH-K [1.5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82721504-220623-02.jpg)
![HDC-H20/BK HDMIケーブル ブラック [2m /HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] ミヨシ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82719106-220623-02.jpg)
![VX-HD115V-W HDMIケーブル Vシリーズ ホワイト [1.5m /HDMI⇔HDMI /スリムタイプ] JVC(ビクター)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82702139-220623-02.jpg)


















![VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05135336-260929-02.jpg)









![VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05135336-260929-02.jpg)