絞り込み
芯数(C)
  • 1(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 200
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(6)
  • 1(1)
  • 1.25(5)
  • 2(7)
  • 3.5(9)
  • 5.5(9)
  • 8(7)
  • 14(6)
  • 22(6)
  • 38(6)
  • 60(4)
  • 80(1)
  • 100(4)
  • 150(2)
  • 250(1)
  • 325(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
導体外径(Φmm)
  • 20.6(1)
  • 26.4(1)
ブランド
  • 三ツ星(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
1(1)
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星(30件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
    用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

2pnct 三ツ星特集
おすすめ人気ランキング
2PNCT