絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 30(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(1)
シース色
黒(1)
ブランド
- 冨士電線(東京)
- オーナンバ(1)
- 三ツ星(1)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(4)
- 冨士電線(四国)(2)
- 富士電線工業(14)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「芯数(C)」から絞り込む
2(1)
3(1)
4(1)
6(1)
8(1)
10(1)
12(1)
16(1)
20(1)
30(1)

2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース
冨士電線(東京)¥4,398~税込¥4,838~1本(10m)ほか5日以内出荷から10日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムJIS規格C3327材質(テープ)紙シールド無シース色黒定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応