絞り込み
刃幅(mm)
  • 12
  • 5(5)
  • 10(12)
  • 15(17)
  • 18(9)
  • 20(15)
  • 22(10)
  • 24(7)
  • 25(16)
  • 30(26)
  • 35(7)
  • 38(6)
  • 40(8)
  • 45(7)
  • 50(7)
  • 70(6)
  • 80(53)
  • 100(10)
  • 120(4)
  • 250(8)
全長(mm)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(3)
  • 240~260未満(1)
ブランド
  • SK11(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • PELICAN(ペリカン)(1)
  • 井上工具(1)
  • 富田刃物(1)
  • ホルベイン(1)
  • TEC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コーキングヘラとは、サッシの周囲や水周り部分、壁・タイルのコーキング時に使用するヘラです。使う用途に合わせて形状とサイズ、材質を選べるように多種類あります。材質は、ポリアセタールやステンレスをヘラ部に使用。柄部は、ヘラ部と一体化のもの、柄のみ天然木など様々です。プラスチック素材はより手になじむので、コーキングを行う壁やタイルを傷つけることなく作業可能。コーキングヘラの形状によりコーナーに特化しているタイプや、シールはがしにも使用できるものなど用途に応じて選ぶことができます。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃幅(mm)から絞り込む
10(12)
12
15(17)
18(9)
20(15)
22(10)
25(16)
30(26)
80(53)
100(10)
刃幅(mm)をもっと見る
  • コーキングへら TRUSCO

    コーキングへら

    TRUSCO(7件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    金属部はステンレス加工をスキ加工し弾力性に優れ、表面は塗料接着剤等がつきにくいフッ素樹脂コーティング加工を施しました。
    用途壁、タイルなどのコーキング。材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)1
  • らくらくコーキングヘラ TEC

    らくらくコーキングヘラ

    TEC
    369税込406
    1本
    当日出荷
    コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
    用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。刃厚(mm)0.8
  • コーキングヘラ PELICAN(ペリカン)

    コーキングヘラ

    PELICAN(ペリカン)(2件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
  • シリコンコーキングヘラ SK11

    シリコンコーキングヘラ

    SK11(7件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適です。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 コーキング面に艶を出す事ができます。
    用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。材質(本体)ポリアセタール、(ゴム)シリコンゴム先端厚さ(mm)4
  • ペンチングナイフ ホルベイン

    ペンチングナイフ

    ホルベイン
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    しなやかな弾力を持つペンチングナイフです。 錆び難いステンレス製です。
    用途絵具を「塗る」「盛る」「引っかく」「取る」ときに威力を発揮します。 シーリング施工にも使えます。材質ステンレス、柄:木
  • コーキングヘラ 段付タイプ 井上工具

    コーキングヘラ 段付タイプ

    井上工具
    139税込153
    1本
    当日出荷
    軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。そしてヘラの先端が 45 度に面取り加工されているので、コーキング施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能になりました。
    用途サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なプラスチック製のヘラです。材質ポリアセタールホワイトタイプ段付きタイプ
  • ステンコーキングヘラ 富田刃物

    ステンコーキングヘラ

    富田刃物
    569税込626
    1個
    当日出荷
    用途壁・タイルのコーキングに。
  • テフリックコーキングベラ SK11

    テフリックコーキングベラ

    SK11
    549税込604
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    汚れが付きにくく、お手入れが簡単です。特殊すき加工により、作業しやすいコシとしなりがあります。ステンレスブレードにフッ素樹脂加工を施してあるので、汚れが付きにくくお手入れが簡単です。
    用途コーキングヘラ。材質ブレード:ステンレス、柄:木ブレードフッ素樹脂加工
  • コーキングヘラセット (シリコンゴム付き) エスコ

    コーキングヘラセット (シリコンゴム付き)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1セット
    翌々日出荷
    2本組。軽く弾力性に富んだポリアセタール樹脂製。サッシ廻り、水廻りに最適です。シリコンゴム付き。目地用。シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場所のコーキングに最適です。また、コーキング面に艶を出すことが出来ます。先端を好みの形にカットできます。
    材質ポリアセタール樹脂全長(mm)7幅:175、12幅:185質量(g)33先端厚さ(mm)7幅:1.4、12幅:1.6先幅(mm)7・12
コーキングヘラ