カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(530)
- イチネンTASCO(212)
- 未来工業(156)
- エスコ(128)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(80)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(56)
- 大綱(52)
- PROMATE(プロメイト)(46)
- ネグロス電工(43)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- ハイドアップ(HIDEUP)(22)
- ハウスビーエム(14)
- 理研製鋼(12)
- JAPPY(8)
- IKURATOOLS(育良精機)(7)
- KLEIN TOOLS(7)
- ベッセル(6)
- タセト(5)
- コーニング(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
35ページ目: 通線工具類

マックツール(メタモールカッター パンチ 刃型)
ネグロス電工¥3,598税込¥3,9581個17日以内出荷手動式なので電源がいりません。 楽な姿勢で軽く切断できます。 下型交換が簡単にできます。 突き当てゲージの使用で定尺切断も効率的に行えます。適合MAKMOL-25、40、60兼用
フィッシュテープ(スティール製)
エスコ(2件のレビュー)¥3,090税込¥3,3991個当日出荷エスコ品番EA597BS-15材質スチールサイズ(テープ)3.2×1.6mm×15m(ケース)255×212×28mm使用荷重(kN)2.2
ライトSグリップセット
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781セット(5本)翌々日出荷ライトSグリップのサック付5本セット くるっと巻いてマジックテープで止める! 持ち運びに便利!セット内容DSGM-9、DSGM-12、DSGM-15、DSGM-18、DSGM-25各1個ずつ
スーパーけん引ロープ
PROMATE(プロメイト)¥199,800~税込¥219,780~1巻3日以内出荷ワイヤーロープと同等で、ナイロンロープの約2.5倍の高強度。 ワイヤーロープの約1/4の軽さに、ブレード構造でロープの回転はありません。 摩耗、引張り疲労に強い。 耐候性、耐食性、耐薬品性がよい。 電気絶縁性がよい。 片側のみアイ加工用途ケーブルの布設用
ロープリール
PROMATE(プロメイト)¥76,980~税込¥84,678~1台3日以内出荷ドラムの回転がなめらかで、ロープの引き出しがスムーズにできます。 上部のフレームが伸び、車輪もついていますので、持運びに大変便利です。用途ロープの収納、持運びに
CD管リール
PROMATE(プロメイト)¥39,980税込¥43,9781台ほか3日以内出荷大きく使って、折りたたんで小さく収納。 4方向の回転部を引き出すことにより、外径の調節ができます。用途シュリンクパックのCD管、PF管、さや管の繰出し
パケットランナー
PROMATE(プロメイト)¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷バケット車及び地上での作業に使用可能。 敷設作業の効率が大幅にアップ。用途電力・通信ケーブルの配線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フレーム)670×280×710ロッド径(Φmm)6.5リール外径(mm)Φ650
SHランナー ロープ用フック
PROMATE(プロメイト)¥6,798税込¥7,4781個8日以内出荷SHランナー「E-4195RS」専用の部品(E-4195RSには付属していません)。 Φ8mmロープまで対応。その他Φ8mmロープまで対応ねじ径M10サイズ(mm)Φ18×43
ジョイントラインDX (フラットタイプ)
PROMATE(プロメイト)¥28,980税込¥31,8781セット(5本)3日以内出荷継ぎ足しタイプのフラット面採用ロッドで、方向性抜群。 OAフロアーの通信、電気、コンピューター等の配線に最適。 一ヵ所接続が5秒でOK(接続部を回すだけで、ロッド全体を回す必要はありません)。 AAS樹脂被覆。フラットタイプ用途OAフロアーの通信、電気、コンピューター等の配線作業長さ(m)2ねじ径(M×P)7×1.0線径(mm)5×8
Jetライン メジャー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥8,998税込¥9,8981本5日以内出荷メーター相当目盛付((6・8・10・12・14・16・18・20・22・24m相当の長さの目安になるメーター表示リング付))なので、一度の通線でケーブルの長さが分かります。 入線作業時間が大幅に節約されます。用途通線作業長さ(m)30線径(Φmm)5.7破断荷重(kN)6.4アズワン品番65-2056-73使用安全耐荷重(kN)2.9
絶縁ケーブルグリップ(ケブラー製)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から16日以内出荷スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用。 軽量で強く、ケーブルの被覆も傷めません。 活線付近での配線作業の安全確保が図れます。
ケーブルグリップ<スタンダードSUS>
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1本6日以内出荷から11日以内出荷スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 ステンレスワイヤーロープ使用。
ケーブルリール
PROMATE(プロメイト)¥26,980税込¥29,6781台ほか3日以内出荷シュリンク包装、箱入りに対応。電線をガイド口に通すと巻束の「内」「外」どちらからでも引き出し可能。からまない、ねじれない。
センターロール・小 専用増設プララック
JEFCOM(ジェフコム)¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷センターロール小専用増設部品 センターロール小に連結するだけで、簡単に増設できます。仕様プララックサイズ/幅340×高さ380×1個ジョイントバーサイズ/144mm×3平ワッシャーサイズ/M12×6質量(kg)1.2
プラマジックリール(センターロール・大)
JEFCOM(ジェフコム)¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷店舗・設置場所にあったシステムセットが組める! 太径電線やIV、VVF、SV、キャブタイヤケーブル、同軸線等あらゆる電線の収納引出しに! 電線をドラムに巻き替える必要がない ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる) 多数複数の電線の収納、引出しが楽々できる センターロールタイプ リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適 センターロール・大、アンダーロール大は、どの組み合わせでも、積み重ねOK用途DIY・電材店・家電ショップ・電設工具店・電線取扱店舗等 電設現場用・倉庫用として 電力工事・隧道工事・屋内配線工事・防災工事・通信工事・地中埋設工事・道路工事・建設等の作業現場・施設・倉庫等材質(枠)鉄(リール)樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×535
よび線グリップ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥899税込¥9891個当日出荷滑りやすい呼び線を確実にキャッチ 手のひらサイズ わずかな力でノンスリップ 汗・水で濡れても滑らない高品質ラバーで作業も安全寸法(直径Φ×厚さ)(mm)75×10
ダイヤモンドホイールカッター DC
JEFCOM(ジェフコム)¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷から3日以内出荷鋭い切れ味により振動が少なく、切り口のきれいな切断が可能 コンクリートからレンガ、タイル、瓦等幅広い材料が切断OK ダイヤモンドチップと基板を一体成形しており、接着強度が強く、 耐久性と安全性に優れる用途乾式切断用 コンクリート製品全般、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、かわら、タイル等寸法W(mm)7
チップトップビット
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか翌々日出荷から3日以内出荷スピード穿孔!真円に近い穴あけ!! SDSシャンク ・ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能 ・U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導 キャンドル型の超硬チップ ・センターポイントにより位置決め性能向上 ・真円に近い穴あけが可能用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード適合電動機軽量ハンマードリル
六角軸鉄工ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥619~税込¥681~1本翌々日出荷から3日以内出荷六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着 シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)用途鉄・アルミ・木材等の穴あけの作業に最適仕様充電式は9.6V以上を使用してください。
六角軸鉄工ドリルセット
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(5本)翌々日出荷六角軸ドリルの5本セット六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着鉄・アルミ・木材等の穴あけに最適シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)セット内容2、2.5、3、3.5、4mm
プラマジックリールツインスタンド
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか4日以内出荷狭い現場や移動の多い場所に最適、軽くて1人で楽々携帯できる プラマジックリール320Φmm用リールに適用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×315×400
ケーブルマキリール
JEFCOM(ジェフコム)¥76,980税込¥84,6781個4日以内出荷早く能率よく作業ができる巻取り機 細電線からVA・IV・SV・CV線とあらゆる電線が巻き取れる(手動巻取り機) 巻取りサイズ/ワッパ内径300Φmm以上、外径600Φmm以下、巻取り最大厚み170mm 通常は100mm幅で着脱リングを裏返しすることにより巻取り幅が170mm幅となります質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×600×990
プラマジックリール(センターロール・小)
JEFCOM(ジェフコム)¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から4日以内出荷店舗・設置場所にあったシステムセットが組める! 多数複数の電線収納、使い分けに最適! 電線をドラムに巻き替える必要がない ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる)多数複数の電線の収納、引出しが楽々できるリールを多数横に並べてラインに沿って設置リール1つなら卓上作業用として、狭いスペースの場合等リールを積重ねても使用できる。 センターロール小同士なら、幅違いのラックでも積み重ねできる。用途ハーネス工場、弱電工場、配分電盤工場、家電ショップ、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場等センターロールタイプ リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ 非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適材質(枠)側面:樹脂/支え棒:鉄(リール)樹脂
システマーロープリール
JEFCOM(ジェフコム)¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた 複数のドラムをリール台1つで入替え使用できる ドラムの積重ねOK、サイズ別に保管 着脱自在ハンドルで巻取りが楽々可能 ストッパー付キャスターで楽々移動 リール台1つでドラム入替えOK12Φ200m迄巻取可能用途電力、通信、内外配線、入線、延線、工場用、船舶、漁業、林業、建設、道路、施設、橋梁、隧道