カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(530)
- イチネンTASCO(212)
- 未来工業(156)
- エスコ(128)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(80)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(56)
- 大綱(52)
- PROMATE(プロメイト)(46)
- ネグロス電工(43)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- ハイドアップ(HIDEUP)(22)
- ハウスビーエム(14)
- 理研製鋼(12)
- JAPPY(8)
- IKURATOOLS(育良精機)(7)
- KLEIN TOOLS(7)
- ベッセル(6)
- タセト(5)
- コーニング(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
33ページ目: 通線工具類

防錆潤滑スプレー
JEFCOM(ジェフコム)¥779税込¥8571本(100mL)3日以内出荷手のひらサイズの、携帯しやすい防錆潤滑小型スプレー。 錆ついた金属部に浸透し、防錆、防湿効果を発揮し、潤滑力を持たせる。 ロングノズル・液状タイプ。 ロングノズル仕様。用途鉄、アルミ、真鍮などの防錆。 ボルト、ナットのネジのゆるめ。 可動部の潤滑。寸法(Φ×mm)40×145
電工バケツ
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷底部はプラスチック製、頑丈で水にも強い。 ロープは丈夫なポリエステル製。 ボディは厚手の帆布を採用。 引っ掛けに便利なS環フック付。色白質量(g)650寸法(Φ×高さH)(mm)270×330
ポイントカンサーチ
JEFCOM(ジェフコム)¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷地中及びコンクリート打設後の「CD管」「電線管」等、管内障害物の位置を探知。 管内障害物の位置や、不明な配管経路の探査がOK。 送信器、受信器とも電池を使用しているので、AC電源のない場所でも作業ができる(電池消耗表示機能搭載) 送信アンテナ用ロッドは高鋼線入り絶縁ロッド。長い管路も直進性がよく通管しやすい。セット内容送信アンテナ用ロッド(ロッドケース入)×1・送信器×1・受信器×1・受信用アンテナ×2(内予備1個)・送信器用延長コード×1・収納ケース×1※電池は付属しておりません
デッキプレートドリル ステップドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥8,098税込¥8,9081個翌々日出荷デッキプレートドリル専用先端ステップドリル。 Φ13・Φ15・Φ16 3サイズOKの先端ステップドリル(3段)
デッキプレートドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷デッキプレートへのインサートナット取付の穴あけに。 Φ13・Φ15・Φ16 3サイズOKの先端ステップドリル(3段) 立ったまま作業ができるロングシャンク。 先端ドリルワンタッチ交換可能。 充電ドライバー対応。軸径(Φmm)6.35六角軸(ロングシャンクエンド)全長(mm)約530推奨回転数(min-1[r.p.m])350-600(デッキプレート)
チップトップビット(コンクリートドリル)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷スピード穿孔!真円に近い穴あけ!! SDSシャンク。 ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。 U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導。 キャンドル型の超硬チップ センターポイントにより位置決め性能向上。 真円に近い穴あけが可能。用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業。被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード有効長(mm)100適合電動機軽量ハンマードリル
ケーブルプーラーファースト
JEFCOM(ジェフコム)¥329,800税込¥362,7801個3日以内出荷引張力7.8kN(800kgf)仕様9m/分全長(mm)855質量(kg)40電圧(V)AC100消費電力(W)400
ケーブルプーラー
JEFCOM(ジェフコム)¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷引張力9.8kN(1000kgf)仕様分速:50Hz 2.3m/分、60Hz 2.7m/分全長(mm)855質量(kg)37電圧(V)AC100消費電力(W)400
ケーブルプーラー
JEFCOM(ジェフコム)¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷引張力7.8kN(800kgf)仕様分速:50Hz 2.5m弱/分、60Hz 2.5m/分全長(mm)1030質量(kg)23電圧(V)AC100消費電力(W)200
マグネットポーチ
JEFCOM(ジェフコム)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷ネジ、ナット、釘など磁石でホールド! 強力磁石内蔵!走っても跳んでもネジが落ちない。 ネジ止め、釘打ち作業がはかどる。 フェライト磁石入。質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×25×210
ねじクランプ
JEFCOM(ジェフコム)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷天井に設置された吊りボルトを利用して安全帯フックを取り付け。 天井・高所作業の安全を確保。質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81× 26× 96適応ボルトサイズW1/2, W3/8, M10, M12(吊り)
タイトアンカー(ステンレスタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981個(6本)ほか翌々日出荷売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ。 芯棒を打ち込むだけの簡単な施工で打ち込み完了がひと目でわかる。 取付物の上からでも施工が可能。 本体径とネジの呼びが同径。材質ステンレス製
タイトアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798税込¥1,9781個(12本)ほか翌々日出荷売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ。 芯棒を打ち込むだけの簡単な施工で打ち込み完了がひと目でわかる。 取付物の上からでも施工が可能。 本体径とネジの呼びが同径。
リール用キャスター(ストッパー無し)
JEFCOM(ジェフコム)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷ケーブルリールがキャスターで移動楽々!用途ケーブルリール用のキャスター適合本体VB-4450、VB-4500寸法(mm)103×67×38質量(g)160ストッパーなし取付ねじM12×35最大荷重(N)1200(122kgf)/4個使用耐荷重N(kgf)380(39)/1個当たり
呼線リール
JEFCOM(ジェフコム)¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷呼線(別売)をコンパクトに収納できます。素早い繰り出し、コンパクト収納が可能です。繰出しが早い(呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能)。収納便利(リールが回転するので呼線を回す必要なし)。丈夫なスチール製用途太径呼線用リール(コンパクト収納)材質スチール質量(g)(フレーム)600収納寸法(m)太径呼線50まで収納物ブラックエース(15m、30m、50m)スーパーレッドライン(30m、50m)ウルトライエローエース(30m、50m)の3種類を収納可能
シングルグリップ ステンレスタイプ
JEFCOM(ジェフコム)¥6,298~税込¥6,928~1個翌々日出荷サビにくいステンレス製グリップが使いやすくなりました!。スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップ。ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの挿入が簡単)。把握力抜群のシングルタイプ
スーパー延線ローラー2
IKURATOOLS(育良精機)¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷3パターンに組み替えが可能。施工状況に応じた取り付けができます。 3段階の上下調整が可能なので、既存のケーブルがあるときでもラクラク延長できます。用途ケーブル延線に仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番805-2626幅(mm)377質量(kg)2.4高さ(mm)220奥行(mm)115安全最大荷重(kN)0.78
コーナーローラー専用バイス
IKURATOOLS(育良精機)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷コーナーローラーを短時間に確実にセッティングするための専用バイスです。用途コーナーローラー用仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番805-2625幅(mm)65質量(kg)0.2高さ(mm)170奥行(mm)150
コーナーローラー
IKURATOOLS(育良精機)¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から16日以内出荷アウトコーナー・インコーナーに応じたローラーを使用することで、コーナーにおけるスムーズな延線を可能にしました。 連結することにより大きなアールも延線可能です。 アルミ製のため非常に軽量です。仕様ISO9001認証取得工場製質量(kg)6安全最大荷重(kN)3.92
ツールホルダー
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷ベルトに取り付け、工具等の吊り下げに便利。じゃまにならないクリック可倒式で、使わないときは倒しておける適合45、50、60mm幅ベルト用
呼線リール付セット(ブラックスリムラインスリムヘッド)
JEFCOM(ジェフコム)¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から3日以内出荷呼線とリールをセット!コンパクト収納!。腰につけて素早い繰り出し、携帯らくらく。呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能。リールが回転するので呼線を回す必要なし材質(リール部)スチール破断荷重(kN)線材/1.4(150kgf)、全体/0.9(100kgf)リールサイズ(mm)Φ314×54リール質量(g)540
打込棒付ドリル(打込棒のみ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷ドリル径12mmヒルティアンカー対応。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応
打込棒付ドリル(ドリルのみ)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷アンカーの下穴あけ用ドリル。ドリル径12mmヒルティアンカー対応。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応ドリル径(Φmm)12深さ(mm)40
打込棒付ドリル(打込棒のみ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷ドリル径12mmヒルティアンカー対応。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応
打込棒付ドリル(ドリルのみ)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷アンカーの下穴あけ用ドリル。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応ドリル径(Φmm)12深さ(mm)30
打込棒付ドリル(打込棒のみ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷ビルディングアンカー用打込棒。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-038S
打込棒付ドリル(ドリルのみ)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷ビルディングアンカーの下穴あけ用ドリル。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-038Sドリル径(Φmm)12.5深さ(mm)(ドリル)40
打込棒付ドリル(ドリルのみ)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷ビルディングアンカーの下穴あけ用ドリル。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030ドリル径(Φmm)12.5深さ(mm)(ドリル)30
ドリルネジ(シンワッシャー)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,598税込¥1,7581パック(85本)翌々日出荷【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付にタイプシンワッシャー(ユニクロ)ねじ全ねじねじ頭径(mm)10.5適合板厚(mm)3.2まで頭部厚(mm)3ねじ寸法(Φmm)4×25
ドリルネジ(シンワッシャー)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,598税込¥1,7581パック(120本)翌々日出荷【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付にタイプシンワッシャー(ユニクロ)ねじ全ねじねじ頭径(mm)10.5適合板厚(mm)2.3まで頭部厚(mm)3ねじ寸法(Φmm)4×13
ドリルネジ(リーマーフレキ)
JEFCOM(ジェフコム)¥999税込¥1,0991パック(80本)3日以内出荷【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ用途木毛板、木片板、合板、ベニヤ、チップボード、窯業系ボード、硬質木材等、硬いボード類を厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付けに。タイプリーマーフレキ(ユニクロ)ねじ全ねじねじ頭径(mm)7.5適合板厚(mm)1.6~2.3頭部厚(mm)2.6ねじ寸法(Φmm)4×32