36ページ目: 通線工具類

1,506件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • システマーロープドラムL JEFCOM(ジェフコム)

    システマーロープドラムL

    JEFCOM(ジェフコム)
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた システマーロープリール用ドラムのみ
    質量(kg)5.2直径(Φmm)600内幅(mm)270
  • システマーロープドラムS JEFCOM(ジェフコム)

    システマーロープドラムS

    JEFCOM(ジェフコム)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた システマーロープリール用ドラムのみ
    質量(kg)4.6直径(Φmm)450内幅(mm)270
  • システマーケーブルリール JEFCOM(ジェフコム)

    システマーケーブルリール

    JEFCOM(ジェフコム)
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    キャブタイヤケーブル・端尺ケーブルの巻取りに
  • システマーケーブルドラム JEFCOM(ジェフコム)

    システマーケーブルドラム

    JEFCOM(ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    キャブタイヤケーブル・端尺ケーブルの巻取りに システマーケーブルリール用ドラムのみ
    内幅(mm)270
  • クロスバー JEFCOM(ジェフコム)

    クロスバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムに使用 DR-450N専用ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムに使用 束巻の内径に応じて2段階調節可能なスタッド4本付(着脱自在)
  • ジャンボリール JEFCOM(ジェフコム)

    ジャンボリール

    JEFCOM(ジェフコム)
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    大中口径のCD管・地中管用リール 管口径30Φmm用 300m巻 65Φmm用100m巻もOK コンパクトで携帯運搬時もかさばらない折りたたみ式車にも楽々収納でき、一人で手軽に持ち運び可能 結束状態でのCD管や地中管の内径に合わせて自在スタッドが自由に スライド、任意のパイプに適用 スライドアームでたるみを防ぎ、パイプ延長作業の場合も、パイプが バラけてもはみ出す心配はなし CD管や地中管だけでなく、IV線等の延線にも使用できます
    質量(kg)17直径(Φmm)2300(最大伸長時)、1300(折り畳み時)高さ(mm)830(最大伸長時)、200(折り畳み時)
  • スラブリール JEFCOM(ジェフコム)

    スラブリール

    JEFCOM(ジェフコム)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    軽量で携帯便利な CD管(36まで)・Fケーブル(全種)用リール。シュリンク包装材・ラップ巻きがそのまま使える中だしタイプで、包装がかたくずれしない。(紙巻き電線も外側と角部をビニールテープ等で数周巻けば包装のまま中出しできる)。CD管(36まで)・PF管(28まで)・Fケーブル(全種)をシュリンク包装材・ラップ巻きそのままで搭載可能。包装材の内側のみ開封し使用できるので、載せ替えや移動・保管に手間取らない。コンクリート打設前のスラブ筋は上に質量物がのせられないため、スラブ筋の間を抜けて型枠にリールを置ける脚部形状を採用。これにより、どこにでも設置できて、水平くり出しも可能。配線(配管)作業時、スムーズな回転(ベアリング入)と高い繰り出し位置で作業性も抜群。中出しするため包装材をしたまま作業でき、サイズごとの載せ替えも電線(CD管)がばらけない
    用途一般配線(配管)作業やコンクリート打設前のスラブ筋施工時の配管(配線)作業等に質量(kg)4直径(Φmm)880(最大伸長時)高さ(mm)1040(最大伸長時)、780(折り畳み時)
  • チョーチンリール JEFCOM(ジェフコム)

    チョーチンリール

    JEFCOM(ジェフコム)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    CD管14~36まで、IV線・VA線等あらゆるケーブルリールに 折り畳むと体積3分の1になり携帯運搬が楽々
    仕様収納可能電線類CD管36まで、PF管28まで、VVF線全種、IV線38mm2まで、SV、CT、メッセンジャーワイヤー等トラスコ品番421-3041質量(kg)9.2直径(Φmm)820高さ(mm)320 (折畳み時110)
  • マジックリール(ダブルタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    マジックリール(ダブルタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×690
  • マジックリール 回転補助台 JEFCOM(ジェフコム)

    マジックリール 回転補助台

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    タテ・ヨコ・ナナメ あらゆる方向から引き出せるマジックリール用回転補助台
    仕様回転捕助台のみ質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×70
  • ハンディマジックリール 回転補助台 JEFCOM(ジェフコム)

    ハンディマジックリール 回転補助台

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    自由自在に引き出す方向を変えられるハンディマジックリール用回転補助台
    仕様回転補助台のみ質量(kg)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×105
  • ケブラーロープ JEFCOM(ジェフコム)

    ケブラーロープ

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1巻(100m)ほか
    16日以内出荷
    リードロープ、光ファイバー牽引用 高強化アラミド繊維使用 非自転性でより戻りがなく扱いやすい テトロンロープに比べ伸び縮みが非常に少ない 外層がポリエステルプレード磨耗に強い 両アイ加工付
  • ケーブルローラー JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルローラー

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽い、強い、安定性抜群の延線ローラーローラーの高さが2段階調整できる
  • シルバーグラスライン パイプクリーナーセット JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーグラスライン パイプクリーナーセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    下水管や電線管路など、あらゆるパイプの清掃用通管セット 通りやすく使いやすい 直進性抜群でさびないグラスファイバーロッド 引っ掛け金具と、らせん状金具をセット
    付属品引っ掛け金具(つまり除去用)、らせん状金具(ウェスや布(パイプ内の掃除用)を巻き付けて使用できます)質量(kg)フレーム/4.2線径(Φmm)7リール内径(Φmm)680
  • シルバーグラスライン(小型7Φmm) JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーグラスライン(小型7Φmm)

    JEFCOM(ジェフコム)
    29,980税込32,978
    1本(50m)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    線径Φ7mm小型タイプ 線のみ太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適
    仕様材質構成/中軸/FRP 表皮/PPサイズ/Φ7mm内径(mm)/5、外径(mm)/7単位質量(g/m)/59引張破断強度 kN(kgf)※/5.3(550)曲げ強度 kN/mm2(kgf/mm2)※/0.3(35)曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)※/12.2(1250)曲げ剛性 kN/mm2(kgf/mm2)※/441(45×103)※安全率2の値(試験データを2で割った値)●線のみ質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)-20~+40線径(Φmm)7最小曲げ半径(mm)200
  • シルバーグラスライン(FRP製/PP被覆タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーグラスライン(FRP製/PP被覆タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    69,980税込76,978
    1本(100m)ほか
    3日以内出荷
    地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具) 地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に! 弾力性・耐久性が抜群 強い、伸びない 軽いため、運搬が楽 着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド
    材質(中軸)FRP、(表皮)PP使用温度範囲(℃)-10~+40曲げ強度kN/mm2(kgf/mm2)0.3(35)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)14.7(1500)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ
  • Jetライン MARVEL CORPORATION(マーベル)

    Jetライン

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    5,398税込5,938
    1本
    5日以内出荷
    樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く、取り扱いが容易。 ガイドワイヤー付リードヘッドにより曲がりも軽々通過。
    用途通線作業形状Φ2.6mm 3本線径(Φmm)5.7線色破断荷重(kN)6.4使用安全耐荷重(kN)2.9
  • 三連ローラー エスコ

    三連ローラー

    エスコ
    77,400税込85,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA631EF-2
  • ケーブルリードガンダーツ[4本] エスコ

    ケーブルリードガンダーツ[4本]

    エスコ
    2,810税込3,091
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA597X-10
  • フラット釣り名人(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    フラット釣り名人(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    直進性抜群!狙った方向へコントロールしやすいフラット形状。_x000D_。イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能。_x000D_。外れにくい新キャップ付属!(JEF-CAP-39A/JEF-CAP-39B)
    用途中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に材質FRP・PP被覆(ロッド)オレンジ断面径(Φmm)金具:8本体質量(g)286本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×8×8ロッド数7本ロッド長さ(m)1ロッド線断面(mm)3×6(FRP部分:2×5)復元可能曲げ半径(cm)15(ロッド部のみ/接続金具は除く)安全引張強度(kN)1.08(110kgf)
  • ジョイント釣り名人(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    金具を差し込むだけで接続できるイージージョイント機構。_x000D_。先端形状がスリムな形状にリニューアル。_x000D_。外れにくい新キャップ付属!(JEF-CAP-39A / JEF CAP-39B)。
    用途中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に材質FRP・PP被覆(ロッド)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×8×8ロッド数3本ロッド長さ(m)1.8復元可能曲げ半径(cm)20(ロッド部のみ/接続金具は除く)
  • ジョイント釣り名人(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,198税込5,718
    1本
    3日以内出荷
    交換・追加用ロッド(1本)。中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。 接続金具は除く):20cm。イージージョイント機構。・金具を差し込むだけで接続可能。先端形状がスリムな形状にリニューアル。ロッドの長さ:1.8m。ロッド数:1本。ロッド径:Φ5.0mm(Φ4.0mm+PP被覆)。ロッド色:オレンジ
    材質ロッド:FRP・PP被覆本体寸法(mm)1800×8×8・70g
  • ジョイント釣り名人(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    交換・追加用ロッド(1本)。中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。 接続金具は除く):20cm。イージージョイント機構。・金具を差し込むだけで接続可能。先端形状がスリムな形状にリニューアル。ロッドの長さ:1.8m。ロッド数:1本。ロッド径:Φ4.0mm(Φ3.0mm+PP被覆)。ロッド色:イエロー
    材質ロッド:FRP・PP被覆本体寸法(mm)1800×8×8・46g
  • ジョイント釣り名人(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    12,980税込14,278
    1セット(1.8m×3本)
    3日以内出荷
    中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。 接続金具は除く):20cm。イージージョイント機構。・金具を差し込むだけで接続可能。先端形状がスリムな形状にリニューアル。外れにくい新キャップ付属!(JEF-CAP-39A / JEF-CAP-39B)。ロッドの長さ:1.8m。ロッド数:3本。ロッド径:Φ5.0mm(Φ4.0mm+PP被覆)。ロッド色:オレンジ。付属先端金具(各1)。・スネークヘッド(全長186mm) JEF-SH-L。・ワイヤーロック金具 JEF-W 。・解除ツール JEF-RT
    材質ロッド:FRP・PP被覆本体寸法(mm)1800×8×8・285g
  • ジョイント釣り名人(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    12,980税込14,278
    1セット(1.8m×3本)
    3日以内出荷
    中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。 接続金具は除く):20cm。イージージョイント機構。・金具を差し込むだけで接続可能。先端形状がスリムな形状にリニューアル。外れにくい新キャップ付属!(JEF-CAP-39A / JEF-CAP-39B)。ロッドの長さ:1.8m。ロッド数:3本。ロッド径:Φ4.0mm(Φ3.0mm+PP被覆)。ロッド色:イエロー。付属先端金具(各1)。・スネークヘッド(全長186mm) JEF-SH-L。・ワイヤーロック金具 JEF-W 。・解除ツール JEF-RT
    材質ロッド:FRP・PP被覆本体寸法(mm)1800×8×8・195g
  • エアコンギア JEFCOM(ジェフコム)

    エアコンギア

    JEFCOM(ジェフコム)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    吸込コネクタを吸塵機に接続、粉じんの飛散を抑える。超硬チップ刃先で、サイディング・石こうボード・ガルバリウム鋼板まで穴あけ可能。防じんカバー付。SDSシャンク。回転用。加工穴径:Φ70mm。有効長:130mm。使用電動工具:電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)。推奨回転数:700~1200rpm。付属品:電工トートバッグ TB-500。用途。・サイディング(窯業系・金属系)、石こうボード、ガルバリウム鋼板、。 コンパネ材、合板、ケイカル板等への丸穴加工作業に。
    材質ホールソー:鉄 / カバー:プラスチック / カバーキャップ:ゴム本体寸法(mm)450×138×165・1.58kg
  • エアコンギア JEFCOM(ジェフコム)

    エアコンギア

    JEFCOM(ジェフコム)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    吸込コネクタを吸塵機に接続、粉じんの飛散を抑える。超硬チップ刃先で、サイディング・石こうボード・ガルバリウム鋼板まで穴あけ可能。防じんカバー付。ストレートシャンク 13mm。回転用。加工穴径:Φ70mm。有効長:130mm。使用電動工具:電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)。推奨回転数:700~1200rpm。付属品:電工トートバッグ TB-500。用途。・サイディング(窯業系・金属系)、石こうボード、ガルバリウム鋼板、。 コンパネ材、合板、ケイカル板等への丸穴加工作業に。
    材質ホールソー:鉄 / カバー:プラスチック / カバーキャップ:ゴム本体寸法(mm)450×138×165・1.595kg
  • エアコンギア JEFCOM(ジェフコム)

    エアコンギア

    JEFCOM(ジェフコム)
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    吸込コネクタを吸塵機に接続、粉じんの飛散を抑える。超硬チップ刃先で、サイディング・石こうボード・ガルバリウム鋼板まで穴あけ可能。防じんカバー付。SDSシャンク。回転用。加工穴径:Φ75mm。有効長:130mm。使用電動工具:電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)。推奨回転数:700~1200rpm。付属品:電工トートバッグ TB-500。用途。・サイディング(窯業系・金属系)、石こうボード、ガルバリウム鋼板、。 コンパネ材、合板、ケイカル板等への丸穴加工作業に。
    材質ホールソー:鉄 / カバー:プラスチック / カバーキャップ:ゴム本体寸法(mm)450×138×165・1.625kg
  • エアコンギア JEFCOM(ジェフコム)

    エアコンギア

    JEFCOM(ジェフコム)
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    吸込コネクタを吸塵機に接続、粉じんの飛散を抑える。超硬チップ刃先で、サイディング・石こうボード・ガルバリウム鋼板まで穴あけ可能。防じんカバー付。ストレートシャンク 13mm。回転用。加工穴径:Φ75mm。有効長:130mm。使用電動工具:電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)。推奨回転数:700~1200rpm。付属品:電工トートバッグ TB-500。用途。・サイディング(窯業系・金属系)、石こうボード、ガルバリウム鋼板、。 コンパネ材、合板、ケイカル板等への丸穴加工作業に。
    材質ホールソー:鉄 / カバー:プラスチック / カバーキャップ:ゴム本体寸法(mm)450×138×165・1.64kg
  • エアコンギア JEFCOM(ジェフコム)

    エアコンギア

    JEFCOM(ジェフコム)
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    吸込コネクタを吸塵機に接続、粉じんの飛散を抑える。超硬チップ刃先で、サイディング・石こうボード・ガルバリウム鋼板まで穴あけ可能。防じんカバー付。SDSシャンク。回転用。加工穴径:Φ80mm。有効長:130mm。使用電動工具:電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)。推奨回転数:700~1200rpm。付属品:電工トートバッグ TB-500。用途。・サイディング(窯業系・金属系)、石こうボード、ガルバリウム鋼板、。 コンパネ材、合板、ケイカル板等への丸穴加工作業に。
    材質ホールソー:鉄 / カバー:プラスチック / カバーキャップ:ゴム本体寸法(mm)450×138×165・1.76kg
  • エアコンギア JEFCOM(ジェフコム)

    エアコンギア

    JEFCOM(ジェフコム)
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    吸込コネクタを吸塵機に接続、粉じんの飛散を抑える。超硬チップ刃先で、サイディング・石こうボード・ガルバリウム鋼板まで穴あけ可能。防じんカバー付。ストレートシャンク 13mm。回転用。加工穴径:Φ80mm。有効長:130mm。使用電動工具:電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)。推奨回転数:700~1200rpm。付属品:電工トートバッグ TB-500。用途。・サイディング(窯業系・金属系)、石こうボード、ガルバリウム鋼板、。 コンパネ材、合板、ケイカル板等への丸穴加工作業に。
    材質ホールソー:鉄 / カバー:プラスチック / カバーキャップ:ゴム本体寸法(mm)450×138×165・1.775kg
  • フラット釣り名人(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    フラット釣り名人(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷
    交換・追加用ロッド(1本)。中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。直進性抜群!狙った方向へコントロールしやすいフラット形状のロッド。ロッド断面:3×6mm。復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。接続金具は除く):15cm。イージージョイント機構。・金具を差し込むだけで接続可能。ロッドの長さ:1.0m。ロッド数:1本。金具断面サイズ:Φ8mm。ロッド断面サイズ:3×6mm(FRP部分:2×5mm)。安全引張強度:1.08kN(110kgf)。ロッド色:オレンジ
    材質ロッド:FRP・PP被覆本体寸法(mm)1000×8×8・38g
  • コンパクトSUSキャッチャー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    コンパクトSUSキャッチャー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    収納時 200mmのポケットサイズ。ケーブルを掴みやすいフック形状。落下防止コード用リング付。丈夫でサビに強いステンレス製
    材質フック・竿:ステンレス / フック連結部・リング:スチール寸法(mm)【伸長時】1070質量(g)40組本数8本収納時寸法(mm)200
  • E-4865用 8番竿 PROMATE(プロメイト)

    E-4865用 8番竿

    PROMATE(プロメイト)
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
  • QC 鉄鋼用センタードリル87mm(ソリッドシャンク用) イチネンTASCO

    QC 鉄鋼用センタードリル87mm(ソリッドシャンク用)

    イチネンTASCO
    739税込813
    1本
    4日以内出荷
  • 作業袋 イチネンTASCO

    作業袋

    イチネンTASCO
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    万能作業袋です。表裏の両面ラミネートで防水性抜群。型崩れしにくく長期使用にも耐えられます。
    材質基布:ポリエチレン(両面ラミネート)、ベルト:ポリプロピレン、縁中央4か所ハトメ:アルミ寸法(mm)550×550×600容積180L
  • 作業袋 イチネンTASCO

    作業袋

    イチネンTASCO
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    万能作業袋です。表裏の両面ラミネートで防水性抜群。型崩れしにくく長期使用にも耐えられます。
    材質基布:ポリエチレン(両面ラミネート)、ベルト:ポリプロピレン、縁中央4か所ハトメ:アルミ寸法(mm)470×470×550容積120L
  • マルチケーブルリール JEFCOM(ジェフコム)

    マルチケーブルリール

    JEFCOM(ジェフコム)
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    内出し、外出し可能です。ブレーキ付きです。束巻のままでOKです。積み重ね・引出し可能です。(別売)ケーブルリールプレートを使えば、VB-5200の上にVB-4450、VB-4500を積み重ねて使用できます。
    トラスコ品番428-5896材質スチール、ゴム収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA線)1.6×2C、 2.0×3C、2.0×4C、2.6×2C、2.6×3C(電線メーカーにより適応しない場合もあります)
  • エアコン工事用コアドリルセット イチネンTASCO

    エアコン工事用コアドリルセット

    イチネンTASCO
    58,980税込64,878
    1セット
    4日以内出荷
    ボディ交換が容易。持ち運びに便利なクリアケース。
    セット内容振動用コアドリルセット、複合材用ボディ、乾式ダイヤボディ、複合材用センタードリル、乾式ダイヤ用センターピンシャンクSDSプラス
  • スチールワイヤー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スチールワイヤー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,780税込4,158
    1個
    5日以内出荷
通線工具類