カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(530)
- イチネンTASCO(212)
- 未来工業(156)
- エスコ(128)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(80)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(56)
- 大綱(52)
- PROMATE(プロメイト)(46)
- ネグロス電工(43)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- ハイドアップ(HIDEUP)(22)
- ハウスビーエム(14)
- 理研製鋼(12)
- JAPPY(8)
- IKURATOOLS(育良精機)(7)
- KLEIN TOOLS(7)
- ベッセル(6)
- タセト(5)
- コーニング(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
32ページ目: 通線工具類

USメット
未来工業¥5,498税込¥6,0481個翌日出荷オリジナルデザインが楽しめる、デザインシール(5枚セット)付です。 素早く、確実なサイズ調整が可能なEGヘッドバンド付の内装で頭部にジャストフィット!疲労感を少なくしました。 画期的なアゴヒモ取り付け方式により安全性をアップ。 内装の取り付けが簡単に素早くできます。 強いABS製、天面をキレイに仕上げました。 ツバの先まで水受けを伸ばした親切設計。 斬新で飽きのこないスマートなスタイル。 飛来落下・耐電用と墜落・飛来落下・耐電用の2タイプ。(試験電圧20,000V) 新感覚の洒落たカラー 5色が揃えてあります。種類飛来落下・耐電用
高級ドライバー
未来工業¥2,298~税込¥2,528~1本翌日出荷強力ビット使用!タッピングビス等のネジ込みに最適です。 もちろんグリップは手にピッタリフィットする使い易い、ゴム製グリップです。 従来品同様、グリップ本体はプラスチック製です。 (グリップヘッド(金具)とビットとは分離されています。)グリップ径(Φmm)43
電工ドライバーECタイプ(耐電圧仕様・磁気入ビット)
未来工業¥849~税込¥934~1本翌日出荷から翌々日出荷ゴムのグリップですから、手にピッタリフィット! グリップ本体はプラスチック製です。 ECタイプは軸部を樹脂で保護してあり、耐電圧性に優れています。 グリップ頭部に指先でプラス・マイナスの判別ができる凹凸がつけてあります。(Sタイプ、スタビータイプは除く)グリップ径(Φmm)42
FEPリール
未来工業¥179,800税込¥197,7801個翌日出荷カクフレキ・ミラレックス・ミラレックスF用のターンテーブルです。 アームの長さは、2段階に調整できます。 コンパクトに分解でき、保管時にスペースをとりません。適合カクフレキ・ミラレックス・ミラレックスF質量(kg)40
デンコーボックスホルダー デンコーボックス付
未来工業(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個翌日出荷デンコーボックスを4個セットできる取手付ホルダーです。 デンコーボックスが外れないロック機構付。 ヒモ通し穴が設けてあり、肩に掛ける事もできますセット内容デンコーボックス(DB-1C)×4個
デンコーボックスホルダー
未来工業¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷デンコーボックスを4個セットできる取手付ホルダーです。 デンコーボックスが外れないロック機構付。 ヒモ通し穴が設けてあり、肩に掛ける事もできます適合デンコーボックス(DB-1、DB-1C)
デッキドリルビット
未来工業¥6,998税込¥7,6981本翌日出荷デッキプレートへの穴あけ(Φ13mm)にご使用ください。 シャンク径Φ9.5mmですから、小型電動ドリルでOK! シャンクはスリップを防止するV溝付です。 電動ドリルのチャック爪を保護する、保護リング付です。適合ドリル径(Φ13mm)、シャンク径(Φ9.5mm)、全長(120mm)、刃長(65mm)
SBホルソーハードケースのみ
未来工業¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 丈夫な透明カバー付ですから、切粉の散飛が防止できます。又、カバー蓋が取外せ、切粉の排除がカンタンにできます。 センターシャフトが伸縮し、壁厚に合わせて切削深さが調整できますから、壁内のボックス等を傷つける事なく穴あけができます。 新形状の刃を使用し、後処理のいらないきれいな穴あけができます。(替刃式) 柱等(凸部20mm迄)の際に穴あけができるようにカバーアダプタがつきました。 FH-SBC(セット品)は、 別売のボックスアッター(ケース入)も収納できるハードケース付。セット内容ハードケースのみ
SBホルソー
未来工業¥25,980~税込¥28,578~1個ほか翌日出荷ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 丈夫な透明カバー付ですから、切粉の散飛が防止できます。又、カバー蓋が取外せ、切粉の排除がカンタンにできます。 センターシャフトが伸縮し、壁厚に合わせて切削深さが調整できますから、壁内のボックス等を傷つける事なく穴あけができます。 新形状の刃を使用し、後処理のいらないきれいな穴あけができます。(替刃式) 柱等(凸部20mm迄)の際に穴あけができるようにカバーアダプタがつきました。 FH-SBC(セット品)は、 別売のボックスアッター(ケース入)も収納できるハードケース付。
トリッパー・F(VVFケーブルノ皮むき器)替刃
未来工業¥699税込¥7691個翌日出荷VVFケーブルを常に理想位置でカット!芯線を傷めることなく、表皮の切り取りから、芯線の皮むきまで、スピーディーにできます。 操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。 ロック付で、切刃の保護もバッチリです。 確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付) 本体には寸法目盛りが表示してあります。 携帯に便利なクリップ付です。適合替刃(1組)
リブだけOK(Mバー用リブカッター)
未来工業¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷天井下地材(Mバー)のリブを切断する場合に使用します。 (ダウンライト用穴あけ時に障害となるMバーを切除又は加工する際の金切りバサミの作業がリブを切断する事により簡単に行なえます。 コンパクトで小さな開口穴(Φ75)でも作業できます。適合19型天井下地材シングル、ダブルバー
軽天スタッドパンチセット(天井下地部材穴あけ工具)
未来工業¥9,998税込¥10,9981セット翌日出荷天井・壁下地材への穴あけが簡単にでき、開けた穴には専用の通線ブッシングが取り付けられます。セット内容パンチ受け、パンチ
ハンディーFカッター28替刃
未来工業¥2,398税込¥2,6381個当日出荷CD管・PF管、モール等、様々な物を手軽に切断できます。 ベルト掛けができるケース付。カッターの取り出しもスムーズです。 衝撃に強い樹脂ケース。ロック機構も備えています。 全面刃で長持ち2倍!!切れ味が悪くなったら、刃を反転して使用できます。 刃は、切れ味鋭いステンレス刃を使用しています。 デンコーマックの2連ケースに収納できます。適合外径Φ37mm迄、断面寸法27×27mm迄種類替刃
半月ノコ(ハンディーノコギリ)替刃
未来工業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。 小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。 切り込み穴不要!多用途な丸刃と、直刃の両刃です。 すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。 刃の交換が簡単にできる替刃式です。 直刃部は、引刃とケーブルを傷つけにくい押刃があります。適合替刃種類押刃
半月ノコ(ハンディーノコギリ)
未来工業¥3,198税込¥3,5181本当日出荷石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。 小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。 切り込み穴不要!多用途な丸刃と、直刃の両刃です。 すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。 刃の交換が簡単にできる替刃式です。 直刃部は、引刃とケーブルを傷つけにくい押刃があります。適合石膏ボード・合板一般木材・塩ビパイプ種類押刃
キリマワシショート
未来工業(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) 刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。 ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。適合石膏ボード・合板・一般木材キリ先対象材(厚み)(石膏ボード:12.5mm迄、ベニヤ板:3.5mm迄)タイプショートタイプ種類ケース付
キリマワシケース付
未来工業¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) 刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。 ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。適合石膏ボード・合板・一般木材キリ先対象材(厚み)(石膏ボード:12.5mm迄、ベニヤ板:3.5mm迄)
携帯砥石(デンコーマック)
未来工業(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷ポケットから取り出して手軽に研げる携帯砥石です。 持ち易く砥石が割れにくいプラスチックベース付。 携帯に便利な、ひも穴付。 ステンレス刃にも使用できます。 水に濡らして使用するタイプで適合デンコーマック等のナイフ
厚鉄板用ネジ
JEFCOM(ジェフコム)¥1,598税込¥1,7581パック(68個)ほか翌々日出荷H鋼も厚鉄板も下穴不要! 厚鉄板用ネジ 頭飛防止機能搭載 No.3 四角ビット専用 下穴不要用途鉄板、H鋼、アングル、Cチャン等(焼きなし)適合板厚(mm)2.3~9.0
厚鉄板用ネジ(ビット付)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(70個)ほか翌々日出荷H鋼も厚鉄板も下穴不要!四角ビット付! 厚鉄板用ネジ 頭飛防止機能搭載 No.3 四角ビット専用 下穴不要用途鉄板、H鋼、アングル、Cチャン等(焼きなし)適合板厚(mm)2.3~9.0
替金型(MAKKM用)
ネグロス電工¥6,998税込¥7,6981個17日以内出荷ケーブルを迂回させる必要がなく、最短ルートで配線できます。 1回のハンドル操作で角間柱に貫通穴をあけられます。 ホルソーに比べ、騒音や切粉が出ません。 ケーブル保護ブッシング(KG22)を取り付けて、安全な通線が行えます。
替刃(MAKHPCN用)
ネグロス電工¥5,998税込¥6,5981セット(2個)ほか17日以内出荷パイプへのセットが楽なスパナ形状。 ラチェット機構及び、切断刃の自動送り機構により能率的な作業ができます。
ラチェットパイプカッター
ネグロス電工¥49,980税込¥54,9781個17日以内出荷パイプへのセットが楽なスパナ形状。 ラチェット機構及び、切断刃の自動送り機構により能率的な作業ができます。全長(mm)240質量(kg)0.96適合サイズ(mm)外径15.88~35適合管鋼管、ステンレス鋼鋼管
替刃(CSVVF2用)
ネグロス電工¥1,498税込¥1,6481個17日以内出荷樹脂製で軽く、持ち運びに便利です。 VVFケーブルの外装シースと心線の絶縁被覆の剥ぎ取りができます。 心線切断部で心線の切断ができます。
システムキャビネット(サイド棚)
JEFCOM(ジェフコム)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷自由な組み合わせで 車内を整理整頓! 車内を整理しやすい1段引き出し+2段棚 3連引き出し(SCT-Fシリーズ)やワイド引き出し(SCT-Wシリーズ)の上に連結することができる。(奥行780mmタイプのみ・取り付け穴の加工が必要) 左右兼用。左右の区別がないので、車内レイアウトの変更が可能!使用状況の変化に対応できる。付属品仕切板(引出し用)×2枚、仕切板(コの字型)×2枚仕様仕切板間/48mm質量(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×780×560引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×655×175耐荷重(kN)引出し/0.39(40kgf)取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能)/50
ケーブル巻取り機
JEFCOM(ジェフコム)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷現場に持ち運びしやすいジャストサイズ 細径から太径までマルチに対応 ブレーキ付(巻取り時、回りすぎる場合は蝶ナットで調整できる用途電線束からのケーブル(電線)の巻取りや、仮設電線の回収など適合機種VB-4450、VB-4500、VR-480、VR-480B、VF-5500質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)550×275×585、(使用時)550×350×585適合電線サイズ内径Φ240mm以上、外径Φ450mm以下、厚さ115mmまで
充電バイメタルホールソーセット
JEFCOM(ジェフコム)¥17,980~税込¥19,778~1セット翌々日出荷使用頻度の高い、5サイズセット。 切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。 耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能。
六角ビットジョインター
JEFCOM(ジェフコム)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷簡単着脱できるジョインター! 両サイド使えるので迷わず作業効率アップ。 本体をもったままで簡単に取付け取外しができる。 片手でOK!ワンタッチ装着。 ソフト樹脂付。 超軽量型。
ソケットジョインター
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷ビットの差替式、軽量コンパクトタイプ。 市販のビット及び、ソケットを使用。 インパクトドライバー18V対応。
スーパースリムビット
JEFCOM(ジェフコム)¥419税込¥4611個(2本)翌々日出荷先端スリム効果でネジ頭が見やすく、カケに強い! ビット頭のトーション効果で衝撃を吸収、先端破損を防止。 コーススレッド・スリムネジ・スレンダーネジ・ドリルネジに最適。 マグネット入。 インパクトドライバー18V対応。 特殊鋼材(硬度:HRC59)を使用し、高耐久性を実現。
ストロングツールケース
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷耐衝撃性に優れたABS樹脂のキャリーケース。 用途に合わせて移動できる仕切板付。 収納物を守る鍵付。材質本体:ABS樹脂、フレーム:アルミニウム、内装:EVA、仕切板:EVA、MDF