絞り込み
耐熱温度(℃)
- 180
- 0~200(1)
- 100(1)
- 120(8)
- 140(3)
- 150(3)
- 200(23)
- 220(4)
- 232(2)
- 250(7)
- 300(12)
- 350(6)
- 370(4)
- 400(7)
- 500(13)
- 800(2)
- 1000(2)
- 1093(4)
- 1800(1)
- -73~593(1)
- 耐熱温度(℃)をもっと見る
サイズ
- LL(1)
- M(1)
全長(cm)
- 45(1)
- 66(1)
色
ブラック(2)
ブランド
- Ansell(1)
- アンセル(1)
耐熱・防火手袋とは、生地に耐熱性や防火性のあるものを使用することで、高温の物品を扱う作業や火を取り扱う現場での作業に対応できる手袋です。耐熱・防火機能を高めるために、素材はアラミド繊維などの合成繊維やゴムなどです。素材によって耐熱の上限温度は変わります。また、高温の液体を取り扱う場合は、耐熱性に加えて防水性も必要です。作業環境を考慮して、商品を選んでください。
「耐熱温度(℃)」から絞り込む
120(8)
200(23)
220(4)
250(7)
300(12)
350(6)
370(4)
400(7)
500(13)
1093(4)
耐熱温度(℃)をもっと見る

耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026
Ansell¥12,980税込¥14,2781双当日出荷180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。二重の断熱加工のライナーを採用しています。用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。トラスコ品番485-6082材質表:ネオプレン、裏:断熱ライナー(綿)厚さ(mm)1.7色ブラックサイズLL全長(cm)66中指長(cm)10.2耐熱温度(℃)180手のひらまわり(cm)31
耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026
アンセル¥15,980税込¥17,5781双当日出荷JIS T 8116適合品です。180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。二重の断熱加工のライナーを採用しています。用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。材質表:ネオプレン、裏:断熱ライナー(綿)厚さ(mm)1.7色ブラック耐熱温度(℃)素材:180滑り止め効果あり