絞り込み
ロック
  • ダイヤル式(4)
材質(本体)
  • スチール(3)
  • 亜鉛合金(4)
材質(吊)
  • スチール(1)
ブランド
  • 日本緑十字社
  • モノタロウ(8)
  • ノムラテック(14)
  • YKC(13)
  • Keiden(ケイデン)(9)
  • WAKI(和気産業)(8)
  • フジテック・ジャパン(8)
  • エスコ(6)
  • ダイケン(6)
  • ZATTA(6)
  • ガードロック(5)
  • ABUS(5)
  • MASTER LOCK(4)
  • トライメイト(4)
  • HMD WORKS(4)
  • AFF WARE(3)
  • MasterLOCK(2)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックから絞り込む
ダイヤル式(4)
  • キーストックハンディ 日本緑十字社

    キーストックハンディ

    日本緑十字社
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    収納口が広いので、大きな鍵も収納できます。収納サイズ約44×22×105mm 可変式ダイヤル。ダイヤルは自分で設定可。 収納内部に、鍵紛失防止フック付。(※ヒモ・ナスカン等は、付いておりません。) 収納部分が全開せず途中で止まるので、収納物の落下防止につながります。
    ロックダイヤル式仕様LEDなし材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(シャックル)スチール寸法(mm)約65×182×34、(キーストック本体)約65×132×34シルバー質量(g)603日本緑十字社品番302104
  • キーボックス 日本緑十字社

    キーボックス

    日本緑十字社
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    鍵探しで、貴重な時間を使わないでください。 キーボックス本体の鍵は、4桁の暗証番号式ダイヤルキーを使用したキーレスタイプ。 収納スペースは色分けされており、用途に応じて収納が可能です。 使用状況も一目でわかります。また、持ち運びにも便利な大型取っ手付き。 ビス止めで壁面にも設置が出来ます。
    ロックダイヤル式材質(本体)スチール・ABS、(キーホルダー)PP・スチール
  • キーロック(南京錠) 日本緑十字社

    キーロック(南京錠)

    日本緑十字社
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    キーを持っている人だけが好きな番号に設定できる! 解除番号の設定にはキーが必要なので、いたずらや誤操作による番号変更を防止。 管理者と使用者の明確な区別ができます。
    ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(吊)付属品番号設定用キー1本質量(g)140材質(キー)真ちゅうアズワン品番64-2325-80日本緑十字社品番195081
  • キーボックス 日本緑十字社

    キーボックス

    日本緑十字社
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    壁掛け・携帯が兼用できるキーボックス 強力ネオジウム磁石により扉がしっかり閉まります。取っ手付きで持ち運びも便利です。
    材質(本体)スチール付属品本体キー×2本、取付ネジ×3本
  • ワイヤー式キーストック 日本緑十字社

    ワイヤー式キーストック

    日本緑十字社
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤーとシャックル・両方使えて多様な場所に取付可能です。ワイヤー使用の場合、直径約140mmまでのものを巻く事ができます。ワイヤーでの固定は、これまでシャックルではできなかった「太いパイプ」等だけでなく、細いスペース(1cm程度の穴)や、いびつな形状の場所でも、柔軟さで通したり束ねたりして固定する事ができます。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。
    用途賃貸住宅・事務所等の鍵管理・受け渡しに。付属品シャックルトラスコ品番354-0296材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール(焼き入れ処理)、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、キズ防止シート:EVA寸法(mm)シャックル装着:77×190×50タイプ可変式ワイヤー径(Φmm)約5ワイヤー長(mm)約450本体サイズ(mm)77×132×50内径(mm)シャックル:38
  • ワイヤー式キーストックmini 日本緑十字社

    ワイヤー式キーストックmini

    日本緑十字社
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤーで直径約140mmまでのものを巻く事ができます。ワイヤーでの固定は、これまでシャックルではできなかった「太いパイプ」等だけでなく、細いスペース(1cm程度の穴)や、いびつな形状の場所でも、柔軟さで通したり束ねたりして固定する事ができます。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まることで、夜間や目の不自由な方でも操作しやすい安心設計です。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。
    用途賃貸住宅・事務所等の鍵管理・受け渡しに。トラスコ品番353-8817材質本体:亜鉛ダイカスト、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、キズ防止シート:EVAタイプ可変式ワイヤー径(Φmm)約5ワイヤー長(mm)約450本体サイズ(mm)68×83×37内径(mm)シャックル:38
  • キーボックス 日本緑十字社

    キーボックス

    日本緑十字社
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    1~8桁の暗証番号で複数の人でも安心管理 オートロックで、閉め忘れの心配がありません。 1.オートロック…扉を閉めると自動的に施錠されます。 2.暗証番号式…1~8桁のお好きな番号に設定可能です。 3.セキュリティーアラーム…誤入力をするとアラームでお知らせします。 4.リセット機能付…暗証番号を忘れてしまった場合は、緊急解錠キーにて解錠、リセットが可能です。(解錠キー2個付)
    材質(本体)PP・スチール・ABS、(キーホルダー)PMMA・スチール

南京錠・鍵』には他にこんなカテゴリがあります

キーボックス錠