2ページ目: キーボックス錠

129件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックから絞り込む
  • プッシュボタンロック WAKI(和気産業)

    プッシュボタンロック

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    押すだけなので暗闇でも操作がしやすい。
    用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。幅W×全長(mm)38×62つる径(Φmm)5.5ロックプッシュボタン式
  • カギの預かり箱 日本ロックサービス

    カギの預かり箱

    日本ロックサービス(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    キーなどの小物を収納できるキーボックです。 専用アダプターでレバーハンドルへも取付できます。 施開錠はダイヤル式で暗証番号は任意の番号が設定できます。 ダイヤル錠は「0」の位置でカチッと止まるので夜間でもダイヤルを合わせやすい設計です。
    用途賃貸住宅、事務所等のキー保管、受け渡しに。 不動産業、住宅展示場等の物件管理に。 伝言メモや小物類の受け渡しに。材質亜鉛合金、(シャックル)銅鉄(焼き入れ処理)幅(mm)(収納可能サイズ)67高さ(mm)(収納可能サイズ)37奥行(mm)(収納可能サイズ)15ロックダイヤル式
  • ヴェヒター ダイヤル式キー保管ボックス キーセーフ ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター ダイヤル式キー保管ボックス キーセーフ

    ブルク ヴェヒター
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    ツルは取外しが可能です。屈強な亜鉛ダイキャストを使用しており丈夫です。暗い場所でもダイヤルを合わせやすい「0」ストップ機能付です。ダイヤルカバーが付いています。ダイヤルは10通りから選べます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。
    用途貴重品の管理・受け渡しなど。桁数ダイヤル:4
  • 2WAYキーストック 緊急解除キー付 ノムラテック

    2WAYキーストック 緊急解除キー付

    ノムラテック
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    ダイヤルでもキーでも両方でフタが開錠可能な、緊急開錠キー付の鍵の収納ボックス大容量タイプ。 開錠方法(ダイヤル・キー)が2通り可能。 暗証番号を忘れても、緊急開錠キーで緊急解錠可能大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能! ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。 暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます!伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに最適なキーボックスです!
    用途賃貸住宅・事務所等の鍵管理、受け渡しに。住宅展示場等・物件管理に。在宅介護、ご家族への鍵の受け渡しに。キー使用による緊急時の解錠に。セット内容キーストック本体、レバーハンドル用アダプター、非常開錠キー(2本付)、本体・シャックル固定用金具材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール(焼き入れ処理)、アダプター:ナイロン樹脂、キー:真鍮寸法(mm)シャックル内幅(アダプター使用時):38(27)黒(ブラック)寸法(縦×横×奥行)(mm)122×75×32ロックダイヤル式・キー式アズワン品番65-0434-32
  • PS12保護カバー Keiden(ケイデン)

    PS12保護カバー

    Keiden(ケイデン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合PS12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍵の収納BOX ワイヤー式キーストックMINI ノムラテック

    鍵の収納BOX ワイヤー式キーストックMINI

    ノムラテック(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質本体:亜鉛ダイカスト、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、傷防止シート:EVAブラックタイプ4段ワイヤー長(mm)450対応径(Φmm)140
  • カギ番人 プッシュ式壁取付型 BIG Keiden(ケイデン)

    カギ番人 プッシュ式壁取付型 BIG

    Keiden(ケイデン)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    カギやカードも保管できるビッグサイズのカギ番人です。 ネジで壁へ頑固に設置できる安心の壁付けタイプです。 暗証番号入力は押しやすいプッシュボタン式。
    用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護付属品保護カバー材質【本体】亜鉛合金【保護カバー】TPE質量(g)1460表面処理焼付塗装外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×62×120内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×95ロックプッシュ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤル式 キーボックス プラスチック HMD WORKS

    ダイヤル式 キーボックス プラスチック

    HMD WORKS
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    鍵や印鑑などを複数人でシェア・管理できる4桁ダイヤル式のキーボックスです。直接会って手渡しする手間を省き、安全・安心に貴重品を受け渡せます。お好きな4桁の番号を自由に設定可能。ダイヤル錠の枠にはスライド式窓が付いており、雨風から守ってサビを防ぎます。
    用途工事現場、賃貸住宅の内覧、事務所、店舗、家庭、シェアハウスなどの貴重品の受渡に付属品取付ビス×4本 スリーブ×4本 取付クランプセット寸法(mm)85×40×115ブラック質量(g)130ロックダイヤル式
  • ボックス錠 バイク便用 NewHikari

    ボックス錠 バイク便用

    NewHikari(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    HINOMOTOパチン錠(P600H-SKD)と完全互換。施錠時は青から赤の表示になります。
    用途各種ボックス用パチン錠。バイク便ボックスや産業機器などに最適。付属品キー2本材質カバー:PA6、ベース・キー:亜鉛ダイカスト質量(g)156ロックバイク便用
  • カギ番人プラス プッシュ式南京錠型 Keiden(ケイデン)

    カギ番人プラス プッシュ式南京錠型

    Keiden(ケイデン)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK! ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能) カードも鍵も複数本を保管可能。 内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。 掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。 屋外でもご利用可能。
    用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM質量(g)900タイプ4000通り以上周囲環境-25~65℃ロックプッシュ式動作回数(回)(施解錠)7500以上RoHS指令(10物質対応)対応試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
  • キー保管ボックス DK-N55 ダイケン

    キー保管ボックス DK-N55

    ダイケン(7件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    住宅や店舗、自動車のキー、メモ、小物類を収納できる、コンパクトなボックス付南京錠。アイデア次第で用途は大きく拡がります。施錠、解錠は4桁のダイヤルを合わせるだけでOK。キーが不要です。鍵の暗証番号は可変式で、お好きな4桁の番号を設定できます(何度でも)。暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構。
    用途留守中のキー保管、受け渡しに。ガレージの施錠、キー管理に。住宅展示場や倉庫のキー保管、受け渡しに。伝言メモや小物類の受け渡しにも便利。トラスコ品番431-3798寸法(mm)(つる)31×48材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上げ質量(g)380寸法H(mm)135寸法D(mm)30寸法W(mm)62つる径(Φmm)8ロックダイヤル式
  • ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N200 ダイケン

    ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N200

    ダイケン(3件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    小物類を収納できるボックス付き南京錠です。 暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構付きです。 ツルの高さを2段階に設定可能で、レバーハンドルにも取り付けやすいです。 かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。
    用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。 住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。 伝言メモや小物類の受け渡しなど。仕様ダイヤル/4桁トラスコ品番355-6956材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上質量(g)575寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×34×162(2段階:182)つる径(Φmm)10ロックダイヤル式
  • キーボックス(ダイアル式) エスコ

    キーボックス(ダイアル式)

    エスコ
    2,910税込3,201
    1個
    当日出荷
    スリムタイプで場所をとらないキーボックスです
    仕様シャックル内径:Φ35mm材質本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:スチール幅(mm)60質量(g)270内形寸法(mm)40×15×75(H)外寸(mm)45×18×90(H)クリアランス(mm)タテ:42、ヨコ:35ツル径(Φmm)6
  • TATAキーボックス スタンダードタイプ KB型 YKC

    TATAキーボックス スタンダードタイプ KB型

    YKC(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。持ち運びに便利な取っ手付き。本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
    付属品鍵2本仕様携帯壁掛け兼用タイプ材質スチール
  • キーストックエースLEDライト付 ノムラテック

    キーストックエースLEDライト付

    ノムラテック
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    鍵などの収納スペース付南京錠です。LEDライト付なので、暗がりでもダイヤルが良く見えます。カギ紛失防止の為のフックを収納部内側に設置。施錠・解除はダイヤル式でキーは不要。倉庫等で使用されるロングキーや自動車の大型キーも収納可能!。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに!(防水加工はしておりません)。シャックルのキーボックスへの接続は、シャックルの先端を左右両方でキーボックスとロックするので外されにくいです。ホコリや砂等からダイヤル部を守る防塵カバー付き。暗証番号はお好きな番号に設定可能で10000通り!。【こんな時に便利】。・賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。・住宅展示場等、不動産業の物件管理に。・緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。・介護士さん・ヘルパーさんの訪問に。
    仕様ライト付き材質本体:アルミダイカスト、シャックル:スチール、ダイヤル部:ポリカーボネート、防塵カバー:ABS樹脂寸法(mm)本体:幅80×高さ132×奥行60、ドアノブ用シャックル:内側幅40×高さ55ブラック型番BAA-01
  • LEDライト付き ビックキーボックス WAKI(和気産業)

    LEDライト付き ビックキーボックス

    WAKI(和気産業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    暗いところでダイヤルを照らすLEDライト付き。水滴を防いだり、ダイヤルを隠すカバー付き。内部には、キーリングが掛けられるフック付き。大容量なので、カードキーも入ります。レバーハンドルにも取りつけ可能なリング付き。解錠番号は、お好みの4桁を設定可能です。留守中でのカギの保管、受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。施設などの共有するカギの保管。伝言メモや小物類の受け渡しに。
    用途カギの受け渡しに材質本体/亜鉛ダイキャスト、PP、カバー/PP、リング/ナイロンブラック材質(吊)
  • キーストックMEGA ノムラテック

    キーストックMEGA

    ノムラテック(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    自動車や家のリモートキーがらくらく 10個以上収納可能 従来の大容量キーボックスの約7倍以上の収納力(メーカー製品と比較) 大型キー・カードキー、形を気にせず収納可能、鍵をとにかくたくさん収納したい時に最適。 施錠・解錠はダイヤル式でキーは不要! ダイヤルを上向きに回すと「O」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。 暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます! レバーハンドルアダプター付。 伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに!(防水加工はしておりません)
    用途鍵の収納BOX材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール(焼き入れ処理)、アダプター:ナイロン樹脂、キズ防止用シート:EVA樹脂タイプ超大型ロックダイヤル式
  • キーストックハンディ NEW(LEDライト付) ノムラテック

    キーストックハンディ NEW(LEDライト付)

    ノムラテック(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ダイヤルがよく見えるLEDライト付。(電池(CR1620)は別売りです。) 賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。
    用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに仕様ダイヤル部:LEDライト付(ワンプッシュで点灯30秒)、電池:CR1620電池1個(別売)材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(ダイヤル部)ポリカーボネートシルバー外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182内寸(幅W×高さH)(mm)(シャックル)約38×42内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105ロックダイヤル式
  • キーバンカー ガードロック

    キーバンカー

    ガードロック(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    施錠だけでなく、キーの保管・受け渡しができる一台二役!。お好きな番号に設定できます。(4桁)。サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
    用途自宅・会社等のキー保管に。不動産業の物件管理に。モータープール等の就業時間外のキーの受け渡しに材質シャックル部(ステンレス/ジョイント式)、ダイヤル部(亜鉛合金/クロームメッキ仕上)、本体部(亜鉛合金/塗装仕上)寸法(mm)123×60×29キー収納部サイズ(mm)37×63(深さ22)
  • キーポスト TAKEX(竹中エンジニアリング)

    キーポスト

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    カギを持ち歩く煩わしさや、紛失の心配がない、暗証番号式の保管庫です。 4桁の機械式番号ボタンで暗証番号をリセットすることで、収納物が取り出せます。 カギ、カードは投入口から入れるポスト式です。カギ2本、カード2枚程度の収納容量です。(JISⅡ型カード相当) 亜鉛ダイキャスト製で剛性に優れ、簡単に破壊されません。 オプションのタンパースイッチを使用することで、警備システムとの連動が可能です。
    質量(kg)約1.5設置場所屋内・半屋外 (直接雨がかからない場所)ロックボタン式
  • キーストックWダイヤル ノムラテック

    キーストックWダイヤル

    ノムラテック(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    2箇所のダイヤル(Wダイヤル)でキーの管理&キーボックス自身の盗難防止をWで実現! 付属のワイヤーを使用する事で、「キーの持ち出し防止」を実現!キーの不正複製を防ぐ。 大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。 従来品には無い、大容量の収納力! 施錠・解錠はダイヤル式でキーは不要! ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。 暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます! レバーハンドル用アダプターを標準装備。 伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに(防水加工はしておりません)
    付属品ワイヤー(500mm)材質本体/亜鉛ダイカスト、シャックル/スチール(焼き入れ処理)、アダプター/ナイロン樹脂、ワイヤー/ステンレスロックダイヤル式本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(キーストック)77×42×132
  • カギ番人 プッシュ式扉付型 Keiden(ケイデン)

    カギ番人 プッシュ式扉付型

    Keiden(ケイデン)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    扉に挟んで使用するコンパクトな暗証番号式のカギ保管庫。 必要な時、扉へカギ番人の設置を可能にします。 扉の上面や側面に掛けて扉を締めるだけの簡単設置です。
    用途カギの受け渡し、ビル・マンション・設備会社様の巡回や緊急駆けつけの際のカギの保管に付属品ビス、ナット、ナット保護キャップ、六角ドライバー厚さ(mm)(扉固定金具)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×53×105ボタン数10ロックプッシュ式適合扉厚(mm)22~45RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーシェアBOX フジテック・ジャパン

    キーシェアBOX

    フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ドアノブ・格子・門扉・玄関・メーターボックス・駐輪場・予備の鍵・金庫の鍵の保管などにロックダイヤル式
  • キーボックス (可変ダイヤル式) エスコ

    キーボックス (可変ダイヤル式)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌々日出荷
    番号可変式(4桁ダイヤル式)。屋外使用可。コンパクトにカギを収納。ワンタッチ開錠。賃貸住宅、デイサービス等の鍵管理に。伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。暗証番号設定時にシャックルが誤った方向に回らないようにピンを打ち込んでいます。シャックルを回す方向をラベルで表示。屋外で使用しても剥がれない仕様です(日本製耐水ラベル使用)。
    材質シャックル:スチール(焼き入れ処理)幅(mm)75材質(本体)亜鉛ダイカスト外寸(mm)75×22×H145内寸(mm)36.5×13.5×H80ツル径(Φmm)6クリアランス(縦×横)(mm)40×40
  • キーボックス スリムタイプ 4桁ダイヤル錠 ZATTA

    キーボックス スリムタイプ 4桁ダイヤル錠

    ZATTA
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    合金製の4桁ダイヤル式のキーボックスです。収納スペースに鍵などの収納が可能です。
    用途鍵の受渡、防犯対策等寸法(mm)155×80×28ブラック質量(g)325ロックダイヤル式材質(吊)亜鉛合金
  • キーボックス WAKI(和気産業)

    キーボックス

    WAKI(和気産業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    鍵の保管に便利なキーボックスです。コンパクトにキーを保管し、カラーキーホルダー付きなので、鍵の管理がしやすいです。
    用途鍵の保管に材質スチールホワイト
  • スリムキーボックス ダイヤル式 トライメイト

    スリムキーボックス ダイヤル式

    トライメイト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    合金製の4桁ダイヤル式のキーボックスです。収納スペースに鍵などの収納が可能です。
    仕様4寸法(mm)75×22×145ブラック質量(g)300ロックダイヤル式材質(吊)亜鉛合金
  • キー保管ボックス ダイケン

    キー保管ボックス

    ダイケン
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    小物類、キー、カードキーを収納できるボックス付き南京錠です。かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。ダイヤル部分は埃・いたずら防止のカバー付です。DK-N77Cは工場現場の単管にも使用可能です。(直径約50mmまで)
    用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。伝言メモや小物類の受け渡しなど。仕様ダイヤル:4桁トラスコ品番849-0175材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上げ)幅(mm)81ツル径(Φmm)10
  • ABUS カードとカギの預かり箱 面付 ABUS

    ABUS カードとカギの預かり箱 面付

    ABUS
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    据付の壁固定タイプのキーボックスです。カギやJISⅡ型カードを収納できます。 カギの受け渡しや手間がいらない、スライド式のダイヤル保護カバーによりダイヤルの動作不良の原因となるホコリやチリ等の混入を防ぎます。
    用途カギ、カードの保管。付属品取付用木ネジ材質本体:亜鉛ダイカスト、鉄、TPR・ダイヤル:ABS樹脂・フタ・フタ開けレバー:亜鉛ダイカスト・ダイヤル保護カバー:PP寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×80×45ロック4桁ダイヤル式
  • ABUS カードとカギの預かり箱【LEDタイプ】 ABUS

    ABUS カードとカギの預かり箱【LEDタイプ】

    ABUS
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    カギやJISⅡ型カードを収納できるキーボックスです。カギの受け渡しや手間がいらない、4桁のダイヤル式を採用しています。 ダイヤルが光るので、暗所でのカギの保管に適しております。 スライド式のダイヤル保護カバーによりダイヤルの動作不良の原因となるホコリやチリ等の混入を防ぎます。
    用途暗所でのカギの保管材質本体:亜鉛ダイカスト、鉄、TPR、ダイヤル:ABS樹脂、フタ・フタ開けレバー:亜鉛ダイカスト、ダイヤル保護カバー:PP、シャックル:鉄、TPR、アダプター:ABS樹脂電池CR2032(1個)電池寿命点灯約5000回(2年間程度)ロック4桁ダイヤル式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×85×45
  • カギの預かり箱mini ABUS

    カギの預かり箱mini

    ABUS
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    キーの保管箱。安心が手のひらサイズに。 キーの保管にちょうどいいコンパクトサイズ。 他社製品にはないドア傷防止シャックル分離機構。 セキュリティ性の高い4桁ダイヤル式。 10000通りの設定番号から好きな番号を選べます。 砂やほこりの侵入を抑えるダイヤル保護カバー付。
    仕様南京錠型材質【本体】亜鉛ダイカスト、【ダイヤル】ABS樹脂、【ふた】亜鉛ダイカスト、【ダイヤル保護カバー】TPR、【シャックル】鉄(メッキ仕上)・TPR質量(g)約435桁数【ダイヤル】4桁可変式ロックダイヤル式
  • キーストックハンディ 日本緑十字社

    キーストックハンディ

    日本緑十字社
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    収納口が広いので、大きな鍵も収納できます。収納サイズ約44×22×105mm 可変式ダイヤル。ダイヤルは自分で設定可。 収納内部に、鍵紛失防止フック付。(※ヒモ・ナスカン等は、付いておりません。) 収納部分が全開せず途中で止まるので、収納物の落下防止につながります。
    仕様LEDなし材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(シャックル)スチール寸法(mm)約65×182×34、(キーストック本体)約65×132×34シルバー質量(g)603ロックダイヤル式日本緑十字社品番302104
  • キーストックエースMINI ノムラテック

    キーストックエースMINI

    ノムラテック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    種類によっては複数の鍵を一度に収納可能!。施錠・解錠はダイヤル式でキーは不要!。シャックルのキーボックスへの接続は、シャックルの先端を左右両方でキーボックスとロックするので外されにくい。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。設置場所が「パイプ等に引っ掛けて」の取付と「壁にビス止め」の取付の2通りの方法を選べます。伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに!(防水加工はしておりません)。暗証番号はお好きな番号に設定可能で10000通り!。【こんな時に便利】。・賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。・住宅展示場等、不動産業の物件管理に。・緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。・介護士さん・ヘルパーさんの訪問に。
    付属品・壁面取付用ビス4本、・コンクリート用プラグ4本材質本体:アルミダイカスト、シャックル:スチール、取付用ビス:スチール、コンクリート用プラグ:PE樹脂寸法(mm)本体:幅80×高さ95×奥行42、面格子・フェンス取付用シャックル:内側幅27ブラック型番BAA-02ロックダイヤル
  • セーフティミニボックス SB-5000 YKC

    セーフティミニボックス SB-5000

    YKC
    6,998税込7,698
    1個
    10日以内出荷
    ダイヤルロック機能の付いた収納スペース付のBOXです。スマートフォンや鍵など、収納物を保管し守ります。アウトドアやレジャー、マリンスポーツ、ウインタースポーツ、建築現場、介護現場、旅行、etc、、様々な場面で使用できます。本体の材質は頑丈なABS樹脂製。生活防水設計なので、収納物を守ります。鍵はダイヤル式で、お好きな暗証番号に変更することができます。4桁1万通りの番号に設定できます。本体:ABS。ワイヤー:炭素鋼(PVCコーティング)。付属のワイヤーサイズ:太さ 6mm、長さ 550mm。
    用途アウトドアやレジャー、マリンスポーツ、ウインタースポーツ、建築現場、介護現場、旅行、etc、、様々な場面で使用できます。長さ(mm)付属ワイヤー:550厚さ(mm)58ブラックワイヤー太さ(mm)付属:6縦(mm)235横(mm)140
  • キー保管ボックス ケーブルつる式 ダイケン

    キー保管ボックス ケーブルつる式

    ダイケン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    小物類、キー、カードキーを収納できるボックス付き南京錠です。かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。ダイヤル部分は埃・いたずら防止のカバー付です。ケーブルの装着可能寸法は直径50mmまでで、単管パイプに取付できます。
    用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。建築現場や住宅展示場、倉庫のキー保管・受け渡しなど。伝言メモや小物類の受け渡しなど。仕様ダイヤル:4桁トラスコ品番230-2159材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上げ)、ケーブル:亜鉛めっき鋼ヨリ線(塩ビ被覆)幅(mm)81奥行(mm)44寸法B(mm)81寸法C(mm)231ツル径(Φmm)8収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(内寸)70×20×70
  • 68mm キーボックス(可変ダイアル式) エスコ

    68mm キーボックス(可変ダイアル式)

    エスコ
    6,580税込7,238
    1個
    当日出荷
    仕様ツルサイズ:径:7.93mm、長さ:250mm材質本体:亜鉛合金、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)幅(mm)68寸法(mm)外寸:77(W)×45(D)×132(H)、内寸:688(W)×25(D)×110(H)クリアランス(mm)タテ:117、ヨコ:42
  • 82x53x119mmキーボックス(プッシュボタン式) エスコ

    82x53x119mmキーボックス(プッシュボタン式)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    当日出荷
    プッシュボタン部を保護する樹脂カバー付
    用途鍵の安全な受け渡しに。仕様番号設定可能(12桁プッシュボタン式)材質本体:ダイキャスト ツル:スチール(ビニールコーティング)幅(mm)82外寸(mm)82×53×119(H)内寸(mm)58×35×83(H)
  • キーロック(南京錠) 日本緑十字社

    キーロック(南京錠)

    日本緑十字社
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    キーを持っている人だけが好きな番号に設定できる! 解除番号の設定にはキーが必要なので、いたずらや誤操作による番号変更を防止。 管理者と使用者の明確な区別ができます。
    付属品番号設定用キー1本材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)140材質(キー)真ちゅうロックダイヤル式アズワン品番64-2325-80材質(吊)日本緑十字社品番195081
  • ダイヤル錠式キーボックス エスコ

    ダイヤル錠式キーボックス

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    当日出荷
    車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。 耐候性を高めるためと、ダイアル番号を隠すためにシャッタードアが付いています。
    用途カギの安全な保管場所仕様番号可変式(4桁ダイヤル式)エスコ品番EA983ZA-2材質亜鉛合金寸法(mm)83×35×110(H)、【ボックス内】63×25×85(H)質量(g)440有効内寸(mm)63×22×48(H)
  • キーボックス 日本緑十字社

    キーボックス

    日本緑十字社
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    鍵探しで、貴重な時間を使わないでください。 キーボックス本体の鍵は、4桁の暗証番号式ダイヤルキーを使用したキーレスタイプ。 収納スペースは色分けされており、用途に応じて収納が可能です。 使用状況も一目でわかります。また、持ち運びにも便利な大型取っ手付き。 ビス止めで壁面にも設置が出来ます。
    材質(本体)スチール・ABS、(キーホルダー)PP・スチールロックダイヤル式

南京錠・鍵』には他にこんなカテゴリがあります

キーボックス錠