絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- ノムラテック(14)
- YKC(13)
- Keiden(ケイデン)(9)
- WAKI(和気産業)(8)
- フジテック・ジャパン(8)
- 日本緑十字社(7)
- エスコ(6)
- ダイケン(6)
- ZATTA(6)
- HMD WORKS(6)
- ガードロック(5)
- ABUS(5)
- MASTER LOCK(4)
- トライメイト(4)
- AFF WARE(3)
- MasterLOCK(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- サンワダイレクト(2)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ロック」から絞り込む

キーボックス
日本緑十字社¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から翌々日出荷鍵探しで、貴重な時間を使わないでください。 キーボックス本体の鍵は、4桁の暗証番号式ダイヤルキーを使用したキーレスタイプ。 収納スペースは色分けされており、用途に応じて収納が可能です。 使用状況も一目でわかります。また、持ち運びにも便利な大型取っ手付き。 ビス止めで壁面にも設置が出来ます。材質(本体)スチール・ABS、(キーホルダー)PP・スチールロックダイヤル式
セーフキープボックスR
フジテック・ジャパン¥2,298税込¥2,5281個当日出荷大切な小物の受渡しに。用途ドアノブに、格子・門扉に、駐車場に、室内でも。仕様可変式ダイヤル材質(本体)亜鉛ダイカスト、(ツル)スチール/焼入処理、(保護パッド)合成ゴムつる径(Φmm)8ロックダイヤル式収納寸法(横×縦)(mm)最大40×60
ダイヤル式キーセーフ
MasterLOCK¥3,480税込¥3,8281個当日出荷南京錠型のキーボックス(鍵収納本数5本程度) ダイヤルを自由に設定することができます 本体は耐久性のあるメタル構造 ダイヤル部をほこりや汚れから守るカバー付 背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つけにくい仕様ロックダイヤル式
キー保管ボックス DK-65
ダイケン(8件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷小物類を収納できるボックス付南京錠です。 ボックス部分と「つる」に4桁の番号可変式ダイヤル錠付です。用途住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しに、伝言メモや小物類の受け渡しなど。仕様ダイヤル/4桁トラスコ品番292-8329幅(mm)68質量(g)360寸法B(mm)41寸法C(mm)33つる径(Φmm)10ロックダイヤル式
ダミー石ころ小物入れ
HMD WORKS¥589税込¥6481個5日以内出荷本物の石ころそっくりに作られたユニークな小物入れです。屋外に置いても自然に馴染み、ちょっとした貴重品や小物の収納に便利です。目立たず保管できるので、防犯対策やサプライズ用にもおすすめです。寸法(mm)96×70×45質量(g)100
ロックポケット
YKC¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷ワンタッチでダイヤル部を明るく照らす「LEDライト」付で夜間使用に便利!施錠・開錠はダイヤル式でキー不要。暗証番号は可変式で、お好きな番号に何度でも変更可!収納部は大容量で、カードキーや、自動車の大型キー等も収納可。本体裏面はスポンジ付きで取付相手に傷を付けにくい!本体は樹脂カバー付きで、傷から保護します。ダイヤル部はシャッター付きでほこり等の侵入を防ぎ、シャッターを閉めていればダイヤルが隠れて目立ちにくい!アダプター付きでレバーハンドルにも対応しています。用途1材質(本体)ダイカスト製電池CR2032電池寿命約2500回(日本製電池使用の場合)ロックダイヤル式材質(吊)スチール製商品タイプLEDライト付
ロックポケットミニ
YKC¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷様々な場面での鍵や小物の保管、受け渡しを共有することができる。お好きな番号で設定できるので、暗証番号を忘れることが少なくなります。用途1寸法(mm)【ツル径】Φ6.35【ツル内幅】30.65【ツル内高さ】38.4材質(本体)ダイカスト(塗装仕上)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.8×19×114.5ロックダイヤル式材質(吊)スチール(ニッケル仕上)商品タイプくさり無
ハイグレードキーボックス
トライメイト¥5,998税込¥6,5981個当日出荷合金製の4桁ダイヤル式のキーボックスです。収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。仕様4寸法(mm)89×44×182色グレイ質量(g)850ロックダイヤル式材質(吊)アルミニウム合金+亜鉛合金
ABUS カードとカギの預かり箱シリーズ専用ケーブル
ABUS¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷ABUS カードとカギの預かり箱専用のケーブルです。 ケーブルには柔軟性があり、ドアノブやレバーハンドル以外の今まで取付不可だった場所への設置が可能です。用途両開き扉や太いパイプ等へのキーボックス設置材質取付部:鉄(クロムプレート)材質(本体)鉄(PVCカバーコーティング)質量(g)91適合品番ABUS カードとカギの預かり箱 DS-KB-2、ABUS カードとカギの預かり箱LED DS-KB-2LEDケーブル長(mm)450ケーブル太さ(mm)10
ワイヤー式キーストックミニ LEDライト付
ノムラテック¥5,798税込¥6,3781台当日出荷ワイヤーで取り付ける小型タイプのキーボックスMINIです。LEDライトを内蔵し、暗い場所でもダイヤルが見えます。番号可変式・LEDライト付・ワイヤー取付・防塵カバー付で、多様な場所でお使いいただけます。LEDライトは押してから15秒点灯。ワイヤーは長さ45cmです。材質本体:亜鉛ダイカスト、防塵カバー:PP、キズ防止シート:EVA色黒タイプLEDライト付ワイヤー長(mm)450材質(ワイヤー部)スチール(亜鉛メッキ仕上げ)ロック可変ダイヤル4段本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×95×52
カギ番人プラス プッシュ式扉付型
Keiden(ケイデン)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷扉に挟んで使用するコンパクトな暗証番号式のカギ保管庫。 必要な時、扉へカギ番人の設置を可能にします。 扉の上面や側面に掛けて扉を締めるだけの簡単設置です。用途カギの受け渡し、ビル・マンション・設備会社様の巡回や緊急駆けつけの際のカギの保管に付属品ビス、ナット、ナット保護キャップ、六角ドライバー厚さ(mm)(扉固定金具)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×57×127ボタン数12ロックプッシュ式適合扉厚(mm)22~45RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティボックスカギ番兵 ワイヤー式450mm
フジテック・ジャパン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷キーボックスのツルをワイヤーにしたことで取付箇所が大幅に広がりました。 ダイヤルを覆い隠すシャッター付可変式ダイヤル用途賃貸マンション・店舗などの鍵管理・受け渡しにカギの保管・受け渡しに材質本体:アルミダイカスト、ワイヤー:スチール、PVCラバー、:エラストマー呼び寸法450mm収納サイズ67.5×28×44mmワイヤー長(mm)450ロックダイヤル式施錠方法5桁可変式ダイヤル
キーバンカー
ガードロック¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷南京錠の中にキーを収納!サビに強いステンレス製シャックル キーの保管や受け渡しに!時間を気にすることなくキーの受け渡しができます。キーを持ち歩かないので、紛失の心配もありません 業界初!ジョイント式シャックルと長さ調節で簡単施錠! 自宅・会社等のキーの保管に、不動産業の物件管理に、駐車場等の就業時間外のキーの受け渡しに 夜間の使用OK!ダイヤルが0・0・0・0で止まります お好きな番号に設定できます(10,000通り)材質シャックル部:ステンレス(ジョイント式)、ダイヤル部・本体部:亜鉛合金(塗装仕上)色シルバー本体厚さ(mm)29本体高さ(mm)123~170ロックダイヤル式本体幅(mm)60.5
TATAキーハウスDXタイプ K型
YKC¥41,980~税込¥46,178~1個9日以内出荷鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。持ち運びに便利な取っ手付き。本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。付属品鍵2本仕様携帯壁掛け兼用タイプ材質スチール
防犯グッズ ロックポケット
YKC¥6,498税込¥7,1481個当日出荷様々な場面のキーの受け渡しに。キーの共有に大変便利なキー保管ボックスです。大容量で収納力があります。施錠だけでなく、キー、メモ、小物の保管・受け渡しができます。施錠・解錠は4桁のダイヤルを合わせるだけでOKで、キーは不要です。鍵の暗証番号は可変式で好きな4桁の番号に設定できます。不動産管理に・アウトドアに・学校、企業で・各種介護の現場等の使用に役立ちます。背面には保護シート付きで相手を傷つけにくい仕様になっています。寸法(mm)123×45×33×11×75×40ロックダイヤル式
キーボックス
日本緑十字社¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から翌々日出荷壁掛け・携帯が兼用できるキーボックス 強力ネオジウム磁石により扉がしっかり閉まります。取っ手付きで持ち運びも便利です。付属品本体キー×2本、取付ネジ×3本材質(本体)スチール
カギ番人 プッシュ式 カギ番人ストロング
Keiden(ケイデン)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷安心と利便性を追求。 プッシュボタンを押すだけの簡単操作。 12キーの番号設定が可能。 暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能。 世界基準の強度を誇るトリプルウォール構造。 ウェザーカバー付属で野外設置も安心。用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。材質【本体】亜鉛合金、ステンレス【ボタン/保護カバー】POM質量(g)約1900タイプ4096通り(12桁)内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×760×180周囲環境-30~65℃ロックプッシュ式動作回数(回)(施解錠)7500以上RoHS指令(10物質対応)対応試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
セーフティボックス カギ番兵
フジテック・ジャパン¥6,998税込¥7,6981個当日出荷鍵の保管・受け渡しに。また伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。(湿気の多い所・水のかかる場所では使用できません) 施錠・開錠は4桁のダイヤル式なので鍵が要りません。 開錠番号は何度でも変更可能な可変式です。付属品アダプター×1、キャップ×2、ビス×3、PCプラグ×3、シール×1材質本体/アルミダイカスト、ツル/スチール、PVC、ラバー/熱可塑性ゴム(エラストマー)、アダプタ/ナイロン樹脂ロックダイヤル式収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×28×44
蓄光ダイヤル キーボックス
トライメイト¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷夜間も見やすい蓄光ダイヤルキーボックスです。鍵・カード・小物をまとめて収納できます。用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに
ポータブルパーソナルセーフ
MASTER LOCK¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷旅行・キャンプなどのレジャーでの使用に最適!コンパクトな貴重品保管庫。暗証番号設定可能です。紛失や盗難防止に役立つケーブル付。丈夫なつくり、耐水性も備えています。衝撃から中身を守る衝撃吸収仕様。用途旅行、キャンプなど
バックライト付ダイヤル式キーセーフ
MASTER LOCK¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷自宅、不動産、別荘、事務所、訪問介護などの鍵の共有に!。暗闇でも光ってみやすい!操作しやすいライトアップダイヤル。鍵やカードなどの収納・保管にぴったり。フタの開け閉めが簡単なオープンボタン付き。庫内にほこりや雨が入りにくい設計。(完全防水ではありません)。不正攻撃にも強い頑丈なボディ。お好きな暗証番号に設定可能。5424JADはシャックル部分を着脱でき、ドアノブへの取り付けや取り外しが簡単にできます。用途自宅、不動産、別荘、事務所、訪問介護などに
ダイヤル式キーセーフ
MASTER LOCK¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷鍵などの管理に!南京錠型のキーボックス。暗証番号は自由に設定することができます。本体は耐久性のあるメタル構造。背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つきにくい仕様。用途自宅、不動産、別荘、事務所、訪問介護などに
ダイヤル式キーセーフ
MASTER LOCK¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷自宅、不動産、別荘、事務所、訪問介護などの鍵の共有に!。鍵やカードなどの収納・保管にぴったり。本体は耐久性のあるメタル構造。ダイヤル部をほこりや汚れから守るカバー付き。お好きな暗証番号に設定可能。用途自宅、不動産、別荘、事務所、訪問介護などに
キーボックス
LION (ライオン事務器)¥8,198税込¥9,0181台5日以内出荷壁掛けタイプのキーボックスです。30個までカギを掛けることができます。仕様裏面マグネット式キーホルダー付種別2面、30個掛用(追加不可)質量(kg)1.3タイプ壁掛タイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×40×380
セーフティボックスカギ番兵 ワイヤー式200mm
フジテック・ジャパン¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷キーボックスのツルをワイヤーにしたことで取付箇所が大幅に広がりました。 ダイヤルを覆い隠すシャッター付可変式ダイヤル用途賃貸マンション・店舗などの鍵管理・受け渡しにカギの保管・受け渡しに材質本体:アルミダイカスト、ワイヤー:スチール、PVCラバー、:エラストマー呼び寸法200mm収納サイズ67.5×28×44mmワイヤー長(mm)200ロックダイヤル式施錠方法4桁可変式ダイヤル
キーボックス スリムタイプ 4桁ダイヤル錠 合金製
HMD WORKS¥1,898税込¥2,0881個当日出荷合金製のスリムな4桁ダイヤル式キーボックスです。収納スペースに鍵などをしっかり保管できます。コンパクト設計なので、場所を取らずに設置できます。用途鍵の受渡、防犯対策等寸法(mm)145×75×28色ブラック質量(g)325ロックダイヤル式材質(吊)亜鉛合金
ワイヤー式キーストック
日本緑十字社¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷ワイヤーとシャックル・両方使えて多様な場所に取付可能です。ワイヤー使用の場合、直径約140mmまでのものを巻く事ができます。ワイヤーでの固定は、これまでシャックルではできなかった「太いパイプ」等だけでなく、細いスペース(1cm程度の穴)や、いびつな形状の場所でも、柔軟さで通したり束ねたりして固定する事ができます。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。用途賃貸住宅・事務所等の鍵管理・受け渡しに。付属品シャックルトラスコ品番354-0296材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール(焼き入れ処理)、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、キズ防止シート:EVA寸法(mm)シャックル装着:77×190×50色黒タイプ可変式ワイヤー径(Φmm)約5ワイヤー長(mm)約450本体サイズ(mm)77×132×50内径(mm)シャックル:38
ワイヤー式キーストックmini
日本緑十字社¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷ワイヤーで直径約140mmまでのものを巻く事ができます。ワイヤーでの固定は、これまでシャックルではできなかった「太いパイプ」等だけでなく、細いスペース(1cm程度の穴)や、いびつな形状の場所でも、柔軟さで通したり束ねたりして固定する事ができます。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まることで、夜間や目の不自由な方でも操作しやすい安心設計です。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。用途賃貸住宅・事務所等の鍵管理・受け渡しに。トラスコ品番353-8817材質本体:亜鉛ダイカスト、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、キズ防止シート:EVA色黒タイプ可変式ワイヤー径(Φmm)約5ワイヤー長(mm)約450本体サイズ(mm)68×83×37内径(mm)シャックル:38
スライド式セーフティボックス 固い絆
フジテック・ジャパン¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷複数の鍵やカードを収納可能。蓋の開閉がスライド式なので、鍵の出し入れがスムーズに行えます。可変式のダイヤルロックを搭載しており任意の暗証番号を設定できます。解錠番号は使用状況に応じて、いつでも変更が可能です。用途賃貸マンション、倉庫鍵管理、店舗、家族間との鍵の受け渡し、家庭内の鍵管理に。材質本体:亜鉛ダイカスト ツル:鋼 ダイヤル:ABS ツルカバー:PVC容量1個
ワイヤー式 ロックポケット
YKC¥6,798税込¥7,4781個9日以内出荷鍵の共有、管理に便利なキー保管ボックスです。暗証番号は何度でも変更が可能です。不動産業や介護現場、工事現場など様々な場面での鍵の共有、受け渡しに。ワイヤー式の仕様になっていますので、一般的なスチールシャックルが採用された製品に比べ、取付相手の幅が広がります。カードキーも収納することができる大容量の収納スペース。ダイヤル部はシャッター付きで、ほこり等の侵入を防ぎ、シャッターを閉めていればダイヤルが隠れて目立ちにくい。本体裏面は保護シート付きで、ワイヤーは被膜加工をしてありますので、取付相手に傷を付けにくい仕様になっております。【仕様】本体:ダイカスト、本体カバー:PP、ワイヤー:スチール、ワイヤー被覆:PVC、保護シート:EVA。用途このキー保管ボックスは、暗証番号で管理できる鍵収納ケースです。鍵の共有や受け渡しに便利で、不動産業や工事現場など幅広い場面で活用できます。ワイヤー式で取り付けやすくなっています。保護シートや被膜加工により、取り付け相手を傷つけにくい仕様です。幅(mm)131色ブラック高さ(mm)271奥行(mm)44ワイヤー径(Φmm)(付属)8ワイヤー長(mm)(付属)190
ワイヤー式 ロックポケット ミニ
YKC¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷鍵の共有、管理に便利なキー保管ボックスです。暗証番号は何度でも変更が可能です。不動産業や介護現場、工事現場など様々な場面での鍵の共有、受け渡しに。ワイヤー式の仕様になっていますので、一般的なスチールシャックルが採用された製品に比べ、取付相手の幅が広がります。コンパクトな仕様になっておりますので扱いやすく便利です。本体裏面は保護シート付きで、ワイヤーは被膜加工をしてありますので、取付相手に傷を付けにくい仕様になっております。【仕様】本体:ダイカスト、本体カバー:PP、ワイヤー:スチール、ワイヤー被覆:PVC、保護シート:EVA。用途このキー保管ボックスは、暗証番号で管理できる鍵収納ケースです。鍵の共有や受け渡しに便利で、不動産業や工事現場など幅広い場面で活用できます。ワイヤー式で取り付けやすく、コンパクトで扱いやすい設計になっています。保護シートや被膜加工により、取り付け相手を傷つけにくい仕様です。幅(mm)121色ブラック高さ(mm)251奥行(mm)39ワイヤー径(Φmm)(付属)8ワイヤー長(mm)(付属)190
ロックポケットミニ くさり付
YKC¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷様々な場面での鍵や小物の保管、受け渡しを共有することができる。お好きな番号で設定できるので、暗証番号を忘れることが少なくなります。用途1寸法(mm)【ツル径】Φ6.35【ツル内幅】30.65【ツル内高さ】38.4材質(本体)ダイカスト(塗装仕上)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.8×19×114.5ロックダイヤル式材質(吊)スチール(ニッケル仕上)商品タイプくさり付材質(チェーン)スチール(ユニクロメッキ仕上)
キーストックMINI ツル長タイプ
ノムラテック¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷シャックルに傾斜が付いたツル長タイプです。従来品を設置すると斜めに飛び出してしまう面格子等への設置において、ダイヤルが正面を向き操作しやすいキーボックスです。また、建物と雨といの間などに設置においてもシャックルが長いので、表に出して操作が可能です。シャックルは錆に強く強度の高いステンレスを採用、特許出願済。材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:ステンレス、キズ防止シート:EVA色ブラック
キーボックス 4ダイヤル
ロジック¥2,598税込¥2,8581個欠品中キーボックス 4ダイヤル用途鍵の鍵。セキュリティー対策に。盗難防止用に。ロックダイヤル式アズワン品番65-2350-98RoHS指令(10物質対応)対応
レジャーロック モアビック
ガードロック¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷お好きな番号に設定できます。番号は4桁10,000通りから任意の番号に設定できるので忘れる心配が少ない。 サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。用途南京錠の中にキー(鍵)を安全に保管、施錠だけでなく、キー(鍵)の保管・受渡しができる一台二役。 レジャーロックは、自宅・会社等のキー(鍵)の保管、不動産(賃貸住宅・空き部屋・空家)の物件管理、モータープール等の就業時間外 のキー(鍵)の受渡しや民泊家屋・物件の管理に便利。集会場などの特定の方の集まる場所のご利用もおすすめです。材質シャックル部:ステンレス、ダイヤル部 :亜鉛合金/ニッケルメッキ仕上寸法(mm)63.5×151.5材質(本体)亜鉛合金/塗装仕上
カギ番人plus
ヤヨイ化学¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷暗証番号式の鍵やカードの保管庫で、現場での鍵受け渡しに便利です。 PC10はブラケット付きで、レバーハンドルにも使用可能です。
キーを安全に保管する南京錠 レジャーロック
ガードロック¥4,398~税込¥4,838~1個6日以内出荷キーを安全に保管する南京錠 施錠と保管の一台二役! 番号はお好きな4桁に設定できます。 サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。用途自宅のキーの受け渡しに 不動産業の物件管理に モータープール等の就業時間以外のキーの受け渡しに厚さ(mm)11.5高さ(mm)137.5材質(本体)亜鉛合金/塗装仕上