絞り込み
ブランド
  • KRK(笠原理化工業)
  • モノタロウ(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(238)
  • 東亜DKK(202)
  • HORIBA(堀場製作所)(187)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(68)
  • アズワン(62)
  • セムコーポレーション(39)
  • REX[科学研究・開発用品](39)
  • カスタム(32)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(32)
  • オーハウス(24)
  • TOKO(東興化学研究所)(24)
  • 佐藤計量器製作所(23)
  • 堀場製作所(23)
  • マザーツール(22)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(20)
  • ケニス(18)
  • testo(テストー)(16)
  • Thermo Fisher Scientific(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イオン計 KRK(笠原理化工業)

    イオン計

    KRK(笠原理化工業)
    199,800税込219,780
    1台(1台)
    3日以内出荷
    自動温度補正式の電極を使用した高性能なイオン計です。最大30件の測定データを保存できるメモリ機能付です。防水構造(IP67相当)ですので、フィールドでの測定にも適しています。
    付属品標準液 電極内部液 イオン強度調整剤(ISAB) スポイト ビニールカバー ストラップなど仕様スパン校正:10mg/L、1000mg/Lの2点校正測定範囲C:0~2000mg/L mV:0~±1000mV質量(g)本体:約300 電極:約100電源単4アルカリ電池×3 オートパワーオフ機能付分解能0.1mg/L(0~99.9mg/L) 1mg/L(100~2000mg/L) mV:1mV温度補償自動温度補償測定対象遊離塩素イオン大きさ本体:70×173×40mm ケーブル長:1m 電極:16.8Φ×155mm校正2繰返し性±2mg/L以内(0~99.9mg/L) ±5mg/L以内(100~2000mg/L)データメモリ30件防塵防水性能IP67
  • pH計 KP-11F KRK(笠原理化工業)

    pH計 KP-11F

    KRK(笠原理化工業)
    81,980税込90,178
    1台
    8日以内出荷
    1本の電極でpH/水温/mVの3項目測定可能です。電極の起電力(mV)を測定し、電極の良否判定ができます。
    トラスコ品番707-5824材質ABS樹脂測定範囲(pH)0.00~14.00(最小単位0.01PH)測定範囲(mV)-1999~1999mV(最小単位1mV)
  • pH/ORP計 KP-11Z KRK(笠原理化工業)

    pH/ORP計 KP-11Z

    KRK(笠原理化工業)
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷
    1本の電極でpH/ORP/水温/mVの4項目測定可能です。電極の起電力(mV)を測定し、電極の良否判定ができます。
    トラスコ品番707-5825材質ABS樹脂電源(V)DC4.5測定範囲(pH)0.00~14.00(最小単位0.01PH)測定範囲(mV)-1999~1999mV(最小単位1mV)
  • 塩素イオン電極 KRK(笠原理化工業)

    塩素イオン電極

    KRK(笠原理化工業)
    59,980税込65,978
    1本(1本)
    8日以内出荷
    CL-11Z用の電極です。
    寸法(mm)16.8Φ×155質量(g)約100測定項目塩素イオン
  • 塩素イオン電極 KRK(笠原理化工業)

    塩素イオン電極

    KRK(笠原理化工業)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
  • イオン計 KRK(笠原理化工業)

    イオン計

    KRK(笠原理化工業)
    259,800税込285,780
    1個
    6日以内出荷
    自動温度補正式の電極を使用した高性能なイオン計です。 最大30件の測定データを保存できるメモリ機能付です。 防水構造(IP67相当)ですので、フィールドでの測定にも適しています。
    付属品標準液/電極内部液/イオン強度調整剤(ISAB)/スポイト/ビニールカバー/ストラップ/など寸法(mm)70×170×36質量(g)約290(本体)、約105(電極)電源単4アルカリ電池×3 オートパワーオフ機能付ケーブル長(m)1分解能0.1mg/L(0~99.9mg/L)、1mg/L(100~2000mg/L)、mV:1mV温度補償自動温度補償繰返し性±2mg/L以内(0~99.9mg/L)、±5mg/L以内(100~2000mg/L)
  • 導電率計 KRK(笠原理化工業)

    導電率計

    KRK(笠原理化工業)
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷
    耐薬品性と耐温度性に優れた接液部材質の電極で低濃度から高濃度までの液体の導電率を高精度で測定できる導電率計です。 SI単位(mS/m、S/m)と旧単位(μS/cm、mS/cm)を切り替えて測定できます。
    セット内容計器、導電率電極、電池 (LR03×3 アルカリ電池)、取扱説明書材質接液部材質:PPS、バイトン (リング)、PP寸法(mm)75×38×180質量(g)約290電源アルカリ乾電池(LR03×3)測定項目導電率・塩分・温度ケーブル長(m)2精度導電率:各測定レンジの最小表示±1digit 塩分換算値:0.01%±1digit 温度:0.1℃±1digit測定方式交流2電極法表示LCD 4桁 2段(導電率、水温同時表示)温度測定範囲(℃)0~100温度補償自動分解能(℃)0.1温度精度0.1℃±1digit外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×38×180電源自動OFF30分後表示項目導電率・塩分・温度表示範囲(℃)0~100温度係数0~9.99%任意設定水温(℃)0~100防水性IP66(電極接続時)セル定数セル定数任意設定機能
  • 導電率計 EC-5Zシリーズ KRK(笠原理化工業)

    導電率計 EC-5Zシリーズ

    KRK(笠原理化工業)
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    耐薬品性と、耐熱性に優れた接液部材質の電極で、低濃度から高濃度までの液体の導電率を測定できます。
    セット内容計器、導電率電極、電池 (LR03×3 アルカリ電池)、取扱説明書材質接液部材質:PPS、バイトン (リング)、PP寸法(mm)75×38×180質量(g)約290電源アルカリ乾電池(LR03×3)測定項目導電率・塩分・温度ケーブル長(m)2精度導電率:各測定レンジの最小表示±1digit 塩分換算値:0.01%±1digit 温度:0.1℃±1digit測定方式交流2電極法表示LCD 4桁 2段(導電率、水温同時表示)温度測定範囲(℃)0~100温度補償自動分解能(℃)0.1温度精度0.1℃±1digit外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×38×180電源自動OFF30分後表示項目導電率・塩分・温度表示範囲(℃)0~100温度係数0~9.99%任意設定水温(℃)0~100防水性IP66(電極接続時)セル定数セル定数任意設定機能
  • pH/ORP計用 電極 KRK(笠原理化工業)

    pH/ORP計用 電極

    KRK(笠原理化工業)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
  • ハンディイオン計 KRK(笠原理化工業)

    ハンディイオン計

    KRK(笠原理化工業)
    349,800税込384,780
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    めっきやエッチングの際に銅・ニッケル濃度を測定することができる濃度計です。 吸光度の測定も可能です。
    寸法(mm)75×38×180質量(g)約300電源単4アルカリ電池×3ケーブル長(m)2精度理論値の±2%以内(一定条件で)測定方式吸光光度測定法温度補償自動温度補償
  • ハンディイオン計 KRK(笠原理化工業)

    ハンディイオン計

    KRK(笠原理化工業)
    349,800税込384,780
    1個
    10日以内出荷
    めっきやエッチングの際に銅・ニッケル濃度を測定することができる濃度計です。 硫酸や過酸化水素の影響をうけないセンサを採用しています。
    寸法(mm)75×38×180測定範囲0.000~1.200mol(モル濃度)、0~300g/L(硫酸銅濃度)、0.0~76.3g/L(銅濃度)質量(g)約300タイプハンディ電源単4アルカリ電池×3ケーブル長(m)2精度理論値の±2%以内(一定条件で)測定方式吸光光度測定法温度補償自動温度補償測定対象アズワン品番61-3376-15
  • pH電極 PHDシリーズ KRK(笠原理化工業)

    pH電極 PHDシリーズ

    KRK(笠原理化工業)
    24,980税込27,478
    1本
    10日以内出荷
  • pH計 KRK(笠原理化工業)

    pH計

    KRK(笠原理化工業)
    85,980税込94,578
    1台
    10日以内出荷
    1台でpH、水温、pH起電力(mV)の3項目測定。用途に対応したpH電極群。オプションで内部液無補充型も用意。自己診断機能付。測定値メモリー機能付。
    材質本体 ABS樹脂測定範囲pH 0.00~14.00pH、V:0~±1999V、水温:0.0~50.0質量(g)本体 約290、採水電極 約120測定方式pH ガラス電極法構成標準:計器本体(乾電池付)、採水電極(PHD-11F)ケーブル1付、pH標準液(pH4、7各50L)、電極内部液(50L)、スポイト、取扱説明書、保証書本体外形寸法(mm)70(W)×40(H)×173(D)、採水電極:Φ165×195アズワン品番60-3261-20メモリー機能最大30件
  • pH/ORP電極 PHDシリーズ KRK(笠原理化工業)

    pH/ORP電極 PHDシリーズ

    KRK(笠原理化工業)
    28,980税込31,878
    1本
    10日以内出荷
  • pH/ORP計 KRK(笠原理化工業)

    pH/ORP計

    KRK(笠原理化工業)
    89,980税込98,978
    1台
    10日以内出荷
    1台でpH、ORP、水温、pH起電力(mV)の4項目測定。用途に対応したpH電極群。オプションで内部液無補充型も用意。自己診断機能付。測定値メモリー機能付。
    材質本体 ABS樹脂測定範囲pH 0.00~14.00pH、V:0~±1999V、ORP:0~±1999V、水温:0.0~50.0質量(g)本体 約290、採水電極 約120測定方式pH ガラス電極法:ORP 白金電極法構成標準:計器本体(乾電池付)、採水電極(PHD-11)ケーブル1付、pH標準液(pH4、7各50L)、電極内部液(50L)、スポイト、取扱説明書、保証書本体外形寸法(mm)70(W)×40(H)×173(D)、採水電極:Φ165×195アズワン品番60-3261-17メモリー機能最大30件
  • ツインDO/pH計 DOP-11Z 採水型 KRK(笠原理化工業)

    ツインDO/pH計 DOP-11Z 採水型

    KRK(笠原理化工業)
    179,800税込197,780
    1式
    11日以内出荷
    付属品DOプローブ、DOセンサー、検出器(採水型PHD-11)、pH標準液(pH7、pH4)各50mL、pH電極内部液50mL、スポイト、ビニールカバー、携行ケース、取扱説明書、保証書、単4乾電池×3本測定範囲DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0~20mg/L、飽和率(O2):0~200%(O2)、水温(TEMP):-5~50℃、pHモード(CH2)、pH:0.00 ~ 14.00、mV:-1999~1999(電極起電力)、ORP:-1999~1999(ORP起電力)、水温:0~50℃質量(g)約290電源DC4.5V(単4 LR03×3個)、オートパワーオフ機能(30分)付属電極DOプローブ OXP-3V-3(ケーブル3m)、DOセンサー OX-V3(センサー交換式)、pH/ORP電極 PHD-11(ケーブル1m)再現性DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):±0.2mg/L以内、飽和率(O2):±2%(O2)以内、水温(TEMP):±0.2℃以内(35℃以下)、pHモード(CH2)、pH:±0.02以内、mV:±2mV以内、ORP:±2mV、水温:±0.2℃以内測定方法採水型測定分解能DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0.01mg/L、飽和率(O2):1%(O2)、水温(TEMP):0.1℃、pHモード(CH2)、pH:0.01、mV:1mV、ORP:1mV、水温温度補償自動温度補償付外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×40×173校正DO:空気スパン校正、pH:pH7、4(又は9)標準液による使用周囲温度(℃)0~45プローブ仕様DO検出器:SUS-304、ABS、TPE樹脂、pH/ORP電極:PP、ABS(又はPVC)、シリコンゴム補正機能淡水/海水切換機能付(DOのみ)
  • ツインDO/pH計 DOP-11Z 投込型 KRK(笠原理化工業)

    ツインDO/pH計 DOP-11Z 投込型

    KRK(笠原理化工業)
    199,800税込219,780
    1式
    11日以内出荷
    付属品DOプローブ、DOセンサー、検出器(投込型PHD-120-3)、pH標準液(pH7、pH4)各50mL、スポイト、ビニールカバー、携行ケース、取扱説明書、保証書、単4乾電池×3本測定範囲DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0~20mg/L、飽和率(O2):0~200%(O2)、水温(TEMP):-5~50℃、pHモード(CH2)、pH:0.00 ~ 14.00、mV:-1999~1999(電極起電力)、ORP:-1999~1999(ORP起電力)、水温:0~50℃質量(g)約290電源DC4.5V(単4 LR03×3個)、オートパワーオフ機能(30分)付属電極DOプローブ OXP-3V-3(ケーブル3m)、DOセンサー OX-V3(センサー交換式)、pH/ORP電極 PHD-120-3(ケーブル3m)再現性DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):±0.2mg/L以内、飽和率(O2):±2%(O2)以内、水温(TEMP):±0.2℃以内(35℃以下)、pHモード(CH2)、pH:±0.02以内、mV:±2mV以内、ORP:±2mV、水温:±0.2℃以内測定方法投込み型測定(内部液無補充型)分解能DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0.01mg/L、飽和率(O2):1%(O2)、水温(TEMP):0.1℃、pHモード(CH2)、pH:0.01、mV:1mV、ORP:1mV、水温温度補償自動温度補償付外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×40×173校正DO:空気スパン校正、pH:pH7、4(又は9)標準液による使用周囲温度(℃)0~45プローブ仕様DO検出器:SUS-304、ABS、TPE樹脂、pH/ORP電極:PP、ABS(又はPVC)、シリコンゴム補正機能淡水/海水切換機能付(DOのみ)
  • フッ素イオン電極 KRK(笠原理化工業)

    フッ素イオン電極

    KRK(笠原理化工業)
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    外形寸法(mm)18Φ×155ケーブル長(m)1主材質PVC、フッ化ランタン、ブチルゴム

pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります

本体