絞り込み
ブランド
- KRK(笠原理化工業)
- TOKO(東興化学研究所)(6)
- HORIBA(堀場製作所)(5)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
特価

イオン計
KRK(笠原理化工業)¥199,800税込¥219,7801台(1台)3日以内出荷自動温度補正式の電極を使用した高性能なイオン計です。最大30件の測定データを保存できるメモリ機能付です。防水構造(IP67相当)ですので、フィールドでの測定にも適しています。付属品標準液 電極内部液 イオン強度調整剤(ISAB) スポイト ビニールカバー ストラップなど仕様スパン校正:10mg/L、1000mg/Lの2点校正測定範囲C:0~2000mg/L mV:0~±1000mV質量(g)本体:約300 電極:約100電源単4アルカリ電池×3 オートパワーオフ機能付分解能0.1mg/L(0~99.9mg/L) 1mg/L(100~2000mg/L) mV:1mV温度補償自動温度補償測定対象遊離塩素イオン大きさ本体:70×173×40mm ケーブル長:1m 電極:16.8Φ×155mm校正2繰返し性±2mg/L以内(0~99.9mg/L) ±5mg/L以内(100~2000mg/L)データメモリ30件防塵防水性能IP67
イオン計
KRK(笠原理化工業)¥259,800税込¥285,7801個6日以内出荷自動温度補正式の電極を使用した高性能なイオン計です。 最大30件の測定データを保存できるメモリ機能付です。 防水構造(IP67相当)ですので、フィールドでの測定にも適しています。付属品標準液/電極内部液/イオン強度調整剤(ISAB)/スポイト/ビニールカバー/ストラップ/など寸法(mm)70×170×36質量(g)約290(本体)、約105(電極)電源単4アルカリ電池×3 オートパワーオフ機能付ケーブル長(m)1分解能0.1mg/L(0~99.9mg/L)、1mg/L(100~2000mg/L)、mV:1mV温度補償自動温度補償繰返し性±2mg/L以内(0~99.9mg/L)、±5mg/L以内(100~2000mg/L)
ハンディイオン計
KRK(笠原理化工業)¥349,800税込¥384,7801個10日以内出荷から13日以内出荷めっきやエッチングの際に銅・ニッケル濃度を測定することができる濃度計です。 吸光度の測定も可能です。寸法(mm)75×38×180質量(g)約300電源単4アルカリ電池×3ケーブル長(m)2精度理論値の±2%以内(一定条件で)測定方式吸光光度測定法温度補償自動温度補償
ハンディイオン計
KRK(笠原理化工業)¥349,800税込¥384,7801個10日以内出荷めっきやエッチングの際に銅・ニッケル濃度を測定することができる濃度計です。 硫酸や過酸化水素の影響をうけないセンサを採用しています。寸法(mm)75×38×180測定範囲0.000~1.200mol(モル濃度)、0~300g/L(硫酸銅濃度)、0.0~76.3g/L(銅濃度)質量(g)約300タイプハンディ電源単4アルカリ電池×3ケーブル長(m)2精度理論値の±2%以内(一定条件で)測定方式吸光光度測定法温度補償自動温度補償測定対象銅アズワン品番61-3376-15