10ページ目: 本体

1,274件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • pHメーター 校正証明書付 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pHメーター 校正証明書付

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)40×160×17測定範囲0.0~14.0ph/0.0~50.0℃質量(g)75使用温度範囲(℃)0~50電源CR2032リチウムイオン電池×1個(テスト用付属)分解能0.1pH精度(pH)±0.1精度(℃)±0.5温度補償自動分解能(℃)0.1校正自動2点校正アズワン品番1-5328-11-20校正証明書一般校正
  • フローセル HORIBA(堀場製作所)

    フローセル

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    欠品中
    用途純水などの電気伝導率測定仕様低電気導電率用センサ(9371-10D/300-2C-C)専用寸法(mm)内径5~6
  • 純水用(2極式)電気伝導率センサーカートリッジ HORIBA(堀場製作所)

    純水用(2極式)電気伝導率センサーカートリッジ

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    低電気伝導率の測定が可能。(0.01~500 μS/cm) ステンレスボディの採用により、割れにくく、乾燥保管が可能に 有機溶媒の測定も可能 手入れしやすいシンプル形状。カートリッジ交換式で、メンテナンスが簡単。 専用のフローセルをつけることで、通常の浸漬タイプに加え、流通タイプとしての測定も可能(オプション)
    寸法(mm)Φ16×110(センサカートリッジ接液部)使用温度(℃)0~70(センサカートリッジ部のみは 100℃まで)測定範囲(μS/cm)0.01~ 500(1μS/m ~ 50mS/m )ただし、表示可能範囲はメータによる保管環境大気中保管(乾燥状態にて)セル定数1.00×0.1cm-1(1.00×10m-1)
  • 光学式溶存酸素交換用メンブレン HORIBA(堀場製作所)

    光学式溶存酸素交換用メンブレン

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
  • ORPセンサヘッド HORIBA(堀場製作所)

    ORPセンサヘッド

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ORP測定範囲 -2000.0~+2000.0mV。分解能 -1000.0~+1000.0mV:±0.1mV、-2000~+2000:±1mV。精度 -1000.0~+1000.0mV:±0.1mV、-2000~+2000:±1mV。校正点数:1点。測定範囲 ℃:-30.0~+130.0 °F:-22.0~+266.0。ORPセンサヘッド使用温度範囲:0~60℃、分解能:0.1℃/°F、精度 ℃:±0.5 °F:±0.9。
  • EC電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    EC電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥85,980税込¥94,578
    1本
    16日以内出荷
    温度センサー内蔵 4極式EC電極
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 98190用 ガラスボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 98190用 ガラスボディpH複合電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    温度センサー内蔵ガラスボディ、簡易型DINコネクター
    適合機種HI 98190ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ガラスボディpH複合電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1本
    5日以内出荷から16日以内出荷
    温度センサー内蔵ガラスボディ
    ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブルEC/ TDS/ ℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブルEC/ TDS/ ℃計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    9日以内出荷
    仕様EC/TDS換算率:0.45~1.00(初期設定値は0.50)セット内容本体、EC電極(HI 763063)、EC&TDS標準液各1回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他質量(g)196電源四アルカリ電池 3本(約500時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【EC】±2%F.S.、【TDS】±2%F.S.、【温度】±0.5℃温度補償自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)防水保護等級IP67
  • ポータブル多項目測定器用 DOセンサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル多項目測定器用 DOセンサー

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    16日以内出荷
    HI 98194、HI 98195、HI 98196用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル多項目測定器用 pH/ORPセンサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル多項目測定器用 pH/ORPセンサー

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    16日以内出荷
    HI 98194、HI 98195、HI 98196用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水pH計 カスタム

    防水pH計

    カスタム
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    質量(g)40
  • 防水導電率計 カスタム

    防水導電率計

    カスタム
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    翌々日出荷
    質量(g)10
  • pH計 ペンタイプ 校正証明書付き アズワン

    pH計 ペンタイプ 校正証明書付き

    アズワン
    ¥33,700税込¥37,070
    1台
    9日以内出荷
    付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、ポータブルケース仕様校正3点(pH4.01・6.86・9.18)寸法(mm)29×14×148測定範囲pH/’-1.00~+15.00、温度/0~60℃質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)測定項目pH・℃精度pH/±0.01、温度/±1.0℃分解能pH/0.01、温度/0.1℃防塵防水性能IP57アズワン品番1-062-01-20校正証明書一般校正
  • 塩分測定器 減塩生活 三商

    塩分測定器 減塩生活

    三商
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    薄味・標準・濃い味の3段階をLED(7点)で表示します。0~90℃までの範囲をワンタッチで簡単測定。自動補正機能付。
    質量(g)27(電池含む)電源LR44ボタン電池3個表示濃度:薄味(0.3%・0.5%・0.7%)、標準(0.9%)、濃い味(1.1%・1.3%・1.5%)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×15×185
  • DO電極 HORIBA(堀場製作所)

    DO電極

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    防水形。水深10mまでの没水測定が可能です。 ディスポーサブルなチップ式電極(5401)および温度測定素子としてサーミスタを採用。
    測定範囲DO:0~19.99mg/L、温度:0~40℃(本体と組合せ時)使用温度範囲(℃)0~40応答時間(秒)30(一定温度における90%応答時間)
  • 卓上型 pH・水質分析計<F-73> HORIBA(堀場製作所)

    卓上型 pH・水質分析計<F-73>

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥379,000~税込¥416,900~
    1台
    4日以内出荷から14日以内出荷
    ナビゲーション機能 ユーザガイド内蔵 データメモリ(2000件) GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能 カスタマイズ可能な印刷機能 USBメモリへのデータ保存 USB PC通信 校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能
    測定範囲【mV(ORP)】±1999.9mV(表示範囲)、【イオン】0.00μg/L~999g/L(mol/L)(表示範囲)電源(V)【ACアダプタ】100~240(50/60Hz)本体質量(g)約700(スタンド・ACアダプタ除く)測定範囲(pH)0.000~14.000表示分解能0.01/0.001pH、【mV(ORP)】0.1mV、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁温度測定範囲(℃)0~100(-30~130)表示範囲pH-2.000~20.000消費電力(VA)9.8使用環境温度(℃)0~45
  • 本体カバー HORIBA(堀場製作所)

    本体カバー

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    22日以内出荷
    F-70シリーズ、DS-70シリーズの本体を保護する透明タイプのカバーです。
  • 普通紙プリンタ用ロール紙(20巻セット) HORIBA(堀場製作所)

    普通紙プリンタ用ロール紙(20巻セット)

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
  • センサホルダ HORIBA(堀場製作所)

    センサホルダ

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(2個)
    当日出荷
    電極スタンドアームへの取り付け用アタッチメント。
    適合【電極】9615-10D/9618-10D/9681-10D/9680-10D/9600-10D/5002A-10C/8001-10C/8002-10C/8003-10C/8004-10C/8005-10C/8006-10C/8007-10C/8008-10C/8009-10C/8010-10C/8011-10C/1512A-10C/8201-10C/8202-10C/8203-10C
  • pH複合電極「キャルメモ」 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極「キャルメモ」

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    一般用。メモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。
    リード線(m)1
  • 卓上型電気伝導率計 CMシリーズ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    卓上型電気伝導率計 CMシリーズ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    当日出荷
    基本性能を重視したベーシック電気伝導率計。見やすい大型カスタムLCD表示。データメモリ機能(1000データ)付きです。電極カラーによるわかりやすい識別。バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。スムーズな動きの電極スタンド付き
    仕様測定範囲(標準セル使用時):電気伝導率/100μS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~100℃※測定範囲は使用するセルにより異なります。電源単3アルカリ電池4本、またはUSB給電(充電機能はありません)またはACアダプター(100~240V)本体質量(kg)約0.7測定方法交流2極法アズワン品番61-8518-26
  • ORP複合電極「キャルメモ」用 PSTシリーズ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ORP複合電極「キャルメモ」用 PSTシリーズ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    当日出荷
    測定範囲ORP/0~±2000mV、温度/0~100℃リード線(m)1
  • ラコムテスターpH計 校正証明書付き Eutech(ユーテック)

    ラコムテスターpH計 校正証明書付き

    Eutech(ユーテック)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    30日以内出荷
    センサー部の交換が可能です。USA・NIST校正液規格に対応しています。自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。
    種別ラコムテスターpH計 防水型校正証明書一般校正
  • pH・温度計 半固形食品・乳製品用 交換用電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH・温度計 半固形食品・乳製品用 交換用電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    3日以内出荷
    種別交換用電極アズワン品番3-829-11
  • 突き刺し形pH計 アズワン

    突き刺し形pH計

    アズワン
    ¥51,300税込¥56,430
    1個
    当日出荷
    自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
    付属品標準液(pH4.01・pH6.86・pH9.18)、3mol/L KCl、バイアル、ストラップ測定範囲pH/0-14.00、温度/0~50℃質量(g)143電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・温度測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示校正1-3点防塵防水性能IP67サイズ(mm)Φ40×220アズワン品番4-360-01
  • ペン型pH/導電率計 交換用電極 アズワン

    ペン型pH/導電率計 交換用電極

    アズワン
    ¥14,300税込¥15,730
    1個
    当日出荷
    測定項目交換用電極アズワン品番4-356-11
  • ポケット多機能計(EC/TDS/塩分/温度) ケニス

    ポケット多機能計(EC/TDS/塩分/温度)

    ケニス
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    測定値と温度を同時に表示できます。 測定状況や電池残量を表すアイコンが表示されます。 電極保護キャップは測定や校正時に使用できます。使わないときは本体上部側に取りつけておくことが可能です。 IP67の防水防塵性があります。また本体は水に浮く構造です。
    寸法(mm)45×30×170測定範囲EC/0.00~20.00mS/cm、TDS/0.00~20.00ppt、塩分/0.0~10.0ppt、温度/0~50.0℃電源ボタン電池LR44×4測定項目EC、TDS、塩分、温度精度EC/±2%FS±1LSD、TDS/±2%FS±1LSD、塩分/±2%FS±1LSD、温度/±0.5℃+1LSD分解能EC/10μS/cm(2.00mS/cm以下)、0.10mS/cm(2.00mS/cm以上)、TDS/±2%FS、塩分/0.10ppt、温度/0.1℃温度測定範囲(℃)0~50.0精度(%)±2(FS±1LSD)温度補償自動分解能(℃)0.1温度精度±0.5℃+1LSD機能測定状況や電池残量を表すアイコン表示校正EC/自動 最大3点測定範囲(mS/cm)0.00~20.00表示項目EC・TDS・塩分・温度測定範囲(ppt)0.00~20.00(TDS)、0.0~10.0(塩分)防水性IP67
  • 食肉pHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    食肉pHテスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    本器は食肉の処理工程でのpH測定に適しており、また電極は食肉の測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極は食品グレードのPVDFボディに円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用。また電極ボディ部は分解しての洗浄、内部液の補充が可能です。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 食肉の測定に適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
    用途食肉の処理工程でのpH測定付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液&電極内部液(13mLボトル各1本)、日本語取扱説明書他質量(g)43電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)148×51×21測定範囲(pH)0.0~14.0精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし検出単位0.01pH電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寿司pHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    寿司pHテスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    欧米を含む多くの地域では、バクテリアの増殖を抑制し安全性を保つため寿司米のpH値を4.6未満の酸性に維持するよう規制しています。本器はHACCPの一環として寿司米(酢飯)のpHを簡単に測定でき、また電極は詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 測定はフラット状の電極を酢飯に垂直に当てるだけ。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
    用途寿司米(酢飯)のpH測定付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他質量(g)52電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×51×21測定範囲(pH)0.0~14.0精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし検出単位0.1pH電極フラット状ガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワインpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ワインpHテスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    本器はワイン、マスト、ブドウ果汁のpH測定に適しています。電極はポリエチレン製の可動式スリーブにより液絡部の異物による目詰まりを防ぎ、一般のpH計よりもはるかに長い寿命を可能にしました。電極内部液の補充も可能です。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 電極には異物に強い可動式スリーブを使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 3.00, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
    用途ワイン、マスト、ブドウ果汁のpH測定付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&3.00標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液&電極内部液(13mLボトル各1本)、ピペット、日本語取扱説明書他質量(g)46電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)157×51×21測定範囲(pH)0.0~14.0精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH3.00)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし検出単位0.1pH電極PTFE製可動式スリーブガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン
    ¥46,899税込¥51,589
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン
    ¥23,400~税込¥25,740~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。温度センサーが電極先端部にあるため、温度安定が早く、測定時間を短縮できます。比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。
  • 表面標準センサー サーモポート

    表面標準センサー

    サーモポート
    ¥13,900税込¥15,290
    1本
    当日出荷
    センサプラグと本体コネクタ接合部に温度補償用センサーを埋め込み、結合部の温度差により発生する誤差を短時間で補正します。キャリブレーション機能を持ち、温度ポイント1点にて器差補正して使用できます。T熱電対を使用することでより高精度に測定可能です。表面センサーは3~4秒で高速応答です。
    測定範囲(℃)-30~+300型番HKS-15000Rアズワン品番2-448-11
  • TESTO206-1液体用pH計 液体用電極一体型 testo(テストー)

    TESTO206-1液体用pH計 液体用電極一体型

    testo(テストー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    5日以内出荷
    液体のpHを測定できます。 内部の比較電極液がジェル状になっており長期使用ができます。 小型のスティックタイプ。
  • サンプリングシート押さえふた HORIBA(堀場製作所)

    サンプリングシート押さえふた

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    LAQUAtwin交換センサ(S010/S021/S022/S030/S040/S050)用 土壌(懸濁液)など微粒子が含まれる試料を測定の際にサンプリングシートB(Y046)と共にご使用ください。
    用途LAQUAtwin交換センサ(S010/S021/S022/S030/S040/S050)用/※微粒子が含まれる試料用
  • pH計 pH700用 電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    pH計 pH700用 電極

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 簡易型ph計 pHep +(ペッププラス) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    簡易型ph計 pHep +(ペッププラス)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    世界中でご愛用いただいているペップファミリー HI 98108がリニューアルしさらに便利になりました。 手軽に測定できるポケットサイズのpHテスターです。 画面にはpHと温度を同時に表示、日常防水型。pH電極にはクロス製液絡部を採用。 汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点。 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ。
    仕様日常防水型、自動電源オフ:8分後/60分後/OFFから選択セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、pH7.01標準液2袋、pH4.01標準液1袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他質量(g)75寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17測定範囲(pH)0~14温度測定範囲(℃)0~50精度(pH)±0.05精度(℃)±0.5温度補償(℃)自動/0~50校正自動で1点または2点(pH7.01と4.01またはpH7.01と10.01のいずれか)使用電池CR2032リチウムイオン電池×1相対湿度100%以下使用環境温度(℃)0~50検出単位pH:0.01pH、温度:0.1℃電池使用時間(時間)約1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル型 水質測定器 ORP指示調節計 セムコーポレーション

    パネル型 水質測定器 ORP指示調節計

    セムコーポレーション
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    6日以内出荷
    電極特性の良否を自動判定(測定範囲外、変換器異常)。 鉛フリー電極との組合せで環境にやさしい測定を実現。 直前の値、任意の値のホールド機能。
    用途化学工業などの排水の酸化・還元処理に、各種溶液の酸化・還元の測定に測定範囲-2000~+2000mV接点数2点質量(g)約500タイプパネルマウント周波数(Hz)50/60電源(V)100~240(フリー)測定項目ORP表示デジタルLED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×115×96制御無電圧接点(信号)分解能1mV機能ホールド:直前値ホールド、任意値ホールドより選択設定(ただしメンテナンスモードでは、直前ホールドになります)、自己診断:測定範囲外・変換器異常使用温湿度範囲-5~45、20~85%RH(結露しないこと)出力信号4~20mA接点仕様警報接点出力:(R1、R2)、接点形態:リレー接点 SPDT(1c)容量(VA)10(max)接点容量240V AC 3A 30V DC 3A(抵抗負荷)伝送出力4~20mADC(最大負荷抵抗900Ω)、伝送出力レンジ:測定範囲内で任意設定可
  • 浸漬型pH電極 温度補償有り:PT1000Ω セムコーポレーション

    浸漬型pH電極 温度補償有り:PT1000Ω

    セムコーポレーション
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷
    RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。 複合電極なので、メンテナンスが簡単です。 浸漬型電極のリード線は、3種類の長さから選択可能。 交換が容易な無補充型もラインナップ。
    仕様温度補償有り:PT1000ΩRoHS指令(10物質対応)対応

『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります

本体