11ページ目: 本体

1,274件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HI 731321用キャップ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 731321用キャップ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個(4個)
    5日以内出荷
    用途ガラスセル用キャップ適合HI93シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • セル用内蓋 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    セル用内蓋

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(4個組)
    9日以内出荷
    仕様HI 93シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 専用pH/EC/℃一体型電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    専用pH/EC/℃一体型電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様pH測定部/比較電極:シングル測定範囲(℃)0~60ケーブル長(m)1先端部球状RoHS指令(10物質対応)対応内部液ゲル
  • 汎用pH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    汎用pH複合電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。
    ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水質計Rシリーズ用 外部プリンタ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    水質計Rシリーズ用 外部プリンタ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    8日以内出荷
    付属品接続ケーブル、プリンタ用紙(1巻)、インクリボン(1個)適合本体Rシリーズ専用
  • Pシリーズ用外部プリンタ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    Pシリーズ用外部プリンタ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    10日以内出荷
    アズワン品番61-8517-95
  • pH複合電極 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1本
    当日出荷
  • 防水ORP・PH計用ORPセンサー カスタム

    防水ORP・PH計用ORPセンサー

    カスタム
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    用途各水質検査など。PH-6600用ORPセンサトラスコ品番421-2932材質ABS樹脂質量(g)23.4測定精度±2%F.S分解能1mV温度測定範囲(℃)0~+40防塵防水性能IP57測定範囲(mV)-1000~1000検出単位1mVRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディ型 pH計 SK-640PH用センサ 佐藤計量器製作所

    ハンディ型 pH計 SK-640PH用センサ

    佐藤計量器製作所
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、SK-620PH、SK-640PH用適合本体ハンディ型pH計SK-640、卓上型pH計SK-650質量(g)460測定範囲(pH)2.00~13.00(0~50℃)測定精度±0.03pH(±0.5℃)寸法(Φ×Lmm)34×144
  • LAQUA(ラクア)卓上pH・導電率計 HORIBA(堀場製作所)

    LAQUA(ラクア)卓上pH・導電率計

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1セット
    翌々日出荷から14日以内出荷
    カラー液晶タッチパネル&ナビゲーション機能搭載。 pH/mV(ORP)/イオンを2チャンネル同時に測定。 パソコンと簡単接続。USBメモリー対応。 1台で2項目を同時測定・表示。 より信頼性の高いバリデーション機能。(GLP、GMP対応) 電極、標準液が一緒になったお得なセットです。
    付属品取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、AC アダプタセット、本体カバーセット内容本体 + スタンダードToupH 電極(9615S-10D) + pH 標準液(101-S)質量(kg)約0.7(本体のみ)測定範囲(pH)0.000~14.000、(mV)±1999.9mV、(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L)、(温度)0.0~100.0使用温度範囲(℃)0~45電源ACアダプタ 100~240V(50/60Hz)測定項目pH・ORP・イオン・温度測定方式(pH)ガラス電極法、(イオン)イオン電極法消費電力9.8VA再現性(pH)±0.001pH±1digit、(mV)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5%F.S.±1digit、(温度)±0.1℃±1digit分解能(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1JIS規格0型アーム寸法(mm)339(垂直時高さ)表示形式カラー液晶タッチパネル、2画面表示、多言語表示(日・英・中・韓)データメモリ最大2000件計量法・型式SS111入力CH2検出単位(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1
  • 交換用導電率センサー カスタム

    交換用導電率センサー

    カスタム
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    適合CD-6021・6021A共用TGK品番219-80-76-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラコムテスターpH計用交換電極 CyberScan

    ラコムテスターpH計用交換電極

    CyberScan(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    翌々日出荷
    種別交換電極使用温度範囲(℃)0~50寸法(Φmm)20アズワン品番1-4094-24
  • 防水白金複合形 ORP電極 HORIBA(堀場製作所)

    防水白金複合形 ORP電極

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    水溶液測定も可能な突刺し電極
  • 温度補正電極 NT-220 TGK(東京硝子器械)

    温度補正電極 NT-220

    TGK(東京硝子器械)
    ¥14,900税込¥16,390
    1個
    8日以内出荷
    温度による電極の起電力の変化を自動補正します。
    TGK品番692-66-39-09型式NT-220寸法(Φ×Lmm)6×220
  • PH150・PH450・PC450用 pH交換センサー 竹村電機製作所

    PH150・PH450・PC450用 pH交換センサー

    竹村電機製作所
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
    PH150・PH450・PC450用のpH交換センサーです。
  • PH91用予備電極 KCl無補給型 0.75mケーブル 横河電機

    PH91用予備電極 KCl無補給型 0.75mケーブル

    横河電機
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    安定性判断機能で正確な測定をサポートします。検出器を本体に装着可能です。持ち運びに便利です。
    ケーブル長(m)0.75アズワン品番2-6358-31
  • PH92用 KCl補給型 0.75mケーブル 横河電機

    PH92用 KCl補給型 0.75mケーブル

    横河電機
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    翌々日出荷
    安定性判断機能で正確な測定をサポートします。検出器を本体に装着可能です。持ち運びに便利です。
    ケーブル長(m)0.75
  • 隔膜カートリッジ OCT-2502 5入 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    隔膜カートリッジ OCT-2502 5入

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    対応機種溶存酸素電極OE-2111等
  • 陽イオン1、2価用溶離液(2L) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    陽イオン1、2価用溶離液(2L)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    8日以内出荷
  • イオン交換チップ CL-200B 固体膜 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    イオン交換チップ CL-200B 固体膜

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    8日以内出荷
  • データ通信用ソフト A-Gas Japan

    データ通信用ソフト

    A-Gas Japan
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    適合機種FUSO-8759SD、TM-947SD、YK-80AP、AM-4232、AM-4233SD、YK-80AM、AM-4207SD、AM-4247SD、AM-4224SD、LM-8102、PH-208、DO-5512SD、GCO-2008、MS-7004SD、LX-1102、LX-1118、MG-3003SD、GU-3001、VB-8215SD、VB-8209SD、BVB-8207SD、VB-8230SD、PS-9303SD、FR-5105
  • 卓上型水質計X HM-41X 本体のみ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    卓上型水質計X HM-41X 本体のみ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    測定範囲温度:0.0~100.0℃電源単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です測定項目pH,ORP,温度本体質量(g)約 700測定範囲(pH)0.000~14.000測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体消費電力電池寿命 約2500時間(推定値)機能校正履歴作成:最新1回分JIS規格JIS形式 I校正pH:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可表示範囲mV(ORP):-2200~2200、校正履歴作成:最新1回分、pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体繰返し性mV(ORP):±2mV、0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)、校正履歴作成:最新1回分表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ印字性能オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可測定範囲(mV)(ORP):±2000型式承認番号計量法:第SS163号入出力外部RS-232Cインターフェース:外部プリンター用性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230突起物含まずpH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃
  • 電気伝導率セル CG-511B 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    電気伝導率セル CG-511B

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    8日以内出荷
    対応機種電気伝導率計 CM-5S,CM-20S用測定範囲(m)1S/M~10S/、{10μS/c~100S/c}リード線長さ(mm)600
  • 電気伝導率セル CT-57101A 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    電気伝導率セル CT-57101A

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥70,980税込¥78,078
    1個
    8日以内出荷
    対応機種電気伝導率 CM-25R/30R,MM-60R,CM-20J,CM-30G/40G/60G,WM-50EG,CM-31P,WM-32EP測定範囲(m)1S/~100S/、{10μS/c~1S/c}リード線長さ(m)1
  • 陰イオン用溶離液(PCI-211用5L) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    陰イオン用溶離液(PCI-211用5L)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
  • 電気伝導率セル CT-57101C 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    電気伝導率セル CT-57101C

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    8日以内出荷
    対応機種電気伝導率 CM-25R/30R,MM-60R,CM-20J,CM-30G/40G/60G,WM-50EG,CM-31P,WM-32EP測定範囲(m)5μS/~1S/、{0.05μS/c~10S/c}リード線長さ(m)1
  • アナログ出力ケーブル1.5m 6548270K 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    アナログ出力ケーブル1.5m 6548270K

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    8日以内出荷
    ケーブル1.5m
  • アナログ出力ケーブル 7433020K 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    アナログ出力ケーブル 7433020K

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
  • Naイオンメーター標準付属電極 TOKO(東興化学研究所)

    Naイオンメーター標準付属電極

    TOKO(東興化学研究所)
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    26日以内出荷
    新開発センサ 小型電極でさらに応答性、再現性が向上
  • 光学式溶存酸素センサ HORIBA(堀場製作所)

    光学式溶存酸素センサ

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    すぐれた性能で長寿命。JIS・ISOでも採用された※1光学式。光学式(発光位相測定法)だから様々な場面で取り扱いが容易。流速の影響も受けにくい。大気校正キャップを標準付属。湿度影響による誤差を削減し、すぐに大気校正が可能。自動塩分補正※2・大気圧補正が可能。※1 工場排水試験方法JIS K 0102:2016/国際標準化機構ISO 17289。※2 CONDセンサ併用の場合。
  • pHTestr10/30用 交換電極 ケニス

    pHTestr10/30用 交換電極

    ケニス
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌日出荷
  • pH計 Eco Scan pH5+用 pH電極 ケニス

    pH計 Eco Scan pH5+用 pH電極

    ケニス
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌日出荷
    大きく見易い大型ディスプレイにpH値と温度を同時表示します。
  • CD-4307SD 電極 マザーツール

    CD-4307SD 電極

    マザーツール
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
  • ガラス電極チップ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ガラス電極チップ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷
    適合本体WQC-24予備品
  • TB-31濁度計用 ACアダプタ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    TB-31濁度計用 ACアダプタ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    アズワン品番61-8517-98
  • RS-232Cケーブル 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    RS-232Cケーブル

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    8日以内出荷
    適合本体WQC-24予備品ケーブル長(m)2
  • 交換用電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    交換用電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
  • コンパクト電気伝導率計 HORIBA(堀場製作所)

    コンパクト電気伝導率計

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    TDS換算測定も可能な電気伝導率メーターです。雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策などに。ごく微量(0.12mL~)のサンプル量で測定可能です。雨の汚染度チェックや農業での浸漬測定など使い方自由自在。便利なTDS換算表示も付いています。
  • 電気伝導率センサ HORIBA(堀場製作所)

    電気伝導率センサ

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥10,798税込¥11,878
    1個
    4日以内出荷
  • 電池フタ A&D(エー・アンド・デイ)

    電池フタ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥399税込¥439
    1個
    翌々日出荷
    ◆ポケット型pH計AP-21用電池フタ
    対象機種AP-21RoHS指令(10物質対応)対応

『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります

本体