絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • EPSON(105)
  • キクチ科学研究所(55)
  • サンワサプライ(22)
  • RICOH(リコー)(16)
  • アイリスオーヤマ(15)
  • SONY(ソニー)(11)
  • BenQ(ベンキュー)(11)
  • Acer(エイサー)(9)
  • シネマ工房(9)
  • シャープ(8)
  • プリンストン(8)
  • IPEVO(8)
  • NEC(7)
  • アバー・インフォメーション(6)
  • JVC(ビクター)(6)
  • JMGO(6)
  • ナリカ(5)
  • WIZZ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天つり金具(低天井用) Panasonic(パナソニック)

    天つり金具(低天井用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    低い天井からつり下げて設置する際にベース金具と組み合せて用いる金具です。
  • 液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA) Panasonic(パナソニック)

    液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌日出荷
    付属品ワイヤレスリモコン×1個、電源コード×1本、単4形乾電池×2個仕様●オンモード消費電力(光源電力):215W[ノーマル]・165W[ECO]・160W[静音]●待機消費電力(スタンバイ状態):14W[音声設定]の[スタンバイ時動作]を[オフ]、[高速スタートアップ]を[オフ]、DC 出力端子接続なし時・0.4W[ECO]●熱量:最大820BTU●光出力半減時間:20000時間(光源電力)[ノーマル/静音]・24000時間[ECO]●フィルターメンテナンス時期:20000 時間(ほこり環境 0.08mg/m3の条件下の場合)・10000 時間(ほこり環境 0.15mg/m3の条件下の場合)・フィルターのクリーニングサイクルは使用環境によって異なります・フィルターは 2 回まで洗えます●投写画面サイズ:30~300型●周辺照度比:85%●[台形ひずみ補正角度]垂直:±25°(オート、マニュアル)●水平:±35°(マニュアル)●水平/垂直(360°設置フリー)●対応するインターネットプロトコルバージョン:IPv4・IPv6●キャビネット:樹脂成型品●リスクグループ:リスクグループ2(IEC 62471-5:2015)幅(mm)349(脚最小時)質量(kg)約4.2サイズ0.64型高さ(mm)105(脚最小時)奥行(mm)309(脚最小時)レンズ手動ズーム/1.2倍、スローレシオ/1.36-1.64:1、手動フォーカス:F=1.61~1.76、f=19.1~23.0mm電源コード(m)2騒音値(dB)35[ノーマル/ECO]/24[静音]使用電源(V)AC100、50/60Hz最大消費電力(W)240コントラスト比3000000:1(全白 / 全黒)(測定条件:[映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[1]に設定時)解像度WUXGA(1920×1200ドット)主な用途スクール用、ビジネス用光出力4600lm設置方式天つり、床置き接続端子HDMI 19p×2系統・HDCP 1.4 対応、Deep Color 対応、4K信号入力対応(4K30Pまで)、CEC対応・音声信号:リニアPCM(サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)[HDMI 1 IN/ 2 IN]、D-sub 15p×2系統(メス型)[COMPUTER 1 IN / 2 IN]、0.7V[p-p] 75Ω(G-SYNC時1.0V[p-p]75Ω) HD/SYNC、VD:TTL ハイインピーダンス 正/負極性自動対応、Y:1.0V[p-p]同期信号を含む、PBPR:0.7V[p-p]75Ω[YPBPR]、M3ステレオミニジャック×2系統0.5V[rms]、入力インピーダンス22kΩ以上[AUDIO 1 IN/ 2 IN]、M3ステレオミニジャック×1系統(ステレオ対応可)0V[rms]~2V[rms](可変)、出力インピーダンス2.2kΩ以下[AUDIO OUT]、D-sub 9p×1系統(メス型)コンピューター制御用(RS-232C準拠)[SERIAL IN ]、RJ-45×1ネットワーク接続用(10Base-T、100Base-TX)[LAN]、タイプA×1系統・メモリビューワー機能用/ワイヤレスモジュール(別売AJ-WM50GT)用 /給電(DC5V、最大2A)用[USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT)]対応信号ビデオ系信号解像度:480i (525i)、576i (625i)、480/60p ~ 1080/50p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:13.5 MHz ~ 162 MHz[COMPUTER信号入力]、ビデオ系信号解像度:480/60p、576/50p~4096×2160/30p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:25MHz~297MHzスピーカー10W(モノラル)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(非結露)レーザークラスクラス1(IEC/EN 60825-1:2014)画素数2304000画素(1920×1200ドット)デジタルズームスローレシオ:1.36~2.05:1(換算値)(光学ズーム併用時)[拡張]アスペクト比16:10投影方式3LCDリフレッシュレート(Hz)60(垂直走査周波数によって異なります)
  • 液晶レーザープロジェクター(短焦点) Panasonic(パナソニック)

    液晶レーザープロジェクター(短焦点)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    翌日出荷
  • 液晶プロジェクター Panasonic(パナソニック)

    液晶プロジェクター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    80型の大画面を約1 cmで投写できる超短焦点モデル。組み立て簡単な金具を用いて、壁から掛けて使用することも可能です。5200 lmの明るさとWUXGA解像度で、多彩な資料を見やすく表示。2560 x 1080(21:9)、3240 x 1080(27:9)の信号入力により、1台または2台接続でのワイドスクリーン表示にも対応します。レーザー光源の採用で、騒音や消費電力も抑制。電動の中心・周辺フォーカスや、デジタルズーム拡張。5、デジタル画像シフトなど、リモコンから調整できる機能も搭載し、ストレスフリーな使い心地を実現します。
  • 天つり金具(取付用ベース金具) Panasonic(パナソニック)

    天つり金具(取付用ベース金具)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    6日以内出荷
    ET-PKL100H/PKL100S使用時に、組み合わせて用いる金具です。
  • DLPプロジェクター Panasonic(パナソニック)

    DLPプロジェクター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,898,000税込¥2,087,800
    1個
    5日以内出荷
    1チップDLPプロジェクター。
  • 1チップDLPレーザープロジェクター Panasonic(パナソニック)

    1チップDLPレーザープロジェクター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298,000~税込¥2,527,800~
    1個
    5日以内出荷
    1チップDLPレーザープロジェクター。
  • 交換用ランプユニット パナソニック  TY-LAFP1 Panasonic(パナソニック)

    交換用ランプユニット パナソニック TY-LAFP1

    Panasonic(パナソニック)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    8日以内出荷
  • ズームレンズ Panasonic(パナソニック)

    ズームレンズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1個
    5日以内出荷
    ズームレンズ。
  • 12G-SDI端子ボード Panasonic(パナソニック)

    12G-SDI端子ボード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    5日以内出荷
    12G-SDI端子ボード。
  • 壁掛取付金具 Panasonic(パナソニック)

    壁掛取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    5日以内出荷
    PT-CMZ50J用壁掛取付金具。
  • ズームレンズ(MZ17Kシリーズ用) Panasonic(パナソニック)

    ズームレンズ(MZ17Kシリーズ用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1個
    5日以内出荷
    MZ17シリーズ。交換用レンズ。
  • 液晶レーザープロジェクター(短焦点) Panasonic(パナソニック)

    液晶レーザープロジェクター(短焦点)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    5日以内出荷
    4.2 kgの軽量・コンパクトボディに、レーザー光源ならではのメリットを凝縮したポータブルプロジェクター。
    解像度WUXGA明るさ(Lm)4000
  • 液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA) Panasonic(パナソニック)

    液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    翌々日出荷
    4.2 kgの軽量・コンパクトボディに、レーザー光源ならではのメリットを凝縮したポータブルプロジェクター。
    コントラスト比3000000:1解像度WUXGA主な用途ビジネス用入力端子HDMI設置方式天井引掛、置き型明るさ(Lm)4600アスペクト比16:10投影方式3LCD
  • DLPプロジェクター Panasonic(パナソニック)

    DLPプロジェクター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1個
    5日以内出荷
    DLPプロジェクター。4Kならではの繊細で滑らかな映像表現と6000lmの明るさ。
    解像度4K明るさ(Lm)6000投影方式DLP
  • 液晶プロジェクター Panasonic(パナソニック)

    液晶プロジェクター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥469,800税込¥516,780
    1個
    8日以内出荷
    環境にとらわれない高い設置自由度。明るい場所でも見やすい鮮明な映像投写。
  • 液晶プロジェクター(6000lm/WUXGA ) Panasonic(パナソニック)

    液晶プロジェクター(6000lm/WUXGA )

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1個
    5日以内出荷
    さまざまな投写環境やコンテンツへの対応を可能にし、明るい環境下でもメリハリのある、見やすい映像投写を実現します。
    色黒
  • 液晶プロジェクター Panasonic(パナソニック)

    液晶プロジェクター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    翌々日出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

データプロジェクター