絞り込み
ブランド
  • RAMASU(ラマス)
  • EPSON(116)
  • キクチ科学研究所(55)
  • YAMAHA(ヤマハ)(41)
  • サンワサプライ(37)
  • サンワダイレクト(25)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • SONY(ソニー)(16)
  • RICOH(リコー)(16)
  • アイリスオーヤマ(15)
  • 馬印(15)
  • BenQ(ベンキュー)(11)
  • Acer(エイサー)(10)
  • OS(オーエス)(10)
  • エスコ(8)
  • NEC(8)
  • シャープ(8)
  • プリンストン(8)
  • IZUMI(イズミ)(8)
  • IPEVO(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高輝度マイクロプロジェクター RAMASU(ラマス)

    高輝度マイクロプロジェクター

    RAMASU(ラマス)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    薄い!軽い!小さい!国内最軽量クラス(自社調べ)のプロジェクター。 高輝度DLP方式採用(デジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術)。 HDMIケーブル付属。三脚取付可能(※三脚別売り)。様々な機器と簡単接続。
    用途資料投影やホームプロジェクターとして。映画鑑賞、動画視聴、スポーツ観戦、会議などに。セット内容本体、HDMIケーブル (約65cm)、USB/microUSBケーブル(電源用/約45cm)、USB電源アダプター、携帯用ポーチ、取扱説明書/保証書ブラック質量(g)92インターフェース3.5mmオーディオジャック/HDMIポート/microUSB電源ポートコントラスト比1100:1運転音(dB)30解像度640×360主な用途家庭用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×7.5×1.3入力端子HDMI設置方式ポータブル光源寿命LED/約20,000時間投影サイズ(対角)10-80インチスピーカー内蔵(4Ω1W)フォーカスマニュアル明るさ(Lm)63 ANSIアスペクト比16:9投影距離(m)約0.5~4投影方式DLP
  • ミニLCDプロジェクター スピーカー搭載 投影サイズ30~150インチ リモコン付き RAMASU(ラマス)

    ミニLCDプロジェクター スピーカー搭載 投影サイズ30~150インチ リモコン付き

    RAMASU(ラマス)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    【ミニLCDプロジェクター RA-PB600のおすすめポイント】。角度調整で天井投影もカンタン!三脚なしでも天井に向けて投影ができるので、寝ながら鑑賞も可能。HDMI入力で投影 スマホ/PC/ゲーム機/ストリーミングデバイス等に対応。USBメモリーで直接投影。動画/音楽/静止画ファイル対応。USB接続 ミラーリング。iPhone/iPad(USBケーブル使用 ※別売)。電動フォーカス。リモコンで簡単操作。台座補正機能搭載。リモコン付き
    用途プロジェクター 小型 本体 家庭用 150インチ 軽量 コンパクト ポータブル スピーカー内蔵 大画面 ホームシアターセット内容プロジェクター、本体電源アダプタ(100V50/60Hz・ケーブル長:110cm)、リモコン(単4形乾電池×2本※別売)、取扱説明書、保証書質量(g)630消費電力(W)36電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×115×160光源LED(投影方式:LCD)コントラスト比1000:1解像度1280×720(HD)主な用途家庭用光源寿命20000時間以上投影サイズ(対角)30~150インチスピーカー3W×1端子USB/HDMI/オーディオミニジャック(3.5mm)インターフェイスUSB/HDMI/オーディオミニジャック(3.5mm)明るさ(Lm)【ANSI(国内検査済)】130対応解像度1920×1080(フルHD)アスペクト比16:9/4:3投影距離(m)0.86~4.2投影方式LCD
  • DVDプレイヤー一体型プロジェクター RAMASU(ラマス)

    DVDプレイヤー一体型プロジェクター

    RAMASU(ラマス)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    DVDプレーヤーとプロジェクターを一体型にしたDVD搭載プロジェクター。スピーカーも内蔵して面倒な接続がないから観たい時に直ぐお手軽にホームシアターが楽しめます。投影サイズは30インチから150インチ。迫力の大画面投影です。DVD映像の他、USB、microSD、HDMI、AV、VGAと多種メディアに対応。
    仕様台形補正:マニュアルセット内容本体、レンズカバー、電源アダプター(ケーブル長1.5m)、AVケーブル(1.5m)、リモコン、取扱説明書/保証書質量(g)1035インターフェースAudio-out/AV/microSD/HDMI×2/USB2.0/VGA本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×160×95運転音(dB)29解像度800×480、サポート1920×1080主な用途家庭用設置方式ポータブル投影サイズ(対角)30~150スピーカー2W×2明るさ(Lm)54ANSIRoHS指令(10物質対応)対応対応ファイル映像:AVI/MPG/MP4/DAT/VOB/FLV、音声:MP3/WMA、静止画:JPEGアスペクト比4:3、16:9投影距離(m)1~4.2
  • LEDホームプロジェクター RAMASU(ラマス)

    LEDホームプロジェクター

    RAMASU(ラマス)(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    驚きの高輝度!快適な鑑賞を考えた鮮やかな明るさ!投影サイズは30~120インチ!豊富なインターフェース
    仕様5.0inch_LCD+LED、360°反転機能、台形補正、ピント調整、内蔵スピーカーセット内容プロジェクター本体、リモコン(電池別売)、電源ケーブル、AVケーブル、VGAケーブル、取扱説明書/保証書質量(g)約1810寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約270×105×220インターフェースHDMI×2/VGA/AV/AUDIO/USB_2.0×2コントラスト比1000:1解像度800×480(サポート1920×1080)保証期間6ヶ月LED100W画面サイズ(投影)30~120インチLED寿命(時間)30000明るさ(Lm)104対応ファイル映像:AVI/MPG/MOV、音楽:MP3/M4A/AAC、画像:JPG/JPEG/BMP/PNG
  • ミニLCDプロジェクター スピーカー搭載 投影サイズ30~150インチ リモコン付き RAMASU(ラマス)

    ミニLCDプロジェクター スピーカー搭載 投影サイズ30~150インチ リモコン付き

    RAMASU(ラマス)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    【ミニLCDプロジェクター RA-B1のおすすめポイント】。HDMI入力で投影(スマホ/PC/ゲーム機/ストリーミングデバイス等に対応)。USBメモリーで直接投影(動画/音楽/静止画ファイル対応)。明るさ150ANSIルーメン)。30~150インチ大画面投影。フォーカス手動調整(微調整がしやすい手動タイプ)。スピーカー搭載。リモコン付き。三脚取り付け穴付き(三脚は別売りとなります)
    用途プロジェクター 小型 本体 家庭用 150インチ 軽量 コンパクト ポータブル スピーカー内蔵 大画面 ホームシアターセット内容プロジェクター本体 レンズカバー 電源コード 100V 50/60Hz(ケーブル長:140cm) リモコン(単4形乾電池×2本 ※別売) 取扱説明書/保証書質量(kg)1消費電力(W)40電源AC100V (50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×144×165光源LED(投影方式:LCD)解像度1280×720(HD)光源寿命20000時間以上投影サイズ(対角)30~150インチスピーカー3W×1インターフェイスUSB/HDMI/オーディオミニジャック(3.5mm)明るさ(Lm)【ANSI(国内検査済)】150対応解像度1920×1080(フルHD)投影距離(m)0.9~4

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

データプロジェクター