絞り込み
ブランド
- JVC(ビクター)
- Acer(エイサー)(9)
- BenQ(ベンキュー)(11)
- EPSON(105)
- IPEVO(7)
- JMGO(6)
- NEC(7)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- RICOH(リコー)(16)
- SONY(ソニー)(11)
- WIZZ(5)
- アイリスオーヤマ(15)
- アバー・インフォメーション(6)
- キクチ科学研究所(55)
- サンワサプライ(23)
- シネマ工房(9)
- シャープ(8)
- ナリカ(5)
- プリンストン(8)
- ブランドをもっと見る

プロジェクター ホワイト LX-NZ30-W
JVC(ビクター)¥499,800税込¥549,7801個13日以内出荷明るくリアルな高品位映像をリビングに。 高精細4K映像によるその場にいるような臨場感。 大画面HDRで映像の中に入ってしまいそうな没入感を体感。 ハイフレームレートと低遅延で100インチ超えの大画面ゲーミング。 設置は好きなところに。ワイドなレンズシフトと1.6倍ズームにおまかせ。 さまざまな設置を可能にするジオメトリック(幾何学歪み)補正機能。 軽くてコンパクト。手軽に設置。仕様レンズシフト:上下60%、左右23% (手動)、投写サイズ:60~200型、ファンノイズ:29dB/34dB (エコ/標準)質量(kg)5.9色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)360(待機時:0.5 )寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×145.8×341レンズ1.6倍手動ズーム・フォーカスレンズ、f=14.3~22.9 mm、F 1.809光源レーザーダイオード解像度3840×2160入力端子HDMI×2(HDCP2.3対応)、DisplayPort×1、USB×1端子【制御端子】RS232C×1(D-Sub 9pin)、LAN×1 (RJ-45、10BASE-T/100BASE-TX)出力端子USB Type A×1(電源供給 5V/2.5A)、トリガー×1(ミニジャック、12V/0.1A)明るさ(Lm)3300表示デバイス0.47” DMD (1920 x1080)
プロジェクター ブラック LX-NZ30-B
JVC(ビクター)¥499,800税込¥549,7801個13日以内出荷明るくリアルな高品位映像をリビングに。 高精細4K映像によるその場にいるような臨場感。 大画面HDRで映像の中に入ってしまいそうな没入感を体感。 ハイフレームレートと低遅延で100インチ超えの大画面ゲーミング。 設置は好きなところに。ワイドなレンズシフトと1.6倍ズームにおまかせ。 さまざまな設置を可能にするジオメトリック(幾何学歪み)補正機能。 軽くてコンパクト。手軽に設置。仕様レンズシフト:上下60%、左右23% (手動)、投写サイズ:60~200型、ファンノイズ:29dB/34dB (エコ/標準)質量(kg)5.9色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)360(待機時:0.5 )寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×145.8×341レンズ1.6倍手動ズーム・フォーカスレンズ、f=14.3~22.9 mm、F 1.809光源レーザーダイオード解像度3840×2160入力端子HDMI×2(HDCP2.3対応)、DisplayPort×1、USB×1端子【制御端子】RS232C×1(D-Sub 9pin)、LAN×1 (RJ-45、10BASE-T/100BASE-TX)出力端子USB Type A×1(電源供給 5V/2.5A)、トリガー×1(ミニジャック、12V/0.1A)明るさ(Lm)3300表示デバイス0.47” DMD (1920 x1080)
ホームシアタープロジェクター用 交換ランプ PK-L2618UW
JVC(ビクター)¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷ホームシアタープロジェクター用 交換ランプ適合【対象モデル】DLA-V9R、DLA-V7、DLA-V5
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター