絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 120(1)
最大トルク(N・m)
- 225
- 100(1)
- 200(1)
- 250(3)
- 295(2)
- 300(3)
- 400(1)
- 450(1)
- 500(2)
- 540(3)
- 570(1)
- 588(1)
- 600(1)
- 735(5)
- 800(4)
- 804(3)
- 850(2)
- 1100(1)
- 1250(3)
- 2059(1)
消費電力(W)
- 1300~1400未満(1)
電源(V)
- 100(1)
- 200(1)
電流(A)
- 7(1)
- 14(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
シャーレンチとは、シャーボルトを締め付ける際に使用する電動工具です。インパクトレンチのように簡易的に締め付けるのではなく、強力なトルクで本締めに使用されます。ボディに使用される素材にはいろいろありますが、剛性の高いアルミを使用したものであれば軽量化も可能。小回りがきいて使い勝手がよくなります。各種建築物の鉄骨や橋梁の建築などの際、シャーレンチで強力に固定したい場合に活躍する工具です。シャーボルトのそれぞれの規格に1台で幅広く対応できるものもあります。
商品豆知識
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
120(1)

一次締めレンチ
マキタ¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷トルシア形高力ボルトの一次締めに!用途M16、20、22、24用最大締付トルク(N・m[kgf・cm])M16:118[1200]、M20、22:176[1800]、M24:225[2300]締付け能力M16、M20、M22、M24回転数(min-1[r.p.m])120消費電力(W)1330コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408仕様二重絶縁、電子制御付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース質量(kg)4.1(スリーブなし)