絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 14(1)
最大トルク(N・m)
- 850
- 100(1)
- 200(1)
- 225(1)
- 250(3)
- 295(2)
- 300(3)
- 400(1)
- 450(1)
- 500(2)
- 540(3)
- 570(1)
- 588(1)
- 600(1)
- 735(5)
- 800(4)
- 804(3)
- 1100(1)
- 1250(3)
- 2059(1)
消費電力(W)
- 1100~1200未満(1)
電源(V)
- 100(1)
- 200(1)
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
シャーレンチとは、シャーボルトを締め付ける際に使用する電動工具です。インパクトレンチのように簡易的に締め付けるのではなく、強力なトルクで本締めに使用されます。ボディに使用される素材にはいろいろありますが、剛性の高いアルミを使用したものであれば軽量化も可能。小回りがきいて使い勝手がよくなります。各種建築物の鉄骨や橋梁の建築などの際、シャーレンチで強力に固定したい場合に活躍する工具です。シャーボルトのそれぞれの規格に1台で幅広く対応できるものもあります。
商品豆知識
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
14(1)

シャーレンチ コードレストルシャット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥659,800税込¥725,7801台翌々日出荷持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。 溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付けに適した電動レンチです。 コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れます。 また、電圧降下の影響を受けづらいです。 溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付け作業用。設定角度(°)90~240
M22・M24ナット回転角レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥519,800税込¥571,7801個3日以内出荷F8T溶融亜鉛めっき高力M22・M24兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M20にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。設定角度(°)(締付)90~240最大消費電力(W)1100適応ボルトサイズ高力M22・M24、超高力M20用質量(kg)6.1締付トルク(N・m)(常用)850