絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 30
- 4(1)
- 6(1)
- 8(3)
- 10.2(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 17(4)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 22(3)
- 23(2)
- 25(2)
- 26(3)
- 29(4)
- 31(1)
- 102(1)
- 110(2)
- 120(2)
最大トルク(N・m)
- 100(1)
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
シャーレンチとは、シャーボルトを締め付ける際に使用する電動工具です。インパクトレンチのように簡易的に締め付けるのではなく、強力なトルクで本締めに使用されます。ボディに使用される素材にはいろいろありますが、剛性の高いアルミを使用したものであれば軽量化も可能。小回りがきいて使い勝手がよくなります。各種建築物の鉄骨や橋梁の建築などの際、シャーレンチで強力に固定したい場合に活躍する工具です。シャーボルトのそれぞれの規格に1台で幅広く対応できるものもあります。
商品豆知識
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
8(3)
17(4)
22(3)
23(2)
25(2)
26(3)
29(4)
102(1)
110(2)
120(2)

コードレスシンプルトルコン
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥559,800税込¥615,7801台翌々日出荷持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。 低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。 1回のフル充電で、100N・mで約400本を締め付け可能です。 市販のインパクト用ソケットが使用できます。 左右両回転対応。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。