絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 6
- 4(1)
- 8(3)
- 10.2(1)
- 14(2)
- 16(1)
- 17(5)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(2)
- 22(4)
- 23(3)
- 25(2)
- 26(3)
- 29(4)
- 30(1)
- 31(1)
- 102(1)
- 110(2)
- 120(2)
消費電力(W)
- 1500~2000未満(1)
電源(V)
- 100(1)
- 200(1)
- その他(1)
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
シャーレンチとは、シャーボルトを締め付ける際に使用する電動工具です。インパクトレンチのように簡易的に締め付けるのではなく、強力なトルクで本締めに使用されます。ボディに使用される素材にはいろいろありますが、剛性の高いアルミを使用したものであれば軽量化も可能。小回りがきいて使い勝手がよくなります。各種建築物の鉄骨や橋梁の建築などの際、シャーレンチで強力に固定したい場合に活躍する工具です。シャーボルトのそれぞれの規格に1台で幅広く対応できるものもあります。
商品豆知識
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
8(3)
17(5)
20(2)
22(4)
23(3)
25(2)
26(3)
29(4)
110(2)
120(2)

M30コーナー型シャーレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,098,000税込¥1,207,8001台51日以内出荷M30太径ボルトにも対応のM30用コーナー型シヤーレンチです。高剛性アルミボディーを採用した二重絶縁構造モーターです。高トルクで高耐久&高性能化しました。用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの狭小部の締付けに付属品インナーソケットM27用:V327T、アウターソケットM27用:VM327、インナーソケットM30用:V330T、アウターソケットM30用:VM330、(-)ドライバーEMD5、取扱説明書、メタルケース仕様出力角:Vシリーズソケット取付形状コーナー型寸法(mm)(製品単体)W84×D202×H448質量(g)製品単体:7300電源有線無負荷回転数(min-1[r.p.m])6先端形状トルシア最大消費電力(W)1500