22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 安全クッション はさみ込み型 モノタロウ

    安全クッション はさみ込み型

    モノタロウ(18件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    H鋼や鉄板などに、両面テープ(別売)などを使ってはさみ込んで使用するクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
    用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分イエロー材質NBR(発泡ゴム)使用温度範囲(℃)-10~+50
  • 安全クッション はさみ込み型 トラ柄 モノタロウ

    安全クッション はさみ込み型 トラ柄

    モノタロウ(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    H鋼や鉄板などに、両面テープなど(別売)を使ってはさみ込んで使用するトラ柄タイプのクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
    用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分イエロー×ブラック材質NBR(発泡ゴム)使用温度範囲(℃)-10~+50外寸法・奥行(mm)約32
  • 安心クッション はさみこみ TRUSCO

    安心クッション はさみこみ

    TRUSCO(15件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
    用途工場内の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
  • 安心クッション はさみこみ型 カーボーイ

    安心クッション はさみこみ型

    カーボーイ(16件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
    用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
  • 安心クッションはさみこみ型コーナー用 カーボーイ

    安心クッションはさみこみ型コーナー用

    カーボーイ(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
    用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に材質NBR(発泡ゴム)形状はさみこみ型取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
  • 安心クッション(H鋼用トラ柄) TRUSCO

    安心クッション(H鋼用トラ柄)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。H鋼や鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
    用途H鋼の柱、梁、筋交などに。黄×黒取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型長さ(m)0.9
  • 安心クッションはさみこみ型 トラ柄 カーボーイ

    安心クッションはさみこみ型 トラ柄

    カーボーイ(2件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
    用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理にブラック×イエロー材質NBR(発泡ゴム)形状はさみこみ型取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)0.9
  • H鋼ショックレスガード TRUSCO

    H鋼ショックレスガード

    TRUSCO(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状のため、衝撃吸収性に優れています。 広げやすく取り付けも簡単です。
    用途工場内や屋外作業現場でのH鋼の養生緩衝材などに。材質軟質塩ビ形状はさみこみ型
  • ショックレスガード 日本緑十字社

    ショックレスガード

    日本緑十字社(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    H型鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。 屋内・屋外どちらでも利用できる耐久性があります。
    材質軟質塩ビ寸法(m)1
  • 安心クッションはさみこみ型ロール巻き TRUSCO

    安心クッションはさみこみ型ロール巻き

    TRUSCO(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1巻
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。お好きな長さで使え、保管に便利なリール巻仕様です。
    用途鉄板やアングルのエッジ処理に。寸法(幅Wmm×長さLm)9×30内幅(mm)2質量(kg)1.65材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型幅(mm)9長さ(m)30取付け方法差し込みまたは貼付(両面テープ別売)
  • 安心クッションはさみこみ型 カーボーイ

    安心クッションはさみこみ型

    カーボーイ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
    用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として材質NBRライトグレー取付方式両面テープ(別売)長さ(m)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • H鋼セーフティーガード エムエフ

    H鋼セーフティーガード

    エムエフ
    25,980税込28,578
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    常設用のH鋼養生材になり、ぶつかった際の衝撃を和らげます。
    用途H鋼の常設養生に材質軟質塩化ビニル樹脂長さ(m)1
  • 安心クッション はさみこみ ロール巻 30m ブラック カーボーイ

    安心クッション はさみこみ ロール巻 30m ブラック

    カーボーイ
    7,998税込8,798
    1袋ほか
    当日出荷
    形状はさみこみ型材質NBR(発泡ゴム)質量(kg)約1..65(外箱込み)取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)30奥行(mm)11寸法(幅W×高さH)(mm)9×14内幅(mm)2
  • H鋼ショックレスガード 日大工業

    H鋼ショックレスガード

    日大工業
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    H鋼等の衝撃吸収材として使用できます。H鋼のエッジ部分の緩衝材です。中空形状の為、衝撃吸収性に優れております。広げやすく、取り付け作業性に優れています。
    用途シャッター回り・エレベーター廻り・工場内のH鋼保護等。材質軟質塩ビ長さ(m)1
  • デーガード アラオ

    デーガード

    アラオ(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ソフト感のある軟質タイプ。鉄筋先端保護に最適。 並列鉄筋に簡単に装着できます。
    適合D10~D25高さ(mm)75
  • ピッたし看看 エムエフ

    ピッたし看看

    エムエフ
    1,498税込1,648
    1セット(2本)
    当日出荷
    看板の枠を養生します。 クッション材の弾力が衝突時の衝撃を緩和します。 看板にしっかりフィットし、装着は簡単でしかも外れにくくなっています。 ダイオキシン発生の原因となる塩素を含んでいません。 幅広看板にはアタッチメントを使用してください。
    用途看板の危険な角養生に材質発泡ポリエチレンセット内容右枠用1本、左枠用1本長さ(mm)1700質量(g)150.6取付け方法巻きタイプ有効幅(mm)10~40
  • バンパープロ BP8 型 岩田製作所

    バンパープロ BP8 型

    岩田製作所
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
    用途工事現場や工場での危険防止に。形状はさみこみ型黄×黒材質発泡ウレタントラスコ品番366-0354幅(mm)26質量(kg)0.47高さ(mm)30長さ(m)1取付け方法差し込みタイプ(両面テープ別売)スリット幅(mm)8
  • 溝スポンジドラム巻 光

    溝スポンジドラム巻

    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    衝撃吸収性に優れています。
    用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)12取付方式差し込みタイプ長さ(m)35
  • 注意喚起養生カバー”パックンTD300” エムエフ

    注意喚起養生カバー”パックンTD300”

    エムエフ
    2,498税込2,748
    1袋(2本)
    当日出荷
    注意喚起と養生を兼ね揃えた商品です。最大100Φまで養生できるので足場であればジョイント部分まで設置することが出来ます。枠養生の場合、巻付け対象幅80~230mmまで養生できます。ロール状に巻いているのでコンパクトで持ち運びしやすくなっています。表面に塩ビフィルムを貼っているので、耐候性がよく、長期間屋外で使用しても劣化しにくくなっています。ホールド力があり、繰り返し使用することができます。テープ要らずでしっかり保護できます。
    用途足場単管の養生に。開口枠の養生に。トラスコ品番250-2112材質硬質塩ビ発泡ポリエチレン幅(mm)45厚さ(mm)3.5黄/黒長さ(m)1有効径(Φmm)100有効幅(mm)80~230
  • ピッたし看看(アタッチメント) 青 エムエフ

    ピッたし看看(アタッチメント) 青

    エムエフ
    439税込483
    1本
    当日出荷
    看板の枠を養生します。 クッション材の弾力が衝突時の衝撃を緩和します。 看板にしっかりフィットし、装着は簡単でしかも外れにくくなっています。 ダイオキシン発生の原因となる塩素を含んでいません。 幅広看板にはアタッチメントを使用してください。
    用途看板の危険な角養生に材質発泡ポリエチレントラスコ品番785-3955長さ(mm)550質量(g)24.3取付け方法巻きタイプ有効幅(mm)10~40
  • H鋼先端ソフトガード アラオ

    H鋼先端ソフトガード

    アラオ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    軟質樹脂と中空部分によりクッション性抜群で、先端をガッチリガード!
    形状はさみこみ型適合300H鋼用
  • 安心クッション はさみこみ ロール巻 30m ライトグレー カーボーイ

    安心クッション はさみこみ ロール巻 30m ライトグレー

    カーボーイ
    7,998税込8,798
    1箱
    当日出荷
    形状はさみこみ型材質NBR(発泡ゴム)トラスコ品番854-7906質量(kg)約1..65(外箱込み)ライトグレー取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)30奥行(mm)11寸法(幅W×高さH)(mm)9×14内幅(mm)2

コーナーガード・クッション』には他にこんなカテゴリがあります

解剖はさみ・外科はさみ特集
おすすめ人気ランキング
H鋼型・はさみ型