絞り込み
ねじの呼び
- 2.1mm(18)
- 3.1mm(53)
- 3.65mm(26)
- 4mm(21)
- 4.15mm(79)
- 4.65mm(16)
- 5.2mm(60)
- 6.2mm(34)
- 8.2mm(20)
- M2(67)
- M2.3(46)
- M2.5(40)
- M2.6(72)
- M3(200)
- M3.5(89)
- M4(339)
- M4.5(49)
- M5(159)
- M6(102)
- M8(23)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
材質
- ステンレスすべて(151)
- ASL516(1)
- SUS304(103)
- SUS305J1(1)
- SUS316L(4)
- SUS410(5)
- SUSXM7(6)
- チタン(4)
- 樹脂すべて(2)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(237)
- SWCH(1)
- SWCH18A(1)
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ステンコート(8)
- 3価ブラック(14)
- 3価ホワイト(26)
- つや消し黒(6)
- カラー(19)
- クロメート(21)
- クローム(14)
- ジオメット(3)
- ゼロクローム(12)
- ダクロタイズド(5)
- ニッケル(20)
- ノンクローム(20)
- パシペート(4)
- ユニクロ(26)
- ラスパート(14)
- 生地/未処理(3)
- 茶ブロンズ(20)
- 黒亜鉛(17)
- 黒染め(19)
- 表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・T6・T8・T10・T20・T25・T30
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1)
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(40)
- 0.63(40山)(31)
- 0.7(36山)(66)
- 0.79(32山)(66)
- 0.8(20)
- 0.9(28山)(59)
- 1(9)
- 1.05(24山)(123)
- 1.06(3)
- 1.27(20山)(36)
- 1.41(18山)(144)
- 1.58(16山)(152)
- 1.59(2)
- 1.81(14山)(67)
- 2.11(12山)(86)
- 2.12(1)
- 2.54(10山)(51)
- 2.82(9山)(36)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.06・1.27(20山)・1.41(18山)・1.58(16山)・1.59・1.81(14山)・2.11(12山)・2.12・2.54(10山)・2.82(9山)
ブランド
- 大阪魂(478)
- TRUSCO(23)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
- サンコーテクノ(8)
- ウイング(7)
- OHSATO(大里)(7)
- 日本パワーファスニング(5)
- エスコ(3)
- コノエ(3)
- 若井産業(3)
- サイマコーポレーション(3)
- ヤマヒロ(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- 八幡ねじ(2)
- アメリカン電機(1)
- 廣杉計器(1)
- 九飛勢螺(1)
- 天野製作所(1)
大阪魂・TRUSCO・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・サンコーテクノ・ウイング・OHSATO(大里)・日本パワーファスニング・エスコ・コノエ・若井産業・サイマコーポレーション・ヤマヒロ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・八幡ねじ・アメリカン電機・廣杉計器・九飛勢螺・天野製作所
「ねじの呼び」から絞り込む

(+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(29件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(28個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(18件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
クロメ タップタイトねじPナベ
OHSATO(大里)(7件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(30個)ほか当日出荷材質鉄形状ナベ頭表面処理三価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)
大阪魂(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(200個)ほか当日出荷から3日以内出荷形状ナベ頭表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴材質/処理鉄/ユニクローム
(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(6件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1パック(100本)ほか当日出荷から翌日出荷鉄にユニクロめっきを施した鍋頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのない金具などの固定に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(600個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ナベ頭タッピングねじ ステンレス 少量パック
TRUSCO¥349~税込¥384~1袋(20本)ほか当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質ステンレス
コンクリートビス(なべ)NP
八幡ねじ(1件のレビュー)¥578~税込¥636~1パック(200本)ほか当日出荷から4日以内出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】材質鉄表面処理ラスパート
ナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト)
TRUSCO(1件のレビュー)¥659税込¥7251パック(28個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
Pレスアンカーナベ PPVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷プラグ不要のため、穿孔径は小径でよい。 高いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着。用途配線・配管用サドル留め、表示板取付け。内装下地材取付け、照明器具取付け等。材質鉄表面処理ラスパートシルバー
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)ほか当日出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ビスピタ(ドリルなし) ナベ頭
若井産業(3件のレビュー)¥898税込¥9881パック(70本)ほか当日出荷から8日以内出荷使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状ナベ頭表面処理ラスパート
(+)ナベタッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(34個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(34個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質SUS410十字穴番号2頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ナベ頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック
TRUSCO¥269~税込¥296~1袋(20本)ほか当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥399~税込¥439~1パック(100本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷ステンレス製鍋頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのない金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
三価 タップタイトねじSナベ
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(15個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理三価メッキ頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
タッピングねじ 鍋頭 黒(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥149~税込¥164~1パック(18本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭形状:鍋頭 ・色:黒(ブラック)用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331パック(30個)ほか当日出荷用途金属素材用材質/仕上ステンレス(SUS305J1、XM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
ステンレス タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1パック(18本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:鍋頭 ・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥129~税込¥142~1パック(12本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:鍋頭 ・ユニクロメッキ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
TRXタンパープルーフ ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(12個)ほか翌々日出荷材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
TRXタンパープルーフ ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
TRF/いたずら防止用ねじ TRF・ピンTRXナベドリルビス (SUS410)(パック品)
サイマコーポレーション¥529税込¥5821パック(5個)当日出荷材質SUS410頭部形状ナベ寸法k(mm)2.92穴の形状ピンTRX適合ドライバーT20寸法dk(mm)8.17ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ユニクローム)
TRUSCO¥749税込¥8241パック(45個)ほか当日出荷用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベJIS規格JIS B1122規格品穴の形状十字穴
つむパ プラ用タッピングナベ頭(鉄/三価めっき)セット品
OHSATO(大里)¥1,798税込¥1,9781セット翌々日出荷プラスチックへの取付プラ用タッピングをサイズ違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。プラ用タッピング2x4_50本。プラ用タッピング2x6_50本。プラ用タッピング2x8_50本。プラ用タッピング2x10_50本。プラ用タッピング3x6_50本。プラ用タッピング3x8_50本。プラ用タッピング3x10_50本。プラ用タッピング3x12_50本。プラ用タッピング3x16_50本。プラ用タッピング4x8_50本。プラ用タッピング4x10_50本。プラ用タッピング4x12_50本。プラ用タッピング4x16_50本用途プラスチックへの固定にセット内容13種類材質鉄長さ(mm)4(2)、6(2・3)、8(2・3・4)、10(2・3・4)、12(3・4)、16(3・4)品番901-4164十字穴番号#1、#2表面処理三価めっきケース寸法(mm)233×170×34頭部形状ナベ穴の形状十字ねじの呼び2、3、4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスビスピタ(ドリルなし) ナベ頭
若井産業¥2,289税込¥2,5181パック(200本)ほか当日出荷その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質ステンレス製(SUS410)形状ナベ頭ねじ径M4寸法d(mm)4表面処理パシペート頭部形状なべ頭径(mm)7.2下穴ドリル径(mm)3.5
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/三価ブラック)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理三価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥339税込¥3731パック(25個)当日出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4頭部形状ナベ寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
Pレスアンカーナベワッシャーヘッド PWVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)
サンコーテクノ¥639~税込¥703~1パック(100本)ほか当日出荷材質鉄表面処理ラスパートシルバー呼径d(mm)4

















![ナベ タッピングビス[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03685071-130313-02.jpg)