絞り込み
ねじの呼び
- 3.1mm(53)
- 3.65mm(30)
- 4mm(30)
- 4.15mm(97)
- 5.2mm(36)
- 6.2mm(34)
- 8.2mm(30)
- M2(47)
- M2.3(40)
- M2.5(35)
- M2.6(50)
- M3(178)
- M3.5(125)
- M3.8(34)
- M4(279)
- M4.2(64)
- M4.5(35)
- M4.8(35)
- M5(149)
- M6(92)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
材質
表面処理
- 3価クロメート(7)
- 3価ステンコート(7)
- 3価ブラック(17)
- 3価ホワイト(23)
- 3価ユニクロ(5)
- つや消し黒(5)
- カラー(30)
- クロメート(26)
- クローム(8)
- ゼロクローム(9)
- ニッケル(22)
- ノンクローム(18)
- パシペート(8)
- ユニクロ(47)
- ラスパート(20)
- 生地/未処理(7)
- 茶ブロンズ(22)
- 黒亜鉛(12)
- 黒染め(23)
- その他(3)
- 表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(16)
- 0.6(3)
- 0.63(40山)(29)
- 0.7(36山)(20)
- 0.79(32山)(51)
- 0.8(5)
- 0.9(28山)(69)
- 1(3)
- 1.05(24山)(126)
- 1.06(1)
- 1.27(20山)(33)
- 1.41(18山)(124)
- 1.58(16山)(170)
- 1.59(1)
- 1.81(14山)(47)
- 2.11(12山)(58)
- 2.54(10山)(51)
- 2.82(9山)(45)
- 3.17(8山)(2)
- その他(3)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.06・1.27(20山)・1.41(18山)・1.58(16山)・1.59・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・2.82(9山)・3.17(8山)・その他・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- OHSATO(大里)(8)
- TERADA(寺田電機製作所)(11)
- TRUSCO(17)
- WAKI(和気産業)(1)
- ウイング(35)
- エスコ(12)
- コノエ(3)
- サイマコーポレーション(10)
- サンコーテクノ(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(16)
- ノーブランド(2)
- ヤマヒロ(3)
- 八尾製鋲(6)
- 八幡ねじ(2)
- 大阪魂(555)
- 太和商店(5)
- 日本パワーファスニング(15)
- 若井産業(18)
- ブランドをもっと見る
MARVEL CORPORATION(マーベル)・OHSATO(大里)・TERADA(寺田電機製作所)・TRUSCO・WAKI(和気産業)・ウイング・エスコ・コノエ・サイマコーポレーション・サンコーテクノ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ノーブランド・ヤマヒロ・八尾製鋲・八幡ねじ・大阪魂・太和商店・日本パワーファスニング・若井産業・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(46件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(45個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(105個)ほか当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
皿頭タッピングネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241パック(95個)ほか当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1パック(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのある金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥159~税込¥175~1パック(100本)ほか当日出荷から翌日出荷鉄にユニクロめっきを施した皿頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのある金具などの固定に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿穴の形状十字穴
コンパネビス(小箱)
ビックス(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(455個)ほか当日出荷特殊フレキにより、頭浮き、ねじ切れ、空回りを防止。毛羽立ちを防止。線径4~405mm首太のため、頭が飛びにくい。材質鉄表面処理クロメートメッキ
(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(700個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
ビスピタ(ドリルなし) サラ頭
若井産業(3件のレビュー)¥699税込¥7691パック(30本)ほか当日出荷から翌々日出荷より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。 パッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。用途外装、設備使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状サラ頭表面処理ラスパート
皿頭タッピングねじ ステンレス 少量パック
TRUSCO(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1袋(10本)ほか当日出荷皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質ステンレス
ニッケルA型タッピングビス
ノーブランド(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(600本)当日出荷材質鉄形状丸皿呼び径3.5ねじ長さ(mm)16表面処理ニッケル頭部形状丸皿穴の形状十字穴ねじの呼びM3.5皿径(Φmm)7
ステンレス万能ビス フレキ付 徳用箱入
ウイング(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(340本)ほか当日出荷強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈むフレキ付頭。材質ステンレスSUS410穴の形状十字穴2番
TRXタンパープルーフナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(17個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥169~税込¥186~1パック(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷・頭形状:皿頭 ・色:黒(ブラック)用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール(黒色クロメート)
皿頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック
TRUSCO¥269~税込¥296~1袋(10本)ほか当日出荷から翌日出荷皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
ステンレス万能ビス ブロンズ 徳用箱入
ウイング(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(270本)ほか当日出荷から4日以内出荷強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。デッキ材・外装材になじみ、優れた防錆力のブロンズラスパート処理。頭部は十字穴2番。用途屋根、壁等の外装に。屋外のウッドデッキや木製遊具に。材質ステンレスSUS410表面処理ブロンズラスパート穴の形状十字穴2番下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
イエロービス プラケース入
ウイング¥829税込¥9121パック(80本)当日出荷石膏ボードにシッカリ効くネジ径5.5mmの極太仕様。極太使用のためその他強度が必要な場面でお使いいただけます。使い易い少量パック。用途石膏ボード(21mm)の2枚張り工法に。その他造作作業に。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理クロメートねじ径×長さ(mm)5.5×38穴の形状十字穴2番
ステンレス万能ビス フレキ付 ブラック 徳用箱入
ウイング¥2,998税込¥3,2981箱(270本)ほか当日出荷から翌々日出荷強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。優れた防錆力のブラックラスパート処理で内装にも外装にも安心して使用できます。頭部は十字穴2番。用途焼杉板・ウッドフェンス・ウッドデッキ等外装施工に。ダーク色基調の内装施工に。材質ステンレスSUS410表面処理ブラックラスパート穴の形状十字穴2番
亜鉛黒すっごく速い三条金具ビス
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥689税込¥7581パック(200本)ほか当日出荷三条ねじにより、とにかく速く入り込む。先端カットで切込み抵抗を低減。大きな頭部形状で金具をガッチリ抑え込む。材質鉄/黒亜鉛メッキ太さ(mm)4
イエロービス 箱入
ウイング¥2,798税込¥3,0781箱(500本)当日出荷内装業の必需品 石膏ボード(21mm)の2枚張り工法に最適。極太使用のためその他強度が必要な場面でお使いいただけます。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理クロメートねじ径×長さ(mm)5.5×38穴の形状十字穴2番
軽鉄用RS 4x14 三価ユニクロ
若井産業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(1000本)当日出荷無溶接工法に最適。火花を出せない現場(溶接不可の現場)で軽鉄材(ランナーとスタッド)を締結できます。 下地にピッタリ納まりやすい頭部形状。 ビスこけしにくいジャストフィットのビット穴。全長(mm)14呼び径4ねじ頭径(mm)6適合板厚(mm)合計1.2まで(薄鋼板+薄鋼板:各鋼板板厚0.6mmまでの2枚重ね)表面処理三価ユニクロねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)12
ステンレス万能ビス フレキ付 プラケース入
ウイング(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(40本)ほか当日出荷から翌々日出荷強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈むフレキ付頭。材質ステンレスSUS410穴の形状十字穴2番
(+)皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1箱(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理茶ブロンズ頭部形状皿穴の形状十字穴
軽天一発ビス フレキ
若井産業¥1,898~税込¥2,088~1箱(500本)ほか当日出荷から4日以内出荷WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ用途軽量鉄骨下地用材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴頭径(mm)7
『タッピングねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら









































![サラ タッピングビス[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03685281-141007-02.jpg)