絞り込み
頭部形状

なべ(185)

トラス(10)

丸(2)

丸皿(13)

低頭(3)

六角(22)

六角穴付き(1)

平(1)

皿(164)
長さ(mm)
- 40
- 8(423)
- 10(758)
- 12(374)
- 13(1,061)
- 16(1,466)
- 19(1,026)
- 20(646)
- 25(1,764)
- 30(843)
- 32(581)
- 35(980)
- 38(454)
- 45(1,138)
- 50(993)
- 60(380)
- 65(491)
- 70(340)
- 75(533)
- 90(457)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- 3.3mm(16)
- 3.5mm(9)
- 4mm(81)
- 4.1mm(12)
- 4.2mm(15)
- 5mm(34)
- 6mm(35)
- 8mm(6)
- M3(14)
- M3.3(33)
- M3.7(8)
- M3.8(13)
- M4(260)
- M4.1(6)
- M4.2(14)
- M4.5(22)
- M4.8(6)
- M5(122)
- M6(82)
- M12(10)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(253)
- SUS304(75)
- SUS304J3M(1)
- SUS305(2)
- SUS410(34)
- SUSXM7(2)
- 鉄すべて(190)
- SWCH(2)
- SWCH18A(6)
取付穴形状

プラスマイナス(3)

ポジドライブ(1)

六角穴(1)

十字穴(201)
表面処理
- 3価クロメート(12)
- 3価ステンコート(6)
- 3価ブラック(10)
- 3価ホワイト(56)
- 3価ユニクロ(47)
- その他(8)
- つや消し黒(4)
- カラー(12)
- クロメート(10)
- ジオメット(10)
- スズメッキ(10)
- ステンコート(19)
- ゼロクローム(4)
- パシペート(17)
- ユニクロ(55)
- 亜鉛メッキ(15)
- 生地/未処理(5)
- 茶ブロンズ(17)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(16)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・ジオメット・スズメッキ・ステンコート・ゼロクローム・パシペート・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
- No.2(274)
- No.3(53)
No.2・No.3
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(7)
- 0.85(2)
- 1.05(24山)(15)
- 1.27(20山)(1)
- 1.4(3)
- 1.41(7)
- 1.41(18山)(94)
- 1.58(16山)(60)
- 1.59(2)
- 1.6(6)
- 1.8(9)
- 1.81(14山)(29)
- 1.9(3)
- その他(1)
0.7(36山)・0.85・1.05(24山)・1.27(20山)・1.4・1.41・1.41(18山)・1.58(16山)・1.59・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・その他
ブランド
- 大阪魂(497)
- 若井産業(43)
- 九飛勢螺(32)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(23)
- ハーフェレ(17)
- ヤマヒロ(14)
- ウイング(12)
- 平田ネジ(10)
- 天野製作所(10)
- TRUSCO(8)
- OHSATO(大里)(8)
- 八幡ねじ(7)
- アックスブレーン(6)
- 丸エム製作所(6)
- 日本パワーファスニング(5)
- ピアス(5)
- Live Pro(5)
- KNフジニッテイ(4)
- ユニーズ(4)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・若井産業・九飛勢螺・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ハーフェレ・ヤマヒロ・ウイング・平田ネジ・天野製作所・TRUSCO・OHSATO(大里)・八幡ねじ・アックスブレーン・丸エム製作所・日本パワーファスニング・ピアス・Live Pro・KNフジニッテイ・ユニーズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(56)
バイオマスマーク認定(3)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定

(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(59件のレビュー)¥534税込¥5871パック(40本)当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(34件のレビュー)¥380税込¥4181パック(27本)当日出荷パック単位の小口販売です。十字穴番号#2材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状皿頭穴の形状十字穴
六角コーチスクリュー (ステンレス)
大阪魂(36件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。材質ステンレス
スリムスレッド(ユニクロ)
OHSATO(大里)(49件のレビュー)¥799税込¥8791箱(700本)当日出荷やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状皿頭フレキ付
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)
TRUSCO(26件のレビュー)¥599税込¥6591パック(110本)当日出荷保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)鉄ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキ
軸細コーススレッド
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック(18本)ほか当日出荷から9日以内出荷軸部が細く、先端足割加工で木割れを防ぐ(13・16mm足割加工なし)。頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぐ。13mm~20mm・・・全ねじタイプ 25mmから90mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス
木工用造作ビス おさえ上手
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(80本)ほか当日出荷から3日以内出荷大きな頭でガッチリ固定! 金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。金具の色に合わせて、白・黒・ユニクロめっき色のカラーバリエーション。薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズをご用意。ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込める。足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減(長さ13・17mmは空回り防止のため、足割加工なし)用途木工用造作ビス
木工細ビス 箱入
ウイング(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(550本)当日出荷木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。材質鉄表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
軸細コーススレッドBK(スチール)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥589~税込¥648~1箱(180本)ほか当日出荷から翌々日出荷軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。(13・16mm足割加工なし)用途木工用造作ビス適合ドライバープラスNo.2仕様フレキ頭表面処理パーカー処理胴部スクリュー
AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(41本)当日出荷鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM4穴の形状十字穴表面処理ステンコーティング仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
細ビス(三価クロメート)
ファスリンク(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(700本)ほか当日出荷カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。仕上三価クロメート適合ドライバー♯2-H形
ステンレス細ビス
ファスリンク(12件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(700本)当日出荷先端をカットしネジ径を細くすることにより隅打ちしても木割れを防止致します。 マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしに打込むことが可能です。 磁石にくっつきます。材質SUS410
ドリルネジナベ(ステンレス)
TRUSCO¥719税込¥7911パック(16本)当日出荷板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。表面処理ユニクロムメッキ仕上材質(本体)ステンレス(SUS410)頭部形状ナベ適合ドライバー(+)No.2
ステンレス細ビス プラケース入
ウイング(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(110本)当日出荷強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱)
大阪魂(7件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~特価1箱(90個)ほか当日出荷から9日以内出荷ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。材質ステンレス
AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ)
アックスブレーン(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(56本)当日出荷鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴
ドリルねじモドトラス(板金用)
TRUSCO(4件のレビュー)¥719税込¥7911パック(36本)当日出荷ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。適合ドライバー(+)No.2
ピアス皿小頭 D=6(鉄/三価ホワイト)(小箱)
九飛勢螺(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681箱(700個)当日出荷表面処理三価ホワイト材質鉄十字穴番号#2頭部形状皿小頭寸法d(Φmm)4.2寸法h(mm)1.7ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)6
ユニクロ コーチスクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥67~税込¥74~1本ほか当日出荷から9日以内出荷表面処理:ユニクロメッキ。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
ジャックポイント サラ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,842~税込¥2,026~特価1箱(200本)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理三価ユニクロ種別クロムフリー種類ジャックポイント皿寸法S(mm)全ねじ頭部形状皿
...