絞り込み
ねじの呼び
- M6(2)
長さ(mm)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1
- 0.4(1)
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(7)
- 0.63(40山)(10)
- 0.7(36山)(37)
- 0.79(32山)(2)
- 0.8(13)
- 0.9(28山)(7)
- 1.05(24山)(32)
- 1.27(20山)(25)
- 1.41(1)
- 1.41(18山)(70)
- 1.58(16山)(49)
- 1.81(14山)(33)
- 2.2(2)
ブランド
- 大阪魂(2)
ねじ(樹脂)とは、樹脂で成型加工されたボルトです。金属で作られたボルトに比べると機械的強度は無く、金属製のボルトが使われていた部分への交換用としては使用できません。樹脂ボルトは金属製ボルトに比べて、錆びることが無く、化学薬品にも耐性があるため、力はさほどかからず、湿度が高い環境や、薬品に接する部分の部品締結に使用可能。一緒に使用する、ナットやワッシャーも同じ材質で作られたものがありますので、使用場所の環境条件を確認して、材質を選択してください。
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(2)

PEMコウキョウドスタッドHFH
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷ピッチ(mm)1寸法H(mm)9.4ねじ径(mm)M6寸法S(mm)2.8寸法T(mm)1.27最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端まで:11.5最大穴径(mm)7.5取付穴径(Φmm)6最小板厚(mm)1.5