クランプユニットとは、油圧機器・油圧ホース関連の部品で、締め付け具の一部。主に工場などでの加工や組み立て作業に使用される治具に用いられます。構造はスリング形、移動旋回形、定位置旋回形、フロントマウント形、リヤマウント形があり、内径は32mm、40mm、50mm、63mmの4種です。全長がコンパクトなため、治具の小型化を助けます。また、本体埋め込み式スイッチで、クランプ・アンクランプの確認が簡単です。
117件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製チューブクランプ片押え H616 フジトク

    ステンレス製チューブクランプ片押え H616

    フジトク
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パイプクランプ ヘビーシリーズ オーツカ

    パイプクランプ ヘビーシリーズ

    オーツカ
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
    タイプシングルクランプ
  • パイプクランプ スタンダードシリーズ オーツカ

    パイプクランプ スタンダードシリーズ

    オーツカ(2件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
  • マルチクランプ本体 日本発条(NHK)

    マルチクランプ本体

    日本発条(NHK)(3件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SPHC
  • ゴムブッシュ(ミリ管系) 日本発条(NHK)

    ゴムブッシュ(ミリ管系)

    日本発条(NHK)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)合成天然ゴム特性耐油性適合用途除振/防音
  • マルチAクランプ本体 日本発条(NHK)

    マルチAクランプ本体

    日本発条(NHK)(1件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ADC12アルミダイカスト
  • 鉄メッキ製チューブクランプ片押え フジトク

    鉄メッキ製チューブクランプ片押え

    フジトク
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ゴムブッシュ(インチ管系) 日本発条(NHK)

    ゴムブッシュ(インチ管系)

    日本発条(NHK)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)合成天然ゴム特性耐油性適合用途除振/防音
  • パイプクランプ ツインクランプシリーズ オーツカ

    パイプクランプ ツインクランプシリーズ

    オーツカ(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
  • ステンレス製チューブクランプ両押え フジトク

    ステンレス製チューブクランプ両押え

    フジトク(1件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • 鉄メッキ製チューブクランプ両押え フジトク

    鉄メッキ製チューブクランプ両押え

    フジトク
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS41表面処理ユニクロメッキ処理板厚(mm)1.6
  • SUS ストラップ GO型(チューブクランプ) 群協製作所

    SUS ストラップ GO型(チューブクランプ)

    群協製作所
    ¥492~税込¥541~
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    熟練した職人の手により一点一点製作されております。すべての製品が自信を持っておすすめ出来る最高の品質、さらにコスト削減に貢献できるロープライス。ご注文後も迅速にお客様の元へお届けいたします。
    材質SUS304サイズ【ビス】M5×10寸法A(mm)10板厚t(mm)1.2
  • SUS ストラップ(チューブクランプ) 三興マテリアルサプライ

    SUS ストラップ(チューブクランプ)

    三興マテリアルサプライ
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    材質SUS304
  • パイプクランプ ヘビーシリーズ オーツカ

    パイプクランプ ヘビーシリーズ

    オーツカ
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
  • FHヘビークランプ溶接用 フジトク

    FHヘビークランプ溶接用

    フジトク(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 鉄 ストラップ(チューブクランプ) 三興マテリアルサプライ

    鉄 ストラップ(チューブクランプ)

    三興マテリアルサプライ
    ¥229~税込¥252~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    材質鉄クロムメッキ付
  • ステンレス製チューブクランプ片押え H615 フジトク

    ステンレス製チューブクランプ片押え H615

    フジトク
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    座板Z-S共通
  • Pクランプ(シングルタイプ) 日本発条(NHK)

    Pクランプ(シングルタイプ)

    日本発条(NHK)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    使用温度(℃)-30~100ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)60曲げ強度(N/mm2)36ベースシングル引張強度(N/mm2)27材質(クランプ)ポリプロピレン
  • 平座金 日本発条(NHK)

    平座金

    日本発条(NHK)
    ¥14~税込¥15~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質SS
  • 鉄 ストラップ GO型(チューブクランプ) 群協製作所

    鉄 ストラップ GO型(チューブクランプ)

    群協製作所
    ¥189~税込¥208~
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    熟練した職人の手により一点一点製作されております。すべての製品が自信を持っておすすめ出来る最高の品質、さらにコスト削減に貢献できるロープライス。ご注文後も迅速にお客様の元へお届けいたします。
    材質鉄 ユニクロメッキサイズ【ビス】M5×10寸法A(mm)10板厚t(mm)1.6
  • ステンレス鋼 SPスライドレール(S型用・35~90グループ共通) フジトク

    ステンレス鋼 SPスライドレール(S型用・35~90グループ共通)

    フジトク
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレス製チューブクランプ両押え FZGタイプ フジトク

    ステンレス製チューブクランプ両押え FZGタイプ

    フジトク
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • ステンレス製チューブクランプ両押え フジトク

    ステンレス製チューブクランプ両押え

    フジトク
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • ユニクロメッキ付き鉄製チューブクランプ両押え フジトク

    ユニクロメッキ付き鉄製チューブクランプ両押え

    フジトク
    ¥699~税込¥769~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ユニクロ付き鉄
  • Nクランプ(シングルタイプ) 日本発条(NHK)

    Nクランプ(シングルタイプ)

    日本発条(NHK)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    使用温度(℃)-40~120ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)200曲げ強度(N/mm2)240ベースシングル引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)66ナイロン
  • Nクランプ(レールナットタイプ) 日本発条(NHK)

    Nクランプ(レールナットタイプ)

    日本発条(NHK)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    9日以内出荷
    使用温度(℃)-40~120ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)200曲げ強度(N/mm2)240ベースレールナット引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)66ナイロン
  • Aクランプ(シングルタイプ) 日本発条(NHK)

    Aクランプ(シングルタイプ)

    日本発条(NHK)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    使用温度(℃)400以下ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)600曲げ強度(N/mm2)-ベースシングル引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)アルミニウム
  • Aクランプ(レールナットタイプ) 日本発条(NHK)

    Aクランプ(レールナットタイプ)

    日本発条(NHK)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    使用温度(℃)400以下ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)600曲げ強度(N/mm2)-ベースレールナット引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)アルミニウム
  • 油圧チャックピース D2-JS Φ40.5 (ボーリングマシン用) FSC藤原産業

    油圧チャックピース D2-JS Φ40.5 (ボーリングマシン用)

    FSC藤原産業
    ¥25,700税込¥28,270
    1組
    翌日出荷
    掘削現場で求められる確実な把持性能と耐久性を兼ね備えた、ボーリングマシン用油圧チャックピースです。1組(ピース3個入)
  • ホースクランプ RS PRO シングル RS PRO

    ホースクランプ RS PRO シングル

    RS PRO
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    RS PRO V14
    仕様チューブ外径 = 38mmチューブヘルドの数 = シングル最大チューブ外径 = 38mmクランプ間隔 = 2mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃
  • ホースクランプ RS PRO シングル RS PRO

    ホースクランプ RS PRO シングル

    RS PRO
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    RS PRO V14
    仕様チューブ外径 = 30mmチューブヘルドの数 = シングル最大チューブ外径 = 30mmクランプ間隔 = 1.5mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃
  • ホースクランプ RS PRO シングル RS PRO

    ホースクランプ RS PRO シングル

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    RS PRO V14
    仕様チューブ外径 = 25mmチューブヘルドの数 = シングル最大チューブ外径 = 25mmクランプ間隔 = 1.5mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃
  • ホースクランプ RS PRO シングル RS PRO

    ホースクランプ RS PRO シングル

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    RS PRO 14
    仕様チューブ外径 = 22mmチューブヘルドの数 = シングル最大チューブ外径 = 22mmクランプ間隔 = 1.2mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃
  • ホースクランプ RS PRO シングル RS PRO

    ホースクランプ RS PRO シングル

    RS PRO
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    組み立ての済んだクランプユニットは、溶接プレート、クランプボディ、トッププレート、M6六角ボルトで構成されます。ホースクランプ. 滑らかな内部形状で接触部全体を確実にグリップ 面取りしたエッジ部により、使用中のホースカバーの損傷を解消 Parker社製の各種耐断裂製ホースと組み合わせて使用可能 亜鉛めっきを施したポリプロピレン製ボディ、不動態化スチール製トッププレート、スチール溶接プレート 使用温度範囲: -30 → +90 ℃
    仕様チューブ外径 = 19mmチューブヘルドの数 = シングル最大チューブ外径 = 19mmクランプ間隔 = 1.2mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃
  • ホースクランプ RS PRO シングル RS PRO

    ホースクランプ RS PRO シングル

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    組み立ての済んだクランプユニットは、溶接プレート、クランプボディ、トッププレート、M6六角ボルトで構成されます。ホースクランプ. 滑らかな内部形状で接触部全体を確実にグリップ 面取りしたエッジ部により、使用中のホースカバーの損傷を解消 Parker社製の各種耐断裂製ホースと組み合わせて使用可能 亜鉛めっきを施したポリプロピレン製ボディ、不動態化スチール製トッププレート、スチール溶接プレート 使用温度範囲: -30 → +90 ℃
    仕様チューブ外径 = 15mmチューブヘルドの数 = シングル最大チューブ外径 = 15mmクランプ間隔 = 1.2mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃
  • ホースクランプ RS PRO ダブル RS PRO

    ホースクランプ RS PRO ダブル

    RS PRO
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    RS PROチューブクランプ - ダブル. RS PROチューブクランプは、ストレート / 曲げ、チューブ、ホースの固定を可能にするように設計されています。内径にリブを施したスクエア / オープン型で確実に固定し、防音性と振動吸収性を高レベルで実現します。標準的な力学的ストレスに最適です。公称力学的要件を満たす標準サイズのシングル又はツインチューブクランプが用意されています。特長と利点. リセット機能 高い伸張強度 優れた耐磨耗性 耐寒性 DIN 3015 動作温度範囲: -30℃→ 90℃ポリプロピレン製クランプボディ、スチール製溶接プレート、亜鉛めっきスチール製トッププレート、スチール製クランプねじ
    仕様チューブ外径 = 28mmチューブヘルドの数 = ダブル最大チューブ外径 = 28mmクランプ間隔 = 1.5mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースクランプ RS PRO シングル RS PRO

    ホースクランプ RS PRO シングル

    RS PRO
    ¥6,298税込¥6,928
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    RS PROチューブクランプ - シングル. RS PROチューブクランプは、ストレート / 曲げ、チューブ、ホースの固定を可能にするように設計されています。内径にリブを施したスクエア / オープン型で確実に固定し、防音性と振動吸収性を高レベルで実現します。標準的な力学的ストレスに最適です。公称力学的要件を満たす標準サイズのシングル又はツインチューブクランプが用意されています。特長と利点. リセット機能 高い伸張強度 優れた耐磨耗性 耐寒性 DIN 3015 動作温度範囲: -30℃→ 90℃ポリプロピレン製クランプボディ、スチール製溶接プレート、亜鉛めっきスチール製トッププレート、スチール製クランプねじ
    仕様チューブ外径 = 28mmチューブヘルドの数 = シングル最大チューブ外径 = 28mmクランプ間隔 = 1.5mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースクランプ RS PRO シングル RS PRO

    ホースクランプ RS PRO シングル

    RS PRO
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    RS PROチューブクランプ - シングル. RS PROチューブクランプは、ストレート / 曲げ、チューブ、ホースの固定を可能にするように設計されています。内径にリブを施したスクエア / オープン型で確実に固定し、防音性と振動吸収性を高レベルで実現します。標準的な力学的ストレスに最適です。公称力学的要件を満たす標準サイズのシングル又はツインチューブクランプが用意されています。特長と利点. リセット機能 高い伸張強度 優れた耐磨耗性 耐寒性 DIN 3015 動作温度範囲: -30℃→ 90℃ポリプロピレン製クランプボディ、スチール製溶接プレート、亜鉛めっきスチール製トッププレート、スチール製クランプねじ
    仕様チューブ外径 = 25mmチューブヘルドの数 = シングル最大チューブ外径 = 25mmクランプ間隔 = 1.5mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応

『油圧補器』には他にこんなカテゴリがあります

クランプユニット