布テープ
(1893件のレビュー)当日出荷
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包タイプ軽梱包用引張強度(N/10mm)39.2RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
マスキングテープ 高品質
(1994件のレビュー)当日出荷
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応
養生テープ エコノミー
(593件のレビュー)当日出荷
コストパフォーマンスに優れた養生テープです。
モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。
手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。
用途引っ越し、建築作業の仮止めに。主な用途養生ボールタック8粘着力(N/10mm)1.11-1.97引張強度(N/10mm)22粘着タイプ微粘着再剥離可
養生テープ 強粘着
(114件のレビュー)完売
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)56粘着タイプ強粘着再剥離可
OPPテープ
(45件のレビュー)当日出荷
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用色透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2.12主な用途梱包用引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
ポリエチレン袋 厚さ0.03mm
(480件のレビュー)当日出荷
厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。
豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など色透明種類ポリ袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
クラフトテープ
(1033件のレビュー)当日出荷
安心の日本製クラフトテープ。
用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。
表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。伸度(%)9.99タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.60引張強度(N/10mm)60.0RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り不可
養生テープ 弱粘着
(76件のレビュー)当日出荷
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生粘着力(N/10mm)1.9引張強度(N/10mm)56RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着再剥離可
布テープ エコノミー
(90件のレビュー)当日出荷
コストパフォーマンス、まとめ買いに最適な布テープです。
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包色茶テープ幅(mm)50基材スフ布、PEラミネートテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.2粘着剤天然ゴム粘着力(N/10mm)4.8引張強度(N/10mm)36.8テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
マスキングテープ
(471件のレビュー)当日出荷
コスパが高いマスキングテープです。
主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)47.2
パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GRダイヤテックス(498件のレビュー)当日出荷
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
グリーン購入法適合商品
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生粘着力(N/10mm)4.8引張強度(N/10mm)56
ポリエチレン袋 厚さ0.08mm
(235件のレビュー)当日出荷
厚み0.08mmのポリエチレン製の袋です。
豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など色透明種類ポリ袋入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールテープ
(557件のレビュー)当日出荷
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。破断伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)70.0剥離強度(N/25mm)1.5以上粘着力(N/25mm)4.5
カラー布テープ
(265件のレビュー)当日出荷
粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。
重ね貼りができ、文字が書けます。
複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向けタック(ボールNo.)32引張強度(N/25mm)72粘着力(N/25mm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
ミニストレッチフィルム 15μ 強化タイプフィルム
(182件のレビュー)当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。
芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。
強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。
フィルム自体が薄いことで外径がコンパクトになり、保管効率も向上し、プラスチックごみの削減が可能となります。
用途簡易梱包。材質ポリエチレン繰り返し・詰め替え対応
ポリエチレン袋 厚さ0.06mm
(171件のレビュー)当日出荷
厚み0.06mmのポリエチレン製の袋です。
豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など色透明種類ポリ袋入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
PPロープ
(226件のレビュー)当日出荷
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束にRoHS指令(10物質対応)対応
NFボックス
(485件のレビュー)当日出荷
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
NCボックスJEJアステージ(289件のレビュー)当日出荷
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング可材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレンフタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
マスキングテープ 建築・塗装用
(212件のレビュー)当日出荷
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにもテープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.5引張強度(N/15mm)51.5引張強度(N/10mm)34.3RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパー PPバンド用
(149件のレビュー)当日出荷
手締め用PPバンド用のストッパーです。
バンドを手軽に引締めてしっかりと梱包できます。
用途手締めPPバンド用適合PPバンド幅15.5mm材質ポリプロピレン色乳白色タイプフラットRoHS指令(10物質対応)対応
P-カットテープ NO.4140寺岡製作所(243件のレビュー)当日出荷
全7色の品揃えがあり、簡単に手で切れる養生用のポリエチレンクロステープの定番品です。
軽くてコンパクトです。
簡単に手で切れ、様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れておます。
薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。
用途建築物・塗装などの養生。引張強度(N/25mm)97.7
荷締めベルト メタルバックル
(612件のレビュー)当日出荷
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト販売区分業務用
PPひも
(212件のレビュー)当日出荷
ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。
柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに
ステンレスバックルコンテナ
(458件のレビュー)当日出荷
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利!
フタに簡易メジャー付き。
3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。
ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ!
バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納にスタッキング可材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
ビニルテープ No.21ニトムズ(107件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
JISC2336取得
使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
結束、色分けに。伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)52.6粘着力(N/25mm)5.1特性耐寒性、初期粘着性
OPP袋 テープ無し
(201件のレビュー)当日出荷
封入口にテープが付かないタイプのポリプロピレン製の袋です。
セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。
透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに色透明入数(枚)100
OPP袋 テープ付き
(201件のレビュー)当日出荷
封入口にテープが付いた便利なポリプロピレン製の袋です。
透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに色透明入数(枚)100テープ部分(mm)40
再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプニチバン(48件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材紙
オーバンド100g箱共和[輪ゴム・ゴムバンド](57件のレビュー)当日出荷
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
厚さ(mm)1.1色アメ色切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
両面テープ 一般用
(173件のレビュー)当日出荷
紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。
また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用
壁紙や化粧板などの接着用
金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
マスキングテープ シーリング用
(185件のレビュー)当日出荷
●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.8引張強度(N/15mm)50.6引張強度(N/10mm)33.7RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン袋 厚さ0.04mm
(87件のレビュー)当日出荷
厚み0.04mmのポリエチレン製の袋です。
豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など色透明種類ポリ袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
PPバンド 手締め・ストッパー用
(210件のレビュー)当日出荷
国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。
安定した品質のPPバンドです。
用途手締め、ストッパー用種別ストッパー用PPバンド幅(mm)約15厚さ(mm)約0.5長さ(m)1000材質ポリプロピレン100%内径(Φmm)150引張強度(N)980以上
台車 折りたたみ式 スチール製
(486件のレビュー)当日出荷
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴムブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個材質(荷台)スチールスタッキング可否不可連結可否不可