絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(182)
- エスコ(2,575)
- KITO(キトー)(2,522)
- ハンマーキャスター(1,526)
- TRUSCO(1,469)
- 水本機械製作所(1,383)
- アイビッグ(1,010)
- ユーエイキャスター(974)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(505)
- ナンシン(330)
- コンドーテック(329)
- AIOULE(ふじわら)(329)
- ニッサチェイン(252)
- スリーエッチ(210)
- スーパーツール(199)
- オーエッチ工業(192)
- イーグルクランプ(182)
- ヨドノ(163)
- 大洋製器工業(154)
- 象印チェンブロック(143)
- ブランドをもっと見る
特価

太陽電池モジュール上作業台
ネグロス電工(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1組当日出荷太陽電池モジュールを傷つけずにメンテナンス作業ができます。 主なモジュールサイズに対応しています。 保護具は耐候、耐熱、耐寒に優れています。用途メンテナンス用品材質アルミニウム合金幅(mm)240最大積載量(kg)120傾斜角度(°)アレイ面:10未満間隔(mm)モジュールの設置:10以上
組立式歩廊架台
ネグロス電工¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。 豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)幅(mm)500ステップ数(段)1
組立式歩廊架台
ネグロス電工¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から4日以内出荷豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。部品を小分けにして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。伸縮脚(mm)50材質溶融亜鉛めっき仕上げ
組立式歩廊架台
ネグロス電工¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。 豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。 階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。伸縮脚(mm)50幅(mm)500仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
組立式踏み台キット
ネグロス電工¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から4日以内出荷様々な高低差箇所に設置して昇降を補助する踏み台です。部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。材質溶融亜鉛めっき仕上げ
組立式歩廊架台 片階段
ネグロス電工¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。 。豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 。部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 。接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 。高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。 。階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。用途製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ)に注意してください。怪我の恐れがあります。種別片階段キット表面処理溶融亜鉛めっき
太陽電池モジュール上作業台
ネグロス電工¥44,980~税込¥49,478~1組16日以内出荷太陽電池モジュールを傷つけずにメンテナンス作業ができます。10°以上のアレイ面で作業ができます。主なモジュールサイズに対応しています。保護具は耐候、耐熱、耐寒に優れています。材質アルミニウム合金、エチレンプロピレンゴム(保護具)最大積載量(kg)120
組立式歩廊架台 連結金具
ネグロス電工¥5,998~税込¥6,598~1台4日以内出荷マルチステップをL形・T形に連結する金具です。 マルチステップ本体同士が密着~125mm離れた状態で連結できます。 長手方向にも連結できます。材質スーパーダイマ幅(mm)277.5
アイボルト接続用ターンバックル
ネグロス電工¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ワイヤーロープを介さないでアイボルト・アイナットへ簡単に接続できます。仕様S適合アイボルト:M8~M16表面処理ステンレス鋼ナットアイナット:M8~M16
組立式歩廊架台
ネグロス電工¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷から5日以内出荷キュービクル前に余裕のある作業スペースを確保できます。 豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。 階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。幅(mm)1020
ラインロック(ワイヤーカッター)
ネグロス電工¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷ワイヤーロープ切断に最適なミニカッターです。適合ラインロック システムワイヤーステンレス鋼製Φ1.5mm、Φ3mm全長(mm)170質量(g)230
組立式歩廊架台 片階段キット
ネグロス電工¥84,980~税込¥93,478~1台3日以内出荷ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。 。豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 。部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 。接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 。高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。 。階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。用途製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ)に注意してください。怪我の恐れがあります。種別片階段キット仕上溶融亜鉛めっき仕上げ寸法L500
組立式歩廊架台
ネグロス電工¥93,980~税込¥103,378~1台3日以内出荷ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。 。豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 。部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 。接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 。高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。 。階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。用途製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ)に注意してください。怪我の恐れがあります。種別両階段キット仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
組立式歩廊架台 両階段キット
ネグロス電工¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷キュービクル前に余裕のある作業スペースを確保できます。 。豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 。部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 。接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 。高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。 。階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。用途製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ)に注意してください。怪我の恐れがあります。種別両階段キット仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
組立式歩廊架台 片階段キット
ネグロス電工¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷キュービクル前に余裕のある作業スペースを確保できます。 。豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 。部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 。接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 。高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。 。階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。用途製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ)に注意してください。怪我の恐れがあります。種別片階段キット仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
組立式踏み台キット
ネグロス電工¥75,980税込¥83,5781台4日以内出荷様々な高低差箇所に設置して昇降を補助する踏み台です。 部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 設置面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。仕様(脚支径)120Φmm材質スーパーダイマステップ数3
組立式歩廊架台 中さん付き延長用用手すり
ネグロス電工¥21,980税込¥24,1781組16日以内出荷中さんは連結すると段差になります。さらに延長して使用する場合、中さんは互い違いになります。材質溶融亜鉛めっき仕上
組立式歩廊架台
ネグロス電工¥45,980~税込¥50,578~1台4日以内出荷キュービクル前に余裕のある作業スペースを確保できます。 豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。長さ(mm)500幅(mm)1020ステップ数1
組立式歩廊架台
ネグロス電工¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷適合STP□、STP□-100、STP□S、STP□S-100、STPF55種別手掛かり棒材質溶融亜鉛めっき仕上げ全高(mm)1000外径(Φmm)42.7手すり高さ(mm)795
歩廊架台高さ延長アダプター
ネグロス電工¥1,898税込¥2,0881台16日以内出荷組立式歩廊架台に附属のレベルアジャスターの調整範囲を超える高低差(最大125mm)に対応するアダプターです。適合STP35□、STP35□-100、STP35□E、STP35□E-100、STP55□、STP55□-100、STP55□S、STP55□S-100、STP55□E、STP55□E-100、STP55□NS、STP55□NS-100、STP85□、STP85□-100、STP85□S、STP85□S-100、STP85□E、STP85□E-100、STP85□NS、STP85□NS-100、STPF55、STPF85種別アダプター材質スーパーダイマ