絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(34)
  • エスコ(733)
  • 水本機械製作所(525)
  • アイビッグ(235)
  • AIOULE(ふじわら)(190)
  • TRUSCO(182)
  • 東海キャスター(150)
  • コンドーテック(136)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(105)
  • RS PRO(82)
  • KITO(キトー)(80)
  • サンワ[テープ](77)
  • ニッサチェイン(71)
  • マーテック(62)
  • 象印チェンブロック(56)
  • 大綱(54)
  • 大洋製器工業(52)
  • スリーエッチ(50)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(47)
  • ハンマーキャスター(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(1)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(870)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(12)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(66)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(6)
サービス分類
  • オーダー・加工(26)
  • 名入れ(4)
商品レビュー
  • 以上(642)
  • 以上(711)
  • 以上(724)
  • 以上(739)
価格
  • 1,500円以下(1,688)
  • 1,500-10,000円(1,620)
  • 10,000-50,000円(1,103)
  • 50,000-100,000円(453)
  • 100,000円以上(367)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

物流/保管/梱包用品/テープ :「8mm」の検索結果

レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 8mm ステンレスワイヤー
  • マスキングテープ 18mm
  • セロテープ 18mm
4,563件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPロープ モノタロウPPロープモノタロウ(223件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束にRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
シールテープ モノタロウシールテープモノタロウ(260件のレビュー)
149税込164
1パック(5巻)
当日出荷
配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適耐熱温度(℃)-190~260引張強度(N/mm2)8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
荷締めベルト ラチェット式 100 モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 100モノタロウ(121件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に破断強度(kg)500材質(レバー部)スチール破断荷重(kg)500
ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付 モノタロウポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付モノタロウ(20件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等等級JIS4等級材質ポリエステル使用温度(℃)100以下本体厚さ(mm)8JIS規格JIS B 8818規格品
多用途両面接着テープ No.5015 日東電工多用途両面接着テープ No.5015日東電工(26件のレビュー)
479税込527
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
アイボルト モノタロウアイボルトモノタロウ(45件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)表面処理三価クロム
アイボルト ステンレス モノタロウアイボルト ステンレスモノタロウ(70件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS日東電工(87件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1巻
当日出荷から15日以内出荷
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mm モノタロウチャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mmモノタロウ(47件のレビュー)
179税込197
1パック(100枚)
当日出荷
小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の厚手タイプ。 食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。
用途※部品の収納、仕訳など材質LDPE厚さ(mm)0.08透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)見出し枠なし
ポリエチレン袋 厚さ0.08mm モノタロウポリエチレン袋 厚さ0.08mmモノタロウ(232件のレビュー)
99税込109
1袋(50枚)
当日出荷
厚み0.08mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など透明種類ポリ袋入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
ステンレスワイヤーロープ TRUSCOステンレスワイヤーロープTRUSCO(59件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
端末スリーブなし
ステンレスネジシャックル モノタロウステンレスネジシャックルモノタロウ(53件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ワイヤークリップ ステンレス モノタロウワイヤークリップ ステンレスモノタロウ(57件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。材質SUS304関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スナップフックB型 ステンレス モノタロウスナップフックB型 ステンレスモノタロウ(45件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として材質SUS304種類スナップフック関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リングキャッチ ステンレス モノタロウリングキャッチ ステンレスモノタロウ(29件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ステンレス製のリングキャッチです。 ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として材質SUS304種類リングキャッチ
ねじシャックル(スチール製) TRUSCOねじシャックル(スチール製)TRUSCO(19件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
スナップフック スチール モノタロウスナップフック スチールモノタロウ(32件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
スチール製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ処理種類スナップフック
ダンボール箱 無地 Wフルート FSC(R)認証製品 モノタロウダンボール箱 無地 Wフルート FSC(R)認証製品モノタロウ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(10枚)
当日出荷
厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。 FSC認証取得商品です
用途重量物、海外発送品などの梱包に。形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約8入数(枚)10RoHS指令対応証明書(0.2MB)FSC認証認定ライナーC5
WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCOWスリングAタイプ両端蛇口TRUSCO(29件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。種別両端アイタイプA種類両端アイ
ベルトスリング 両端アイタイプ FREAK(フリーク)ベルトスリング 両端アイタイプFREAK(フリーク)(15件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。 ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様アイ(ワッカ)
カットワイヤー ニッサチェインカットワイヤーニッサチェイン(21件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
ポリエチレン袋0.08mm HEIKOポリエチレン袋0.08mmHEIKO(160件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(50枚)
欠品中
最も一般的なポリ袋です。
用途小分け包装・梱包資材に。透明種類ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
敷居スベリ はく離紙有り GIKEN(川口技研)敷居スベリ はく離紙有りGIKEN(川口技研)(33件のレビュー)
829税込912
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
敷居の磨耗をふせぎ、ふすま・障子のあけ閉めをスムーズにします。
ステンレスダブルリング ニッサチェインステンレスダブルリングニッサチェイン(4件のレビュー)
219税込241
1箱(18個)ほか
当日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。 電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316)種類リンク仕上電解研磨
STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシンSTC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付ナンシン(40件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ワイヤークリップ TRUSCOワイヤークリップTRUSCO(20件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
シールテープ SK11シールテープSK11(4件のレビュー)
169税込186
1巻(5m)
当日出荷
水栓の取り付けに必要なテープです。配管ねじの漏れ止めに最適です。ネジ部に巻き付けるだけで、完全にシール出来ます。
用途補修パーツ。材質PTFE厚さ(mm)0.1適合流体水、空気
チャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mm モノタロウチャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mmモノタロウ(59件のレビュー)
289税込318
1パック(100枚)
当日出荷
タイトル文字が書ける白枠付きで、部品などの小物の収納、整理に便利なチャック付きのポリエチレン製袋です。厚手タイプの商品になります。
用途部品の収納、仕訳など透明種類見出し枠付きチャック付ポリ袋入数(枚)100寸法(チャック上)(mm)15~20
アイボルト 足長(鉄/生地) 大阪魂アイボルト 足長(鉄/生地)大阪魂(9件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地
鉄製アイボルト ホシモト鉄製アイボルトホシモト(5件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
捻込シャックル 黒 大洋製器工業捻込シャックル 黒大洋製器工業(9件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から32日以内出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
ライトシンブル 水本機械製作所ライトシンブル水本機械製作所(29件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。
材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) テザックブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)テザック(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から7日以内出荷
JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別両端アイ形材質ポリエステルブルー等級JIS4等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
捻込シャックル ドブ 大洋製器工業捻込シャックル ドブ大洋製器工業(4件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から32日以内出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き) HEIKOOPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き)HEIKO(15件のレビュー)
589税込648
1パック(100枚)ほか
当日出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル(フック&フック) TRUSCOターンバックル(フック&フック)TRUSCO(14件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。種別フック&フック表面処理ユニクロメッキ金具両フック
メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプTRUSCO(42件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
カラビナフック ステンレス AIOULE(ふじわら)カラビナフック ステンレスAIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
595税込655
1個
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
シールテープ カクダイシールテープカクダイ(12件のレビュー)
139税込153
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
...