絞り込み
ブランド
  • QBRICK(12)
  • エム・デー・エス(8)
  • RS PRO(6)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • イーグルクランプ(3)
  • unitech(3)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
  • Newland(2)
  • エイポック(2)
  • エスコ(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • パピルスカンパニー(1)
  • honeywell(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
サービス分類
  • リサイクル・リビルト(6)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(22)
  • 10,000-50,000円(14)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

物流/保管/梱包用品/テープ :「NEC」の検索結果

レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 熱中症対策
  • 熱中症
  • nec
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
改ざん防止機能付セキュリティテープ 日本緑十字社改ざん防止機能付セキュリティテープ日本緑十字社
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
未開封証明用セキュリティーテープ。 貼った状態でSECURITY TAPEの文字が表示されています。剥がすと被着体にOPENED VOIDの文字が残ります。
仕様(文字内容)OPENED VOID赤転着タイプ寸法(mm)50幅×50m×0.08文字内容貼付時:SECURITY TAPE、剥離時:OPENED VOID質量(g)250主な用途改ざん防止用日本緑十字社品番262042
デリバリーパック 差し込みタイプ ONE PIECE 部分糊 透明 パピルスカンパニーデリバリーパック 差し込みタイプ ONE PIECE 部分糊 透明パピルスカンパニー
889税込978
1束(100枚)
当日出荷
裏面片側の袋に書類を差し込み、1枚のフィルムで貼り付けるタイプになります。両端だけに糊がついているので、取り回しがしやすくなっています。片側が袋状になっているので、貼ってから書類が落ちにくくなっています。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレンタイプ差し込み・ONE PIECE・部分糊厚さ(μm)50表示内容透明RoHS指令(10物質対応)対応
Android搭載 ハンディターミナル NewlandAndroid搭載 ハンディターミナルNewland
48,980税込53,878
1台
当日出荷
軽量155g・コンパクト設計の高性能ハンディターミナル。 Android8.1 搭載、Bluetooth 5.0、デュアルバンドWi-Fi搭載のワイヤレス仕様。 1回の充電で最大10時間の作業が可能な、3300mAhの大容量バッテリー。 データ収集(棚卸)、照合、バーコードチェッカーの3つの機能が使えるアプリが標準搭載。 1MBメモリ内蔵で、データコレクターとしても利用可能。 Newland自社開発の高性能読み取りエンジンが、汚れやシワのあるラベル、低品質なバーコードや、スマートフォンなどの液晶画面上のバーコードもスムーズに読み取ります。
用途製造業や流通・小売業など幅広いシーンで活躍します。 医療現場でも安心してお使いいただける抗菌仕様。性能【堅牢性】耐落下1.2m/IP42質量(g)155(バッテリー含む)対応OSAndroid8.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18.3×158連続使用時間(時間)10メモリー(RAM/ROB)1/8GB読取1次元/2次元使用CPUquad-coreprocessor1.8GHz64bit充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)3300BluetoothBluetooth5.0BLEWi-FiIEEE802.11a/b/g/n/ac(デュアルバンド2.4GHz/5GHz)無線LAN非対応
互換バッテリー BT-B10タイプ リチウムポリマー エム・デー・エス互換バッテリー BT-B10タイプ リチウムポリマーエム・デー・エス(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
多機種に互換性がある新品バッテリーです。 リチウムイオンより安全性の高いリチウムイオンポリマーを採用し、安全性とコストパフォーマンスを両立した互換バッテリーとなります。 バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。
適合キーエンス(KEYENCE):BT-1000、BT-1000B、BT-1000W、BT-1000WB、BT-1010、BT-1010B、BT-1010W、BT-1010WB、BT-1010WBG、BT-1010WBGM、BT-1510、BT-1510B、BT-1510W、BT-1510WB、BT-1510WBG、BT-1510WBGM/デンソー(DENSO):BHT-500B、BHT-500Q、BHT-554QW、BHT-504BIB/サクサ(SAXA):BT600、CL500、CL510、CL620、CL625、CL920、WS510、WS600、WS605/日本電気(NEC):DT300、DTL-24BT-1D、DT400、DTZ-24BT-1D、DTZ-24BT-2D、DTZ-24BT-3Dバッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(Ah)1.2バッテリー電圧(V)3.7適合バッテリーキーエンス(KEYENCE):BT-B10、BT-LIBS/デンソー(DENSO):BT-50L/サクサ(SAXA):BP3711L-A/日本電気(NEC):PACK371100
MS652+ ワイヤレスウェアブル2次元リングスキャナ HID/SPPサポート バッテリ USBケーブル付属 MS652-AUDB00シリーズ unitechMS652+ ワイヤレスウェアブル2次元リングスキャナ HID/SPPサポート バッテリ USBケーブル付属 MS652-AUDB00シリーズunitech
40,980税込45,078
1個
5日以内出荷
軽量でユニークなウェアラブルリングデザインほとんどの1次元、QRコードを含む2次元バーコードの読み取りが可能左利き、右利き用のトリガスイッチ切り替えを簡単に変更できる通信距離最大100m(Bluetooth Class1モジュール搭載)HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポート防塵・防水IP42および耐落下1.5mの頑丈で耐久性のある筐体 ・ iOS/Android デバイスを含む、スマートフォン、タブレットPC、Windows PCとの直接接続が可能ワンタッチで交換可能な充電式バッテリパックを搭載一日中連続して使える十分なバッテリ容量: 最大 13 時間[Unitech Scanner Utility] Androidアプリケーション。グラフィックユーザーインターフェイスとAPIを提供。ユーザーと開発者がスキャナーを簡単に接続、構成、そしてデータを取得できる。Android5.0以降を実行しているデバイスでサポート。読み取りののフィードバック:LED、ブザー、バイブレーターインジケーター7.5MBの大容量メモリを搭載 (JAN13 コードを最大59万件保存可能)メモリ内へ、USBストレージとしてアクセス可能。データはファイル形式で保存できる
仕様●センサー:CMOS センサー、1280×960 ピクセル●照準:670nm 緑色LED●印刷コントラスト比(PCS):20%●読み取り距離:3.8-49.5cm●通信:Bluetooth Low Energy 4.2/クラシック V2.1,クラス 1●通信距離:100メートル(見通し)●通信プロトコル:BLE HID,BT SPP および HID プロファイル●ホストインターフェース:micro USB●メモリ:7.5MB,59万件の JAN13 コードを保存可能●寸法:50×71×21mm●重量:95g●動作モード:トリガモード,プレゼンテーションモード,自動モード,バッチモード●キー:スキャナボタン●バーコードシンボル●▼1D:所要なバーコードシンボルと PDF417●▼2D:QR Code,Data Matrix,Aztec Code,PDF417,Macro PDF417,Micro PDF417,MaxiCode,Coda block A,Codablock F,GS1コンポジット,Han Xin Code,Australian Post,British Post,Canadian Pos,InfoMail,Intelligent Mail Bar Code,日本郵便,KIX(Netherlands)Post,GS1 Composite,Korea Post,Planet Code,Postal,Postnet●バッテリタイプ:充電式リチウムイオン・交換可能●バッテリ容量:800mAH●動作時間:13 時間,5秒に1回のスキャン●充電方法:USB ケーブルまたはバッテリ充電クレードル(オプション)
互換バッテリー BT-B12/PW-WT24-01タイプ リチウムポリマー エム・デー・エス互換バッテリー BT-B12/PW-WT24-01タイプ リチウムポリマーエム・デー・エス
4,898税込5,388
1個
当日出荷
多機種に互換性がある新品バッテリーです。 リチウムイオンより安全性の高いリチウムイオンポリマーを採用し、安全性とコストパフォーマンスを両立した互換バッテリーとなります。 バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。
バッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(Ah)1.88バッテリー電圧(V)3.7適合バッテリーキーエンス(KEYENCE):BT-B10、BT-LIBH日本電気(NEC):PW-WT24-01、EF-3683Fパナソニック(PANASONIC):JT-H200BT-10
ワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼 RS PROワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼RS PRO
359税込395
1個
翌々日出荷
RS PRO Stainless Steel Wire Rope Clamp, DIN 741Safely create a load-bearing eye at the end of a wire rope or cable with this handy RS PRO wire rope clamp. Made from high-quality stainless steel, its designed for use with wire rope with a diameter of 6 mm. Thanks to its stainless steel construction, this clamp boasts a high resistance to corrosion, weathering and the abrasive forces of wire. The component is made of a U-bolt and saddle secured by two nuts. This unit meets DIN standard 741, so it complies with the German Institute for Standardisation’s (Deutsches Institut fur Normung) safety requirements for wire rope grips for grip terminations. Due to their robust and durable nature, wire rope clamps are commonly applied in industrial lifting processes. Available in both steel and stainless steel, youll find them in a wide variety of sizes suited to different rope diameters.Features and Benefits. Stainless-steel wire rope clamp . To be used with 6 mm diameter wire rope . Resistant to corrosion and weathering . Can withstand abrasive wire forces . Suitable for industrial lifting applications . Meets DIN 741 (Deutsches Institut fur Normung, or the German Institute of Standardisation) specificationsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様ワイヤーロープ直径 = 6mm材質 = ステンレス鋼
TECCELL Container(テクセルコンテナ)LT-RS-SS 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)TECCELL Container(テクセルコンテナ)LT-RS-SS岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽量・高強度で返送効率を追求した内倒れ式折りたたみコンテナーです。スライド式ロック採用で組立・折りたたみがとても簡単です。
最大積載荷重(kg)(均等荷重)15
MS926 照合機能付きQRコード対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitechMS926 照合機能付きQRコード対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーunitech
41,980税込46,178
1個
当日出荷
照合機能が付いたBluetooth接続ポケットワイヤレス2次元バーコードリーダーのMS926です。QRコードを含む、主要な1次元、2次元バーコード読み取りに対応しています。照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。また、Buletooth接続のスキャナとして、スマートフォン、タブレットPC等と接続して使用することも可能です。 すべての標準的な 1D、2D および QRコード等を読み取る高性能な2Dバーコードスキャンエンジンを内蔵 明るく、読み取りやすい 1インチ OLED(有機LED) ディスプレイ 持ちやすいポケットサイズの大きさにより操作がしやすい 携帯電話やスマートフォンの液晶画面上に表示されたバーコードを読み取る設計 Windows、Android、および iOS モバイルデバイスと HID および SPP 接続が可能 スマートデータマッピングとデータ照合機能: データマッピング用にルックアップテーブルとデータ編集、部分一致を含む1:1および1:Nのデータ照合機能 スキャンした日時を記録するタイムスタンプ機能 NFC-BT 自動ペアリング機能をサポート 業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水 読み取り、接続および電源状態を知らせる LED、ビープ音、およびバイブレーションモード
仕様ESD 保護:8K コンタクトおよび 12K エアー, テスト後正常動作、落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:0℃ から 50℃、保存温度範囲:-30℃ から 70℃、相対湿度:95% 結露無いこと付属品リストストラップ, Micro USB - USB ケーブル, 1 および 5 スロット充電クレードル寸法(mm)36.9×95.9×21.1質量(g)63電源動作電圧範囲:DC 3V から 5V、消費電流:動作時400mA, スタンバイ160mA、バッテリタイプ:充電型 Li-ion バッテリ、バッテリ容量:680 mAh、バッテリ充電時間:完全充電に約 4 時間、動作時間:5 時間, 5秒に1回のスキャン通信方式無線周波数:Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2、通信距離:ワイヤレス SPP & HID プロファイル、通信プロトコル:10メートル以内 (開けた場所)、ホストインターフェース:マイクロ USBインターフェース(無線)Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2、(ホスト)マイクロ USBメモリー64 Kバイト SRAM (一時データ保存用に20KB割り当て。JAN-13 コードを約1000 件保存可能)、2Mバイト Flash ROM(バッチメモリ用に1MB割り当て。JAN-13 コードを約5000 件保存可能)ディスプレイ1インチ OLED(有機EL), 128×64寿命スイッチ:1000万回保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)光学系センサー:CMOS センサー, 640×480 ピクセル、照明:白色 LED, CCT 5000K、周囲光:100000 Lux (太陽光)、スキャン速度:毎秒30 フレーム、スキュー角度:±45 度、ピッチ角度:±45 度、光学的解像度:100 cm/s (4 in/s) 以下, 最適焦点にて 13 mil UPC、印刷コントラスト比(PCS):35% 最小, 印刷コントラスト比、読み取り距離 (DOF PCS=80%) (シンボル | 密度 | 近 | 遠) 100% UPC | 5.5 cm | 28 cm、Code 39, 5 mils | 6.1 cm | 13 cm、Code 39, 20 mils | 6 cm | 38 cm、PDF417, 6.7 mils | 6 cm |12.5 cm、Data Matrix, 10 mil | 6 cm | 13 cm、QR, 20 mil | 5 cm | 23 cm動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, 自動モード, バッチモード, ウェッジモードOS独自OS, Windowsホストと接続可能キー3 キー: ページアップ, ページダウン, スキャン・電源オンオフ兼用RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC対応コード1D コード:UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, CODE 39, CODE 128, GS1 128, I 2 of 5, NEC 2 of 5, CODE 93, Codabar(NW7), GS1DataBar Omnidirectional, GS1DataBar Limited, GS1DataBar Expanded, CODE 11, MSI, UPC-E1, S 2 of 5 Indus, S 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5,1D 郵便コード:中国郵便, 韓国郵便,2D コード:QR コード, Micro QRコード, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Codablock A, Codablock F, GS1 コンポジット, 漢信コード,2D 郵便コード:オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, InfoMail, Intelligent Mail Bar Code, 日本郵便, KIX (オランダ) 郵便, GS1 コンポジット, 韓国郵便, Planet Code, Postal, Postnet商品タイプポケットタイプ読取方式CMOS センサー
パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ エスコパーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズエスコ
765税込842
1個
翌日出荷
Axygen低蒸発PCRプレートは、単一素材による独自のデザインで、サーマルサイクリング後もフラットな状態を保ちます。浮き上がったウェルのリムは、角度をつけることでシーリングによる密閉性を高め、グリッドラインによりサンプルの識別が容易です。切れ目の付いた硬質なフレームがサーマルサイクリング中のプレートへの負担を軽減透明度が高く薄壁のウェルが均一な熱伝導を実現安定性を高めるグリッド主要なサーマルサイクラー、シーケンサー、自動化リキッドハンドラーに対応:▼Applied Biosystems 7000、7300、7500、7700、7900HT、ProFlex(TM)、StepOne(TM)、ViiA(TM)7、QuantStudio(TM)12K Flex、Veriti(R)、9600、9700、2720、sequencers:3100、3130、3700、3730/3730x▼BioRad/MJ Research iCycler(R)、MyiQ(TM)、iQ5(TM)、Chromo4、DNA Engine Opticon(R) 2、CFX96 Touch(TM)、MiniOpticon(TM)、MyCycler(TM)、T100(TM)、C1000 Touch(TM)、S1000(TM)、DNA Engine Tetrad(R) 2、PTC-100(R)、PTC-200(R)、PTC-225 Tetrad、DNA Engine Dyad(R)、Dyad Disciple(TM)▼Eppendorf Mastercycler(R) ep realplex、Mastercycler series:ep、pro、nexus、nexus eco、nexus gradi-ent、nexus gradient eco、nexus GSX1、nexus GSX1e、nexus SX1、nexus SX1e▼Liquid handlers:Beckman Coulter、Hamilton、Tecan、Agilent、Perkin-Elmerシーリングオプション:AxyMat、シーリングフィルム、フラットおよびドームキャップストリップ
仕様●外寸(mm):105×295×152(H)●内寸(mm):76×258×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1アズワン品番65-3888-15
TECCELL Container(テクセルコンテナ)TE-RS-SM 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)TECCELL Container(テクセルコンテナ)TE-RS-SM岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽量・高強度で返送効率を追求した内倒れ式折りたたみコンテナーです。スライド式ロック採用で組立・折りたたみがとても簡単です。
最大積載荷重(kg)(均等荷重)15
Android搭載 4G対応ハンディターミナル NewlandAndroid搭載 4G対応ハンディターミナルNewland
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
軽量155g・コンパクト設計の高性能ハンディターミナル。さらに便利な4G対応SIMフリーモデル。 4G接続可能でさらに快適なSIM対応モデル。 Android8.1 搭載、Bluetooth 5.0、デュアルバンドWi-Fi搭載のワイヤレス仕様。 1回の充電で最大10時間の作業が可能な、3300mAhの大容量バッテリー。 データ収集(棚卸)、照合、バーコードチェッカーの3つの機能が使えるアプリが標準搭載。 1MBメモリ内蔵で、データコレクターとしても利用可能。 Newland自社開発の高性能読み取りエンジンが、汚れやシワのあるラベル、低品質なバーコードや、スマートフォンなどの液晶画面上のバーコードもスムーズに読み取ります。
用途製造業や流通・小売業など幅広いシーンで活躍します。 医療現場でも安心してお使いいただける抗菌仕様。性能【堅牢性】耐落下1.2m/IP42質量(g)155(バッテリー含む)対応OSAndroid8.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18.3×158連続使用時間(時間)10メモリー(RAM/ROB)1/8GB読取1次元/2次元使用CPUquad-coreprocessor1.8GHz64bit充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)3300BluetoothBluetooth5.0BLEWi-FiIEEE802.11a/b/g/n/ac(デュアルバンド2.4GHz/5GHz)無線LAN【2G】GSM:850/900/1800/1900MHz、【3G】WCDMA(B1,B2,B5,B8)、TD-SCDMA(B34,B39)、【4G】TDD-LTE(B34,B38,B39,B40,B41)、FDD-LTE(B1,B2,B3,B5,B7,B8,B20,B28)
ケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリックケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 10個入シュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1袋(10個)
7日以内出荷
Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブル
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ブラケット●固定方法:クリップオン●材質:アルミニウム●色:白●コード番号:219-8884アズワン品番65-7461-51
ケーブルラッピングクリップ 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリックケーブルラッピングクリップ 1袋 10個入シュナイダーエレクトリック
87,980税込96,778
1袋(10個)
7日以内出荷
Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:接続サポート●固定方法:表面実装●色:黒●コード番号:219-8885アズワン品番65-7462-22
Schneider Electric ターンバックル XY2CE 、 XY2CED 、 XY2CJ は 用 調整可能 TELEMECANIQUE SENSORSSchneider Electric ターンバックル XY2CE 、 XY2CED 、 XY2CJ は 用 調整可能TELEMECANIQUE SENSORS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Schneider Electric ACTi 9 のiD 、 C60 、 C120 、 DPN 、 DPN Vigi 専用です。 C60H-DC 、 SW60-DC 、 C60PV-DC 、 C60NA-DC 、 C120NA-DC などです。この装置には、回路ブレーカの位置を示す開 / 閉コンタクト OF が含まれます。常時開押ボタンによる緊急停止これにより、関連付けられたデバイスの位置がリモートで表示されます トグルにはテスト機能があります 動作周波数は 50 Hz 又は 60 Hz です
種類ターンバックル先端形状両オーフねじ径×長さ(mm)M8×180RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース FlexTack 長さ 28mm 幅 28 mm 黒 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース FlexTack 長さ 28mm 幅 28 mm 黒 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,998税込4,398
1袋(10個)
7日以内出荷
FlexTack cable tie mounts can be successfully applied to a variety of high- and low-energy surfaces such as glass, metals (including painted, varnished or powder-coated surfaces) as well as plasticsFlexTack provides a reliable fixing solution where it is impractical to use screws or boltsThe unique design in combination with the special acrylate adhesive makes professional cable management easy.Flexible Mount for round and angled surfaces FMB mounts with homogeneous system of acrylic adhesive Allows greater design freedom and offers uniform stress distribution along with weight reduction Adhesive with high cohesive strength combined with good weathering resistance Innovative fixing solution for high and low energy surfaces Protection foil with finger lift for easy peel off 4-way entry for cable tie for quicker and more flexible installation FlexTack Cable tie mounts are also suitable for high energy surfaces like metal or glass.
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●接着剤付き:あり●シリーズ:FlexTack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●入数:10●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:188-9435アズワン品番65-7473-90
フックループ結束バンド 350mm x 145 mm 1袋 100個入 シュナイダーエレクトリックフックループ結束バンド 350mm x 145 mm 1袋 100個入シュナイダーエレクトリック
30,980税込34,078
1袋(100個)
7日以内出荷
Schneider Electric の製品である Mureva FIX 対応製品は、o 40-63 mm コンジット用です。水銀不使用 Green Premium 製品 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●長さ:350mm●幅:145 mm●タイプ:コンジットサポート●シリーズ:ENN4●コード番号:219-8808アズワン品番65-7462-13
結束バンド 132mm x 9 mm 黒 1袋 100個入 シュナイダーエレクトリック結束バンド 132mm x 9 mm 黒 1袋 100個入シュナイダーエレクトリック
5,698税込6,268
1袋(100個)
7日以内出荷
Schneider Electric の Mureva FIX 製品です。製品タイプはインストールタイです。タイのサイズは 132 x 9 mm です。水銀不使用 Green Premium 製品 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●長さ:132mm●幅:9 mm●色:黒●タイプ:取り付けタイ●シリーズ:ENN4●コード番号:219-8805アズワン品番65-7460-83
結束バンド x 9 mm 1袋 100個入 シュナイダーエレクトリック結束バンド x 9 mm 1袋 100個入シュナイダーエレクトリック
7,598税込8,358
1袋(100個)
7日以内出荷
Schneider Electric の Mureva FIX ユニバーサルベースねじサイズは、O 7 x 150 mm です。水銀不使用 Green Premium 製品 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●幅:9 mm●タイプ:ベース●シリーズ:ENN4●コード番号:219-8810アズワン品番65-7460-48
定置型2次元バーコードリーダー honeywell定置型2次元バーコードリーダーhoneywell
47,980税込52,778
1台
7日以内出荷
定置型バーコードリーダー7680gは、高解像度メガピクセルイメージャーと高性能プロセッサ(Qualcomm Snapdragon 801 quad-core)の高速処理で読み取りスピードが20%向上したハイパフォーマンス・プレゼンテーションスキャナです。 小売店でのPOS向けリーダーから、1日数千件を超えるバーコード読み取りが必要な倉庫や物流現場まで、さまざまなビジネス現場でご利用いただけます。 世界中の現場の声を集約させ、高性能にしてユーザーフレンドリーな機能性をプラスした定置型バーコードリーダーの最上位モデルです。
用途1次元+2次元バーコードの読取りインターフェースUSB、 RS232、 Keyboad Wedge、IBM 46xx(RS-485)対応コード(2次元)Aztec Code, Data Matrix, GS1 composite, Maxi Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code、(1次元)Codabar, CodablockA/F, Code11, Code128, Code32 Phamaceutical, Code39, Code93, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 Emulation, GS1-128, Interleaved 2of5, Label, Code, Mtrix 2of5, MSI, NEC 2of5, Straight 2of5 IATA, Straight 2of5 Industria, lTLC 39, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code商品タイプ定置型読取方式エリアイメージャー
MS926 バッテリ交換キット unitechMS926 バッテリ交換キットunitech
7,098税込7,808
1個
当日出荷
MS926用バッテリ交換キット バッテリとボトムカバーがセットになっています。 MS926 は、ポケットサイズのボディに、ポカヨケとしても利用できる照合機能を内蔵した新世代のワイヤレス 2D ポケットスキャナです。 1インチの OLED ディスプレィと軽量で携帯性の高い設計により、MS926は、1次元またはQRコードを含む2次元バーコードを読み取り、その場でスキャンした情報を確認することができます。 すべての標準的な 1D、2D および QRコード・PDF417 バーコードを読み取る高性能な2Dバーコードスキャナモジュールを内蔵 明るく、読み取りやすい 1インチ OLED(有機LED) ディスプレイ 持ちやすいポケットサイズの大きさにより操作がしやすい 携帯電話やスマートフォンの液晶画面上に表示されたバーコードを読み取る設計 Windows、Android、および iOS モバイルデバイスと HID および SPP 接続が可能 ポカヨケデータ照合機能: データマッピング用にルックアップテーブルとデータ編集、部分一致を含む1:1および1:Nのデータ照合機能 スキャンした日時を記録するタイムスタンプ機能 NFC-BT 自動ペアリング機能をサポート 業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水 読み取り、接続および電源状態を知らせる LED、ビープ音、およびバイブレーションモード
付属品リストストラップ, Micro USB - USB ケーブル, 1 および 5 スロット充電クレードル寸法(mm)36.9×95.9×21.1質量(g)63スイッチ寿命:1000万回電源動作電圧範囲:DC 3V から 5V/消費電流:動作時400mA, スタンバイ160mA/バッテリタイプ:充電型 Li-ion バッテリ/バッテリ容量:680 mAh/バッテリ充電時間:完全充電に約 4 時間/動作時間:5 時間, 5秒に1回のスキャンメモリー64 Kバイト SRAM (一時データ保存用に20KB割り当て。JAN-13 コードを約1000 件保存可能)/2Mバイト Flash ROM(バッチメモリ用に1MB割り当て。JAN-13 コードを約5000 件保存可能)ディスプレイ1インチ OLED(有機EL), 128×64保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)バーコード1D コード:UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, CODE 39, CODE 128, GS1 128, I 2 of 5, NEC 2 of 5, CODE 93, Codabar(NW7), GS1DataBar Omnidirectional,GS1DataBar Limited, GS1DataBar Expanded, CODE 11, MSI, UPC-E1, S 2 of 5 Indus, S 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5/1D 郵便コード:中国郵便, 韓国郵便/2D コード:QR コード, Micro QRコード, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Codablock A, Codablock F, GS1 コンポジット, 漢信コード/2D 郵便コード:オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, InfoMail, Intelligent Mail Bar Code, 日本郵便, KIX (オランダ) 郵便, GS1コンポジット, 韓国郵便, Planet Code, Postal, Postnet光学系センサー:CMOS センサー, 640×480 ピクセル/照明:白色 LED, CCT 5000K/周囲光:100000 Lux (太陽光)/スキャン速度:毎秒30 フレーム/スキュー角度:±45 度/ピッチ角度:±45 度/光学的解像度:100 cm/s (4 in/s) 以下, 最適焦点にて 13 mil UPC/印刷コントラスト比(PCS):35% 最小, 印刷コントラスト比/読み取り距離 (DOF PCS=80%):(シンボル | 密度 | 近 | 遠) 100% UPC | 5.5 cm | 28 cm; Code 39, 5 mils | 6.1 cm | 13 cm; Code 39, 20 mils | 6 cm | 38 cm; PDF417, 6.7 mils | 6 cm |12.5 cm; Data Matrix, 10 mil | 6 cm | 13 cm; QR, 20 mil | 5 cm | 23 cm動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, 自動モード, バッチモード, ウェッジモードOS独自OS, Windowsホストと接続可能ワイヤレス通信無線周波数:Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2/通信距離:ワイヤレス SPP & HID プロファイル/通信プロトコル:10メートル以内 (開けた場所)/ホストインターフェース:マイクロ USB環境ESD 保護:8K コンタクトおよび 12K エアー・テスト後正常動作/落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)/防塵・防水:IP42/動作温度範囲:0~50℃/保存温度範囲:-30~70℃/相対湿度:95% 結露無いことキー3 キー: ページアップ, ページダウン, スキャン・電源オンオフ兼用各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC
コネクター大 (2個入) QBRICKコネクター大 (2個入)QBRICK
329税込362
1セット
翌々日出荷
ツールボックス Vario、Profi、Expert (各S・M・L) 全9種に対応。ドロワー2段、3段、QS1ボックス2段2.0Plus 3種に対応。ツールカートに対応。BOX PLUS 2.0に対応。ストッパー付きキャスター 2種に対応。オーガナイザー (XL・2XL) 全4種に対応。英語商品名は [ Conectors QS ONE Daytona ]です。
材質PA寸法(mm)W140×D37×H15(1pcs)質量(kg)0.027(1pcs)
オーガナイザーアダプター (4個入) QBRICKオーガナイザーアダプター (4個入)QBRICK
659税込725
1セット
翌々日出荷
英語商品名は [ ONEOrganizersConnectAdapter ]です。
用途QS ONE L、M及びM PLUSオーガナイザーを壁に取付け可能材質ABS寸法(mm)W150×D200×H20質量(kg)0.128
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー NEC EF-3683N(PW-HT84-01) ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー NEC EF-3683N(PW-HT84-01) ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
NEC EF-3683N(PW-HT84-01) バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
コネクター中 (2個入) QBRICKコネクター中 (2個入)QBRICK
209税込230
1セット
翌々日出荷
英語商品名は [ Conectors QS ONE Daytona ]です。
材質PA寸法(mm)W115×D26×H13(1pcs)質量(kg)0.013(1pcs)
オーガナイザー用ダブルコネクター (2個入) QBRICKオーガナイザー用ダブルコネクター (2個入)QBRICK
489税込538
1セット
翌々日出荷
英語商品名は [ DoubleConectorsQS1IIDaytona ]です。
用途オーガナイザー(M・M PLUS・L)に対応。材質PA寸法(mm)W115×D56×H13(1pcs)質量(kg)0.026(1pcs)
コネクターセット3 QBRICKコネクターセット3QBRICK
919税込1,011
1セット
翌々日出荷
英語商品名は [ QS Custom Connectors Set 3 ]です。
材質ABS (アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)質量(kg)梱包:2本体寸法(mm)W80×D100×H40本体質量(kg)0.1
作業用脚立 QBRICK作業用脚立QBRICK
9,998税込10,998
1セット
翌々日出荷
英語商品名は [ QS Sawhorse+Connectors SET2 ]です。
材質ポリプロピレン質量(kg)梱包:5.1本体寸法(mm)W782×D582×H130本体質量(kg)5.1
オーガナイザー 2XL QBRICKオーガナイザー 2XLQBRICK
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
付属品:QS1コネクトアダプター 2個 (Z257004PG001)(000905000034)。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ONEラインの中で最大のオーガナイザーで、高さがあり、他のONEライン製品と組み合わせ可能です。4つのバケットは各30 cm以上、高さ13.5 cmで、3つの調節可能な仕切りが付属しています。QS ONE Connect アダプター(2個)付きで、垂直位置で最大15kg、水平位置で50 kgの荷重に対応可能です。英語商品名は [ ONE Organizer 2 L2 Adapt ]です。
用途工具や部品の整理と保管に最適。垂直・水平のいずれかの位置に取り付け可能で、作業場のスペースを有効活用質量(kg)4.88サイズ2XL材質(本体)超耐久性プラスチックタイプ中皿あり容量(L)19.5耐荷重(kg)(垂直位置)最大15/(水平位置)最大50内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×506×138外寸法・幅(mm)387外寸法・高さ(mm)172対角(mm)679外寸法・奥行(mm)582
縦つり用無傷クランプ NEC-200kg(1-12) イーグルクランプ縦つり用無傷クランプ NEC-200kg(1-12)イーグルクランプ
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
ワンタッチ操作で軽量です。 万一の脱落を防止するストッパーカムです。 作業性抜群の無傷クランプです。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨などの縦吊り作業に仕様無傷・安全確認用マーク付つり環・誤動作防止機構付トラスコ品番104-1221材質高抗張力鋼質量(kg)2.3使用荷重(kg)(最小~最大)40~200
鉄鋼用クランプ 縦つり用無傷クランプ NEC2型 イーグルクランプ鉄鋼用クランプ 縦つり用無傷クランプ NEC2型イーグルクランプ
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
ワンタッチ操作で軽量、作業性抜群の無傷クランプです。危険識別マーク付きつり環クサビ押込用ハンドルの開放防止機構つり荷重による自動締め付け機構/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけないです。万一の脱落を防止するストッパーカム機構ストッパーカムは特殊合金鋼製で高周波焼き入れ済みつり荷を傷つけずにガッチリつかむ大型のクサビクラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
用途縦つり、運搬、反転、組立、搭載、建方作業、溶接
縦つり用無傷クランプ NEC-500kg(1-16) イーグルクランプ縦つり用無傷クランプ NEC-500kg(1-16)イーグルクランプ
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
使用荷重(kg)500
コネクトアダプター (2個入) QBRICKコネクトアダプター (2個入)QBRICK
999税込1,099
1セット
翌日出荷
英語商品名は [ ONE Connect Adapters ]です。
用途QS ONEシリーズおよび2XL + XLオーガナイザーを壁や床などに取り付け可能材質ABS+ポリアミド寸法(mm)W307×D70×H33質量(kg)0.299
コネクターセット QBRICKコネクターセットQBRICK
3,798税込4,178
1セット
翌日出荷
道具やアイテムを簡単に掛けられるコネクターです。ツールボックスや壁、その他の平らな表面に取り付け可能です。道具にオスのパーツを取り付け、メスのパーツに掛けるだけで簡単に使用できます。多用途で、アイデア次第でさまざまな使い方が可能です。英語商品名は [ Custom Connectors Set 1 ]です。
用途作業場やガレージで道具を整理するのに最適。ツールボックス内での効率的な道具の収納や整理に役立ち材質再生ポリプロピレン (PP)、亜鉛メッキ鋼 (ガルバナイズドスチール)、ポリカーボネート、金属、再生ABS (アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)寸法(mm)W257×D180×H65質量(kg)0.75
ケーブルクランプ 配線クリップ 17.86mm x 自消性 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ケーブルクランプ 配線クリップ 17.86mm x 自消性TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
ケーブルクランプシリーズ 1 / 2TE Connectivity の CPC (丸形プラスチックコネクタ)製品用に設計されたこれらのケーブルクランプシェルは、堅牢で信頼性の高い接続システム用のハウジングとなります。 丈夫な熱可塑樹脂製で、ねじ止め式のクランプシステムを備え、組み立てが簡単なため産業用途に最適です。 これらのクランプには、ストレートとライトアングルの設計があり、さまざまなシェルサイズが用意され、さまざまなケーブル径に対応できます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:17.86mm●固定方法:ネジ●材質:サーモプラスチック●色:黒●耐火性:自消性●シリーズ:CPC●コード番号:783-1292アズワン品番65-7466-60
1200G ハンドレーザースキャナ(アイボリー、USB、スタンド19R02キット) エイポック1200G ハンドレーザースキャナ(アイボリー、USB、スタンド19R02キット)エイポック
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
レーザー式バーコードリーダー。USB接続。ハンドフリースタンドが標準付属します。
使用温度範囲(℃)0~50入力電圧(V)5.0DC±5%光源可視光半導体レーザー 645~660nm表示LED緑色:読取可能、赤色:読取成功、黄色:自働読取保証期間5年間(ケーブルは無償保証の対象外)ブザー音音量(大、中、小、無効)、音程(高、中、低)防塵・防滴IP42保存温度範囲(℃)-20~60EMC規格FCC Part15 ClassB,CE使用周囲照度(Lx)0~70000(太陽光下)パターンスキャンパターン:シングルレーザー読み取り速度100スキャン/秒コントラスト最小シンボルコントラスト : 10%読取深度(mm)27~151(分解能0.127mm)、0~367(分解能0.508mm)読取角度(°)水平30、ピッチ角(前後)/スキュー角(左右):60/60電力(mW)動作時700(140mA@5VDC)、待機時350(70mA@5VDC)使用湿度範囲(%RH)5~95(非結露)
1200G ハンドレーザースキャナ(ブラック、USB、スタンド19R02キット) エイポック1200G ハンドレーザースキャナ(ブラック、USB、スタンド19R02キット)エイポック
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
レーザー式バーコードリーダー。USB接続。ハンドフリースタンドが標準付属します。
使用温度範囲(℃)0~50入力電圧(V)5.0DC±5%光源可視光半導体レーザー 645~660nm表示LED緑色:読取可能、赤色:読取成功、黄色:自働読取保証期間5年間(ケーブルは無償保証の対象外)ブザー音音量(大、中、小、無効)、音程(高、中、低)防塵・防滴IP42保存温度範囲(℃)-20~60EMC規格FCC Part15 ClassB,CE使用周囲照度(Lx)0~70000(太陽光下)パターンスキャンパターン:シングルレーザー読み取り速度100スキャン/秒コントラスト最小シンボルコントラスト : 10%読取深度(mm)27~151(分解能0.127mm)、0~367(分解能0.508mm)読取角度(°)水平30、ピッチ角(前後)/スキュー角(左右):60/60電力(mW)動作時700(140mA@5VDC)、待機時350(70mA@5VDC)使用湿度範囲(%RH)5~95(非結露)
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー NEC EF-3683F(PW-WT24-01) ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー NEC EF-3683F(PW-WT24-01) ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
7,798税込8,578
1個
8日以内出荷
NEC EF-3683F(PW-WT24-01) バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー NEC EF-3683H(S1597-05) ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー NEC EF-3683H(S1597-05) ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
NEC EF-3683H(S1597-05) バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー NEC PW-WT58-02 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー NEC PW-WT58-02 ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
7,498税込8,248
1個
8日以内出荷
NEC PW-WT58-02 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト