絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- モノタロウ(7)
- イマオコーポレーション(240)
- エスコ(181)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(159)
- RS PRO(139)
- コノエ(98)
- TAKIGEN(タキゲン)(86)
- LAMP(スガツネ工業)(84)
- ナベヤ(44)
- ダイワアドテック(31)
- 大阪魂(30)
- 栃木屋(24)
- TRUSCO(20)
- ジョー・プリンス竹下(17)
- ノーブランド(16)
- NBK(15)
- 岩田製作所(14)
- ハーフェレ(14)
- シブタニ(14)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- ブランドをもっと見る
長さ(mm)
材質
- その他(4)
- ゴム(7)
- ステンレスすべて(323)
- SUS303(115)
- SUS304(184)
- SUS316(14)
- 亜鉛合金ダイカスト(8)
- 樹脂すべて(221)
- ABS(5)
- プラスチック(8)
- ポリアセタール(7)
- 鉄すべて(386)
- S45C(31)
- SPCC(12)
- SS400(32)
- SUM22L(35)
- SWCH(10)
- SWRCH(8)
- SWRM(13)
- 鋳鉄(12)
- 材質をもっと見る
許容荷重(N)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8(2)
- 1(4)
- 1.25(107)
- 1.27(20山)(1)
- 1.41(18山)(2)
- 1.5(114)
- 1.58(16山)(7)
- 1.75(143)
- 2(188)
- 2.11(12山)(1)
- 2.5(165)
- 3(92)
- 3.5(18)
- 17.5(1)
- その他(1)
0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.5・3・3.5・17.5・その他
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・サテン仕上・ニッケル・バレル研磨・パシペート・ヘアーライン・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・有色クロメート・生地/未処理・電着塗装・電解研磨・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
10ページ目: アジャスターボルト
「ねじの呼び」から絞り込む

アジャスター押さえ金具(M20用 W2=30.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥589税込¥6481個当日出荷レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。 KC-1275/275-C-11~13は重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強用リブ付き押さえ金具です。用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115タキゲンコード31344
フリーロールアジャスター(M10×L2=25.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥379税込¥4171個当日出荷本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。用途計測機器・事務機器色底/本体:ブラック材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)58寸法L1(mm)24寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)25.5許容荷重(N)(垂直)588材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM10×1.5タキゲンコード21257
レベルアジャスター(M30×L2=200)
TAKIGEN(タキゲン)¥9,498~税込¥10,448~1個4日以内出荷用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)2950寸法L1(mm)255.5寸法D(Φmm)100寸法L2(mm)200寸法W(mm)46寸法L3(mm)55.5寸法L4(mm)36.5基本使用荷重(kN)68.6(垂直時)寸法MM30×3.5適合金具KC-1275-C-13
レベルアジャスター(M20×L2=180)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)740寸法L1(mm)209寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)180寸法W(mm)30寸法L3(mm)29寸法L4(mm)17基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)寸法MM20×2.5適合金具KC-1275-C-1
ロータリーアジャスター(M16×L2=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥952税込¥1,0471個4日以内出荷ねじ部が約15°自在に首振りする構造で、傾きのある床でも水平が保てるアジャスターです。 ねじ部裏にプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。用途計測機器・情報処理機質量(g)230寸法L1(mm)130寸法L2(mm)100材質(底部)ポリアミド(PA)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH10)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)基本使用荷重(kN)(垂直)5.48タキゲンコード21603
ロータリーアジャスター(M16×L2=130)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,047税込¥1,1521個5日以内出荷ねじ部が約15°自在に首振りする構造で、傾きのある床でも水平が保てるアジャスターです。 ねじ部裏にプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。用途計測機器・情報処理機質量(g)270寸法L1(mm)160寸法L2(mm)130材質(底部)ポリアミド(PA)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH10)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)基本使用荷重(kN)(垂直)5.48タキゲンコード21602
アジャスタープラパート(ΦD1=50)
TAKIGEN(タキゲン)¥239税込¥2631個4日以内出荷豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機質量(g)37材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(底部)ポリ塩化ビニル(PVC)最大適合板厚(mm)980材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、受座:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20111
プラパート(23A)
栃木屋¥209税込¥2301個4日以内出荷木工用としてもご利用いただけます。用途各種OA機器・計測器・木工製品等材質PE、S、SPCE質量(g)33部品名称フット、シャフト、ナット表面処理乳白色、3価クロメート垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)1.96(200)RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター AD-502-P型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から4日以内出荷アジャスター底部に十字穴が付いているため、電動ドライバーなどで筐体に簡単に取り付けができ、作業の効率アップにつながります。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。材質(本体)鋼質量(g)30材質(ねじ部)鋼ねじ径MM8ねじ長さL1(mm)54耐荷重(N)2744
アジャスターボルト(1200~4500kgタイプ)
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械材質ねじ:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)ねじ寸法(mm)M12×1.75許容荷重(N)13720台座径(Φmm)60
レベリングブロック用ベースプレート
ナベヤ¥2,498~税込¥2,748~1台8日以内出荷レベリングブロック用敷板です。(SS400製) フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングブロックL型
ナベヤ¥48,980~税込¥53,878~1台3日以内出荷総高さが低く、軽量です。 天面にはすべり止めのため、ニトリルゴムを貼り付けてあります。 L-2Rは、底面にもニトリルゴムをコーティングしてあります。 本体は、アルミ鍛造品で軽量です。許容荷重(kN)20寸法NM10×1.5ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応寸法O5.7度
レベリングブロックM型
ナベヤ¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷から15日以内出荷精密なレベル調整機構を備えています。 大きな調整ストロークを備えています。 クリーン仕様は、アウトガス発生量をおさえた塗料と、発塵量が少ないグリースを使用しています。ねじの呼びM16寸法JM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレートかさあげ型(据置タイプ)
ナベヤ¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から5日以内出荷大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 取り付け・移動が容易です。材質FC250表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
レベル調整用球面ナット
ナベヤ(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1個3日以内出荷球面ナットとテーパー座金の組み合わせで2度までの傾きを吸収します。 テーパー座金は、球面座金に比べあたり面積が小さく少ないトルクで調整ができます。 錆び強いSUS304材です。クリーンルームに使用できます。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応F(°)2°
レベルジャッキ
ナベヤ¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷本体はFC250の強靱鋳鉄を使い丈夫です。 作動荷重2TONです。耐荷重(kN)100RoHS指令(10物質対応)対応作動荷重(Nm)750
フットジャッキFJK型(固定タイプ)
ナベヤ(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本3日以内出荷末尾記号Sタイプは、ネジ・ナットがステンレス製です。耐荷重(kN)5RoHS指令(10物質対応)対応
D-F/D-F-C 標準受皿 小径タイプ
ダイワアドテック¥299~税込¥329~1個翌々日出荷から17日以内出荷D-A、D-Bタイプと同様、受皿の中のボルト突起部にナットを圧入する構造で受皿が落ちる心配がありません。ネジ部と受皿の間には、若干のガタがある様に製作されていますので、少々の傾斜地でも対応可能です。(D-F-C)受皿外周のプラスチックコーティングで、フロアーを汚したりキズつけたりしません。(コーティング部分厚み1mm、黒色)。ねじ軸は回転し、多少傾きます。軽荷重の機械、家具、小型ゲーム機などに適しています。耐荷重(N)2942
D-A2/D-B2 標準受皿 プラスチック付
ダイワアドテック¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷から10日以内出荷特殊プラスチックを受皿に成形していますのでフロアーを汚したりキズつけたりしません。 プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100℃でも変形しない)に優れています。 外観上も美麗に仕上げていますので、あらゆる機械、事務機器などに適しています。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 D-A2はネジ径M16・M20、D-B2はネジ径M12に各々対応しています。耐荷重(N)3923
レベリングプレート 丸型・据置タイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。タイプ丸型据置タイプRoHS指令(10物質対応)対応
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット