絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- モノタロウ(7)
- イマオコーポレーション(240)
- エスコ(179)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(159)
- RS PRO(137)
- コノエ(98)
- TAKIGEN(タキゲン)(86)
- LAMP(スガツネ工業)(84)
- ナベヤ(44)
- ダイワアドテック(31)
- 大阪魂(30)
- 栃木屋(24)
- TRUSCO(20)
- ジョー・プリンス竹下(17)
- ノーブランド(16)
- NBK(15)
- 岩田製作所(14)
- ハーフェレ(14)
- シブタニ(14)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- ブランドをもっと見る
長さ(mm)
材質
- その他(4)
- ゴム(7)
- ステンレスすべて(323)
- SUS303(115)
- SUS304(184)
- SUS316(14)
- 亜鉛合金ダイカスト(8)
- 樹脂すべて(221)
- ABS(5)
- プラスチック(8)
- ポリアセタール(7)
- 鉄すべて(384)
- S45C(29)
- SPCC(12)
- SS400(32)
- SUM22L(35)
- SWCH(10)
- SWRCH(8)
- SWRM(13)
- 鋳鉄(12)
- 材質をもっと見る
許容荷重(N)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(1)
- 0.8(5)
- 1(7)
- 1.25(110)
- 1.27(20山)(1)
- 1.41(18山)(2)
- 1.5(116)
- 1.58(16山)(7)
- 1.75(145)
- 2(188)
- 2.11(12山)(1)
- 2.5(165)
- 3(92)
- 3.5(18)
- 17.5(1)
- その他(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.5・3・3.5・17.5・その他
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・サテン仕上・ニッケル・バレル研磨・パシペート・ヘアーライン・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・有色クロメート・生地/未処理・電着塗装・電解研磨・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

3カ-W アジャスターM(20パイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)当日出荷長さ(mm)10サイズM5タイプM寸法C(mm)7材質(ねじ部)3価クロメート(ユニクロ/SUS)材質(樹脂部)PP(PE/エラストマー)寸法A(Φmm)20
3カ-W アジャスターM(30パイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷タイプM寸法C(mm)8材質(ねじ部)3価クロメート(ユニクロ/SUS)材質(樹脂部)PP(PE/エラストマー)寸法A(Φmm)30
ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 HGA-S60-20-230AN
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷【すき間密閉のOリング】・汚れが集まりがちな金属同士の小さなすき間を、Oリングで密閉します。【ねじ部を隠すチューブナット】・チューブナットがねじの溝を覆っているため、汚れが付着しても洗浄で落ちやすくなっています。【洗浄しやすい脚部】・光沢研磨により表面がなめらかな仕上げのため、洗浄水や洗剤が流れやすくなっています。【ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型】・皿部は汚れが付いても拭き取りが簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。・米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。・約10°の首振り機構付です。【注意】・輸入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。B17H265D60S225E45h127.5h240耐荷重N(kgf)4500(459)
ハイトアジャスターマウント RS PRO 125mm x 157mm x 60mm
RS PRO¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。ヘビーデューティの NBR 及びステンレススチール製のこのシンプルな機械脚マウントは RS Pro の簡単に設置でき、経済的にメンテナンスでき、機械のレベルベースを提供することで、高価な機械や電気部品の機械性能とメンテナンスを支援します。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます 耐油性のある NBR 及びステンレススチール構造により、長時間にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています。また、ナットは強化された強度で締め付けられ、一度安定した支持が得られます このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様静的負荷容量 = 700kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 125mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = ステンレス鋼直径 = 60mm高さ = 157mm最大調整高さ = 157mmRoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-12320
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。材質スチール質量(g)210寸法L(mm)320表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応寸法MM12×1.75
ボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-12010
イマオコーポレーション¥3,698税込¥4,0681個当日出荷・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。材質スチール質量(g)660寸法L(mm)1000表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応寸法MM12×1.75
ボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-10010
イマオコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。材質スチール質量(g)450寸法L(mm)1000表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応寸法MM10×1.5
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0812
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個当日出荷・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。材質フェノール樹脂H12質量(g)14適合ツールTWM8寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
ボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-08001-SUS
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A13.5B18質量(g)13F2D13C9.5E5.2GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-10001
イマオコーポレーション¥899税込¥9891個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A17B22質量(g)27F2.5D17C12E6GM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-10001
イマオコーポレーション¥519税込¥5711個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A15B22質量(g)24D17C3EM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-16018
イマオコーポレーション¥659税込¥7251個3日以内出荷・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A28B20質量(g)70D10EM16×2寸法C(mm)(-0.2-0.6)18RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-08010
イマオコーポレーション¥449税込¥4941個4日以内出荷・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A15B12質量(g)15D6EM8×1.25寸法C(mm)(-0.2-0.6)10RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフットボルト
SUGICO(スギコ)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷底部に非移行性ゴム(EP)を使用しています。ボルト保護カバー付です。用途建築設備、機械など材質シャフト:ステンレス(SUS304)、台座:エチレンプロピレンゴム(EPDM)寸法(mm)Φ40×H81.5
ティ・バランス ネジ径変換アダプター付
ティカトウ¥3,698~税込¥4,068~1セット当日出荷テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。本体底面に補強リングが付きました。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。用途テーブルアジャスター・水平出し付属品ネジ変換アダプター付材質ポリアセタール樹脂(POM樹脂)色黒高さ(mm)27ねじ寸法6M
アジャスターボルト(薄型)180kg EA949HAシリーズ
エスコ¥290税込¥3191個翌日出荷取付やすいように底部の外周はすべり止めが付いています。底部は取付に便利な十字穴付きです。仕様●ベース径(mm):40●ねじ:M10×20●耐荷重(kg):180●材質:本体/ポリアミド、エチレン酸化ビニル ねじ部/スチール(有色クロメート処理)●ベース高さ:6mm●色:ダークグレー●薄型
S-M2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト ステンレス製 S-MS2シリーズ
コノエ¥989~税込¥1,088~1個8日以内出荷標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-K2防振用サンアジャストボルト S-K2RWシリーズ
コノエ¥1,498税込¥1,6481本7日以内出荷底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。仕様●ねじ寸法:M16●許容荷重(kgf):5600●全高(mm):102●ねじ長さ(mm):75●台座径(mm):50●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●底部:EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)●表面処理:三価クロメート●質量:248.9gアズワン品番65-6082-45
SP耐震サンアジャストボルト ステンレス製 SPシリーズ
コノエ¥2,098~税込¥2,308~1個8日以内出荷耐震材ノンブレンを使用したアジャストボルトで、大切な機械設備を地震から守ります。ノンブレンとは新幹線『のぞみ号・レールスター号』の床下防振から「半導体製造装置」などの精密機械の防振まで様々なシーンで活躍する耐震材です。地震の揺れに備え、精密機械などの足元に。
S-Mミニチュアサンアジャストボルト ステンレス製 S-MS 10Xシリーズ
コノエ¥1,098~税込¥1,208~1個8日以内出荷ミニチュアタイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
S-K3防振用サンアジャストボルト ステンレス製 S-K3Sシリーズ
コノエ¥1,498~税込¥1,648~1個8日以内出荷底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
S-D固定用サンアジャストボルト S-DRWシリーズ
コノエ¥1,298~税込¥1,428~1個8日以内出荷床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-D1ミニ固定用サンアジャストボルト S-D1RWシリーズ
コノエ¥919~税込¥1,011~1個8日以内出荷床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-A傾斜面設置サンアジャストボルト S-ARW15 12Xシリーズ
コノエ¥1,098~税込¥1,208~1個8日以内出荷標準タイプのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
S-A標準サンアジャストボルト S-ARW 12Xシリーズ
コノエ¥1,198~税込¥1,318~1個8日以内出荷標準タイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
S-D傾斜面設置サンアジャストボルト M12x100
コノエ¥1,498税込¥1,6481本7日以内出荷床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。仕様●ねじ寸法:M12●ねじ長さ(mm):100●台座径(mm):70x120●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:220.3gアズワン品番65-6076-91
アジャスターボルト(首振り/エコタイプ)
エスコ¥805~税込¥886~1個翌日出荷マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮した製品です。首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。材質【カバー・底部】ABS樹脂、【ねじ部】スチール(有色クロメート)
コノエ S-A標準サンアジャストボルト ステンレス製
コノエ¥3,198税込¥3,5181本9日以内出荷標準タイプのアジャストボルトです。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。トラスコ品番200-0884材質SUS304ねじ長さ(mm)200全高(mm)228許容荷重(daN[kgf])2255[2300]ねじサイズM12RoHS指令(10物質対応)対応台座径(Φmm)60
滑り止め付き卓上アジャスタ ステンレス
TRUSCO¥389~税込¥428~1個当日出荷接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。用途計測機器・操作盤・事務機器・厨房機器・医療機器などに。材質ねじ:ステンレス(SUS304相当)、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 幕板クリップ
ハーフェレ¥1,798税込¥1,9781セット(20個)21日以内出荷幕板を取り付けする際のパーツです。用途家具の高さ調整材質プラスチック取付ネジ止め用
プリンスアジャスター下穴に取付
ハーフェレ¥949~税込¥1,044~1個6日以内出荷から8日以内出荷家具用のアジャスターです。用途家具の高さ調整材質亜鉛合金取付ドライバー:上部に SW4 六角レンチ、下穴に取付仕上素地調整機能+25mm耐荷重(kg/個)約300
40角用 ナットプレート
エスコ¥695税込¥7651個6日以内出荷Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):44.4●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4
30角用 ナットプレート
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷Uポール(EA976CB-11)組立用 Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10×1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):30.2●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11●取付穴径:M4
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット