絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- モノタロウ(7)
- イマオコーポレーション(240)
- エスコ(179)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(159)
- RS PRO(137)
- コノエ(98)
- TAKIGEN(タキゲン)(86)
- LAMP(スガツネ工業)(84)
- ナベヤ(44)
- ダイワアドテック(31)
- 大阪魂(30)
- 栃木屋(24)
- TRUSCO(20)
- ジョー・プリンス竹下(17)
- ノーブランド(16)
- NBK(15)
- 岩田製作所(14)
- ハーフェレ(14)
- シブタニ(14)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- ブランドをもっと見る
長さ(mm)
材質
- その他(4)
- ゴム(7)
- ステンレスすべて(323)
- SUS303(115)
- SUS304(184)
- SUS316(14)
- 亜鉛合金ダイカスト(8)
- 樹脂すべて(221)
- ABS(5)
- プラスチック(8)
- ポリアセタール(7)
- 鉄すべて(384)
- S45C(29)
- SPCC(12)
- SS400(32)
- SUM22L(35)
- SWCH(10)
- SWRCH(8)
- SWRM(13)
- 鋳鉄(12)
- 材質をもっと見る
許容荷重(N)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(1)
- 0.8(5)
- 1(7)
- 1.25(110)
- 1.27(20山)(1)
- 1.41(18山)(2)
- 1.5(116)
- 1.58(16山)(7)
- 1.75(145)
- 2(188)
- 2.11(12山)(1)
- 2.5(165)
- 3(92)
- 3.5(18)
- 17.5(1)
- その他(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.5・3・3.5・17.5・その他
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・サテン仕上・ニッケル・バレル研磨・パシペート・ヘアーライン・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・有色クロメート・生地/未処理・電着塗装・電解研磨・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

アジャスターボルト ゴム足 三価クロメート
ラクテム¥939~税込¥1,033~1本5日以内出荷ゴム台座のアジャスタ―ボルト、平形状と丸形状の2種類です。台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。ゴム部は耐摩耗性や対候性を持つ素材を使用しています。用途各種機器、機械、作業台などの脚部に。材質/仕上【ボルト・六角ナット(1種)】SS400相当/三価クロメート【座金】SPCC/三価クロメート材質(ゴム)EPDM(黒色)ゴム硬度60(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-16001
イマオコーポレーション¥739税込¥8131個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A24B32質量(g)67D24C4EM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
SジョイントY型
アラオ¥1,998~税込¥2,198~1個ほか翌日出荷パイプとパイプをY字に繋ぎます。六角レンチ(4mm)1つで簡単に取り付け可能!DIYや農業・園芸などで使用できます。さびにくいメッキ加工で室内でも!用途パイプジョイント色シルバー
アジャスターボルト(ステンレス・樹脂付き)
ノーブランド¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷種別樹脂付アジャスター材質ステンレス寸法D(mm)80寸法h(mm)22.5材質(樹脂部)塩ビ耐荷重(N)5884(参考値)
アジャスターボルト(ステンレス・重量タイプ)
シブタニ¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷堅牢な台座を採用した重量用タイプです。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。用途建築設備・機械など材質ステンレス(SUS304)CH形十字穴No.3寸法H(mm)13寸法D(mm)M20×P2.5寸法B(mm)30仕上光沢バレル研磨寸法I(mm)16使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])42(4285)寸法A(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(鉄・固定タイプ)
シブタニ¥469~税込¥516~1本当日出荷から4日以内出荷アンカーボルトなどでプレートが固定できます。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。用途建築設備・機械など材質スチール(SPCC)CH形十字穴No.3仕上光沢クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
導電性レベルアジャスター(M16×L2=70)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,699税込¥2,9691個5日以内出荷底部のゴムに導電性材料を使用することにより、精密機器の静電気トラブルを回避します。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。材質シャフト/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)質量(g)240ピッチ(mm)2硬度80±5体積抵抗率(Ωcm)8.4×103表面抵抗率(Ω/sq)2.6×104表面仕上げ電解研摩使用荷重(N)垂直:8.82寸法MM16タキゲンコード31813
アジャスター押さえ金具(M12用 W2=19)
TAKIGEN(タキゲン)¥787税込¥8661個当日出荷レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)110タキゲンコード31486
アジャスターゴムパッド(外径Φ41)
TAKIGEN(タキゲン)¥90税込¥991個当日出荷取付けることで防振性が優れます。 床面への傷防止になります。用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)質量(g)3.5寸法L1(mm)5.5寸法D1(Φmm)41寸法D2(Φmm)37寸法L2(mm)3.5寸法D3(Φmm)30寸法W1(mm)6寸法W2(mm)2タキゲンコード31505
アジャスターゴムパッド(外径Φ79)
TAKIGEN(タキゲン)¥155税込¥1711個当日出荷取付けることで防振性が優れます。 床面への傷防止になります。用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)質量(g)17寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)79寸法D2(Φmm)75寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)59寸法W1(mm)8寸法W2(mm)3タキゲンコード31503
アジャスターフット付キャスタートラック型
栃木屋¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷アジャスターフット付きのキャスターです。 固定用にアジャスターフットの併用を必要とする箇所には最適です。 一体化しているのでコンパクトで、取り付けも省スペース、取付工数も少なく済みます。用途精密機器・自動販売機・計測機器・理化学機器・OA機器・医療機器部品名称本体、プレート、車輪、フットRoHS指令(10物質対応)対応
KA レベルアジャスター(重荷重用)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から5日以内出荷取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。別売りのTACP(レベルアジャスター用クランププレート)にて固定が可能です。RoHS指令適合製品です。寸法D(Φmm)60材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SS400
フットジャッキFJR型(ラバー付タイプ)
ナベヤ(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1本3日以内出荷から9日以内出荷ラバー付のため、フロアーに傷つけず、スベリ止め効果もあります。 ベース底部に六角ナットを圧入してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ラバーは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-22℃~100℃で使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
LSA50・LSAR50 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット TM-258(三価クロメート)
栃木屋¥659~税込¥725~1個当日出荷から24日以内出荷フット部が鋳物製のため重量用に使用できます。用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他材質(シャフト・フット)SS400(ナット)SWRCH(平座金)SPCC表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット(非移行性仕様) TM-73W(亜鉛メッキ)
栃木屋¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から4日以内出荷非移行性ゴムを採用しておりますので、今まで気になっていたオフィスや工場のゴム足による汚れを防ぎます。用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等表面処理亜鉛メッキ材質/処理(シャフト)SWCH/Zn(黒)(ナイロンワッシャー)PA/原色(カバー)SPCC/Zn(黒)(芯金)SPCC/Zn(足ゴム)Q(シリコンゴム)/白色(E形止め輪)SUS/-移行汚染度5級RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングブロックB型
NBK¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷取付が簡単である。アンカーボルトと併用できるので安定した水平が得られる。廉価です。プレナー、フライス盤、定盤等どんな機械にも使用できる。寸法N(mm)9°RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥496~税込¥546~1本翌々日出荷から3日以内出荷床が波打っていたり、傾いていても家具や装置を水平に保つことができます。家具や機器の脚や底部に取り付けて高さを調整できます。用途測定装置、自動販売機、家具、作業台、産業用ラック、機械設備用。材質鉄/三価クロムクロメートメッキ色三価クロムクロメートメッキ
脚止め金具(ステンレス)
ダイワアドテック¥369~税込¥406~1個当日出荷脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。金具の開口部の部分が六角部に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトに閉めてください。用途振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に。アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。
SジョイントK型
アラオ¥1,798~税込¥1,978~1個ほか翌々日出荷パイプとパイプを4方向に繋ぎます。六角レンチ(4mm)1つで簡単に取り付け可能!。DIYや農業・園芸などで使用できます。さびにくいメッキ加工で室内でも!用途パイプジョイント色シルバー
Sジョイントキャスター
アラオ¥2,198~税込¥2,418~1個翌日出荷棚やテントなどにキャスターをつけるならこれ!六角レンチ(4mm)1つで簡単に取付け可能!DIYや農業・園芸などで使用できます!錆びにくいメッキ加工で室内でも!用途キャスター色シルバー
小型アジャスタ フェルト付
ラクテム¥229~税込¥252~1個5日以内出荷台座にフェルトが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 フェルトにはキズ・汚れ防止、移動時の消音効果があります。 ポリエステル100%(RoHS対応)のフェルトを採用、荷重がかかっても痕が残らず潰れる心配もありません。 フェルト以外に滑り止めシートタイプもございます。用途計測機器、事務機器などの各種産業機器材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(フェルト)ポリエステル100%色(フェルト)茶色耐荷重(N)垂直:490RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
レベリングアジャスタ(めねじ) - キャップつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。ねじ規格並目
重量用ロングねじアジャスターボルト
ダイワアドテック¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌々日出荷受け皿は鍛造品です。 ボルトの突起部を受け皿の穴に貫通させ受け皿底部から突き出します。 突起部をプレスでかしめていますのでボルトが抜け落ちることがありません。 ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。 ネジ軸は回転し、多少傾きます。 上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。
台座大型タイプアンカー固定用アジャスターボルト
ダイワアドテック¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷台座部の形状や厚みを大きくしたことにより、据え付け時の安定感やアンカー固定部分の横揺れに対して強度が増しました。 ネジ軸は回転し、多少傾きます。用途コンベヤー、産業機械など、据え付け時の安定性や、アンカー固定部分の横揺れに対しての強さを要求されるユーザー様に適しています。
スーパーグライズ
ジョー・プリンス竹下¥469~税込¥516~1個6日以内出荷から10日以内出荷底部ゴムは、滑り止め効果、クッション性、軽防振性、耐液性があります。 +ドライバーで簡単に取り付けできます。用途一般機器、設備材質クロロプレンゴム(CR)+冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスMNアジャスター
ジョー・プリンス竹下¥299~税込¥329~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 プラスチックプレートにより床面を傷めません。 斜めの首振り機能により、床や筐体の傾きにも対応します。用途OA機器、事務機器材質ポリプロピレン(PP)+一般構造用圧延鋼材(SS400)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕上乳白色+クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスレベルアジャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷錆や腐食を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優れたアジャスターです。 4種類のサイズがあり、用途に応じて選択できます。用途自動販売機・計測機器・複写機
レベルアジャスター(ローコストタイプ)
シブタニ¥129~税込¥142~1本当日出荷から5日以内出荷底部とシャフトが一体になったローコストタイプのフットボルトです。底部に六角穴・ボルトの先端にマイナス溝があるので、容易に取付作業が行えます。底部に滑り止め加工が施されています。台座の六角の端部に丸みがあるため触れても優しい設計です。用途建築設備・自動販売機・ゴミ箱など材質スチール(SWCH)C呼び8六角穴仕上EA11-「」:有色クロメート,EA11-「」BKC:黒クロメート使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])30(3061)RoHS指令(10物質対応)対応
フリーロールアジャスター(M8×L2=24)
TAKIGEN(タキゲン)¥359税込¥3951個欠品中本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。用途計測機器・事務機器色底/本体:ブラック材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)35寸法L1(mm)23寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)24許容荷重(N)(垂直)588材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM8×1.25タキゲンコード21259
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット