絞り込み
ねじの呼び
ブランド
長さ(mm)
材質
許容荷重(N)
ねじピッチ(mm)/山数
0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.5・3・3.5・17.5・その他
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・サテン仕上・ニッケル・バレル研磨・パシペート・ヘアーライン・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・有色クロメート・生地/未処理・電着塗装・電解研磨・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,316件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • フリーロールアジャスター(M8×L2=24) TAKIGEN(タキゲン)

    フリーロールアジャスター(M8×L2=24)

    TAKIGEN(タキゲン)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
    用途計測機器・事務機器底/本体:ブラック材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)35寸法L1(mm)23寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)24許容荷重(N)(垂直)588材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM8×1.25タキゲンコード21259
  • 難燃性レベルアジャスター(M8×L2=60) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性レベルアジャスター(M8×L2=60)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    383税込421
    1個
    当日出荷
    底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
    質量(g)65寸法L1(mm)78.5寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)60寸法W(mm)13寸法L3(mm)12ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)2.94
  • アジャスターゴムパッド(外径Φ58) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスターゴムパッド(外径Φ58)

    TAKIGEN(タキゲン)
    136税込150
    1個
    当日出荷
    取付けることで防振性が優れます。 床面への傷防止になります。
    用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)質量(g)7.3寸法L1(mm)7寸法D1(Φmm)58寸法D2(Φmm)54寸法L2(mm)5寸法D3(Φmm)44寸法W1(mm)7寸法W2(mm)2.5タキゲンコード31504
  • レベルアジャスター(M12×L2=30) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M12×L2=30)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
    用途自動販売機・計測機器・複写機底:ブラック質量(g)96寸法L1(mm)44.5寸法D1(Φmm)50寸法L2(mm)30材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)材質(受座)亜鉛合金(ZDC)材質(底部)ABS樹脂材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)基本使用荷重(kN)(垂直)8.8寸法MM12×1.75タキゲンコード20623
  • ユニバーサルフット 栃木屋

    ユニバーサルフット

    栃木屋
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面の傾斜にも対応が可能なフットです。
    用途コンピューター・計測器等の筺体・各種OA機器・家電等材質S、SUS304、PA部品名称アジャストボルト、カバー、フット表面処理3価クロメート、ヘアライン、原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングプレート丸型(据置タイプ) ナベヤ

    レベリングプレート丸型(据置タイプ)

    ナベヤ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付・移動が容易です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットジャッキ用取付プレート ナベヤ

    フットジャッキ用取付プレート

    ナベヤ
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フットジャッキの固定に使用します。
    材質SS400表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • FDMS・FDFS レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)

    FDMS・FDFS レベリングフット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から37日以内出荷
  • D-J-E2 ネジ部揺れ止め アンカー固定用 ダイワアドテック

    D-J-E2 ネジ部揺れ止め アンカー固定用

    ダイワアドテック
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    受皿とボルトの間に、ある程度の余裕を持たした構造になっています。これは床面の少々の傾きでもスムーズにボルトが動くように考えられた結果です。そのことが一方においてコンベヤーなど上部が振動する場合に、それに伴いボルトのガタツキがあり、その上コンベヤーが停止した場合に揺れで機械が大きく動く可能性が従来から指摘されていました。そこで考案されたのがD-J型です。コンベヤーなど、上部が振動し、微動している場合に適しています。稼動中の機械が停止した場合でも、ボルトが動いたり、倒れたりすることがありません。
    耐荷重(N)4903
  • 自動調節機能付 アジャスター SAJ型用適応スパナ LAMP(スガツネ工業)

    自動調節機能付 アジャスター SAJ型用適応スパナ

    LAMP(スガツネ工業)
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
    仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃
  • アジャスターフット TM-257(三価クロメート) 栃木屋

    アジャスターフット TM-257(三価クロメート)

    栃木屋
    399税込439
    1個
    4日以内出荷から24日以内出荷
    受皿底部に六角ナットを圧入しておりますので取付が容易です。
    用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他材質(シャフト)SS400(フット)SPCC(ナット)SWRCH表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット TM-236、237(三価クロメート) 栃木屋

    アジャスターフット TM-236、237(三価クロメート)

    栃木屋(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ホルダー(フットカバー)に耐水性に優れたクロロプレンゴムと、非汚染性に優れたEPDM製の2種類あります。
    用途コンピュータ・計測機器・OA機器・その他筐体等材質(アジャストボルト)SWCH(ナイロンワッシャー)PA(フット)SPCC(ホルダー)EPDM(止めねじ)S表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングボルト LAMP(スガツネ工業)

    レベリングボルト

    LAMP(スガツネ工業)
    729税込802
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボルト先端にマイナスの溝、底部には六角穴があり、取り付けや調節に、マイナスドライバーや六角棒スパナを使用して回すこともできます。
    用途工作機械、自動販売機用材質/仕上鋼/黒亜鉛めっき
  • アジャスターボルト 非移行性ゴム足 ラクテム

    アジャスターボルト 非移行性ゴム足

    ラクテム
    859税込945
    1本
    5日以内出荷
    色移りしにくい非移行性ゴム台座のアジャスタ―ボルトです。台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。ゴム部は耐熱性、耐摩耗性、耐老化性を持つ素材を使用しています。
    用途各種機器、機械、作業台などの脚部に。材質ゴム:内部座金:SPCC/三価クロメート、SUS304相当(ボルト・六角ナット(1種)・座金)材質(ゴム)SBR(灰色)耐荷重(N)75ゴム硬度60度±5度RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • ティ・バランスN 4脚用(可動部2個・固定部2個セット) ティカトウ

    ティ・バランスN 4脚用(可動部2個・固定部2個セット)

    ティカトウ
    3,998税込4,398
    1セット
    3日以内出荷
    テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。
    用途テーブルアジャスター仕様可動部:2個、固定部:2個高さ(mm)27
  • クロ アジャスター H-29C 大阪魂

    クロ アジャスター H-29C

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)18寸法L(mm)18寸法B(mm)6.8寸法A(Φmm)13.1ねじの呼びM6
  • GALLUP(ギャラップ) Brass Products アジャスター 4個セット 直径20 ネジ径M6 #Gold 7505-54 Brass Products(ブラス・プロダクツ)

    GALLUP(ギャラップ) Brass Products アジャスター 4個セット 直径20 ネジ径M6 #Gold 7505-54

    Brass Products(ブラス・プロダクツ)
    5,098税込5,608
    1セット
    7日以内出荷
    BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
    用途ネジ規格「M6」真鍮製のアジャスター。シンプルで安定感のあるデザインです。サイズ(mm):約 直径20×高さ30 ※ネジ規格:M6。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)Gold
  • ボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-10320 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-10320

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
    材質スチール質量(g)145寸法L(mm)320表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応寸法MM10×1.5
  • ティ・バランス ネジ径変換アダプター付 ティカトウ

    ティ・バランス ネジ径変換アダプター付

    ティカトウ
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。本体底面に補強リングが付きました。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。
    用途テーブルアジャスター・水平出し付属品ネジ変換アダプター付材質ポリアセタール樹脂(POM樹脂)高さ(mm)27ねじ寸法6M
  • ボルトdeアジャスター LAMP(スガツネ工業)

    ボルトdeアジャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    市販の六角ボルトと組み合わせて使える、フット型アジャスターです。底面のズレ防止ゴムを外してもご使用いただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト エスコ

    アジャスターボルト

    エスコ(2件のレビュー)
    110税込121
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    色が移りにくいソフトアジャスター。滑りにくく、玄関・フローリングにも使用できます。
    耐荷重(kg)100ベース高(mm)10
  • SジョイントI型 アラオ

    SジョイントI型

    アラオ
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    パイプとパイプをI字に繋ぎます。六角レンチ(4mm)1つで簡単に取り付け可能!DIYや農業・園芸などで使用できます。さびにくいメッキ加工で室内でも!
    用途パイプジョイントシルバー
  • A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 固定ブレート ハーフェレ

    A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 固定ブレート

    ハーフェレ
    119税込131
    1個
    21日以内出荷
    アジャスターのベースプレートです。
    用途家具の高さ調整仕様四角形材質プラスチック仕上
  • 調整ネジ ボールジョイント プラスチックフットプレート付 ハーフェレ

    調整ネジ ボールジョイント プラスチックフットプレート付

    ハーフェレ
    309税込340
    1個
    6日以内出荷
    家具用のアジャスターです。
    用途家具の高さ調整仕様ボールジョイント、プラスチックフットプレート付材質ネジ:スチール取付ドライバータイプ:底面に SW12 スパナ仕上ネジ:亜鉛メッキ、プレート:黒耐荷重(kg/個)500
  • アジャストボルト(受け座A=55(ステンレス/生地) ノーブランド

    アジャストボルト(受け座A=55(ステンレス/生地)

    ノーブランド
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)ねじの呼びM12
  • M 6x 80mm アジャストボルト(鉄/ゴムカバー付) エスコ

    M 6x 80mm アジャストボルト(鉄/ゴムカバー付)

    エスコ
    750税込825
    1本
    当日出荷
    材質スチール(三価クロメート)ベース径(Φmm)32
  • M 5x 60mm アジャストボルト(鉄/ゴムカバー付) エスコ

    M 5x 60mm アジャストボルト(鉄/ゴムカバー付)

    エスコ
    680税込748
    1本
    当日出荷
    材質スチール(三価クロメート)ベース径(Φmm)32
  • M 8x100mm アジャストボルト(ステンレス製) エスコ

    M 8x100mm アジャストボルト(ステンレス製)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス耐荷重(kg)1900ベース径(Φmm)38
  • M 5x 60mm アジャストボルト(ステンレス製) エスコ

    M 5x 60mm アジャストボルト(ステンレス製)

    エスコ
    680税込748
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス耐荷重(kg)900ベース径(Φmm)30
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,498税込1,648
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    629税込692
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目ロックナット無し
  • 重量用受け皿ワイドタイプアジャスターボルト ダイワアドテック

    重量用受け皿ワイドタイプアジャスターボルト

    ダイワアドテック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    受け皿は鍛造品です。 ボルトの突起部を受け皿の穴に貫通させ受け皿底部から突き出します。 突起部をプレスでかしめていますのでボルトが抜け落ちることがありません。 ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。 ネジ軸は回転し、多少傾きます。 重量用タイプとして床への接着面が広い、台座部(Φ80、Φ100)が大きめのアジャスターです。
  • 台座大型タイプアンカー固定用アジャスターボルト ダイワアドテック

    台座大型タイプアンカー固定用アジャスターボルト

    ダイワアドテック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    台座部の形状や厚みを大きくしたことにより、据え付け時の安定感やアンカー固定部分の横揺れに対して強度が増しました。 ネジ軸は回転し、多少傾きます。
    用途コンベヤー、産業機械など、据え付け時の安定性や、アンカー固定部分の横揺れに対しての強さを要求されるユーザー様に適しています。
  • アジャストボルト標準 サン・ファスナー部品

    アジャストボルト標準

    サン・ファスナー部品
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    標準タイプのアジャストボルトです。
    用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。ねじピッチ1.75ねじ径M12
  • 自動調節機能付 アジャスター SAJ型 適応スパナ(別売品) LAMP(スガツネ工業)

    自動調節機能付 アジャスター SAJ型 適応スパナ(別売品)

    LAMP(スガツネ工業)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
    仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンアジャストボルト耐震 サン・ファスナー部品

    サンアジャストボルト耐震

    サン・ファスナー部品
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    耐震材ノンブレンを使用した耐震用アジャストボルトです。
    用途地震の揺れに備え、大切な機械設備を地震から守ります。材質SUS304表面処理光沢バレル
  • サンアジャストボルト木工用(家具用) サン・ファスナー部品

    サンアジャストボルト木工用(家具用)

    サン・ファスナー部品
    399税込439
    1本
    当日出荷
    家具用アジャストボルトです。 頭部にプラス穴が付いています。
    用途高さ調整ボルトです。 工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。材質SSねじピッチ1.25ねじ径M8耐荷重(kg)550表面処理有色クロメート(2種)台座径(Φmm)30
  • アジャスターボルト(鉄・超重量タイプ) シブタニ

    アジャスターボルト(鉄・超重量タイプ)

    シブタニ
    6,598税込7,258
    1本
    4日以内出荷
    堅牢な台座を採用した超重量用タイプです。4°の首振りにより、接地面が完全水平でない場合でも工作機械等を水平に保つことが出来ます。超重量用のため大型の工作機械等にご使用いただけます。
    用途機械など材質シャフト:スチール(SWRM),六角ナット:スチール(SWCH),底部:スチール(SS400)仕上有色クロメート使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])30(3059)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃性レベルアジャスター(M20×L2=100) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性レベルアジャスター(M20×L2=100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,082税込2,290
    1個
    当日出荷
    底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
    ブラック質量(g)385硬度80°±5寸法L1(mm)130寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)100寸法W(mm)30寸法L3(mm)16ねじ径×ピッチ(mm)M20×2.5材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS304)材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)材質(シャフト)ステンレス鋼棒(SUS304)基本使用荷重(kN)(垂直)9.8タキゲンコード31635

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト