絞り込み
ねじの呼び
ブランド
長さ(mm)
材質
許容荷重(N)
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.5・3・3.5・17.5・その他
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・サテン仕上・ニッケル・バレル研磨・パシペート・ヘアーライン・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・有色クロメート・生地/未処理・電着塗装・電解研磨・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,317件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • アジャスター押え金具(M20用 W2=31) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押え金具(M20用 W2=31)

    TAKIGEN(タキゲン)
    147税込162
    1個
    当日出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)100表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21106
  • レベルアジャスター(M20×L2=130) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M20×L2=130)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)640寸法L1(mm)159寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)130寸法W(mm)30寸法L3(mm)29寸法L4(mm)17基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)寸法MM20×2.5適合金具KC-1275-C-1
  • レベルアジャスター(M20×L2=180) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M20×L2=180)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)740寸法L1(mm)209寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)180寸法W(mm)30寸法L3(mm)29寸法L4(mm)17基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)寸法MM20×2.5適合金具KC-1275-C-1
  • 先端六角形状レベルアジャスター(L2=130) TAKIGEN(タキゲン)

    先端六角形状レベルアジャスター(L2=130)

    TAKIGEN(タキゲン)
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    アジャスターのねじ先端部が六角形状になっているため、ボックスレンチでの調整が可能です。
    用途工作機械・自動販売機、他質量(g)360材質(底部)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31659
  • レベルアジャスター(M8) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M8)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
    用途自動販売機・計測機器・複写機底:ブラック質量(g)10寸法D2(Φmm)25寸法W(mm)11寸法L3(mm)8寸法M(mm)8寸法d1(Φmm)3.2寸法d2(Φmm)5材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)材質(受座)亜鉛合金(ZDC)材質(底部)ABS樹脂材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)寸法P.C.D.(mm)19表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20632
  • レベルアジャスター(M12) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M12)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
    用途自動販売機・計測機器・複写機底:ブラック質量(g)25寸法D2(Φmm)40寸法W(mm)16寸法L3(mm)11寸法M(mm)12寸法d1(Φmm)3.5寸法d2(Φmm)7材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)材質(受座)亜鉛合金(ZDC)材質(底部)ABS樹脂材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)寸法P.C.D.(mm)30表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20630
  • レベルアジャスター(M12×L2=30) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M12×L2=30)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
    用途自動販売機・計測機器・複写機底:ブラック質量(g)96寸法L1(mm)44.5寸法D1(Φmm)50寸法L2(mm)30材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)材質(受座)亜鉛合金(ZDC)材質(底部)ABS樹脂材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)基本使用荷重(kN)(垂直)8.8寸法MM12×1.75タキゲンコード20623
  • 500kg レベリングブロック エスコ

    500kg レベリングブロック

    エスコ
    7,710税込8,481
    1個
    欠品中
    アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。 各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。 総高さが低く、据付場所を選びません。
    エスコ品番EA949HT-11材質鋳鉄質量(kg)2.5許容荷重(kg)500揚程(mm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×68×50
  • M8x 50mm アジャスターボルト(ステンレス製) エスコ

    M8x 50mm アジャスターボルト(ステンレス製)

    エスコ
    850税込935
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949HA-111材質ステンレスねじの呼びM8
  • M12x 75mm アジャスターボルト(重量用) エスコ

    M12x 75mm アジャスターボルト(重量用)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    17日以内出荷
    エスコ品番EA949GY-502
  • ユニバーサルフット 栃木屋

    ユニバーサルフット

    栃木屋
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面の傾斜にも対応が可能なフットです。
    用途コンピューター・計測器等の筺体・各種OA機器・家電等材質S、SUS304、PA部品名称アジャストボルト、カバー、フット表面処理3価クロメート、ヘアライン、原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラパート(22A) 栃木屋

    プラパート(22A)

    栃木屋
    189税込208
    1個
    当日出荷
    木工用としてもご利用いただけます。
    用途各種OA機器・計測器・木工製品等材質PE、S、SPCE質量(g)27部品名称フット、シャフト、ナット表面処理乳白色、3価クロメート垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)1.96(200)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラパート(22A) 栃木屋

    プラパート(22A)

    栃木屋
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    木工用としてもご利用いただけます。
    用途各種OA機器・計測器・木工製品等材質PE、S、SPCE質量(g)37部品名称フット、シャフト、ナット表面処理乳白色、3価クロメート垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)1.96(200)RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルアジャスター(アンカータイプ) イマオコーポレーション

    レベルアジャスター(アンカータイプ)

    イマオコーポレーション
    749税込824
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    許容荷重(N)5000
  • レベリングボルト(Bタイプ) ナベヤ

    レベリングボルト(Bタイプ)

    ナベヤ
    819税込901
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。 頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットジャッキFPS型 ナベヤ

    フットジャッキFPS型

    ナベヤ
    779税込857
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • フットジャッキFAJ型 ナベヤ

    フットジャッキFAJ型

    ナベヤ
    2,398税込2,638
    1本
    5日以内出荷
  • フットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ) ナベヤ

    フットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ)

    ナベヤ
    779税込857
    1本
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。 底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃~120℃で使えます。 底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットジャッキFJK型(固定タイプ) ナベヤ

    フットジャッキFJK型(固定タイプ)

    ナベヤ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
    末尾記号Sタイプは、ネジ・ナットがステンレス製です。
    耐荷重(kN)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットジャッキFJV型 ナベヤ

    フットジャッキFJV型

    ナベヤ
    359税込395
    1本
    3日以内出荷
    材質SWRCH15R表面処理クロメートメッキ耐荷重(kN)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイカストアジャスター ジョー・プリンス竹下

    ダイカストアジャスター

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    6日以内出荷
    用途消火器ボックス、理科学機器、試験装置、ダストボックス材質ABS 樹脂(ABS)+ 軟鋼線材(SWRM)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 滑り止め付き安対アジャスタ スイッチタイプ ノーブランド

    滑り止め付き安対アジャスタ スイッチタイプ

    ノーブランド
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    操作ツマミを回すだけで、滑り止めシートが上下して、すぐに滑り止め効果を発揮するクイックアクションアジャスタです。「滑る⇔固定」を簡単に切り替えられ、スムーズな設置や移動が可能です。 滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。 滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
    用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(ノブ)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン(座・ノブ)黒、(滑り止めシート)透明タイプスイッチタイプ
  • D-D1 壁面用 ダイワアドテック

    D-D1 壁面用

    ダイワアドテック
    589税込648
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    外側への出っ張りを防ぎたい場合に最適な台座部カットタイプです。 壁面専用の調整ボルトです。 D-D2ボルトと併用してご使用ください。 6角ナット等のアクセサリーをご利用ください。 壁面と接触する部分に折れこみを入れてあります。その為、耐荷重性は他社の受皿をカットした製品に比べて、飛躍的に強い構造になっています。(メーカー実験結果、約4倍の強さです) ボルトの入る穴が、壁面との関係で普通の受皿に比べて特殊加工になっています。 パイプは外径27.5・肉厚1.7のもののご利用を想定しています。 パイプ用ナットをつけて、パイプを立ててください。(ナットは別売りです) スラストベアリングご使用の場合は、L2の長さにM12は8.5ミリ、M16は9ミリ、M20は11ミリを足してください。
    耐荷重(N)4903
  • D-B50/D-A60/D-A65 標準受皿 省スペースタイプ ダイワアドテック

    D-B50/D-A60/D-A65 標準受皿 省スペースタイプ

    ダイワアドテック
    379税込417
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    ねじ軸は回転し、多少傾きます。 D-A・D-Bに比べて、受皿の径が小さく設計されていますので、省スペースの場合にご使用ください。
    材質(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2tタイプユニクロメッキ仕上品表面処理ユニクロメッキ(電気亜鉛)耐荷重(N)4903
  • アジャストナット(ステンレス) 大阪魂

    アジャストナット(ステンレス)

    大阪魂
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレスねじの種類ナット
  • LVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)14000RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
  • 重量用アジャスター付キャスター AF型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用アジャスター付キャスター AF型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    アジャスターの機能を備えたキャスターです。車輪軸にベアリングを内蔵しているため回転性に優れ、動きがとてもスムーズです。アジャスターが取付プレートのセンターについているため、キャスターの旋回に関わりなく、筐体の4隅に設置できます。
    用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など材質(本体)材質(車輪)強化ポリアミドタイププレートタイプ車輪幅(mm)45取付け方法プレートプレート長さ(mm)102耐荷重N(kgf)2500[255]耐荷重(N)2499RoHS指令(10物質対応)対応特性アジャスター付車輪数単輪
  • 自動調節機能付 アジャスター SAJ型用適応スパナ LAMP(スガツネ工業)

    自動調節機能付 アジャスター SAJ型用適応スパナ

    LAMP(スガツネ工業)
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
    仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃
  • アジャスター ASセット LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,798税込3,078
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アジャスター、ねじ込み式キャスターをアルミフレームに取り付けるためのベースプレートです。ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。アルミフレーム取付用のASセットはこの他にも多数あります。
  • アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも本体を手で廻して高さ調整が行えます。
    用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(台座)スチール材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理クロームメッキ材質(ねじ部)スチール材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)材質(底部)スチール
  • レベリングブロックA-UJ型(遠隔操作用) NBK

    レベリングブロックA-UJ型(遠隔操作用)

    NBK
    32,980税込36,278
    1個
    8日以内出荷
    人の入り込めない定盤、機械の下に設置し、遠隔操作でレベル調整ができます。遠隔操作ハンドルはユニバーサルジョイント付きです。搭載物外でハンドル操作後、ハンドルが邪魔にならないように搭載物の下に納めることができます。(ユニバーサルジョイントの可動範囲内)。抜け防止のため遠隔操作ハンドルとレベリングブロックのスピンドルは一体となっています。
    材質(本体)FC200寸法S(mm)10°26'寸法D(mm)19寸法E(mm)14表面処理カチオン電着塗装寸法B(mm)23寸法C(mm)29.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャストボルト (ステンレス製) エスコ

    アジャストボルト (ステンレス製)

    エスコ
    1,270税込1,397
    1本
    7日以内出荷
    使用方法 1設置する機械等のネジ穴にアジャスターボルトを差し込みます。2設置したい高さまで、ネジ部をねじ込みます。3ネジ軸を回して、高さを調節します。4六角ナットをネジの差し込み部分まで移動させ、アジャスターを固定します。六角レンチを用いることで、機械設置後の高さ調整が容易にできます。また、受皿部分とネジ部分が独立回転しますので、受皿が一緒に回転することがありません。
    材質ステンレス(SUS304)光沢バレルねじM10×50耐荷重(kg)3000ベース径(Φmm)38
  • アジャスター×4個 AIS (エイ・アイ・エス)

    アジャスター×4個

    AIS (エイ・アイ・エス)
    1,198税込1,318
    1セット
    8日以内出荷
    テーブルの脚などに取り付けて使用できる、ネジ直径8mmのアジャスター4個セットです。脚の接地面にあるネジ穴に簡単に手回しで取り付けることができます。アジャスターを付けて脚の高さを微調整でき、テーブルのガタ付きを軽減します。
    BKねじ径(Φmm)8(M8規格)
  • ティ・バランスN 5脚用(可動部2個・固定部3個セット) ティカトウ

    ティ・バランスN 5脚用(可動部2個・固定部3個セット)

    ティカトウ
    4,498税込4,948
    1セット
    3日以内出荷
    テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。
    用途テーブルアジャスター仕様可動部:2個、固定部:3個高さ(mm)27
  • アジャスターボルト(鉄・標準タイプ) シブタニ

    アジャスターボルト(鉄・標準タイプ)

    シブタニ
    359税込395
    1本
    4日以内出荷
    標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
    用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWRM)、底部:スチール(SPCC)質量(g)205CH形十字穴No.3寸法H(mm)8寸法L1(mm)150寸法D(mm)M12×P1.75寸法B(mm)19寸法L2(mm)171.5仕上光沢クロメート寸法I(mm)14寸法A(Φmm)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロ アジャスター H-38F 大阪魂

    クロ アジャスター H-38F

    大阪魂
    667税込734
    1個(3個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)20寸法L(mm)20寸法B(mm)7.8寸法A(Φmm)25ねじの呼びdM8
  • クロ アジャスター H-82P 大阪魂

    クロ アジャスター H-82P

    大阪魂
    667税込734
    1個(2個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)20寸法L(mm)20寸法B(mm)27寸法A(Φmm)25ねじの呼びdW3/8
  • ゴム(クロ(アジャストヨウ 大阪魂

    ゴム(クロ(アジャストヨウ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
  • 3カ-W アジャスターM(20パイ 大阪魂

    3カ-W アジャスターM(20パイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    当日出荷
    長さ(mm)10サイズM5タイプM寸法C(mm)7材質(ねじ部)3価クロメート(ユニクロ/SUS)材質(樹脂部)PP(PE/エラストマー)寸法A(Φmm)20
  • 3カ-W アジャスターM(30パイ 大阪魂

    3カ-W アジャスターM(30パイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
    タイプM寸法C(mm)8材質(ねじ部)3価クロメート(ユニクロ/SUS)材質(樹脂部)PP(PE/エラストマー)寸法A(Φmm)30

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト