絞り込み
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(2)
- 樹脂すべて(4)
- 塩ビ(PVC)(4)
- 鉄すべて(3)
- SCM435(1)
- SUM22L(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(1,703)
- エスコ(470)
- オチアイ(98)
- 岩田製作所(70)
- OHSATO(大里)(65)
- 日産ネジ(52)
- 大陽ステンレススプリング(43)
- TRUSCO(41)
- TAKIGEN(タキゲン)(29)
- AWJ(25)
- ハーフェレ(23)
- SDC TANAKA(SDC田中)(21)
- ニフコ(18)
- 姫野精工所(14)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
- 平和発條(13)
- イマオコーポレーション(12)
- ダンドリビス(12)
- ブランドをもっと見る

SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から5日以内出荷高油圧仕様のスクリュープラグ。用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械使用温度(℃)200表面処理三価クロメート
フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。 平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D)1袋入数(個)1
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥649~税込¥714~1袋(10個)6日以内出荷・ボルト先端部および六角ナットをカバーし、機器・装置の安全性を高めます。・ボルトおよび六角ナット締結部のダスト対策にも適しています。用途【用途】。・ボルト先端部・六角ナットの保護/ダスト対策色グレー材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)頭部形状ボルト・六角ナット用入数10
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥519~税込¥571~1袋(20個)6日以内出荷・ボルト先端部をカバーし、機器・装置の安全性を高めます。・ねじ部のダスト対策にも適しています。・カラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。・ボルトは付属していません用途【用途】。・ボルト先端部の保護/ダスト対策材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)頭部形状ボルト先端用入数20
フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥529税込¥5821個当日出荷高油圧仕様のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:180℃用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(オイルシール)VITON*1(緑)ねじピッチ1.5寸法L(mm)12寸法L1(mm)51袋入数(個)1寸法B(mm)6寸法D1(mm)17ねじ規格細目寸法M(mm)M12最高使用温度(℃)180許容圧力(MPa)40許容締付トルク(N・m)20
配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥459~税込¥505~1個当日出荷から4日以内出荷沈みタイプの配管用テーパスクリュープラグ [[SFT-PS]][[SFTS-PS]]は、シールテープやシール剤が不要なプレコートシールタイプ。作業時間を大幅に短縮できます。また、高いシール効果を発揮します。 プレコートシールは、耐油性・耐ガソリン性・耐水性および耐熱性にすぐれています。用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械1袋入数(個)1寸法B(mm)4寸法D1(mm)7.723寸法k(mm)0.45寸法L(mm)6ねじの呼びR1/16"寸法t(mm)3材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥889~税込¥978~1袋(10個)6日以内出荷・六角ボルト頭部をカバーし、機器・装置の安全性を高めます。・カラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。・ボルトは付属していません。用途【用途】。・六角ボルト頭部の保護材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)頭部形状六角ボルト用入数10
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥519~税込¥571~1袋(20個)6日以内出荷・六角穴付きボルト頭部をカバーし、機器・装置の安全性を高めます。・六角穴付きボルト頭部のリセスのダスト対策にも適しています。・カラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。用途【用途】。・六角穴付きボルト頭部の保護/ダスト対策材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)入数20
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト


















![コッターピンセット REX(レックス)[自動車用品] コッターピンセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)