絞り込み
テープ幅(mm)
  • 6(1)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 12.7(1)
  • 19(3)
  • 25(2)
  • 25.4(1)
  • 50(2)
  • 76.2(1)
  • 279(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.16(1)
  • 0.18(2)
  • 0.19(1)
  • 0.2(2)
使用温度範囲(℃)
  • 0未満(1)
  • 0~100未満(1)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(1)
特長
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
基材
  • グラスファイバー(6)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(2)
固定・仮止め用・結束用・電気・電子用
テープ長さ(m)
  • 54.8
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
  • 7.2(1)
  • 10(6)
  • 11(1)
  • 14.4(1)
  • 20(6)
  • 22(1)
  • 30(31)
  • 32.9(1)
  • 33(6)
  • 46(1)
  • 47(1)
  • 50(2)
  • 55(3)
  • 100(2)
  • 164(1)
  • 200(1)
  • 色ホワイト(3)
ホワイト
ブランド
  • 3M(スリーエム)(6)
3M(スリーエム)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム)ガラスクロステープ 3613M(スリーエム)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。ホワイト粘着力(N/10mm)4.31引張強度(N/10mm)251UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
ガラスクロス電気絶縁テープNo.79 3M(スリーエム)ガラスクロス電気絶縁テープNo.793M(スリーエム)
3,198税込3,518
1巻ほか
当日出荷
引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。耐溶剤性に優れます。
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。凹凸がある部分への貼り込み。結束用途に。規格UL規格対応 (File E17385)主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)260定格温度(℃)150
ガラスクロステープ 365 3M(スリーエム)ガラスクロステープ 3653M(スリーエム)
129,800税込142,780
1巻
101日以内出荷
1基材がガラスクロスのため、耐熱性・耐溶剤性に優れています。 高温下でも収縮・腐蝕が起こらず、また不燃性です。 2このテープの連続使用温度は120℃以下ですが、150℃でも数週間、200℃でも数時間使用可能です。120℃以上ではテープがわずかに変色することがあります。 3米軍規格MIL-T-4053Bに合格します。
用途1強靭な引張強さと耐熱性を必要とするスプライスまたは絶縁関係の用途。 2シーリングビーズとかバッキングストリップに替わる溶接のバックアップストリップ用。 3ステンレス製高温エアーダクトの特に耐蝕性が必要なラッピングの用途。長さ(m)54.8テープ幅(mm)279基材ガラスクロステープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系
ガラスクロステープ 365 3M(スリーエム)ガラスクロステープ 3653M(スリーエム)
419,800税込461,780
1箱(12巻)
101日以内出荷
1基材がガラスクロスのため、耐熱性・耐溶剤性に優れています。 高温下でも収縮・腐蝕が起こらず、また不燃性です。 2このテープの連続使用温度は120℃以下ですが、150℃でも数週間、200℃でも数時間使用可能です。120℃以上ではテープがわずかに変色することがあります。 3米軍規格MIL-T-4053Bに合格します。
用途1強靭な引張強さと耐熱性を必要とするスプライスまたは絶縁関係の用途。 2シーリングビーズとかバッキングストリップに替わる溶接のバックアップストリップ用。 3ステンレス製高温エアーダクトの特に耐蝕性が必要なラッピングの用途。仕様切断にはカッターが必要基材ガラスクロス寸法(幅Wmm×長さLm)76.2×54.8テープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系
3M ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム)3M ガラスクロステープ 3613M(スリーエム)
399,800税込439,780
1箱(48巻)ほか
5日以内出荷から65日以内出荷
耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。基材の引張強度は強靭です。耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。仕様切断にはカッターが必要基材ガラスクロステープ厚さ(mm)0.19粘着剤シリコーン系
ガラスクロス電気絶縁テープ 3M(スリーエム)ガラスクロス電気絶縁テープ3M(スリーエム)
119,800税込131,780
1ケース(16巻)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ガラス/セラミックテープ