絞り込み
テープ幅(mm)
- 12
- 6(3)
- 9(3)
- 10(4)
- 11(1)
- 13(4)
- 15(3)
- 19(17)
- 20(4)
- 25(19)
- 25.4(2)
- 30(2)
- 32(2)
- 38(6)
- 40(2)
- 50(25)
- 65(2)
- 75(8)
- 100(10)
- 1000(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.18(2)
- 0.19(1)
使用温度範囲(℃)
- 100~200未満(3)
特長
- 絶縁(2)
- 耐熱(1)
テープ長さ(m)
- 20(2)
- 54.8(1)
- 55(2)
基材
- グラスファイバー(3)
グラスファイバー
用途
固定・仮止め用(2)
結束用(2)
電気・電子用(4)
固定・仮止め用・結束用・電気・電子用
色
ホワイト(2)
ホワイト
ブランド
- 3M(スリーエム)(5)
3M(スリーエム)
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(4)
12
13(4)
19(17)
20(4)
25(19)
38(6)
50(25)
75(8)
100(10)
テープ幅(mm)をもっと見る

ガラスクロステープ 69
3M(スリーエム)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から6日以内出荷伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)1.5×102絶縁破壊電圧(kV)3.5引張強度(N/cm)307UL規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385)耐熱区分200℃
ガラスクロス電気絶縁テープ No.69
3M(スリーエム)¥4,598~税込¥5,058~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています 熱硬化させることでより強固に接着します用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に耐熱電線の絶縁・保護に主な用途固定・結束・絶縁
ガラスクロス電気絶縁テープNo.69
3M(スリーエム)¥9,398~税込¥10,338~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。耐熱電線の絶縁・保護に。仕様難燃性(UL510)色白規格UL規格対応 (File E17385)、MIL規格品 (MIL-1-19166C)主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)310定格温度(℃)200
ガラスクロス電気絶縁テープNo.79
3M(スリーエム)¥5,898~税込¥6,488~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。耐溶剤性に優れます。用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。凹凸がある部分への貼り込み。結束用途に。色白規格UL規格対応 (File E17385)主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)260定格温度(℃)150
ガラスクロス電気絶縁テープ No.79
3M(スリーエム)¥2,898~税込¥3,188~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです 銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています 耐溶剤性に優れます用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に凹凸がある部分への貼り込み・結束用途に主な用途固定・結束・絶縁